116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主要部品は型打鍛造品ですから品質が均一で安定した強度が得られ、安全性にすぐれています。 シーブにはグリースが大量に内蔵されており、長期間給油の必要がありません。
用途重量物の吊上げ・引っ張り作業に タイプフック型
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (315種類の商品があります)

各種コントロール用に最適な単連、2連タイプ。
タイプ9型金属軸スナップイン 固定方法(軸受)ねじ止め 操作部形状平軸
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


1個
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

シンプルな洋風ヤギリです。
材質強化スチロール タイプ面付け(ビス付)
1箱(2枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

UV LEDライトを搭載した携帯用ペンライトで、強い紫外線(長波365~395nm)を発します。 長波紫外線に反応する様々な物質に有効です。
消費電力(W)0.2 寸法(mm)Φ30×100 質量(g)87 電源単4電池3個 波長(nm)375 アズワン品番2-3772-01 照射量(μW)(UV)3000
1個
8,198 税込9,018
当日出荷

棚板のカットした木口面に貼るだけできれいに仕上がるエッジテープです。 メーカー商品「アートランバーOタイプ」と同柄で取り揃えております。
パールグレー 長さ(m)2 仕様樹脂粘着テープ
1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

各種コントロール用として、幅広い用途を持つ9.5mm幅タイプ。
操作ホリゾンタル 固定方法(軸受)ねじ止め
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

絶縁軸タイプで、多彩なバラエティ。
種類ロータリエンコーダ エンコーダ種類インクリメンタル形 サイズ12型 タイプ絶縁軸 出力信号A、Bの2相出力 定格電圧(V)DC 5 操作バーチカル
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装)、切り刃、コルク抜き:鉄(ニッケルめっき) ホワイト 質量(g)43 全長×幅W(mm)125×20
1個
299 税込329
3日以内出荷

有機JAS認定有機農産物加工食品です。米国ワシントン州産の有機栽培ぶどう(コンコード種)を使用し、濃縮還元していない100%ストレートジュースです。
容量250ml 区分常温 容器 保存環境常温 入数24本
1セット(250mL×24個)
8,098 税込8,746
3日以内出荷

JIS準拠品です。
スイッチなし 寸法(Φmm)30 シャフト形状溝形 抵抗体炭素皮膜 直径(Φmm)31±1 シャフト長さL(mm)20 抵抗変化特性直線形 種別1軸単連形 耐電圧AC1000V 1分間 最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方 抵抗値(残留)3Ω以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 特性(抵抗変化)直線形 半田付け性235℃、5sec 仕様炭素系 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 シャフト長さ(mm)20
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

タイガークラウンLCP アルプス
お家でプロの仕上がり!。オーブン・電子レンジOKのプラスチック製。型に模様がある焼き型はデコレーションは控えてシンプルに仕上げるのがポイント。中央の穴がしっかりと熱を通すから、きれいに焼きあがります。
材質LCP樹脂 容量(mL)約500 質量(g)110 寸法(Φmm)中筒:28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×144×55 寸法(Φ×mm)154×57 品名・タイプデコ型 耐熱温度(℃)250 耐冷温度(℃)-25 底径(Φmm)88
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

6接点対応バーチカルタイプ SRRNシリーズ
仕様ウェーハ段数:1 長さ(mm)操作部:20 接点数4 使用温度範囲(℃)-30~65 角度(°)切換:30±3 取付寸法(mm)20 耐熱性85℃(96h) 振幅(mm)軸:0.25(最大)*取付面からの測定位置:15mm 絶縁抵抗(MΩ)DC500V:最小100 寿命(最大)無負荷:10000cycles 70mΩ、負荷:10000cycles 100mΩ 接触抵抗(mΩ)(最大)50初期、100寿命後 切換時間Non shorting 抵抗負荷定格:DC12V 0.15A(最大)、DC3V 50μA(最小) 耐湿性40℃、90~95%RH 96h 操作部形状丸軸 回路数3 耐寒性-40℃(96h) アズワン品番67-0436-94 強度操作部作動方向:1N・m、引張方向:100N 回転トルク(mN・m[gfcm])70±30 耐電圧(V/min)AC500 端子強度(N)5/min
1個
669 税込736
当日出荷

自然本来のおいしさを生かしたナチュラルミネラルウォーター
シリーズサントリー天然水
1箱(2L×6本)ほか
1,398 税込1,510
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)


缶切り・栓抜き・コルク抜き、3つの機能が使える商品です。
材質本体:鉄メラミン塗装 刃:鉄ニッケルメッキ 穴あけ:鉄ニッケルメッキ 全長(mm)127 質量(kg)0.16 TKG品番9-0590-1301 TKG品番(2017)6-0531-1201
1個
249 税込274
当日出荷

アークランドサカモトアルプス 三徳缶切り
これ1本で、缶切りやビンの蓋あけ、コルクの栓抜きが可能です。
用途缶切り、フタアケ、コルク栓抜きに タイプ3Way アズワン品番64-3666-29
1個
229 税込252
翌々日出荷

1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。クリスマス用としてもおすすめです。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリ塩化ビニール、ジュート、鉢:ポリエチレン ブルーグリーン 分類ミニツリー スワッグ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×30×60 寸法(Φcm)プラスチック鉢:15×7
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

材質本体:鉄(メラミン樹脂塗装)、切り刃、コルク抜き:鉄(ニッケルめっき) 寸法(mm)全長125×20 ホワイト 質量(g)45
1個
199 税込219
翌々日出荷

ナイアガラ、マスカットぶどうにワイン用品種のソーヴィニヨンブラン、シャルドネ、セミヨン種をブレンド。ナイアガラ、マスカット種のフルーティーな風味にワイン用品種が加わり、上品な香りと口当たりのぶどうジュースに仕上げました。
容量1L 区分常温 保存環境常温 入数6本
1セット(1000mL×6個)
3,598 税込3,886
3日以内出荷

1個
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

長野県産のりんごを使用。濃縮還元していない100%ストレートジュース。加熱臭が少なく、新鮮なりんごの香味を持つ、すっきりとしたジュースです。
容量250ml 区分常温 容器 保存環境常温 入数24本
1セット(250mL×24個)
6,598 税込7,126
3日以内出荷

「南アルプス」をイメージした新たな産地推し乾麺。南アルプス山系の水を使用し、山梨県南アルプス市で製造した乾麺です。小麦の風味豊かなのどごしの良いそうめん。しっかり食感を出す小麦粉と風味の強い小麦粉の2
その他常温 内容量(g)360
1セット(12個)
3,198 税込3,454
3日以内出荷

コンコードぶどうにワイン用品種のカベルネソーヴィニヨン、メルロー、ピノノワールをブレンド。さらに黒い果実(ブルーベリー、ブラックベリー、カシス、ダークチェリー)をブレンド。
容量1L 区分常温 容器 保存環境常温 入数6本
1セット(1000mL×6個)
4,298 税込4,642
3日以内出荷

有機JAS認定有機農産物加工食品です。米国ワシントン州産の有機栽培りんごを使用しています。濃縮還元していない100%ストレートジュースです。
容量250ml 区分常温 容器 保存環境常温 入数24本
1セット(250mL×24個)
8,098 税込8,746
3日以内出荷

ナイアガラ、マスカットのフルーティな風味にワイン用品種が加わり、上品な香りと口当たりのぶどうジュースになりました。
容量250ml 区分常温 容器 保存環境常温 入数24本
1セット(250mL×24個)
5,198 税込5,614
3日以内出荷

コンコードぶどうのフルーティな風味にワイン用品種のコク、深みが加わり、気品あるプレミアムなぶどうジュースになりました。
容量250ml 区分常温 容器 保存環境常温 入数24本
1セット(250mL×24個)
5,198 税込5,614
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

コンコードぶどうにワイン専用品種のカベルネソーヴィニヨン、メルロー、ピノノワールをブレンド。コンコードぶどうのフルーティーな風味にワイン用品種のコク、深みが加わり、気品あるプレミアムなぶどうジュースになりました。
容量(L)1 容器 本数6
1箱(1L×6本)
3,998 税込4,318
5日以内出荷

フレッシュなナチュラルカラーストライプ×ホワイト。フルオープンシャツに見えるプルオーバーシャツ。プルオーバーだからボタンの隙間からのチラ見え防止。台衿裏汚れも気にならない、台衿裏ストライプ使い。裏側には麻のような風合いの糸「サラベール(R)」を使用し、ドライで肌離れがよい、高通気素材。吸水性、UVカット性、防透性を兼ね備え、工業洗濯対応のオリジナル素材です。胸ポケットにはA4サイズの紙8つ折りの大きさのメモがしっかりと収納。男性にも女性にも合うWマスターパターンを使用。
1枚
8,598 税込9,458
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

用途自動車用エアコンフィルター タイプ脱臭
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

銀イオン+亜鉛イオンのWゼオライト帯電不織布でタバコや排ガスなどのイヤなニオイをシャットアウト。抗菌・防カビタイプで花粉やPM2.5にも対応
用途自動車用エアコンフィルター 主な適合純正品番K015-V9-030 メーカーマツダ 主な適合車種アテンザ、アクセラ
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷