しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上!
耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ
表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
軽くて扱いやすい
熱伝導率がよく軽くて使いやすい
アルマイト加工なのできれいさが長持ちします
ガス火専用
材質本体:アルミニウム合金、表面加工/アルマイト、フタ:アルミニウム合金、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂
種類ケトル
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
軽くて使いやすい、ベーシックタイプのケットル。
材質(本体)アルミニウム合金・プレス
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
軽量で熱伝導に優れたアルミ製。
クッカーの表面には耐食性の高い硬質アルマイト(陽極処理)済み。
材質本体:アルミニウム(アルマイト加工)底の厚さ0.8mm、つまみ・取手:ステンレス鋼・シリコーン
質量(g)137
使いやすいシンプルなアルミ鍋。
材質(本体)アルミニウム合金・プレス
板厚(mm)1
加工硫酸アルマイト加工
材質(取手)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)
材質(取手)フェノール樹脂
材質(つまみ)フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)0.4
軽くて使い勝手がよい。 ちょっとした際、お湯を沸かすときに便利です。
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂
高さ(mm)(蓋なし)110
表面処理アルマイト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×215
適合容量(L)1.6
材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂、漉し網:ステンレス
大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
軽くて使い勝手がよい。 容量を多く、お湯を沸かすときに便利です。
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂
高さ(mm)(蓋なし)110
表面処理アルマイト加工
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×175×215
適合容量(L)1.6
外寸(mm)Φ115×H105
口径(mm)80
容量(L)0.6
茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂
質量(g)508
容量(L)1.6
板厚(mm)0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220
適合容量(L)1.1
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
材質本体/ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、貼底/アルミニウム合金、ステンレス鋼(クロム18%)、リング・茶こし/ステンレス、取手・つまみ/フェノール樹脂
高さ(mm)185
質量(g)980
容量(L)適正容量:1.7
寸法縦(mm)180
寸法横(mm)210
満水容量(L)約2.25
1個
¥4,098
税込¥4,508
7日以内出荷
鍋やケットル、やかん等に入れてお酒をお燗する道具です。湯煎にも。お酒を直接ケットルなどで温めるよりお燗の温度の調節がしやすく、まろやかになると言われています。満水容量 350cc。上段部 250cc。下段部 120cc
材質アルミニウム
規格2号
直径(Φcm)8.4
本体質量(g)42
高さ(cm)12.1
1個
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
整列時に便利な連結機能が付いています。座を折りたたむと同時にシリンダー部が後方に収まるスライド方式を採用する事により折りたたみがスムーズです。指ばさみ防止機能搭載で折りたたみ時に指を挟む事を防止してくれます。座面には通気穴が付いているので座り心地がしなやかです。折りたたんだ状態で積み重ねる事ができるので収納にも便利です。
用途会議室・研修室・講義室用に。
仕様積み重ね可能(並行)
材質/仕上背部:PP樹脂成型品、座部:強化樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバー色)
質量(kg)3.3
張地ビニールレザー張り
パイプ径(Φmm)19.1
座幅(mm)405
座高(mm)424
座奥行(mm)402
グリーン購入法適合
連結可能
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が完了します。レイアウト変更も楽に行え、設備を止める時間を最小限に抑えます。パイプも継手も錆びにくいです。パイプが自由に曲がるので、切り回しも楽に行えます。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質ポリエチレン・アルミ
形状アルミ三層管2M
最高使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
重くて融通の利かない従来配管(鋼管・ステンレス鋼管)に代わる、軽くてしなやかなエアー配管です。軽量で簡単に配管ができるので、短時間で施工が出来ます。設備を止める時間を最小限に抑え、レイアウト変更も楽に行えます。パイプも継手も錆びません。パイプが自由に曲がるので、切り回しもラクラク。継手の接続箇所が大幅に減らせ、エアー漏れリスクを低減できます。
用途圧縮空気(低圧用)配管。
材質ポリエチレン アルミ
形状アルミ三層管2M
長さ(m)2
最高使用圧力(MPa)1未満
使用温度(℃)0~60
使用環境屋内配管
適合流体圧縮空気(低圧用)
整列時に便利な連結機能が付いています。座を折りたたむと同時にシリンダー部が後方に収まるスライド方式を採用する事により折りたたみがスムーズです。指ばさみ防止機能搭載で折りたたみ時に指を挟む事を防止してくれます。座面には通気穴が付いているので座り心地がしなやかです。折りたたんだ状態で積み重ねる事ができるので収納にも便利です。
用途会議室・研修室・講義室用に。
仕様積み重ね:可能(並行)
材質/仕上背部:PP樹脂成型品、座部:強化樹脂成型品・ウレタンフォーム、脚部:Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装(シルバー色)
質量(kg)5.7
張地ビニールレザー張り
パイプ径(Φmm)19.1
座幅(mm)405
座高(mm)424
座奥行(mm)402
グリーン購入法適合
連結可能
1台
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
国土交通大臣認定の不燃材料認定シートを基材とした粘着付きテープです。
剥離紙をはがして不燃シートに貼り付けるだけで補強や増し貼りができます。
設備や配管に直接貼れば簡単に遮熱・省エネ対策ができます。
しなやかで、どんな所にも貼りやすいのが特長です。
仕様●サイズ:幅475mm×長さ15m、厚み/基材0.2mm+粘着層●材質:表裏面/厚み違いのアルミ箔、裏面粘着剤付き(剥離紙あり)●※テープとしての不燃材料認定は取得していません。●※廃棄される際は下記の方法で処理してください。●※廃棄物処理法、都道府県条例などに従ってください。●※許可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
アズワン品番67-8192-59
1巻
¥37,980
税込¥41,778
13日以内出荷
やかんを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
仕様専用セラミックシート
材質アルミニウム、黄銅
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27(厚5~35)
ハンドル形状レバーハンドル
アズワン品番64-6489-58
1個
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。風呂追炊配管専用です。リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、95℃です。風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。
仕様●主材質:PE-RT
アズワン品番67-7254-23
1個
¥82,980
税込¥91,278
8日以内出荷
軽量で負担軽減、熱伝導率が良いので早くお湯が沸かせます。。。材質・仕様。本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底の厚さ1.0mm、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)。。サイズ等。約256×195×228mm
材質本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底厚1.0mm、取手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)
容量(L)3.3
1個
¥3,788
税込¥4,167
6日以内出荷
軽量で負担軽減、熱伝導率が良いので早くお湯が沸かせます。。。材質・仕様。本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底の厚さ1.0mm、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)。。サイズ等。約280×215×245mm
材質本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底厚1.0mm、取手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)
容量(L)4.0
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
軽量で負担軽減、熱伝導率が良いので早くお湯が沸かせます。。。材質・仕様。本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底の厚さ1.0mm、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)。。サイズ等。約300×235×255mm
材質本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底厚1.0mm、取手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)
容量(L)5.0
1個
¥5,398
税込¥5,938
6日以内出荷
軽量で負担軽減、熱伝導率が良いので早くお湯が沸かせます。。。材質・仕様。本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底の厚さ1.0mm、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)。。サイズ等。約222×173×215mm
材質本体:アルミニウム合金(アルマイト加工)底厚1.0mm、取手・ツマミ:フェノール樹脂、フタ:アルミニウム合金(アルマイト加工)
容量(L)2.4
1個
¥3,898
税込¥4,288
6日以内出荷
軽量なアルミでできたファイヤーケトルは熱の伝わりがよく短時間でお湯を沸かすことが可能です。3本足のついたファイヤーボウル(火皿)は安定が良く、地面と接触しないため燃え痕を残さない環境にやさしいデザインになっています。注ぎ口は沸騰してくると家庭用の笛付きケトルと同様な音を出し離れた場所からの確認ができます。枯れ枝など燃料を選ばずに使用可能なファイヤーケトルはキャンプはもちろん災害時には湯沸しだけでなく採暖具としても活躍します。
寸法(cm)45.5×Φ16
1個
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
油汚れや腐食に強いホーロー製ケトル。
美しい曲線を描いた細い注ぎ口で、コーヒードリップにぴったり。
光沢が美しいブルーカラー。
材質【本体】ほうろう用鋼板0.8mm/【ハンドル】天然木・アルミニウム合金/【ツマミ】天然木
色オキニスブルー
質量(g)740
容量(L)【満水容量】1.7/【実使用容量】1.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.3×21×22.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
扱いやすい軽量タイプ。表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
色シルバー
材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合ガスコンロ専用
扱いやすい軽量タイプ。表面はキズがつきにくいアルマイト加工。
容量(L)約4.0
色シルバー
寸法(mm)約275×215×245
質量(g)約570
材質本体:アルミニウム合金(底厚1.0mm)、蓋:アルミニウム合金、内面・外面:アルマイト加工
適合容量(L)約2.8
適合ガスコンロ専用
付属品茶こし
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
材質本体:ほうろう用鋼板、内面・外面:ほうろう、アルミニウム
寸法(mm)260×200×160
色グリーン
質量(g)1100
容量(L)2.9
仕上ペイント
口径18cm
1個
¥3,998
税込¥4,398
6日以内出荷
材質本体:ほうろう用鋼板、内面:ほうろう、外面:ほうろう、アルミニウム
寸法(mm)240×180×155
色ブラウン
質量(g)880
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×240×155
仕上ペイント
口径16cm
満水容量(L)2.2
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
サッとひと拭き、お手入れ簡単なIHクッキングヒーター。ガスレンジに比べて火を使わないので安全、光熱費がお得。
工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。
用途焼き物、煮込み、揚げ物がこれ一台。アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋に。
質量(kg)6
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
温度(℃)140~200(揚げ物対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×410×62
使用可能機種鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋
電源コード(m)約2.3
安全機能運転切り忘れ防止自動OFF、誤作動防止機能、電源自動OFF、鍋なし自動OFF、小物発熱防止自動OFF、空焚き防止自動OFF、異常温度上昇防止、鍋センサー機
加熱能力(kW)0.15~1.4
音量調節大/小 2段階切替
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
【やかん】が載せられる屋内外兼用ストーブ 。
屋内外で使用できるので、お部屋での使用はもちろんアウトドアやキャンプなどの屋外シーンでも大活躍。
ストーブ天面がフラットなので、やかんを載せておくだけでお湯が沸かせます。
電池も電源コードも不要!
燃料がカセットガスだから、入手も交換も手軽。交換時に手も汚さず取扱いも簡単。
電源を使用しないので万一の非常時も安心。灯油禁止マンションにも対応。
点火消火時のイヤな臭いがありません。
ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます。
材質本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板、取手:スチール、ステンレス、バーナー:耐熱アルミダイガスト、点火つまみ:ABS樹脂
質量(kg)約5.5
色マットブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×368×382
安全装置不完全燃焼防止装置、立消え安全装置、転倒時消火装置、圧力感知安全装置
点火方式圧電点火方式
燃焼時間(分)約100
ガス消費量(g/h)約152
適合ボンベイワタニカセットガス、イワタニカセットガスパワーゴールド、FORE WINDS ノルマル、FORE WINDSイソ
着脱方式ガス缶:マグネット方式
火力調節ON/OFF式
発熱量(kW/h)約2.09 (約1800kcal/h相当)
暖房の目安(木造)5畳、(コンクリート)7畳
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
収納に便利な脚付き2口IH調理器幅56cmタイプ。
加熱・煮込み調理時は左右ともに、最大26cmの鍋が使用可能。
(※直径12cm未満の鍋は使用不可)
揚げ物調理時は左右ともに、最大24cmの鍋が使用可能。
(※直径18cm未満の鍋は使用不可)
ガスレンジに比べて火を使わないので安全、お手入れ簡単。
工事不要でガスレンジから簡単に取り換え可能。
左右のヒーター合わせて最大消費電力1400Wまで使用可能。
使える鍋:鉄、IH対応アルミ鍋、鉄鋳物、鉄ホーロー、ステンレス製やかん、ステンレス、多層鋼鍋。
用途IHクッキングヒーターとして
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)56×41×18
質量(kg)5.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1400
電源コード(m)2.3
温度(℃)140~230(揚げ物)
安全機能運転切り忘れ自動OFF/電源自動OFF/鍋なし自動OFF/物発熱防止自動OFF/空だき防止自動OFF 異常温度上昇防止/鍋センサー機能/高温注意表示機能
音量調節2段階(大/小)
セット内容本体、脚、脚取付用ネジ6個、取扱説明書兼保証書
保証期間1年
色ブラック
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ