流動性に優れ、仕上がりが美しい。アルミのロウ付専用。フラックス(RZ-201)が必要です。
線径(Φmm)2.0
長さ(mm)300
成分シリコン12%、不純物1.4%未満、アルミ86.6%~88%
トラスコ品番376-9178
質量(g)25
使用温度(℃)580
寸法(Φ×mm)2.0×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥759
税込¥835
当日出荷
トラスコ品番213-7164
質量(g)20
線径(Φmm)2
内容量(g)20(ロウ)
1箱(4本)
¥599
税込¥659
翌々日出荷
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理が出来ます。
用途アルミとアルミ(アルミ同士)ロウ付け専用
線径(mm)1.6
長さ(mm)500
トラスコ品番329-1553
材質アルミロウ
質量(g)約2.8
融点(℃)580
引張強度(N/mm2)245
1パック(10本)
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
溶解点が低く、作業が比較的容易。アルミと異種金属とのロウ付に使用できる。フラックス(RZ-203)が必要。
線径(mm)3
長さ(mm)300
トラスコ品番376-9194
使用温度(℃)380
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(2本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
適合アルミ硬ロウ(RZ-101)粉末アルミロウ(RZ-151)
トラスコ品番376-9283
タイプ液状
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(20g)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
金属の接合が手軽にできるロウ材です。
用途異種金属のロウ付け用。
長さ(mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)457
適合亜鉛合金、アルミニューム合金(圧延、押し出し)、アルミダイカスト、アルミ鋳造、モネル、モネルK、銅、真鍮、青銅(シリコンブロンズ、マンガンブロンズ、ニッケルシルバー、アルミブロンズ、亜鉛引き鋼板、低炭素鋼、ステンレス鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、高張力鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼等
硬度100B
溶接方法ガス、コテ
溶融温度(℃)180
材質規格Zn Sn,Cd
フラックス内蔵タイプのロウ材
業界初!簡単・強力な配管作業向きロウ材
棒状のロウ材内部にフラックスを内蔵しています。加熱した母材にロウ材をつけるだけ。
据えロウ付も可能です。
棒径(Φmm)1.6
長さ(mm)300
外寸法(mm)Φ1.6×300
引張強度(N/mm2)245
作業温度範囲(℃)580
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
。流動性、耐熱性に優れ美しい仕上がり。
仕様●メーカー:新富士バーナー●型番:RZ-121●線径(mm):1.6●ロウ付温度:580℃●全長(mm):300●入数:2本●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●成分:銀・銅・亜鉛・錫●フラックス内蔵タイプ●アルミのロウ付専用●業界初!簡単・強力な配管作業向き●RoHS対応商品
アズワン品番65-9248-40
1箱(2本)
¥850
税込¥935
翌日出荷
接合部分にロウ材をあらかじめ塗っておくことにより、融点の見極めが不要になるため、初心者にもロウ付が容易です。ロウ付がきれいに仕上がり、ロウ材の余分な使用も抑えられます。使用する分だけロウ材とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ないです。RoHS対応商品です。
付属品かくはん用ヘラ付
RoHS指令(10物質対応)対応
溶融点が低く、作業が安易です。
用途アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付け。
線径(mm)2.0
長さ(mm)500
トラスコ品番329-1561
材質亜鉛合金
質量(g)約10
融点(℃)380
引張強度(N/mm2)294
1パック(10本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
作業温度が低く、初心者向き。フラックス5g付
線径(mm)2
長さ(mm)300
トラスコ品番376-9208
使用温度(℃)220
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
乾燥して固まったり、吸湿しない水溶液タイプです。そのまま使え、塗りやすい樹脂ボトル容器です。
RoHS指令(10物質対応)対応
木柄より約25%軽量化できました。雨・水に濡れても曲がったり腐食しにくくなりました。屋外に放置しても柄が曲がることがありません。ウネ・アゼぎわの除草作業が軽々。
全長(mm)1480
質量(g)500
刃幅(mm)170
柄長さ(mm)1350
適合替刃DK-800K
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
通常のラップフィルムより光や空気、水分を通しにくいため、冷蔵庫・冷凍庫に入れる食品を包む際に保存性が高まります。
また、通常のラップフィルムよりも耐火性に優れるため、落とし蓋やオーブン加熱時の皿代わりに使用する際や、食材を焼く際に旨みを逃さないように包むホイル焼きにも使用できます。
飛び出し防止ストッパー付で楽に取り出せます。
用途食材や料理を包んだり、皿や弁当箱に敷いたりする際に。
材質アルミニウムはく
火花に強い、アルミボディです。火花に強いアルミ製の細丸専用石筆ホルダーです。石筆を折れから守ります。補充用の石筆(細丸)が3本付いています。
用途石筆用ホルダー。
仕様細丸石筆3本付き
材質石筆:岩石
形状細丸専用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
銀ロウ付のスタンダード。様々な用途に対応。ロウ付けにはフラックス(RZ-200)が必要です。
線径(Φmm)1
成分銀35%・カドミウム0%
トラスコ品番376-9160
長さ(mm)300
質量(g)23
使用温度(℃)745
寸法(Φ×mm)1.0×300
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
アズワン品番65-9248-45
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌々日出荷
アルミ製で軽量のため、簡単に持ち運びが可能です。
キッチンやリビング等の家庭での使用はもちろん、事務所でも大活躍します。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)80
仕様折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(24.6MB)
収納寸法・奥行(mm)155
天板寸法・奥行(mm)160
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質本体:アルミ
仕様V溝・強力マグネット付
精度±1.0mm/m
感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット有
アルミ板を使用し耐久性を高め、全面反射のため夜間でも視認性は抜群です
用途マンションやビル等市町村の条例で指定される場合があります
材質アルミ板+反射シート貼り
寸法(Φmm)600
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
刃数2
刃径公差(mm)0~-0.03
シャンク径公差(mm)h6
ねじれ角(°)42
簡単組立方式にリニューアル!
アルミ製なので軽くて丈夫です。
用途現場や工場の休憩場所に。ベランダや庭での腰掛用に。
材質アルミニウム
色ブラウン(表面塗装)
耐荷重(kg)約200(片足側:約100)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
手軽に使えるアルミ製やわらかタイプのクーラーバッグです。
保冷剤などを入れてご使用いただけます。
肩掛けベルト付きなので持ち運びで便利。
容量30Lタイプのみ持ち手付きです。
使わない時は付属の折りたたみ用ベルトでコンパクトに収納できます。
用途保冷剤などを入れてクーラーバッグに。
材質(本体)アルミ蒸着塩ビシート、発泡ポリエチレン、EVAシート、ポリエステル/(底板)ポリエステル/(肩掛けベルト)ポリプロピレン
色(本体)シルバー&ブラック/(肩掛けベルト)ブラック
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
高接着性で、低温・高温時使用において優れています。手切れ性に優れています。
剥離紙がついていないので作業性が高い商品です。
用途防水気密用、ダクト用。外断熱・内断熱工法で、屋根部・開口部・外壁部・内壁部。
厚さ(mm)0.2
長さ(m)20
粘着力(N/10mm)12.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1巻
¥669
税込¥736
当日出荷
屋外などに使用が最適なアルミ箔テープです。凸凹面や曲面などにもしっかりとフィットします。
用途ダクトや配管の保護に。
仕様光沢なし・離型紙付き
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミ製ブラインドの規格サイズ品です。
用途窓際の光の調整や目隠しなどに。
色アイボリー
羽根幅(mm)25
羽根厚さ(mm)0.16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(862.5MB)
洗車はもちろん、その他のお掃除等様々な場面で活躍できる足場台です。
高さや天板の長さで用途に合わせて3サイズからお選びいただけます。
折りたたみ式なので収納時も少ないスペースで保管頂けます。
最大使用荷重(kg)100
タイプ折りたたみ標準タイプ
取扱説明書(12.0MB)
収納寸法・高さ(mm)140
天板寸法・幅(mm)300
低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。
可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。
アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。
テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど
基材厚さ(mm)0.18
耐熱温度(℃)-30~130
主な用途配管用
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
化学物質安全性参考資料(0.7MB)
粘着タイプ強力
アルミ製で軽量です。さらに取っ手が付いているので持ち運びも簡単に出来ます。表面は滑りにくくするため凸型加工が施されています。荷台への固定用フックが付いているので安全に積み下ろしが可能です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)1800
材質アルミニウム
全高(mm)60
最大積載荷重(kg)500(1枚あたり250)
取扱説明書(1.7MB)
支柱や杭が楽に打ち込める!
用途園芸支柱や防獣杭の上にかぶせて、地面に打ち込みます。
材質スチール粉体塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミを使用しているので、軽くてさびにくいです。
用途簡単な保持作業に。
仕様光沢あり
基材アルミ
粘着剤アクリル系
引張強度(N/25mm)75
粘着力(N/25mm)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミフレーム採用で軽くて丈夫な壁掛けホワイトボードです。
芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度!
マグネット貼り付け可能です。
■----------------------------------------------
『横掛け専用』の壁掛けフック(2箇所)付き。
■----------------------------------------------
マーカー、イレーザーが置ける粉受け付き。
粉受けの付け方で縦型・横型が兼用できます。
■----------------------------------------------
用途伝言・メモ書きに
設置方式壁掛
材質(表面)スチール
付属品粉受け(1枚)、粉受けキャップ(2個)、コーナーキャップ(4個)、樹脂プラグアンカー6×28mm(4本)、皿ビス4×35mm(4本)
種別片面
材質(芯材)ハニカム構造ダンボール、(裏面)亜鉛メッキ鋼板
種類壁掛け・無地
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.7MB)
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など
吊内径(mm)約18.7
仕様4桁ダイヤル可変式
材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄
材質(本体)アルミニウム
タイプ4段
吊径(mm)約Φ6.3
ロックダイヤル式
材質(吊)鉄
本体幅(mm)約38
取扱説明書(1.6MB)
アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂
色シルバー
材質(本体)アルミ合金
関連資料商品使用方法(0.7MB)
鍵鍵付
頑強でたわみに強いアルミ製の組立式踏台です。
防滑性に優れた縞板タイプ。
組立簡単で昇降が多い工場や倉庫内の作業に最適です。
用途工場や倉庫内などの作業に。
最大使用荷重(kg)150
材質(本体)アルミ
タイプ縞板
取扱説明書(7.1MB)
天板寸法・奥行(mm)400
カドミュウム無含有、亜鉛ダイカスト、アルミ含む万能ろう付け半田材です。鉄、銅、真鍮等の異種金属との接合が出来ます。
用途亜鉛ダイカストの溶接 アンチモニーの接合、アルミラジエターの補修、 その他鉄、亜鉛引き鋼板、銅、真鍮等のハンダ接合が出来ます。そしてコテやバーナーで使用できます。
棒径(Φmm)3.2
棒長(mm)457
適合亜鉛合金、アルミ、銅、真鍮、鉄、亜鉛引き鋼板等
硬度100B
溶接方法ガス、コテ
溶融温度(℃)180
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ