93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本(2kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途にあわせて水で希釈して使う、経済性に優れた濃縮タイプ。 金属表面のサビを強力に除去します。 鉄の少量のサビおよび非鉄金属のサビには水で2~3倍に希釈して使用します。 有機則規制外商品
用途鉄、銅、真鍮など各種金属表面のサビの除去。 特性強力 使用温度範囲(℃)0~40 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(420mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

復活洗浄剤 アルミ用 アルミ製品洗浄剤(玄関ドアは不適) カンペハピオ 動画あり
■[色々な汚れをカンタンに落とす!] アルミニウム素材の電飾による黒やけ・花咲きを除去します。 ■[素材を傷めない] 素材面をほとんど傷める事がなく、アルミ本来の風合いを取り戻します。 ■[環境にやさしい洗浄剤] 有機酸(乳酸・クエン酸)を主成分とし、環境に配慮した修復洗浄剤です。 ※有機酸:食品添加物にも使用されている、生分解性に優れた素材に優しい酸です。 ■[サビなどにも有効] アルミニウム素材のサビや汚れを修復除去します。
用途■[アルミ製品の白サビ・黒やけ・花咲きの除去に] 場所:アルミ製サッシ / 面格子 / 手すり / ガラリ など 【使えないもの】■[各種加工を施したアルミ製品] カラーアルミ / 塗装・コーティングしたもの / アルマイト加工以外の表面処理仕上げをしているもの 等 ■パネル・扉など面積が広い製品 ■アルミ以外の素材 ■[その他] 一部の ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 布やモップ等に染み込ませ、洗浄したい部分全面に塗り広げて下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 ※本品を直接洗浄したい部分にかけないで下さい。 [2] 本品を布に浸み込ませ、アルミの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 ※強くこすると素材を傷つける恐れがありますので、注意してください。 [3] 本品の成分が残らないように念入りに布で水拭きして下さい。 [4] 水拭きの後、乾いた布で拭いて下さい。
1缶(100mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AS-101 業務用アルミクリーナー ビアンコジャパン 動画あり
アルミニウム素材の黒焼け、白サビを除去します。素材面を殆ど傷めることがなく、本来の風合いを取り戻します。
用途・マンション、ビルのアルミサッシ。・廊下のアルミ手摺り、面格子。・カーテンウォール外壁のアルミマリオン。・アルミ製ガラリ(通風口) 使用工具白色のパッド/シルバー ○、ブロンズ・他 ○茶色のパッド/シルバー △、ブロンズ × 主成分乳酸・クエン酸 標準使用量50~70g/m2 ボトル形状トリガー付 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300g)
2,098 税込2,308
当日出荷

プロ用超強力サビ除去液。 サビた部分を液中につけるか、サビ部分に塗布すると数秒から数十分でサビを除去することができます。
用途自動車の部品、ホイールなど バイクのホイール、タンク内側など 自転車のフレーム、ホイールなど 工具、道具、刃物、電気部品など 鉄骨、鉄板、建造物、機械など 液性酸性(PH2) 主成分無機オルトリン酸、キレート剤、精製水、他
1本(400mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハケで塗ってから、しばらく時間をおくだけ!拭き取るだけの簡単な作業で、サビだけを取りのぞきます。 鉄製パーツや、ステンレスパーツに発生したサビを取りのぞき、本来の輝きを取りもどします。その後、あらたなサビの発生を抑える働きもあり、鉄・ステンレス用「サビとりケミカル」の決定版!です。 塗装面や、メッキ部分に生じたサビの除去にも適しています。サビを取りのぞいた後に、約3ミクロンの防錆被膜を形成するので、あらたなサビの発生を抑えます。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。 アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
1本(100g)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ・メッキ部分のサビ取りと表面保護効果。 ガンコなさびをキズもつけずにすっきり落とします。 つけ置きの必要がなく拭きあげればワックス効果も。
対応材質アルミ、メッキ 主な用途サビ取り、表面保護 危険物の類別非危険物
1本(300g)
1,498 税込1,648
当日出荷

鉄・アルミ・ステンレスの強力サビ取り剤。コンパウンド・研磨剤を使用してないので傷つきません。ジェルタイプなので浸透し、タレにくく作業が簡単。アルミの白サビ、鉄の黒サビ・赤サビに効果を発揮。ステンレス接合部の薄サビ落としに効果があります。車、バイク、自転車パーツのメンテナンスに。薬品・石油系溶剤・酢酸エチル一切不使用の環境対応品。
用途鉄の赤サビ・黒サビ、アルミの白サビ、ステンレスの薄サビに。 危険物の類別非危険物
1本(50mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.355L 危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
用途浸漬用サビ取り剤 主な用途サビ落とし 仕様燃焼性/なし揮発性/低い 成分リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 タイプ濃縮 pH1.05(20℃) 引火点(℃)なし 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

高い洗浄力に加えて泡切れも良く、むせる臭いも軽減され、カテキンによる消臭効果もプラスされました。
用途アルミフィン 洗浄剤
1本(2.3kg)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

懸垂下降やクライミングに。エイト環にロープを通し、ビレイループへ接続します。
用途安全保護具 材質アルミ 質量(kg)260 ロープ径(Φmm)最大16 引張強度(kN)35 サイズ(mm)170×170
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷

用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄に pH13以上 エスコ品番EA119-71 形状液体 比重1.15/1.25 使用濃度10/20倍希釈 商品タイプ業務用
1個
2,200 税込2,420
当日出荷

浸漬用サビ取り剤です。 錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的です。
用途鉄、鋼のさび落としに 成分りん酸、非イオン系界面活性剤、両性界面活性剤、エチレングリコール、精製水 使用方法原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。 質量(kg)4.88 タイプ酸性 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(4L)
2,298 税込2,528
当日出荷

ラック部分はステンレス製。バー部分はアルミを使用した小型ラックです。ロープ一本でも安定して降りることができます。
用途安全保護具 質量(g)450 ロープ径(Φmm)12.5まで
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ロープセッティングのミスも少なく、ロープに与えるダメージも最小限に抑えられる下降器です。 6本バータイプは下降スピードも遅くなるので安全に下降できます。
適合ロープ径(Φmm)~12.5 材質アルミ
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ 鉄レスキュー
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(O型環つき)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質スチール(ニッケルクロムメッキ) トラスコ品番818-7759 質量(g)158 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)1.27
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)カラビナ ステンレスキュー
アルミ合金製に比べ靭性と耐摩耗性に優れています。 安全環が標準品(鉄O型環つきなど)に比べ2倍の速さで移動します。 安全環が「ロック位置」と「解除位置」で停止するダブルストッパータイプです。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質ステンレス(SUS304 バレル研磨) トラスコ品番818-7760 質量(g)160 寸法L(mm)56 寸法S(mm)18 寸法D(mm)10 寸法W(mm)109 使用荷重(kN)2.11
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

全長(mm)155 材質アルミニウム トラスコ品番858-7993 質量(g)200 全光束(Lm)300 外径(mm)24
1台
6,598 税込7,258
7日以内出荷

多目的に使用可能なTOWAレスキューシット+レスキューチェストをカラビナで連結するワンタッチセパレートタイプのフルボディハーネスです。 チェストハーネスが不要な活動時には、簡単に取り外すことが可能です。セパレートタイプなので使い分けがワンタッチで可能です。 身体(特に肩・腰・腿)に圧迫感が少なく圧力と荷重を分散、バランスのとれた安定性・快適性を実感できます。 チェストハーネスのデザインは首部分を圧迫しない特殊な構造でストレスを感じさせません。 シットハーネスはウエストベルトとレッグループを繋ぐウェビングをV字にすることで腹部の圧迫を防ぎ、長時間の作業が可能です。 サイドのワークポジション容量(L)のD環は普段使用しない時は、後ろ側に反してベルクルファスナーで収納できる構造なので邪魔にならず他の障害物に引っかかるトラブルなどを防ぎます。 約6時間暗闇で発行する蓄光反射テープを両肩と腰の部分に取り付けてあり、識別が容易です。
材質6061アルミ合金
1本
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オカザキレスキュー簡易寝袋
エコ商品
緊急時の気温の変化や雨風から身を守る。寝袋タイプ。
材質PET(アルミ蒸着) 外形寸法(cm)約200×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
379 税込417
8日以内出荷

煙と火から命を守る火災避難用の水タオルです。 アルミパウチに精製水と筒状に縫製した今治産タオルを密封しています。 10ケ所の切り口があるので、慌てた時にどこからでも開梱できます。
用途火災避難用 仕様レトルト滅菌、常温保存可能 トラスコ品番776-1643 質量(g)125 パッケージサイズ(mm)190×120 保存期間(年)3(製造年月日より)
1個
679 税込747
当日出荷

EN362:2004/B基準認定品
形状HMS型 ロック機能あり 材質7075アルミ 仕様ゲートオープン:23m/m 質量(g)85 寸法(cm)11.2×7.2 引張強度(kN)30
1個
5,598 税込6,158
5日以内出荷

EN362:2004/B基準認定品 CE1019認定特殊商品
形状オフセットD型 ロック機能あり 材質7075アルミ 仕様ゲートオープン:23m/m 質量(g)87 寸法(cm)11.2×7.2 引張強度(kN)30
1個
5,198 税込5,718
5日以内出荷

日進医療器(車イス)レスキューカー(2分割式)
担架とベースフレーム分離型の緊急時搬送車で、担架は簡易ベッドとしても使用可能。組み立てに工具は不要で、広げてすぐ使用できます。軽量ノーパンクタイヤを標準装備。
材質アルミ 質量(kg)約22.5 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)790×2025×880 折りたたみ寸法(mm)担架/W275×L1065×H640、ベース/W235×L1245×H800 松吉医科器械コード24-3989-00
1個
179,800 税込197,780
6日以内出荷

ふっくら国内産ごはん 国内産のお米をふっくらと炊き上げ、5年6ヵ月保存可能な容器に入れました。
幅(mm)125 高さ(mm)28 奥行(mm)157 包装アルミパック 内容量(g)200
1個
279 税込301
12日以内出荷

軽量で操作がしやすく、スムーズな搬送が行えます。組み立てに工具不要で、緊急時に広げてすぐ使用できます。軽量ノーパンクタイヤを標準装備。
材質アルミ 質量(kg)約14.0 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600×1810×705 折りたたみ寸法(mm)W220×L1035×H825 松吉医科器械コード24-3988-00
1個
99,980 税込109,978
20日以内出荷

ご飯、乾パン、水などの定番セット 食べ応えのあるアルファ米に、小分けにしても食べられるクッキー・乾パンをセット。感染対策にも役立つマスクやウェットティッシュなど、ロングセラーのアイテムを加えました。
セット内容保存水(のどみたす500mL)×2、超防災用ウェットティッシュ 20枚入×1、マスク(3枚組)×1、アルミシート×1、マジックライス(わかめご飯)×1、軍手×1双、カンパン×1、ビスケット(フリーズドライ)×1 幅(mm)260 高さ(mm)125 奥行(mm)210
1セット
1,998 税込2,158
22日以内出荷

ふっくら国内産ごはん 国内産のお米をふっくらと炊き上げ、5年6ヵ月保存可能な容器に入れました。
幅(mm)340 高さ(mm)185 奥行(mm)265 包装アルミパック 内容量(g)200(1食あたり)
1ケース
5,998 税込6,478
12日以内出荷

工具なしで簡単に広げることができ、すぐに使用可能です。折りたたみ式で通路への保管も可能です。
高さ(mm)610(シート上部まで) 質量(kg)約14 折りたたみ寸法(mm)220×1035×825 材質フレーム部/アルミニウム、シート/防炎ターポリン、キャスター/ 車輪サイズ(inch)前輪/Φ6 PU(ポリウレタン)製、主輪/Φ14 EVA発泡ノーパンクタイヤ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1810×705 ブレーキ種類後輪鉄タックル式 仕様折りたたみ式 アズワン品番7-9836-01
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷

朝・昼・晩×3日をカウントしたフルセット
セット内容保存水(のどみたす)500mL×2、保存食(The Next Dekade)五目ごはん/コーンピラフ/カレーピラフ×各1、マスク(3枚組)×1、超防災用ウェットティッシュ 20枚入×1、防災用ホイッスル サイコール×1、レトルトパン(The Next Dekade)ブルーベリー/チョコレート/ミルクブレッド×各1、軍手×1双、使い捨てカイロ×2、アルミシート×1、ビスケット(フリーズドライ)×3 幅(mm)95 高さ(mm)305 奥行(mm)235
1セット
5,198 税込5,614
22日以内出荷

急場をしのぐ5食セット 一時的なライフラインの寸断に備えたセットです。水が必要ないレトルトやパンをご用意。若い人が好む「しっかりした味」を選びました。
セット内容保存水(のどみたす)500mL×2、軍手×1双、保存食(The Next Dekade)五目ごはん/カレーピラフ×各1、ビスケット(フリーズドライ4本入)×1、レトルトパン(The Next Dekade)ブルーベリー/チョコレート×各1アルミシート×1、超防災用ウェットティッシュ 20枚入×1、防災用ホイッスルサイコール×1、使い捨てカイロ×2 幅(mm)95 高さ(mm)305 奥行(mm)235
1セット
3,598 税込3,886
22日以内出荷

人気の「ご飯・パン」セット 「ご飯・パン」セットをリニューアル。腹持ちのよいアルファ化米2食と、人気の高いパンをセット。
幅(mm)95 高さ(mm)305 奥行(mm)235
1セット
1,998 税込2,158
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具なしで簡単に広げることができ、すぐに使用可能です。担架部とベースフレーム部分離式で、担架部は簡易ベッドとして使用可能です。折りたたみ式で通路への保管も可能です。
材質フレーム部/アルミニウム、シート/防炎ターポリン、キャスター/ 折りたたみ寸法(mm)担架部/275×1065×640、ベース部/235×1245×800 高さ(mm)750(シート上部まで) 質量(kg)約22.5(担架部/約10.5、ベース部/約12) 車輪サイズ(inch)前輪/Φ6 PU(ポリウレタン)製、主輪/Φ14 EVA発泡ノーパンクタイヤ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×2025×880 角度(°)0~27(背上げ) ブレーキ種類後輪鉄タックル式 仕様2分割折りたたみ式 アズワン品番7-9836-02
1個
179,800 税込197,780
21日以内出荷

TANAX(タナックス)PITGEAR。アルミ用サビ取り剤。特徴。エンジン回り(シリンダーやクランクケース)に発生した白サビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)。サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
用途使用上の注意。上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。 材質研磨剤、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水 寸法(mm)132×Φ36 容量(mL)60 危険物の類別非危険物
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

嫌な臭いがほとんどありません。錆取り剤としての効果もあります。トラップ粘土の除去力に優れた作業性をプラス!。タレない粘性のある液体で、鉄粉を強力に溶解。活性剤配合でカーシャンプーとしても最適。
用途カーボディ等塗装面鉄粉除去・錆び除去 液性中性、ノーコンパウンド 成分チオグリコール酸アンモニウム・界面活性剤・発色増強剤・増粘剤・製水 密度1.09(20℃) 外観ほとんど無色透明の液体
1本(1kg)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)オートロック アルミ12 O型
開く時は安全環を90°回すだけでロックを解除でき、閉じる時は手を放すだけで自動でロックします。 軽量なアルミ合金製です。 安全環の閉じ忘れ、締めすぎがありません。 振動による安全環の緩みが無いため上下どちら向きでも使えます。
用途連結金具に、レスキュー、産業用から登山、スポーツ、レジャー用に 形状オーバル型 ロック機能あり 材質本体:アルミ合金(着色アルマイト)、アルミ環:アルミ合金(着色アルマイト)、樹脂環:合成樹脂 寸法L(mm)58 寸法S(mm)19 寸法D(mm)12 寸法W(mm)112 使用荷重(kN)1.57
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属表面のガンコなサビを強力に落とします。 特殊浸透剤配合でサビにすばやく浸透してサビを分解、すっきり取り去ります。
用途自動車・バイク・自転車などの金属部分、ゴルフクラブ・釣具などスポーツ用品、家電製品、門扉、棚、ドライバー、ペンチなどのサビ取り 特性強力 質量(g)197 使用温度範囲(℃)常温 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×110×42 主成分リン酸、界面活性剤 危険物の類別非危険物 使用可能材質
1本(150g)ほか
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1包に10g(0.5単位)のブドウ糖 水なしで補給できるゼリー状 甘酸っぱいヨーグルト味 コンパクトなアルミ包装
仕様●容量:25g/包●エネルギー:40kcal(1包あたり)●▼タンパク質:0g●▼脂質:0g●▼炭水化物:10g●▼ナトリウム:10mg●▼リン:0mg●▼カリウム:1mg アズワン品番68-1971-55
1箱(5包)
459 税込496
8日以内出荷