軽く耐食性に優れたドレンストレーナー
用途ドレンストレーナー
材質アルミダイキャスト
色グレー
呼び径(Φmm)40~50(適合ドレン)
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
材質SUS304
仕上ヘアーライン
マグネシウムを添加し、アルミニウムの特性をそのままに、強度を増加させた合金種です。
材質硬質アルミニウム(アルマイト加工)
鋼管構造用およびパイプによる施工のあらゆる用途に適します。
材質SS400
防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金
材質/仕上アルミニウム合金/研磨
材質18-8ステンレス
品名・タイプボンブ型
半球状のプラスチックにアルミニウムを蒸着したもので、内側は凹面鏡、外側は凸面鏡となり、凹凸による写りの違いがはっきり解ります。
また、凹面鏡に写した自分の指が飛び出して見える「本物そっくり」の実像が見られるのも本器の特長です。
【実験内容】
実像をみる実験
太陽光をあてる実験等ができます。
直径(mm)150
1個
¥6,200
税込¥6,820
当日出荷
球形1/2の深型タイプ
材質18-8ステンレス(SUS304)
品名・タイプボンブ型
材質SUS304
金属素材シリーズ 加工に優れたアルミ素材
用途工作やDIYなど
材質アルミ
食器の種類給食用食器
材質アルマイト
形状丸
板厚(mm)0.7
種類溶接式管継手
形状キャップ
材質SUS304W
種別SCH10
RoHS指令(10物質対応)対応
バネを内蔵しているため、突いた時の衝撃を吸収し、手首への負担を軽減します。硬い路面や坂道などを長時間歩く方にお勧めです。汗をかいても蒸れにくい通気性の良いストラップです。グリップは力を入れず自然に握っても、手にフィットし、滑りにくく、長時間使用しても疲れにくい設計です。ポールの左右が分かる、左右色違いのグリップです。ポールの先端についている先ゴムは、半球形状で360度どの角度からでもしっかりと接地できます。対応身長の目安とメモリを1cm刻みで製品に表記しています。無段階で固定でき、ご使用時に簡単に長さ調節してお使い頂けます。あると便利な石突を標準装備。先ゴムを外すだけで使用が可能です。滑りやすい砂利道など、歩行場所にあわせてお使いください。
仕様【先ゴム】PP-MW
質量(g/本)約254
寸法(cm)85~115
適応身長(cm)135~183
材質(シャフト)アルミ合金Φ16+Φ14
先端径(Φmm)8
調節方式回転固定式
13インチ級タブレットやモバイルモニターを搭載可能なアームです。
耐荷重は約1kgまで対応します。
アーム自体はクランプ固定式です。
厚さ10~40mmの天板に手回しクランプで固定します。
クランプ部は小さいので、壁側の狭い位置にも設置可能です。
6軸可動による自由な移動が可能です。
その他搭載可能端末サイズ:5~13インチ
材質アルミニウム筐体、樹脂、端末保護用シリコンゴム
質量(g)527
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)119×170×34~230
クランプ固定幅:4.5~1cm(水平で安定した机など)、対応幅:13.6~22.5cm(中央部に搭載した場合)、耐荷重:約1000g(操作時の指などの荷重含む)
保証期間ご購入日より1年間
特性角度調整
可動範囲6か所(おおよそ半球)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
設置環境に応じて使用することで周辺への光害に対する配慮が可能です。
材質アルミダイカスト
質量(kg)0.9
種類球形、半球タイプ用
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
キャッチコピー:レジン不要!イラストシートを切って貼るだけで簡単にアクセサリーを作ることができる!。商品説明:アクリル製の「カボション」というパーツを使って、まるでレジンのようなアクセサリーが簡単に作ることができるキットです。カボションは透明なパーツなので付属のイラストシートを接着剤で貼り付けるだけで作品を作ることができます。
セット内容クリアカボションパーツ(半球20mm、半球25mm、クリスタル20mm、クリスタル25mm)×各2、ヘアピンパーツ×5、ボールチェーン×3、Dカン×1、ホログラムグリッター星ゴールド0.5g×1、接着剤×2
材質アクリル、鉄、PP、アルミ
寸法(mm)作例サイズ:約60×25
荷姿ヘッダー付袋入
1セット
¥800
税込¥880
5日以内出荷
重さわずか740g、リュックやカメラバッグにポンと気軽に入れて持ち歩ける、軽量コンパクトな星景写真撮影用のアイテム。ポラリエは簡単な設定をするだけで、天体の日周運動に合わせてカメラを動かし、長時間の露出でも星を点像としてとらえる自動追尾撮影を可能にします。
仕様(追尾機能)恒星時追尾、0.5倍速追尾、太陽追尾、付追尾、北半球・南半球対応(微動)ウォームホイルによる全周微動、Φ57.6mm・歯数144枚(極軸)Φ40mm、アルミ合金(北極星のぞき穴)等倍、実視界約8.9°(傾斜計)0~70°(1目盛5°)(その他)コンパス内蔵<取外し可能>
寸法(mm)95×137×58(突起部除く)
質量(g)740(電池別)
電圧(V)DC2.4~3.0(単三電池・2.0kg搭載時)、DC4.4~5.25(外部電源・2.0kg搭載時)
電源単三電池×2本(アルカリ乾電池、Ni-MH充電池、Ni-Cd充電池に対応)、外部電源USB-miniB型対応
ベアリング2個
駆動方式パルスモーターによる電動駆動
動作温度(℃)0~40
連続動作時間約2時間(20℃・2.0kg搭載時・アルカリ乾電池使用)、約20時間(20℃・2.0kg搭載時・外部電源使用)
搭載可能質量(kg)2以下(雲台を含む)
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:0、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
タイプ半球タイプ
電圧(V)100~242
消費電力(W)21
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
色温度(K)5000
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
エネルギー消費効率(Lm/W)128.3
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
光色昼白色
明るさ水銀灯100形相当
演色指数(Ra)70
定格光束(Lm)2695
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1台
¥70,980
税込¥78,078
翌々日出荷
従来器具からの置き換えにおすすめ。リーズナブルなリニューアルが可能です。
仕様上方光束比:15~、落下防止ワイヤー付
材質グローブ:アクリル
電圧(V)100~242
構造防雨型(灯具のみ)
本体アルミダイカスト(オフブラック)
保護等級IP44(灯具のみ)
材質(天板)アルミダイカスト(オフブラック)
LED内蔵
LED寿命(時間)60000
電球の種類LED
調光の可否不可
電源ユニット別置
耐雷サージ15kV(コモンモード)
関連キーワード