アルミ製品の磨きに最適です。超微粒子研磨剤配合です。
用途アルミホイール・窓枠・アタッシュケース等の汚れ落とし・ツヤ出し。
粒度2000~4000
適合材アルミ
仕様アルミ用
材質酸化アルミニウム・脂肪酸・鉱物油脂・活性剤・防腐剤・水
容量(mL)50
1本(50cc)
¥698
税込¥768
当日出荷
今や磨き材の定番中の定番”マグポリ”です。
マグネシウム、アルミニウムパーツを磨くのに最適です。
驚くほど簡単に輝きを取り戻せます。
用途金属磨き
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
優れた研磨力・光沢を合わせもったバランスの良い液体研磨材。
研磨物につけてサイザルバフ・綿バフに使用、ウエス等のつけて手磨きにも使用出来ます。(サビ取り・汚れ取り・艶出し・他)
用途ステンレス・銅・アルミの中仕上・仕上
適合材ステンレス・銅・アルミ
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし
目の粗さ極細目鏡面仕上げ
臭気石油系溶剤臭
外観乳白色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
ホワイトダイヤモンド・メタルポリッシュは、アルミ、ステンレス、クロームメッキ、真鍮等の表面をお手軽に磨き上げる速乾性の研磨剤です。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.355L
危険物の性状非水溶性
1本(355mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
乳化性液状金属磨きです。
あらゆる金属の磨き作業に抜群の効果を発揮します。
特にステンレスに最適です。
用途アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮などの金属磨き / 器具・機械の汚れ落としなど
適合材アルミ、ステンレス、銅、ニッケル、クローム、真鍮など
成分研磨剤(20% アルミナ系鉱物)、脂肪酸、灯油
RoHS指令(10物質対応)対応
手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。
用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。
材質酸化アルミニウム
容量(g)100
2018年トラスコ掲載ページ5 1301
トラックの金属パーツ磨き・研磨・仕上げ剤として超微粒子コンパウンド配合で本来の輝きを取り戻します。
用途ステンレス・アルミの研磨仕上げ
形状液体
仕様メタルポリッシュ
成分研磨剤/石油系溶剤/鉱油/脂肪酸
容量(mL)300
希釈原液使用
関連資料パンフレット(10.4MB)
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
万能金属用磨き剤
金属表面の錆やキズの付いた表面を素早く磨き上げる金属磨き剤です。
特殊コンパウンドの働きで、アルミ表面などはきれいな仕上げができます。
また、非常に伸びが良いので少量で作業が簡単に済み、経済的です。
形状ねり状
容量(g)120
危険物の類別非危険物
1本(120g)
¥2,040
税込¥2,244
当日出荷
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような素晴らしい光沢が出ます。
ポリッシャーやドリル等の機械を使用するとさらに早く鏡面仕上げができます。
飛び散りが少ない超微粒子ペーストタイプ(油性)ホイール約30 本分/200g1個で約5[[M2]]使用可能です。
用途アルミ・メッキ・ステンレス・その他様々な金属に。
トラスコ品番161-7031
粒度平均1ミクロン
色白
質量(g)200
容量(g)200
アズワン品番64-8326-29
危険物の類別非危険物
1個
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
トラッカー必見!大ヒット商品のステンレス・アルミパーツの磨き&仕上げ研磨剤。トラックのアルミやステンレスパーツの磨き・仕上げ剤!。海外製特有ケミカルは、臭いが気になるところを、この商品は改良を重ねてこの臭いを排除しました。更にふき取りラクラク・仕上がり最高!
ステンレスパーツやアルミパーツの艶と光沢を出し、表面を保護!
無臭なので快適にUP 作業が進められます!
アルミホイール・シマ板・サイドバンパーの艶・光沢をだしてより輝きを増します
用途ステンレス・アルミニウム・鉄のサビ取り/FRP・車両のボディに付着した水アカ除去、塩分除去
成分研磨剤、有機溶剤、脂肪酸、ワックス
関連資料商品詳細(2.5MB) パンフレット(10.72MB)
1個(550g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

トリポリ 700g
モノタロウ
¥529
税込¥582
エメリーバフの目潰しに使用。またはアルミ、樹脂の磨き用
色エンジ
種別固形研磨剤
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約175×70×50
質量(g)870~920
適合材アルミ、樹脂等
工程粗磨き
適合バフサイザフバフ、硬い綿バフ、エメリーバフ他
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような今までに経験したことのない程の光沢が出ます。(ポリッシャーやドリル等の機械を使用すると更に早く鏡面仕上げができます)
用途アルミ・金属用特殊研磨剤
形状ペースト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200g
1本(200g)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
用途別に8種類そろえました。
柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。
羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。
厚さ(mm)約45
色オレンジ
垂れ落ちにくいパテ状で、成形や機械加工が可能です。熱伝導性があり、ヒートショックのような急激な温度変化に強く*、長期的な繰り返し温度変化のあるものでも粘り強く強靭な接着力を発揮します。金属補修材として求められる様々な耐性も備えています。耐薬品性、耐油性、耐水性、耐海水性に優れ、腐食防止効果もあります。仕上がりも美しく加工できます。硬化した表面を金属光沢にできます。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄のような高レベルの金属光沢が出ます。厚く肉盛りしても収縮しにくい硬化性能もあります。金型補修や溶接補強の補修材、接着板金の充填剤として最適な性能を持ちます。ネジ山補修にも使える強度を持ち、専用の補修材よりも再生能力があります。また、熱伝導性が高いので、熱伝導を必要とする電子部品の固定、熱源とヒートシンク(放熱部)の固定などにも有効です。接着に際して、ガスなども発生しないので、密閉するような製品にも安心して使用することができます。機械的な強度と熱伝導性を求められる接着に最適です。また、有機溶剤を使用していない(ソルベントフリー)ため長期にわたって保管・使用することが可能です。有機溶剤に弱い材料でも利用できるので施工の幅が広がります。
用途金型補修、溶接補強、接着板金の充填剤、ネジ山補修、金属・プラスチック・木材・ガラス・コンクリートなどの接着補修、ヒートシンクのような放熱を必要とする部品などの接着・固定(製品の加工用としても)
色灰色(磨くと銀色の金属光沢)
熱伝導率(W/mk)1.0
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
混合比主剤:硬化剤=100:10
関連資料化学物質等安全データシート(0.9MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(2.6MB)
硬化時間常温(25度)で3~6時間で実用強度、50~80℃にて1時間加熱(耐熱接着力アップ) / 常温3~6時間放置後に50~80℃で1~2時間加熱(耐熱接着力最大限)
取扱説明書(0.76MB)
アルミ・銅・真鍮の仕上目研磨剤です。堅バフに最適な研磨剤です。各種電動機の回転方向の下方に軽く塗り付けるだけで、十分な効果を発揮します。
用途アルミ・銅・真鍮の中磨き。
仕様プリンスライム
目の粗さ中目
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)33×68×50
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ベアメタル(表面処理されていない金属)専用のコンパウンドです。
ステンレスマフラーや古いアルミホイール、錆付いてしまったメッキ部品など、経年変化による変色や、表面の酸化(錆)により、本来の輝きと魅力を失ってしまった金属パーツを復活させることができます。
使用方法(1)メタルポリッシュの磨き作業には、ネルクロスやマイクロファイバークロスをおススメいたします。クロスはあらかじめ2~3枚をご用意いただくと効率よく作業を進められます。(2)砂やホコリなどの汚れは作業前に水洗いなどで綺麗に除去してください。(3)作業前に施工箇所が冷えている事を確認します。作業箇所が熱い時は作業を行わないでください。(4)メタルポリッシュを取り出し、作業箇所へ大まかに塗布します。この時、一度に広範囲へ塗布してしまうと、作業中に本剤が乾いてしまい作業が出来なくなってしまいます。作業の進行に合わせて、付け足しながらご使用いただく方法をおススメいたします。(5)磨き作業を行います。力で磨くというより、こする回数で磨くという要領で作業を行います。(6)磨き作業が終了したら、新しいクロスに変えて、仕上げ拭き作業を行います。仕上げ拭き作業を行うと、クロームクリーナーと一緒に黒い磨きカスが取れ、施工面が次第に輝きを増していきます。丁寧に拭き仕上げ作業を行ってください。
適合材鉄・アルミ・ステンレス・真鍮・マグネシウム・メッキ
危険物の類別非危険物
1個(140mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
TANAX(タナックス)PITGEAR。アルミ用サビ取り剤。特徴。エンジン回り(シリンダーやクランクケース)に発生した白サビを除去。高度なサビ取り性能はそのままで磨き上げ光沢度が従来品比較140%アップ。(メーカー比)。サビ取り用ブラシ等を使用するとより効果的です。従来品に比べて人体、環境に配慮した成分を使用しています。※使用後は錆びないように防錆剤、ワックス等で表面保護を行ってください。
用途使用上の注意。上記用途以外には使用しないでください。サビの無い光沢面に使用するとキズが付く事があります。
材質研磨剤、界面活性剤、イソパラフィン系溶剤、水
寸法(mm)132×Φ36
容量(mL)60
危険物の類別非危険物
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。
ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。
厚さ(mm)10
材質/仕上麻+綿布
使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
輸入車に多く見られるアルミモール用の特殊研磨剤。独自のイオンパワーと特殊研磨剤の働きで、モール素材に優しく、傷を付けずにサビ・水垢を分解して輝きが復活。GY-80ステンレス研磨パッドとの併用で、モールに付着した頑固な白サビを簡単に除去
容量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×34×97
危険物の類別非危険物
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
欧州車特有の金属モールに発生する頑固な白い斑点を簡単に除去出来るドア・ルーフのモール復元剤と施工資材をセットにしました。さらに同梱の液体ガラス被膜剤でコーティングすれば、再発を予防することが出来ます。
セット内容ドア・ルーフのモール復元剤 200ml×1本・液体ガラス被膜剤 50ml×1本・塗り込み専用クロス 1枚・ハンディフェルト 1個・シートフェルト 1枚・マイクロファイバークロス 2枚
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量200mL
危険物の性状非水溶性
1組
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
厚さ(mm)10
適合材ステンレス・真鍮・ダイカスト
軸径(Φmm)6
厚さ(mm)10
軸長(mm)50
適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
スポンジ研磨材がジグソーパズル型にカットされています。
細かいところやエッジが磨きやすくなっています。
1枚12ピースで無駄なく使えます。
用途金属の汚れ落とし、木工品の研磨
適合材金属、木工
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
厚さ(mm)5
色グレー
質量(g)20
耐薬品性・耐油性・耐水性・耐海水性に優れています。硬化後、表面を磨き加工することにより、アルミ・鉄と見違えるほどの高レベルな金属効果が得られます。厚く肉盛りしても、収縮しにくい効果特性なので、金属補修や溶接補強に適しています。接着鈑金の充填剤としても使用でき、防錆効果があります。ネジ山補修についても、専用の補修剤以上に再生能力があります。
用途ガソリンタンク穴埋め、腐食部補修。エンジンブロック腐食部、破損部補修。クランクケース破損部補修。ラジエーター水漏れ補修。溶接部の肉盛り、錆びの発生防止。腐食部分の肉盛り再生。配管部の補修。マニホールドの肉盛り、形状変更。アルミホイールの傷修正
セット内容主剤・硬化剤・軽量パレット・混合ヘラ(2枚)
材質エポキシ樹脂
色グレー
タイプパテ状補修剤
耐熱温度(℃)-40~220
可使時間(分)30
硬化時間(時間)(25℃)3~6
危険物の類別非危険物
細かいところや、エッジが磨きやすい!
1枚12ピースで無駄なく使える!
曲面によくなじむ柔軟性。クッション効率により手へのなじみ性。乾式・湿式対応で優れた研磨力。目詰まりしにくく、水洗いでくり返し使える
用途水周りの汚れ落としに
金属の汚れ落としに
プラスチックの足つけに
細かい部品のバリ取りに
木工品の足つけに
厚さ(mm)5
材質酸化アルミニウム砥粒
長さ(mm)140
幅(mm)114
寸法(mm)114×140
色グレー
砥材A(酸化アルミニウム)
適合材木材、プラスチック、陶器、金属など
痛みの伝達を抑える硝酸カリウムと象牙細管を封鎖する乳酸アルミニウム配合で
知覚過敏の痛みを防ぎます。
素早く口腔内に広がり細部ケアと長時間ブラッシングに適したソフトペーストタイプ。
成分【湿潤剤】ソルビット液、プロピレングリコール【薬用成分】硝酸カリウム、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素として1450ppm)、イソプロピルメチルフェノール(IPMP)、トラネキサム酸【清掃剤】無水ケイ酸A【発泡剤】POE硬化ヒマシ油、POEステアリルエーテル、ラウロイルメチルタウリンNa、ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液【粘度調整剤】キサンタンガム、カルボキシメチルセルロースNa【pH調整剤】水酸化ナトリウム液【香味剤】香料(フレッシュハーブタイプ)、サッカリンNa【安定剤】酸化Ti【浸透剤】PEG4000【清涼剤】メントール【保存剤】パラベン【コーティング剤】ヒドロキシエチルセルロースジメチルジアリルアンモニウムクロリド
内容量(g)85
香味フレッシュハーブ
1個(85g)
¥899
税込¥989
当日出荷
高純度レアアースと超微粒硬質アルミナがガラスに付着した取れにくいウオータースポット(水アカ、ウロコ汚れ)や油膜、曇りを素早く落す。
劣化した撥水剤を簡単に落とします。撥水剤流布時の前処理・後処理に最適。専用スポンジ2個付。
用途ガラスクリーナー
適合ガラス
使用方法磨く面に付いたホコリ・砂や泥などは予め水洗いをして取り除いて下さい。添付スポンジを水で湿らせ、フェルト側に本品をつけ液がはじかなくなるまで磨いて下さい。この時、乾燥しないように適宜水を加えながら磨いて下さい。磨き終わったら、液が残らない様に、水で洗い流すか濡れタオルで取り除いて下さい。その後、きれいなタオルで水分を完全に拭き取って下さい。
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
半練りのコンパウンド(研磨材)。一般金属・真鍮・アルミ・ステンレス・貴金属・プラスチックなど用途に合わせてお選びください。
手作業・各種パブに塗布して電動工具にも使用可能
水溶性・微香性
アルミニウム製品の汚れ取り・傷取り・仕上げ光沢出し用
用途アルミ製の窓枠・額縁・アルミホイール・アタッシュケース・自転車のフレームなど、鉄・真鍮や銅製品の仕上げ磨きなど
粒度#3000
成分酸化アルミナ、脂肪酸ナトリウム、WAX、防腐剤、水
容量(mL)100
容器寸法(Φ×mm)55×H65
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
クリーニングおよび研磨用
ペースト状研磨剤
すべての場所で使用可能
垂直面で垂れない
再吸湿効果を持つ研磨添加剤
水をはじく滑らかな表面になります
以後の汚れを防止します
少ない使用量
研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率
用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。
展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。
次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。
pH値8.5
仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はい
色ダークグレー
質量(g)コンテンツの重さ:500
容器缶
粘度1500mPas
香り特性
ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.5L
保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件)
危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
ステンレスを含むほとんどの金属のクリーニング、バリ取り、サビ取り、磨きに最適です。
用途金属のクリーニング バリ取り さび取り 研磨
軸径(Φmm)3.2
直径(Φmm)25.4
トラスコ品番407-4921
質量(g)10
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ミニカッター
モノタロウ
¥899
税込¥989
SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。刃は日本製鋼材を採用し安心の切れ味と耐久性を実現しました。ハンドルは軽量で強度のあるアルミ合金製を採用し、ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ボートなどのアルミ、ステンレス製タワー、レールなどの耐UVプロテクタントです。ポリマーが主成分でアルミやステンレスの表面をプロテクトしてつやと輝きを出します。日本の気候では、高温多湿の環境と酸性雨腐食によるアルマイト加工の剥離が起こりやすく、これを保護する為の防蝕・艶出しコーティング剤は必須です。ボートに使用する金属類を塩害やUV劣化、腐食から防ぐコートの役割をするだけではなく、クリーナーの役目も備えたコート剤です。【使用方法】。金属部に直接スプレーか、できればスポンジ等にスプレーして散布してください。散布した後に液体をのばし、最後は乾いたウエスでさらに塗り広げて磨き上げるのがコツです。アルミ製アウトリガーにもとても有効です。
容量(mL)650
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ