用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
表面処理アルマイト仕上げ
ホビーやDIYなどに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ平板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ボードやパネルを囲いフレームとして使用されています。
タイプチャンネル
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
材質(カバー)アルミ板A1100P
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。
タイプチャンネル
仕様シャフトサイズ = 6.4mmノブ直径 = 18mmノブ高さ = 12mmボディカラー = 銀併用 = ポテンショメータ材料 = アルミクラッドスパン仕上げノブ. 位置決め線付きモダンなスタイルのスパン仕上げノブ 止めねじ固定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)18
ロープ径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W16
使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)18
フックLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W16、【スイベルフック】WLHW10
使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)16
寸法a(mm)29
寸法t(mm)110
寸法e(mm)218
ロープ径(Φmm)18
寸法W(mm)42
寸法s(mm)14
寸法d2(mm)16
寸法h(mm)30
寸法g(mm)45
寸法w(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 Aシンブルを使用することで、ワイヤーロープに金物(シャックル等)が直接接触せず、ワイヤーロープの摩耗を軽減します。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)
呼び(Aシンブル)18
ロープ径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
色(カバー)シルバー
色(ゴム足)ブラック
コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
材質サイド金具:鋼板 SPCC t2、取付ビス(皿M3):鉄
表面処理上・下カバー・パネル:塗装、サイド金具:三価クロメート、取付ビス(皿M3):三価黒クロメート
材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)
材質(ゴム足)合成ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)アルミ板 A1100P t1.5
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W22
フックLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
30°吊り(t)5.14
60°吊り(t)4.6
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A3017S 3.2t
使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)
ロープ径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
フック(t)3.2
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途玄関引戸
適合平行型(下框)
材質SUS304
形状Φ35丸
車軸DUメタル
耐荷重(2ヶ当り)(kg)35
本体寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)60×44×14
内幅(mm)14~18
車輪径(Φmm)35
タイプ丸型
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A8W22、【スイベルフック】WLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)218
フック寸法g(mm)45
30°吊り(t)5.14
60°吊り(t)4.6
リング寸法d(mm)23
リング寸法t(mm)160
リング寸法w(mm)90
リング寸法s(mm)17
フック寸法h(mm)30
フック寸法a(mm)29
フック寸法d2(mm)16
フック寸法W(mm)42
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 3t
使用荷重(t)5.42(垂直吊り2本吊り時)
呼び25
ロープ径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
フック(t)3.2
仕様切断タイプ = ケーブルカッター材料カット = アルミ線、 銅線防爆 = あり全体長さ = 180 mmVDE/1000V認証 = なし高所安全 = なしESD対応 = なし材質 = 炭素鋼最大切断能力 = 18mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
材質/処理アルミ(A2017)
種別セパレート
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W16
使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時)
フックLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】A5022S 5.0t
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)3.2
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W16、【スイベルフック】WLHW10
使用荷重(t)5.4(垂直吊り2本吊り時)
寸法d(mm)16
寸法a(mm)29
寸法t(mm)140
寸法e(mm)218
ロープ径(Φmm)18
寸法W(mm)42
寸法s(mm)13
寸法d2(mm)16
寸法h(mm)30
寸法g(mm)45
寸法w(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは外れ止め仕様
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【鍛造打ち抜き丸リング】塗装 5t
呼び32
ロープ径(Φmm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)3.2
砥石を特殊コーティングした研玉1つ1つがワーク表面にフィットし、玉状になっているためワークに優しく、かつ強力に作業を行います。
用途凹凸のある内面のバリ取り・錆取りなど。柔らかい物用。
全長(mm)200
砥粒AOアルミオキサイト
最大回転数(min-1[r.p.m])1200
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)33.5
寸法d(mm)23
寸法A(mm)26
寸法t(mm)225
寸法D(mm)62
寸法E(mm)161
寸法B(mm)44
寸法C(mm)31.5
寸法s(mm)17
寸法G(mm)49
寸法w(mm)112
使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)16
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)(LS)3.2
マスターリングKBW23
JIS規格ワイヤーロープを使用。
アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング。
クレーン等安全規則第219条適合品。
フックは安全なラッチタイプを使用。
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
寸法H(mm)33.5
寸法A(mm)160/26
寸法D(mm)22/62
寸法E(mm)161
寸法B(mm)80/44
寸法C(mm)31.5
寸法G(mm)49
使用ワイヤロープ18mm 6×24 O/O
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法A'(mm)16
30°吊り(t)5
60°吊り(t)4.6
フック(t)(LS)3.2
マスターリングA5022S 5t
材質アルミ軽合金
種類リングキャッチ
RoHS指令(10物質対応)対応
形状T形
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W22
フックLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
30°吊り(t)5.14
60°吊り(t)4.6
フック寸法W(mm)45
アルミサブベースのタップ間へのエレメント配置に便利です。
材質A6061
表面処理アルマイト
適合ボルト径M8
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W22、【スイベルフック】WLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)218
フック寸法g(mm)45
30°吊り(t)5.14
60°吊り(t)4.6
リング寸法d(mm)23
リング寸法t(mm)160
リング寸法w(mm)110
リング寸法s(mm)17
フック寸法h(mm)30
フック寸法a(mm)29
フック寸法d2(mm)16
フック寸法W(mm)42
JIS規格ワイヤーロープを使用 アルミクランプ管による圧縮止め加工を行ったスリング クレーン等安全規則第219条適合品 フックは安全なラッチタイプを使用
用途荷物の大きさや重量物を安全に吊り上げるための加工ワイヤーロープ
仕様【マスターリング】M8W26、【スイベルフック】WLHW10
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ仕様18mm 6×24 O/O
フック寸法e(mm)218
フック寸法g(mm)45
30°吊り(t)7.58
60°吊り(t)6.77
リング寸法d(mm)27
リング寸法t(mm)190
リング寸法w(mm)110
リング寸法s(mm)20
フック寸法h(mm)30
フック寸法a(mm)29
フック寸法d2(mm)16
フック寸法W(mm)42
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質クランク本体:アルミニウム/樹脂塗装/黒つや消し、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
最高温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ