11,127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(15個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1パック(2個)
特価
569 税込626
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

1パック(15個)
特価
429 税込472
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1袋(50個)
1,288 税込1,417
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

種別全ねじ 材質アルミ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1パック(25個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鉄やステンレス製品に比べ1/3の軽さです。 1mm以下の薄板で、皿ねじが使えない箇所に出っ張りのないスマートな締結が実現できます。 M4で、頭部高さわずか0.9mm。出っ張りが気になりません。
頭部形状超極低頭 材質アルミニウム 穴の形状6ロブ 材質/処理アルミニウム RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6本)ほか
719 税込791
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

用途接続全般用 ねじサイズM3 材質SUS XM7 表面処理無し ねじの呼びM3 強度区分A2-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)8 タイプM3
1個
52 税込57
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)5.1 適合板厚(mm)1.5~2.5 アズワン品番64-2218-81 頭部平頭 入数20 ナット径M3×0.5
1パック(20個)
1,520 税込1,672
当日出荷

1パック(5個)
特価
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

従来の鉄やステンレス品に比べ1/3の重量と驚愕の超軽量を実現しました。 締付け後の頭部の出っ張りがありません。 薄板締結で皿ねじの使用できない箇所に最適です。 スリムヘッド・スクリュー シックスロブのアルミニウム製にカラーアルマイトを施しました。製品の外観に合わせて色を選べます。 また、あえて製品とは違う色を使用することによって、ねじ自体を目立たせる、アクセントにすることもできます。
表面処理カラーアルマイト赤 材質/処理アルミニウム/カラーアルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3本)
特価
839 税込923
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト (M3)
RoHS
用途接続全般用 ねじサイズM3 材質SCM435 長さ(mm)12 シルバー 質量(g)0.9 表面処理三価クロメート ねじの呼びM3 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷

用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
1本
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

AFSF-4040L-8 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFSF-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類3面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)1.65 適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)40×40 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)611 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.3・Iy 10.0 サービス分類オーダー・加工
1本
38 税込42
4日以内出荷


1個
10 税込11
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)


1個
45 税込50
当日出荷

フライパンに敷けば後片付けが楽々。
材質アルミ箔 加工シリコン樹脂加工 アズワン品番65-0433-82 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
当日出荷

特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アステージ製の信頼できる品質のアルミツールケースです。軽くて丈夫なアルミ製ボディー。内側にはクッション材(EVA)を貼っているので傷が付きにくくなっています。DIY工具やA4サイズ書類、ファイルの収納に便利です。コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様です。大切な収納物を守るカギ付き(2個)。
材質(本体)アルミ、(内装部)EVA樹脂 シルバー 材質(本体)アルミ合金 関連資料商品使用方法(0.7MB) 鍵付
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用 ねじサイズM3 材質SWCH シルバー 表面処理三価クロメート ねじの呼びM3 強度区分4.8相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

スタッフ
目盛仕様表:5mm単位目盛・10mm追番数字・1m単位黄白色分け裏:50・100mm単位目盛 1m単位紅白色分け
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フライパンに敷けば後片付けが楽々。
材質アルミ箔 加工シリコン樹脂加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

材質アルミ 下穴径(Φmm)5.1 適合板厚(mm)0.5~1.5 アズワン品番64-2218-66 入数21 ナット径M3×0.5
1パック(21個)
1,520 税込1,672
当日出荷

施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト 材質アルミニウム 長さ(m)3(圧縮時:約0.8) 使用温度範囲(℃)-10~100
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50個)
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

加工しやすいアルミ線。日曜大工に最適な少量タイプです。
1巻
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ製ツールケース。 持ち運びに便利なベルト付きで、コーナー部材は衝撃に強いラウンド加工仕様。 付属の仕切り板は自由に移動可能です。
材質アルミニウム、MDF、EVA 鍵有
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S3&M3形シリーズは、アルミ合金ダイカスト製で、格調高い高信頼性、小型機器用フットスイッチです。 ペダル部分がワイドで低く、長時間の作業に最適。 内蔵スイッチの特性と機能の組合せで、広い用途に対応できます。
用途医療機器、電子機器、民生機器、縫製機器、教育用機器、各種電気機器、その他産業用機器等。 材質アルミダイカスト 形式小型機器形
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)
用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器へのEMI対策シールド材料の取り付け 電子機器の帯電防止及び、静電放電材料の取り付け 粘着力(N/cm)3.4 剥離紙シリコーン処理紙 接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.01 粘着剤厚さ(mm)銀色/0.08
1巻ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M3)
RoHS
用途接続全般用 ねじサイズM3 材質SCM435 シルバー 表面処理三価クロメート 強度区分10.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミ 下穴径(Φmm)5.1 適合板厚(mm)1.5~2.5 アズワン品番64-2218-67 入数20 ナット径M3×0.5
1パック(20個)
1,520 税込1,672
翌日出荷

「JIS規格(JISB8817)」及び「クレーン等安全規則第219条」の規定に則り加工をしている商品です。 特殊スリーブにてプレス加工をしていますので、加工端末部にトゲがなく、より安全に作業が行えます。 生産物賠償責任保険(PL)付です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 種別両端アイ 材質(芯)麻芯 タイプA JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)