材質アルミ
規格1種
RoHS指令(10物質対応)対応
規格1種
ねじの種類ナット
ねじ山種類メートル並目
1袋(2個)
¥299
税込¥329
当日出荷
ねじの呼び寸法W3/8
材質アルミ
山数16
寸法m(mm)8
厚さ(mm)8
規格1種
ねじの種類ナット
寸法S(mm)17
二面幅S(mm)17
ねじ山種類ウィット
1パック(3個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
材質/仕上アルミ
仕様平頭
ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
材質A7075
規格JIS B1181
表面処理白アルマイト
熱処理T6処理
表面硬度HV149以上
ねじ公差クラス:6H
強度区分AL6(最小510N/mm2)
RoHS指令(10物質対応)対応
国内メーカーの高品質な削りだし軽合金ナット
硬質アルミGS310-T6使用で軽量で錆に強い
材質アルミ合金
全長(mm)31
対辺(mm)19
ねじ径(mm)12
サイズ対辺19mm×全長31mm
タイプ袋
材質アルミA5056
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
手の入らない個所でも迅速・簡単に取り付けられます。溶接やタップ立てが無理な薄板や合板にも取り付けられます。母材に傷も付かず確実に取り付けができます。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ等。自動車車両部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。そのほか:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム等。
寸法E(mm)0.5
仕様薄頭
フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。
カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。
中流量のろ過にご使用いただけます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
接続口径Rc1 1/2(40A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ合金(SUS304)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE
外径(Φmm)190
設計圧力(MPa)0.49
設計温度(℃)120
耐久性が高く、低~中流量に対応できます。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR
外径(Φmm)190
接続口径Rc1 1/2(40A)
M6サイズのナット。アルマイト加工
材質アルミ
頭部寸法(mm)10
ねじの呼びM6
アルミフレーム用ナット
材質一般用構造鋼材
表面処理三価クロメート処理
アルミボルト仕様のコネクタ(GF-N用)に使用する、交換用のナットです。
適合グリーンフレームN
材質アルミ
シリーズGF
質量(g/本)1.9
1袋(10個)
¥319
税込¥351
9日以内出荷
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)7.6
寸法L(mm)40
寸法A(mm)7.5
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)25
1個
¥286
税込¥315
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)6.7
寸法L(mm)35
寸法A(mm)7.5
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)20
1個
¥289
税込¥318
9日以内出荷
ナットとリベットの両方の長所を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板、パイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも片側から、ワンタッチアクションで簡単に、仕上がりも美しく取り付けられます。専用のエビ印エアーナッター、電気ナッター、ハンドナッターを使えば誰でも確実に取り付けることができ、コストダウン及び作業の省力化に大きな威力を発揮します。
用途薄板等へのアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続。
材質アルミニウム
入数20本
材質A6N01SS-T5
質量(g)8.6
寸法L(mm)45
寸法A(mm)7.5
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)30
1個
¥299
税込¥329
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)7.7
寸法L(mm)40
寸法A(mm)7.5
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)25
寸法C(mm)M5
1個
¥307
税込¥338
9日以内出荷
適合□30シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
適合□20シリーズ
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
材質A6N01SS-T5
質量(g)10.6
寸法L(mm)55
寸法A(mm)9
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)37
1個
¥320
税込¥352
9日以内出荷
材質A6N01SS-T5
質量(g)12.2
寸法L(mm)63
寸法A(mm)10
寸法t(mm)5
表面処理アルマイト
寸法B(mm)43
寸法C(mm)M6
1個
¥329
税込¥362
9日以内出荷
適合□40シリーズ
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
セット内容後入ナット、ナットホルダーHA08WH(白色)
使用方法1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
エビナットはナットとリベットの機能を兼ね備えたブラインドファスナーです。タップ立ての難しい薄板やパイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取り付けることができます。必要な時に必要な数だけお求めいただける少量パック入りです。丈夫な樹脂ケース入りで保管に便利です。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板にアクセサリーの取付け、パイプと平板の接続、農具・器具の水平出し等に。
材質アルミ
適合□30シリーズ
セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)12×12×4
表面処理四角ナット/生地
適合□40シリーズ
材質四角ナット/SUS304四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理四角ナット/生地
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)13.5×13.5×6.5
セット内容四角ナット、四角ナットホルダー(WH-白色)
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ