商品豆知識
ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
軽量・加工性に優れたアルミ板です
小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったりと掛けられるジャンボサイズのフックです。肉厚なアルミ材を厚手方向にきれいに曲げています。滑らかで触り心地の良い質感です。
質量(g)202
奥行(mm)102
材質アルミニウム合金
取付け方法壁付け
種類標準
耐荷重(N)200
付加機能なし
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×50(ねじ頭はフックと同仕上げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
・ステー角度は約180°調整可能。 設置しやすい形状でステーを取り外さず施工が可能!
・色温度5000K1 自然光に近い昼白色。明るいのに眩しくない!
・耐熱アルミ素材を採用。連続点灯3時間でもライトの背面温度約40℃。長寿命化!
・防水・防塵等級IP66!工場・作業場だけでなく屋外での使用も可能です。
・省電力なのに高照度!60Wの消費電力で明るさは水銀灯300W相当に匹敵!
・筐体表面の塗装は、パウダーコーティング(粉体塗装)加工となり塗膜強度、耐候性、耐食性などのトータルな耐久性が優れた加工方法です
用途看板灯・看板照明・イベント照明・壁面照明・駐車場・ガレージ・倉庫・スポーツ照明・BBQ・アウトドア・防災用品などに
電球の種類LED
使用場所屋内外兼用
保護等級IP66
消費電力(W)60
電源タイプ有線(※充電式ではございません)
定格光束(Lm)約10200(光源の値に準ずる)
電源コード(m)約2(アース線付)
入力電圧(V)AC85~265
周波数(Hz)50/60
ランプ効率(Lm/W)170
発光色昼白色
色温度(K)5000
LED使用数(個)294(チップ)
演色指数(Ra)>80
照射角度(°)約120
角度(°)約180(ステー調節)
使用温度範囲(℃)-40~60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約231×181×70
本体質量(kg)約2.55
材質【灯体】ADC12アルミダイカスト+強化ガラス、【ステー】鉄
セット内容投光器本体、保証書、取扱説明書
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
30°ごとに仮保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、計測機器、分析機械などの小型軽量扉
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
種類平蝶番型
付加機能クリック
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
種類スライド形
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
材質/仕上(レール)アルミ合金/アルマイト処理(ボール)クローム球/-(リテーナー)ポリアミド/-
ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)60
仕上素地
移動距離(mm)1328
幅W(mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
レール長さL(mm)1900
1セット
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。APK-K160型とAPK-K210型は、別売品のフレームと併用した場合、空気孔を外して洗浄できます。
材質アルミニウム合金
形状角型
取付け方法掘込
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金
種類スプリング丁番
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ合金製のため軽量です。
材質アルミ合金
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金
質量(g)66
種類スプリング丁番
仕上アルマイト処理
本体長さ(mm)65
羽根厚さ(mm)4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)55
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)155
硬度HrC60(±1)
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(刃)鉄直刃
材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ローラータイプの重量用スライドレールで、重量物を軽い力で移動でき、多少のゴミなどが入っても問題なく可動します。3/4スライドの2段引スライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。レール、ローラー、ストッパーの3部品で構成しています。スムーズに動くように、レールの左右にそれぞれ違った種類のローラーを使用しています。(ローラーは左右で赤と白に色分けしています。)。 白色:ボールベアリング内蔵の硬質プラスチックローラー。横方向にローラーは動きません。 赤色:硬質プラスチックローラー。(ボールベアリングは無し)取付時のガタを補正するため、ローラーは横方向に多少動きます。
用途各種特装車、工場設備、各種大型装置など。
種類ローラ形
定格荷重(N)2058/ペア
段数2
材質(レール)アルミニウム合金
材質アルミ合金
仕上素地
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工
材質(ボディ)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金加工で高速高能率加工を実現。
刃振れ調整時間大幅短縮:ねじ止めシンプル構造と容易な微調整機構。
ブレードスルークーラント:刃先へのクーラント供給を確実にし切りくずを分断。
軽量アルミニウム合金ボディ(ANXA型):アルミニウム合金採用により、Φ125mm 22枚刃で総重量1.3kg以下を実現。
用途高速・高能率でのアルミニウム合金加工
材質(ボディ)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
仕様簡易保持タイプ
高さ(mm)20
種類スライド形
段数3
材質(ボール)鋼
幅W(mm)16
材質(レール)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
ホームシアター用に設計、テレビをスピーカーとアンプに接続、自宅が映画館に
材質コンダクター:PMMA
直径(Φmm)コンダクター:1/1.0±0.05(光ファイバー)
インターフェースオプティカル(S/PDIF)オス
プラグ金メッキ
使用場所室内
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ジャケット)PVC+コットン組紐
材質(シェル)アルミニウム合金
配線がしやすいHDMIスリムケーブル。4K@60Hzに対応、解像度3840×2160に対応で映像が細部まできれいに
材質コンダクター:純銅
色グレー
AWG0.5-2m:34AWG,3m:32AWG
プラグ金メッキ
解像度4K@60Hz
材質(シールド)アルミホイル+メタル+GND
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シェル)アルミニウム合金
先端交換式の採用で、機上での交換が可能で、再研磨管理も不要です。
用途穴あけドリル用。
仕様非鉄金属用
トラスコ品番446-7259
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
高さ寸法が16 mmの超小型レールです。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミの押出し材のため、軽量です。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/(亜鉛めっき鋼板)、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
種類リニア形
幅W(mm)6
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
アルミ合金製のため軽量なスライドレールとなります。
高さ(mm)30
種類スライド形
段数2
質量(kg/m)0.5
材質(ボール)クローム球
幅W(mm)9.5
材質(リテーナー)ポリアミド
材質(レール)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)155
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線1.6
材質(刃)ステンレス直刃
材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
高さ寸法が16 mmと小さく、たわみの少ない設計のため、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形
段数2
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
仕様両トラベル
材質/仕上(アウターレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理、(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板、(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
推奨ねじ(アウターレール用)M2.5なべねじ/(インナーレール用)M2.5小ねじ
25万回開閉試験をクリアしています。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉の取り外しが容易におこなえます。
主材質アルミニウム合金
質量(g)172
種類スプリング丁番
仕上アルミニウム合金アルマイト処理
付加機能ばね力調整機能付
耐荷重N(kgf)200(20)/2ヶ、300(30)/3ヶ
本体長さ(mm)120
羽根厚さ(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
仕様簡易保持タイプ
高さ(mm)20
種類スライド形
段数2
材質(ボール)鋼
幅W(mm)8
材質(レール)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
アルミフレームの取付溝にぴったり合う、アルミフレーム専用蝶番です。このため余分な座金などは不要です。摺動部に樹脂ブッシュを装着しています。動きがスムーズで、金属同士の摩擦がないため金属粉の飛散を防ぎます。
用途半導体製造関連、アルミフレーム
材質アルミ合金
種類平蝶番
仕上シルバーアルマイトマット調
付加機能樹脂ブッシュ入り
本体長さ(mm)60
羽根厚さ(mm)3.8
RoHS指令(10物質対応)対応
300mmサイズ鍛造刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
全長(mm)275
呼び寸法(mm)250
硬度HRC58以上
切断能力(Φmm) 軟線5
切断能力(Φmm) 硬線5
材質(刃)鍛造刃
材質(ハンドル)鍛造アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200
質量(g)163
硬度HrC60(±1)
刃の種別ベント刃(ニッパ)
切断能力(Φmm) 軟線4
切断能力(Φmm) 硬線2
材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金
適合カラビナサイズ(mm)極太:12
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
USB Type-C - HDMIアダプター
色グレー
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(シェル)アルミニウム合金+ABS
高さ寸法が16 mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。同サイズのガイドもあります。
種類スライド形
段数3
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
材質/仕上(アウターレール・インナーレール)アルミ合金/シルバーアルマイト処理(リテーナー)鋼/亜鉛めっき鋼板(スチールボール)鋼/-
高さ(mm)16
30mmサイズ鍛造刃 × 「曲り」鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)250
全長(mm)275
硬度HRC58以上
切断能力(Φmm) 軟線5
切断能力(Φmm) 硬線5
材質(刃)鍛造刃
材質(ハンドル)鍛造アルミ合金(曲げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥4,698
税込¥5,168
10日以内出荷
30mmサイズチタンコート刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
全長(mm)275
呼び寸法(mm)250
硬度Hv1600以上
切断能力(Φmm) 軟線5
切断能力(Φmm) 硬線5
材質(刃)鍛造チタンコート刃
材質(ハンドル)鍛造アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
材質アルミ合金
種類ミシン丁番(180°開閉)
羽根厚さ(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)70
アルミニウム合金加工用高能率カッタ アルネックス ANX用ブレード。
ダイヤモンド焼結体 スミダイヤ DA1000/DA90 は、ダイヤモンド粒子の大きさと結合材の最適な組み合わせにより、
様々な特長を持ち、アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工など、あらゆる用途へ適用可能。
CVD 単結晶ダイヤモンドSCV10 は、気相合成技術による高強度単結晶ダイヤモンドをワイパーブレードに採用し、
優れた耐摩耗性とシャープな切れ刃でアルミニウム合金加工でバリレス・光沢仕上げを実現。
用途アルミニウム合金加工や超硬合金の旋削加工
材質アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
基板用2 mmミニチュアソケット. 2 mmタイプのバナナプラグ用に基板にはんだ付けするミニチュアソケット。
仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = シルバー長さ = 10.46mmコンタクト材質 = 銅アルミニウム合金絶縁材 = ナイロン
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
用途5083・5154・6061・6063 等の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3232 A5183-BY
AWS規格A5.10 ER5183
RoHS指令(10物質対応)対応
用途5052・5154・5083・6061・6063 等の溶接
棒長(mm)1000
JIS規格Z3232 A5356-BY
AWS規格A5.10 ER5356
RoHS指令(10物質対応)対応
300mmサイズチタンコート刃 × 「曲り」鍛造アルミ合金ハンドル
用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
全長(mm)275
呼び寸法(mm)250
硬度Hv1600以上
切断能力(Φmm) 軟線5
切断能力(Φmm) 硬線5
材質(刃)鍛造チタンコート刃
材質(ハンドル)鍛造アルミ合金(曲げ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥8,598
税込¥9,458
10日以内出荷
製品ファミリー = RS Structural System。適合ストラットプロファイル = 40 x 80。適切な溝サイズ = 8mm。長さ = 2m。内部幅 = 68mm。内部幅 = 35mm。。RS PRO 18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
クレーン設備のない作業現場に最適です。手動ウィンチによる柱部伸縮機能があります。柱部まで分解可能で輸送時や保管時に場所を取りません。アルミ製プレントロリが標準装備です。4車ロック機能付自在キャスターが標準装備です。全高・全幅など指定寸法製作が可能です。
用途クレーン設備の無い工場や作業現場、クリーンルーム内など様々な作業シーンでの使用に。
材質アルミ合金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ