22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
特価
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下パイプ取手
エコ商品
用途一般機器、設備 材質ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al) 仕上黒色+アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

普及型取手です。
用途一般機器、設備 材質ポリアミド(PA6 GF30)+ アルミニウム(Al) 仕上黒色+ アルマイト処理 推奨ねじM8六角ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリプロピレン ブラック 質量(g)38 アズワン品番64-6796-96 推奨取付ボルトM5 適合フレーム□30シリーズ(L=12mm)、□40シリーズ(L=14mm)
1個
969 税込1,066
当日出荷

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

SUS(エスユーエス)取手 Dタイプ
材質取手D:A6063SS-T6、取手レールキャップ:ポリアミド(ライトグレー) 質量(g)取手D:112、取手レールキャップ:2 表面処理アルマイト
1個
599 税込659
9日以内出荷

パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理ZDC/Cr 質量(g)98 許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

閉めたときにも余裕があるL型です。
用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。 仕様固定ネジ・ピアスビス付 トラスコ品番835-3614 材質/仕上アルミ・ダイカスト 質量(g)182 RoHS指令(10物質対応)対応 取手取手 取扱説明書(0.4MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

表側から取り付けるタイプの取手です。樹脂製のため軽量です。識別しやすいグリーンと、シンプルな黒色がございます。
用途計測機器・通信機器等 材質PET 質量(g)17.5 難燃性UL規格94HB 垂直許容荷重(N[kgf])45[4.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理BSBM/Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ACE(エース/モリギン)ステンレス鋼製ハンドル MG型
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨 質量(g)295 推奨ねじ六角穴付ボルト M5 寸法CR6.5 適合フレーム□20シリーズ(L=10mm)、□30シリーズ(L=14mm)、□40シリーズ(L=16mm)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


前面から取り付ける取手。六角穴付ボルト(M6またはM8)を使用して取り付けてください。ガラス繊維強化プラスティック製。充分な強度があります。マット調の仕上げ。高級感のある落ち着いたイメージの取手です。
材質ガラス繊維強化ナイロン6
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

各種機器に合わせてサイズが選べます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鍋の側面を薄くして軽量化と高い熱伝導効率を実現! 軽くてラクラク! 洗い物や収納するときに便利!。持ちやすい独自ハンドル形状。傷や汚れに強い内面マーブルコーティング。中身が見えるガラス蓋で、調理の進み具合を一目で確認!!。立てて置けるガラス蓋なので、場所を取らず調理中の蓋の置き場所にも困らない!。IH対応!!
材質【鍋】内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレススチール、底の厚さ:2.6mm、取付金具:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂、ハンドルキャップ:ナイロン、【蓋】本体:強化ガラス器具(強化の種類:全面物理強化)、フレーム部:ステンレススチール、スタンド部:フェノール樹脂
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍋の側面を薄くして軽量化と高い熱伝導効率を実現! 軽くてラクラク! 洗い物や収納するときに便利!。持ちやすい独自ハンドル形状。傷や汚れに強い内面マーブルコーティング。中身が見えるガラス蓋で、調理の進み具合を一目で確認!!。立てて置けるガラス蓋なので、場所を取らず調理中の蓋の置き場所にも困らない!。IH対応!!
材質【鍋】内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:耐熱焼付け塗装、本体:アルミニウム合金、貼り底:ステンレススチール、底の厚さ:2.6mm、取付金具:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂、ハンドルキャップ:ナイロン、【蓋】本体:強化ガラス器具(強化の種類:全面物理強化)、フレーム部:ステンレススチール、スタンド部:フェノール樹脂 サイズ(cm)16 寸法(mm)176×322×113
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷