40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。 セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)2000 材質ABS樹脂、SUS304 厚さ(mm)2 仕上HL 芯材グレー 外観ステンレス箔
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)2000 厚さ(mm)2 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.10 切断公差(-0、+1)
1枚
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

工具なしで取付けできます。
用途高所からの転落防止、高所からの材料の落下防止 材質スチール亜鉛メッキ トラスコ品番851-5231 セット内容巾木長2枚、巾木短2枚、横桟2本 質量(kg)8
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

SK不陸調整巾木グレー用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)1000 ヘアーラインL 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光モールアルミ平板APST
エコ商品
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
629 税込692
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス箔お側面の小口にまで施すなど、美しさと機能性にこだわった人気シリーズ。巾木としてはもちろん、画材にも活用できます。
材質ステンレス箔+樹脂 長さ(mm)2700 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

施工性に優れたかん合タイプのR型見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地がセットになっています。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1組
4,798 税込5,278
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 全長(mm)2000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

城東テクノYR束Lタイプ
実用品質にこだわったエコノミータイプ。
タイプLタイプ シルバー(メッキ) 表面処理めっき処理(ダクロ相当) 付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットタイプの見切り材です。接着剤により取り付けてください。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。
用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。 タイプ薄板 JIS規格G4305 SUS304 保証精度±0.5 厚さ公差(mm)±0.09 切断公差(-0、+1)
1枚
949 税込1,044
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (133種類の商品があります)

床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)3950 幅(mm)51 厚さ(mm)9 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2本)ほか
2,503 税込2,753
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など 材質巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS/エラストマー 関連資料施工説明書(2.28MB)
1箱(6本)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静かな存在感 albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。 また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。 主張しないデザイン 壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など 付属品木ねじ(3.8×32)×1本 材質ステンレス 寸法(mm)12×16.9×22 関連資料施工説明書(0.25MB)
1個
579 税込637
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静かな存在感 albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。 また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。 主張しないデザイン 壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容直線部材×6本 材質巾木本体:アルミニウム 備考取付穴は350mmピッチになります。 関連資料施工説明書(0.25MB)
1箱(6本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静かな存在感 albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。 また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。 主張しないデザイン 壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など 付属品六角レンチ(2.5mm) セット内容直線ジョイント×1個 材質ステンレス 寸法(mm)12×60×4.5 備考直線のジョイント部に使用すると、ネジ締結時の位置ズレ防止となります。 関連資料施工説明書(0.25MB)
1個
679 税込747
5日以内出荷

静かな存在感 albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。 また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。 主張しないデザイン 壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容木ネジ×50本 材質ステンレス 寸法(mm)Φ3.8×32 関連資料施工説明書(0.25MB)
1セット(50本)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

静かな存在感 albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。 また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。 主張しないデザイン 壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など 付属品六角レンチ(2.5mm) セット内容コーナージョイント×1個 材質ステンレス 寸法(mm)12×50×2.0 備考直線コーナーを現場にて切断した場合に使用すると、コーナー部材を製作することができます。 関連資料施工説明書(0.25MB)
1個
769 税込846
5日以内出荷

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など 材質ABS 寸法(mm)22.3×5.2×17 関連資料施工説明書(2.28MB)
1個
969 税込1,066
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静かな存在感 albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。 また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。 主張しないデザイン 壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容出隅部材×2組 材質巾木本体:アルミニウム、コーナージョイント:ステンレス 関連資料施工説明書(0.25MB)
1箱(2組)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静かな存在感 albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。 また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。 主張しないデザイン 壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容入隅部材×2組 材質巾木本体:アルミニウム、コーナージョイント:ステンレス 関連資料施工説明書(0.25MB)
1箱(2組)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容出隅部材×4組、樹脂ベース×8本、出隅ジョイントパーツ×4個 材質ABS 寸法(mm)出隅部材:22×4.5×500、ベース:23.3×4×550 備考ノックダウン方式です。出隅用巾木本体を付属のジョイントパーツに差し込む仕様となります。 関連資料施工説明書(2.28MB)
1箱(4組)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

静かな存在感 albaseは高さわずか12mmの巾木です。そのため、部屋全体を眺めた時に巾木の存在を忘れるような感覚を味わいます。 また、12mmというわずかな高さにも関わらず、掃除機などの衝撃からも壁を保護してくれます。 主張しないデザイン 壁に自然と溶け込むための工法
用途極小アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容アルミ補修ペン×1本 ブラック 備考突き合わせ部分の断面を塗装し、目立ちにくくできます。キズの補修にもお使いいただけます。 関連資料施工説明書(0.25MB)
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容アルミ補修ペン×1本 ブラック 備考突き合わせ部分の断面を塗装し、目立ちにくくできます。キズの補修にもお使いいただけます。 関連資料施工説明書(2.28MB)
1本
1,198 税込1,318
5日以内出荷

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容出隅ジョイントパーツ×8個 材質ABS 備考直線コーナーを現場にて切断した場合に使用すると、コーナー部材を製作することができます。 関連資料施工説明書(2.28MB)
1箱(8個)
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なステンレス鋼。 磁性あり。
用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなど タイプ平板 粘着剤なし 比重約7.70 溶融点(℃)1427~1510
1枚
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ 長さ(mm)1000 幅(mm)25 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂と金属箔でできた装飾建材。ABS樹脂の表面に極薄のステンレス箔を成型した複合建材。軽量性、意匠性、施工性など機能に優れたハイブリッド建材です。上下にグレー樹脂が見えているタイプ。事務所、店舗、工場など幅広い物件で使用できます。接着剤で取付してください。ヤク物タイプは裏面中央にVミゾ付きです(入隅、出隅用)。Vミゾの折り曲げは施工時1回のみとしてください、複数回折り曲げると製品がVミゾで切断してします場合があります。入隅に使用の場合はVミゾ部にすき間が発生します
HL(ヘアライン)
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。 お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)35 厚さ(mm)3 材質PP(ポリプロピレン) 全長(m)4
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミ板です 小物ケース・仕切り・ネームプレート・工作・インテリアなどに最適です
タイプ平板
1枚
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

施工性に優れたかん合タイプの見切材。豊富な形状、カラーバリエーションで個性的な空間を演出します。先に下地部材を取り付け、その上に表面部材をはめこんでください。U材とUP材のかん合は接着剤を併用してください。下地はセットです。
材質アルミ箔+樹脂 長さ(mm)3000 使用場所屋内使用
1組
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容本体×6本 材質ABS/エラストマー/オレフィンシート ホワイト 関連資料施工説明書(0.85MB)
1箱(6本)ほか
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容出隅部材×4組 材質ABS/エラストマー/オレフィンシート 寸法(mm)22×4.5×150 ホワイト 関連資料施工説明書(0.85MB)
1箱(4組)
2,498 税込2,748
5日以内出荷

洗練された空間のために アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。 主張しない佇まいと巾木の美しさ 巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木 戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など セット内容小口シール×10枚 材質オレフィンシート 寸法(mm)24×10 ホワイト 備考左右共通 関連資料施工説明書(0.85MB)
1箱(10枚)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

今まで販売した既存のマジックファイル等に簡単に着脱することが出来ます。 マジックファイルに取り付ける際、意図的に位置をずらして取り付ける事によりアルミの板で巾木等を傷つけずにすみずみまで綺麗なサンディングが出来ます。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×240×4
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

天板が縞板のため、従来品のアルミ形材に比べて滑り止め効果があります。オールアルマイト仕上げです。オプションが豊富です。1.手摺り(本体1段タイプは取付不可) 2.キャスター 3.踏ざん巾木(本体1段タイプは取付不可) 4.レベルアジャスター 5.アンカーボルト固定用金具特注品にて別サイズ製作可能です。
用途工場、倉庫内での作業。 最大使用荷重(kg)150 材質アルミ 段数1 2018年トラスコ掲載ページ7 1176 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)500
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOX型プラントボックスです。アジャスター付き。
材質本体・表面材:メラミン化粧板、エッジ:ABS、巾木:メラミン化粧板(アルミ色)、水受け:PP 仕様アジャスター付き
1個
73,980 税込81,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)