116件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グレーチング盗難防止用鎖です。
用途溝蓋の盗難防止に 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ 寸法D2(mm)6 寸法L2(mm)115 寸法W(mm)29 チェーン長(mm)500
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


安全率5倍以上の強靱なチェーンです。 標準でメカニカルガルバナイズ表面処理をしており防錆力に優れてます。
用途各種チェーンスリング用チェーンとして。 材質特殊合金鋼 仕上防錆処理
1本(1m)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水本機械製作所ネジ込みラウンドアイ丸カン
エコ商品
アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト 材質(本体)ステンレス 種類ラウンドアイ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

線径Φ8~Φ10チェーンの固定用に使用します。
質量(kg)4.5 高さ(mm)36.5 外径(mm)220 危険物の類別非危険物
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

ねじ部が長いロングタイプです。 チェーンのエンドが簡単に固定できます。 チェーンの張りが楽になります。
用途チェーンの連結、伸びの調節。 仕様シングルエンド・ロング型 種類チェーンボルト・ターンバックル
1個
621 税込683
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として 材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ 材質(本体)ステンレス 種類ラウンドアイ 表面処理(本体)電解研磨
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最も過酷な条件に耐えるように作られた、最大の強度と耐久性のあるヨーロッパ規格(DIN766)のステンレスショートチェーンです。高品質の素材を使用した耐腐食構造により、錆や腐食に強く、耐久性があり、最大限の耐久性と強度でアンカーをしっかりと固定します。
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

グレーチングクリップTGCD型と一緒に使う事で、溝蓋の盗難防止に役立ちます。
用途グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。 材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ 寸法D2(mm)6 寸法L2(mm)115 寸法W(mm)29 チェーン長(mm)500
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛メッキのショートチェーンの両端にオタフクシャックルをセットしました。
材質鉄 亜鉛メッキ
1セット
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。 トラスコ品番849-0819 全長(mm)93 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)34 種類アイプレート 寸法L(mm)93 内径(Φmm)20 寸法H(mm)37 寸法D(mm)6 寸法W(mm)12 仕上バレル研磨 表面処理(本体)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋
489 税込538
4日以内出荷

1セット
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
3,498 税込3,848
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サビにくい材質で、水まわりでのご使用に最適なステンレスです。
材質ステンレスSUS304 表面処理研磨
1巻
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


太いロープなどにも対応できます
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 トラスコ品番849-1154
1個
839 税込923
9日以内出荷

はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。 トラスコ品番849-1359 材質ステンレス(SUS304)、カットアンカー:鉄 質量(g)41 寸法L(mm)52 ねじ径M-6 寸法L1(mm)40 ドリル径(Φmm)11 寸法S(mm)8.5 寸法D(Φmm)6 寸法B(mm)12 寸法T(mm)2 寸法W(mm)19 寸法A(Φmm)20 参考使用荷重(kN)0.2 入数20
1個
769 税込846
翌日出荷

用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。 セット内容カットアンカー付 材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 寸法t(mm)2 2018年トラスコ掲載ページ2 0976 材質(カットアンカー)スチール
1個
509 税込560
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 種類アイプレート 内径(Φmm)29
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカーポイント。硬鋼アンカーポイント。硬化スリーブやヘッドカバーで物理的な衝撃から保護される(付属の)拡張ねじを使用して、硬い壁や床に取り付けることができます。独自の硬化ステープルは、直径が最大40 mmのさまざまなシャックルロック、ケーブルロック、及びセキュリティチェーンに対応します。
仕様●種類:アンカー●材質:スチール●コード番号:238-9456 アズワン品番65-7961-27
1個
13,980 税込15,378
欠品中

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として 種類ボルト・スクリュー
1袋ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。壁面 / アース Anchor。ヘビーデューティ構造 粒状南京錠及びヘビーデューティチェーン用 12 mm のヘビーデューティチェーンに対応 16 mm 径の硬化スチール製シャックル 損傷しないように設計されています
仕様●チェーン直径:16mm●材質:スチール●コード番号:719-1894 アズワン品番65-8051-81
1個
27,980 税込30,778
欠品中

コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として 材質ステンレス 種類アイプレート 内径(Φmm)18
1個ほか
899 税込989
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座金・アンカープラグが付いています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304) 材質(本体)ステンレス(SUS304) 種類ボルト・スクリュー 包装JAN付袋入り
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。、コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます。
1個
449 税込494
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカープラグが付いています。丸カンが付いているので、太いロープ等を通すのが容易です。座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。 材質ステンレス(SUS304) 材質/仕上ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト 種類丸カンプレート 包装JAN付袋入り 材質(アンカープラグ)亜鉛ダイキャスト
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-0656 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)34 種類その他金具 寸法L(mm)93 寸法H(mm)37 寸法D(mm)6 寸法W(mm)12 表面処理(本体)バレル研磨
1個
399 税込439
翌々日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-0653 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)31 種類その他金具 寸法L(mm)84 寸法H(mm)18 寸法D(mm)6 寸法W(mm)18 表面処理(本体)バレル研磨
1個
389 税込428
5日以内出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-0654 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)97 種類その他金具 寸法L(mm)120 寸法H(mm)27 寸法D(mm)9 寸法W(mm)29 表面処理(本体)バレル研磨
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-0655 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)42 種類その他金具 寸法L(mm)100 寸法H(mm)60 寸法D(mm)6 寸法W(mm)49 表面処理(本体)バレル研磨
1個
399 税込439
翌々日出荷

アンカーで固定することが可能な高さ300mmのコンパクトな安全コーンです。高さ300mm、幅270mmのコンパクトな安全コーンです。底面が270×270mmとコンパクトなためスペースを賢く使えます。コーン先端部にはチェーンをひっかけられるフックがついており便利です。
用途工事現場や駐車場などに。 幅(mm)270 高さ(mm)300 対応折りたたみ可否:不可
1セット
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途コンクリートに埋め込み、チェーンやシャックルと組み合わせて使用できます 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ トラスコ品番849-0652 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)38 種類その他金具 寸法L(mm)115 寸法H(mm)29 寸法D(mm)6 寸法W(mm)15 表面処理(本体)バレル研磨
1個
429 税込472
翌々日出荷