39件中 1~39件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
879 税込967
当日出荷

1本
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷


1個
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
519 税込571
欠品中

1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷



1個
429 税込472
当日出荷

材質耐熱ナイロン・木柄 質量(g)125 直径×長さ(mm)72×174 TKG品番9-1008-0801 TKG品番(2017)6-0888-0801
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

アークランドサカモトPRO SERIES アンベラ
餃子や、まんじゅう等のタネ作り及び、タネ入れの際に使用致します。
用途餃子や、まんじゅう等のタネ作り及び、タネ入れの際に 長さ(mm)約210 幅(mm)約25
1本
359 税込395
当日出荷


1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷



NEMA規格5-15互換品です。端子ねじM4を使用します。電線接続方式は圧着端子式です。
トラスコ品番850-1153 材質カバー:ビニル樹脂製
1個
799 税込879
3日以内出荷

ボルコンで電線を接続する場合は、つなぎ込む2本の電線のうち太い方のサイズと同じサイズのボルコンを選びます。
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポケットとペン差しが付いている安全反射ベストです。サイズはフリーとなります。
用途夜間の交通整理やパトロールなどに 材質ポリエステル サイズフリー 質量(g)180
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強などの金物として。内側皿穴。
材質ステンレス 穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10 穴数(丸穴)2、(楕円穴)1 寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 寸法C(mm)25 厚さ(mm)1.5 アズワン品番64-7743-72
1組
199 税込219
当日出荷

補強などの金物として。内側皿穴。
材質ステンレス 穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10 穴数(丸穴)2、(楕円穴)1 寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 寸法C(mm)25 厚さ(mm)1.5 アズワン品番64-7743-73
1組
229 税込252
当日出荷

直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 側面に差込口がありますので、周辺機器の電源を取ることができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
電球の種類LED 定格電圧(V)AC100 センサー感知方式明暗センサー 設置方式プラグ式
1個
1,802 税込1,982
当日出荷





補強などの金物として。内側皿穴。
材質 穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10 穴数(丸穴)2、(楕円穴)1 寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 寸法C(mm)25 厚さ(mm)1.5 アズワン品番64-7743-74
1組
339 税込373
3日以内出荷

バイオマス防炎ターポリンを使用した横断幕になります。バイオマス原材料を15%使用した下地フィルムを使用、温室効果ガス排出低減効果のある商品です。製品にバイオマスマークを印字しており、環境配慮をアピールしています。防炎認定を取得したターポリンを使用しています。
用途現場の注意喚起、掲示に。温室効果ガス排出低減効果に。現場の環境配慮に。 仕様周囲PPロープ入、折り返し縫製 寸法(縦×横)(mm)450×1800 表示内容指差呼称で安全作業 NETIS番号QS-230026-A ハトメ上下各4個/ハトメP:450 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号230061 バイオマス配合率(%)15
1枚
5,798 税込6,378
3日以内出荷

補強などの金物として。内側皿穴。
材質 穴径(Φmm)(丸穴)4、楕円穴:3.5×10 穴数(丸穴)2、(楕円穴)1 寸法A(mm)20 寸法B(mm)20 寸法C(mm)25 厚さ(mm)1.5 アズワン品番64-7743-75
1組
349 税込384
3日以内出荷

テストラングは、シリコンレサシバッグの換気機能テストに有用な商品です。標準15mmのコネクタはISO5356に適合しています。
仕様●材質:プラスチック、シリコンゴム
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)25 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル仕上 穴径(Φmm)4、(長穴)3.5×10 板厚(mm)1.5 穴数(丸穴)2 縦(mm)20 横(mm)20 ビス長さ(mm)2.7
1箱(200個)
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RS Pro 光ファイバセンサ、 PNP 出力 RS Pro では、 PNP 出力を備えた素晴らしい光ファイバセンサを導入しています。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます PNP センサでは、産業用制御に正の出力を生成することができます 入力 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = PNP光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-Link RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

RS Pro 光ファイバセンサ、 NPN 出力 RS Pro では、 NPN 出力の優れた光ファイバセンサを導入しました。光ファイバセンサは、近接センサの一種で、光源に接続された光ファイバを備えていて、狭い場所や小型であることが求められる場所で検出を行うことができます。光ファイバは、毛髪よりもわずかに太い直径のガラス(シリカ)又はプラスチック製の透明なファイバで、両端間で光を伝送して電気信号を生成します。 特長と利点 ニーズに合わせて、 0 ms 、 10 ms 、又は 40 ms の高性能出力時間遅延(オプション)を用意しています 高速応答時間と< 200us (ファインモード)、< 300us (ターボモード)、< 550us (スーパー)の 3 つのオプションモード 動作温度: -10 → 50 ° C (凍結しない場合 さまざまなニーズに対応できるようになります 使用できます 振動抵抗: 10 → 55 Hz 、 0.5 mm 2 倍振幅( X 、 Y 、 Z 方向それぞれ 2 時間 耐衝撃性: 500 m/s2 (各 x 、 Y 、 Z 方向に 3 回 空気中の相対湿度: 35 → 85 % (結露なし 動作供給電圧: 12 → 24 V dc サージ保護、逆極性保護、過負荷保護などの回路保護技術が付属しているため、使用者や工具を安全に保護できます NPN 出力は、高速スイッチングの利点を発揮します やアンプ回路の用途に適しています 互換性のあるプローブ (: 896-7298) : 896-7298 及び (896-7285) 896-7285 用途 光ファイバセンサは、さまざまな検出用途で使用します。機械的特性試験で、光ファイバセンサは機械的ひずみを測定するのに使用します。また、加速度、速度、圧力、温度、変位を測定するのにも使用できます。以下のようなさまざまな職場で使用されます 石油産業 ガス産業 繊維 船舶及び海洋構造物 航空宇宙 光ファイバセンサの仕組み 光ファイバセンサシステムは、リモートセンサ又はアンプに接続された光ファイバケーブルで構成される技術です。センサは、光エネルギーを発光及び受光して、電気信号に変換します。この光学ケーブルは、非常に狭い領域又は有害な領域に光を伝送してセンサに戻す機械的コンポーネントです。 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様検出範囲 = 0.01 mm出力タイプ = NPN光ファイバのタイプ = プラスチック接続方式 = 2 m の PVC ケーブル応答時間 = 60 秒消費電力 = 1.44 WIP保護等級 = IP54電源電圧 = 24 V dcインターフェイス = IO-Link RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷