1回塗るだけで、くもり止め効果が長時間持続します。
日常生活・お仕事・レジャーまでいろいろ活躍します。
トラスコ品番383-0571
材質界面活性剤、アルコール類
容量(g)5
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
くもり止め成分が即座に定着する新開発のメガネのくもり止めが新登場。従来の薬剤を『塗り伸ばす⇒乾燥⇒拭き取る』といった作業が、『塗り伸ばす』作業だけで、施工時間の大幅短縮をする事が出来、くもり止め効果も超強力!1個でメガネ約100本分にご使用いただけます。
タイプジェル
トラスコ品番820-7376
アズワン品番64-1129-31
1個(10g)
¥699
税込¥769
当日出荷
めがね・ゴーグル用くもり止め液。レンズの内側にスプレーし、ふき取るだけで、レンズの「くもり」を防ぎます。
タイプスプレー
トラスコ品番371-9758
主成分フッ素系界面活性剤、アルコール
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本(45mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1回塗るだけで、くもり止め効果が長時間持続します。日常生活・お仕事・レジャーまでいろいろ活躍します。
その他メガネの場合、本品5gで約30~50回使用可能
トラスコ品番382-3244
材質界面活性剤、アルコール類
タイプ5gジェルタイプ
1本
¥569
税込¥626
当日出荷
ムースタイプだから液ダレ・飛び散りが少ない。
タイプムースタイプ
成分特殊両親媒溶性物質
液性中性
1個(60mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ガラスやプラスチックレンズのくもり止めとして抜群の効果を発揮します。
フッ素のはたらきで、くもり止め効果が長時間継続します。
マルチコートや水やけ防止コートなどのコーティングレンズにも使用できます。
用途ガラス・プラスチック製メガネレンズ、ヘルメットシールドのくもり止め用
アズワン品番1-4520-01
成分界面活性剤、アルコール剤
タイプスプレー
内容量(mL)18
1本(18mL)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
フレームにソフトフォームパッド付。
つるの先端にすべり止め用ソフトラバーコート。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート
付属品ポーチ
エスコ品番EA800LA-29
寸法(mm)【めがね】A:134、B:160、C:55、D:36×65
1個
¥4,090
税込¥4,499
翌日出荷
めがねやゴーグルのくもり対策に最適。
視界の「くもり」をシャットアウト!シーンを選ばないスプレータイプのくもり止め液。(マルチコート対応)
用途マルチコート、ハードコートなど様々なコーティング面に塗布可能。
ポリカーボネート、アクリル、ガラス素材に塗布可能。
一般の度付き眼鏡にも使用可能(あらかじめ視界に影響の無い箇所でお試しください。)
タイプスプレー
主成分水、界面活性剤、アルコール系溶剤
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1本(18mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
フッ素効果で曇り止め効果が長持ちします。
レンズに優しい中性タイプです。
タイプスプレー
トラスコ品番489-0787
容量(mL)50
質量(g)68
主成分界面活性剤・アルコール類
使用可能回数(メガネ)4~5ショットで約200回、(ゴーグル)6~8ショットで約100~130回
1個(50mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
スプレータイプのため塗る手間がいらずシールド内面のくもりを防ぎクリアーな視界を確保します。 ツーリングのお供に最適なミニボトルシリーズです。
用途ヘルメットのシールド内部/ゴーグル/バイクのスクリーンなどの曇り止め
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.07L
危険物の性状水溶性
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
プラスチックなどの影響が無い中性成分。
危険物の類別非危険物
拭くだけでレンズのクリーニングと曇り止め処理ができます。マスクを併用してもメガネが曇りません。拭きスジ、拭き跡が残りにくい速乾性のウエットシートです。
商品タイプ使い捨てシート
トラスコ品番375-4944
種別速乾ウエットシート
材質不織布・エタノール・界面活性剤
質量(g)44
アズワン品番64-1129-29
1個(20枚)
¥529
税込¥582
当日出荷
長期間の雨弾き効果!40km/hから雨を弾き、耐久性能を従来品の約2倍にパワーアップしました。
ワイドなフェルト面ですばやく、一度塗りで強力な撥水被膜ができる塗り込みタイプです。
従来品の50%増量タイプですので、1本で長期間使えます。
タイプ塗り込みタイプ
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量0.105L
危険物の性状水溶性
1本(105mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
種類SDHCカード
SDスピードクラスCLASS10
チューブレスタイヤのパンク修理に
釘穴(mm)MAX4
適合乗用車
幅(mm)7
全長(mm)100
使用推奨期限未開封で生産から2年半~3年
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
使用空気圧(kPa)300
1パック(25本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個(355mL)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
眼鏡が曇りにくいマスク。ASTM F2100-11(医療用マスクの米国標準規格)対応です。3層構造で耐水性に優れています。ラテックスフリーのため、ラテックスアレルギーの方にも安心してご使用いただけます。
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
形状プリーツ型
入数(枚)50
ひもタイプ耳かけ
構造3層
対象花粉、ウイルス
色ホワイト
サイズレギュラー
寸法(縦×横)(mm)約89×178
機能ラテックスフリー
1箱(50枚)
¥649
税込¥714
当日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
仕様●めがねサイズ(mm):A/133、B/150、C/115、D/43×95●レンズカラー:クリアー●高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】●99.9%UVカット●引っかき防止レンズ●調整可能なノーズパッド付●ANSIZ87.1規格に適合●CSAZ94.3準拠
アズワン品番65-9283-52
1個
¥1,920
税込¥2,112
翌日出荷
フレームにソフトフォームパッド付。
半分に折りたため、コンパクトに収納できます。
布ゴム製ストラップ(調整可能)。
機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット
材質(レンズ)ポリカーボネート
付属品ケース
エスコ品番EA800LA-24
寸法(mm)【めがね】A:125、D:35×55
レンズ色クリア
材質(フレーム)グリルアミドTR90(ナイロン樹脂)フレーム
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:115mm、D:35×70mm
色ブラック
質量(g)40
シリーズBOBSTER(ボブスター):Charger
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-40
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
曇り止めレンズ
ラバーバンド(調整可能)
仕様●レンズカラー:スモーク●めがねサイズ:A:130mm、B:155mm、C:130mm、D:70×42mm
アズワン品番65-2221-17
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
つるはラバー製で滑りを防ぎます。
レンズ色クリア
寸法A(mm)133
寸法D(mm)82×42
寸法B(mm)150
寸法C(mm)120
アズワン品番65-2220-62
1個
¥3,010
税込¥3,311
翌日出荷
耐久性があり、小さな顔にもしっかりフィットします
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
形状2眼型
寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:150mm、C:115mm、D:35×70mm
色ブラック
質量(g)40
シリーズBOBSTER(ボブスター):Charger
レンズ色スモーク
アズワン品番64-7923-41
1個
¥5,000
税込¥5,500
翌日出荷
上下に通気孔が開いています。
レンズ色スモーク
寸法A(mm)143
寸法D(mm)42×70
材質(レンズ)ポリカーボネート
アズワン品番65-2220-72
材質(ストラップ)布ゴム(調整可能)
1個
¥4,580
税込¥5,038
翌日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れたゴーグルです
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン
質量(g)40
レンズ色クリアー
寸法A(mm)157(めがね)
寸法D(mm)50×80(めがね)
ストラップ幅(mm)20
アズワン品番64-7923-33
1個
¥3,840
税込¥4,224
当日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm
質量(g)40
レンズ色クリアー
ストラップ幅(mm)15
アズワン品番64-7923-35
1個
¥2,640
税込¥2,904
欠品中
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm
質量(g)20
レンズ色スモーク
アズワン品番64-7923-15
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:162mm、C:115mm、D:43×73mm
質量(g)20
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-14
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:117mm、D:40×84mm
質量(g)20
レンズ色クリアー
アズワン品番64-7923-12
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです
材質レンズ:ポリカーボネート
寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:142mm、C:115mm、D:44×84mm
質量(g)40
レンズ色スモーク
ストラップ幅(mm)15
アズワン品番64-7923-36
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
厚さ0.6mmの極薄フレーム(ツル)で、イヤーマフやヘッドセットを着用時も、長時間気になりません。
アンチフォグ(曇り止め)・傷に強いコーティング加工
レンズ交換もPivLock(レンズインターチェンジテクノロジー)で素早く簡単
有害なUVA/UVB/UVCを100%遮断し、目への負担を軽減
レンズ交換可
形状1眼型
仕様UVカット、防傷加工、防曇加工
セット内容ケース、交換用グレーレンズ、収納ポーチ
質量(g)40
規格アメリカ国家規格MIL-DTL-43511D、 ANSI Z87.1 & EN 166に準拠
レンズ色クリア
材質(フレーム)金属合金
可視光線透過率(%)89
材質(レンズ)耐衝撃ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)2.3
シールド内側に特殊なコーティングを施すことで、曇りにくいシールドをヤマハヘルメットで初めて採用しました。
広範囲に渡ってシールドに特殊コーティングを施すことで、良好な視界を保ち快適なライディング環境を実現します。
全GoPro防水ハウジングおよびダイブハウジング用。低温や高湿の環境を行き来するときに生じる結露を避けるために、GoProの防水ハウジングまたはダイブハウジングにこの曇り止めインサートを挿入。インサートシートは4回まで使用できる。乾かして再利用するためには、耐熱容器にシートを乗せ、約150℃(300°F)に温めたオーブンで5分間加熱。密封容器で保存してください。
幅(mm)20
高さ(mm)20
質量(g)9
奥行(mm)1
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
5日以内出荷
ASTM F2100-19に対応したサージカルマスクです。アンチフォグ加工を施し、眼鏡などが曇りにくくなっています。紐を使用し頭の後ろで固定するタイプです。マスク内側に、肌触りのやさしいティッシュ地のメディカルペーパーを採用しています。敏感肌の方でも安心してご使用いただけます。アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。欧州規格 EN14683 TYPEII適合マスクです。カラー。ブルー構造。飛沫に強い3層構造(液体防護性:80mmHg)。ノーズピース。フィット感とキープ力の高いアルミニウム板。耳ひも。頭と首の後ろで固定する紐タイプ
用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策
寸法(mm)ふつうサイズ:89×178
色ブルー
入数(枚)50
構造飛沫に強い3層構造(液体防護性:80mmHg)
加工アンチフォグ加工
使用ノーズピースアルミニウムバー
ひもタイプ頭と首の後ろで固定する紐タイプ
1箱(50枚)
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
マスク鼻当て部の内部にフィルムを装着し、鼻周囲の隙間をふさいでメガネの曇りを低減。
鼻当て部外側にもフィルムを装着、マスク外側を通じた呼気の上昇を防ぎ、メガネの曇りを低減
仕様●呼吸抵抗値(△P/デルタP)(mmH2O/cm2):<3.0
アズワン品番67-3156-24
1ケース(6箱×50枚)
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ