対象を目立たせる、目印用のテープ
用途工事現場、測量現場、樹林、樹木調査等の目印
テープ幅(mm)約30
テープ長さ(m)約50
テープ厚さ(mm)0.09
材質PVC
色ピンク
質量(g)約162
家庭の土鍋がIH対応に早変わり。IH100、200Vに対応しております。陶器製土鍋、タジン鍋の中央に置くだけで、電磁調理器に対応します。
用途IH非対応鍋に敷き、IHで使えるようにするオプション
適合IH100V、200V
底面の厚さ(mm)15以下
仕様ご使用不可:セラミック(ガラス)が含まれると感知しません
対応商品対象土鍋:フラット ※脚付底は不向き
工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。
柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。
用途工具類の収納に
色ブラック/クリア
材質EVA
工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。別売のミニケースが2個入ります。
用途工具類の収納に
色ブラック
材質EVA
内寸法(縦×横)(mm)175×295
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途細軸電設用ドライバー
材質(グリップ)エラストマー樹脂
軸径(Φmm)5
種類電工ドライバー
材質(軸)特殊合金鋼
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
工具類の収納にEVA素材でしっかり中身を守ります。
柔軟性と弾力性を持つEVA素材内側にメッシュポケットが付いております。
用途工具類の収納に
色ブラック/クリア
材質EVA
内寸法(縦×横)(mm)295×175
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に
JIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品
規格EN規格
仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫
形状フード形状
EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
材質ステンレス
1本で、缶きり・栓抜き・穴あけの3種類に対応。
シンプルな缶切に栓抜き・穴あけの機能を。
用途シンプルな缶きり
適合缶きり、栓抜き、穴明け
材質/仕上鉄/塗装
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
菜切り包丁165mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
用途菜切り包丁165mm用の替柄
適合和包丁
取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
1本
¥229
税込¥252
当日出荷
食材の下ごしらえに。透明で中味がよくわかります。注ぎ口付で使い易いです。食器洗浄機や電子レンジも使用可能です。
用途食材の下ごしらえに
仕様注ぎ口付、電子レンジ使用可能
耐熱温度(℃)140
耐冷温度(℃)マイナス20
電子レンジ○
食器洗浄機○
外径(Φmm)100
TKG品番9-1627-0201
TKG品番(2017)6-1443-0201
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
急須用の替茶こしとして、ご使用いただけます。
用途急須用の替茶こし
出刃包丁210mm用の替柄です。柄を交換し、刃を研ぐことで長持ちし、使いやすくなります。
用途出刃包丁210mm用の替柄
適合和包丁
取付け方法包丁の根本部分をガス火等で焼き、新しい柄に差し込む、包丁本体を持ち、柄の尻部を打ち付ける、隙間にロウを垂らすと、水が入りにくくなり長持ち
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
視認性が良い、反射距離80~150m。雨の侵入を防ぐカット加工。社名等のプリントも可能。サイズ調整が可能な、両サイドマジックテープ仕様になっています。
サイズフリー
材質塩化ビニール・ナイロン
テープ幅(mm)70
有効距離(m)80~150
光を反射しないから怪しまれない、ネズミ無警戒。サビにくい、金属表面をコーティング。
用途ネズミの捕獲 (動物の虐待目的には使用しないでください。)
材質スチール(ニッケルカラーメッキ)
コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。
窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。
切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。
充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
誤差(mm)(加工)±2.5
視認性に優れている。高輝度反射帯、夜間の視認性を向上させ、安全な夜間作業をサポート。耐寒性素材、反射帯に耐寒性のある素材を採用。寒さによる劣化やヒビ割れを防ぎます。超軽量設計、作業性を損なうことの無いよう、超軽量の蛍光色メッシュ素材を使用。
サイズフリー
材質テープ:塩化ビニール、メッシュ:ナイロン
フライパンや鍋に傷をつけません。「シルバーストーン」などのフッ素樹脂加工用です。
用途食材を返す際に
タイプハンドル耐熱
耐熱温度(℃)ハンドル:110、樹脂ヘラ部:180
仕様エンド部:ひっかけ穴付
ハンドル色ホワイト
帆布製の中型道具袋です。
用途作業時の工具収納等に
仕様ひも付
質量(g)266
種類帆布製道具袋
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)430×240×120
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
関連キーワード