64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,590 税込1,749
当日出荷

1巻(20m)ほか
5,298 税込5,828
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m)10 グリーン 質量(g)206 電流(A)12 電圧(V)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20 導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)66 仕上錫メッキ 太さ(sq)8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

種類電力ケーブル 芯数(C)1 JIS規格JIS C 3307 許容温度(℃)(導体最高)60 材質(導体)軟銅線 材質(絶縁体)ビニル 仕様鉛フリー
1巻ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

導体に可とうより導体を使用し、柔軟性に優れています。
用途600V 以下の電気機器などの配線。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 黄/緑 材質(導体)軟銅集合より線 材質(絶縁体)60℃定格 非鉛ビニル 耐電圧(V/min)AC2000 定格温度(℃)60 定格電圧(V)600 適合規格電気用品安全法 難燃性60度傾斜
1巻
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル クリップEB300 標準条長(m)200
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。
用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。 定格温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。 長さ(m)2(AV5.00sq) 付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 コードAV5.00sq×2m 使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
499 税込549
当日出荷

機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8 仕上外径(mm)3.1 導体外径(Φmm)1.5 ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。
用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適 本体質量(g)(万力)300 最大挟み能力(mm)40 電線接続方法圧着
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (237種類の商品があります)


種類産業機械用ケーブル 材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
長さ(m)50 仕上錫メッキ
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)121 仕上錫メッキ 太さ(sq)20
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チェーン プラスチック モノタロウ 動画あり
注意喚起を促す、進入禁止や境界用のしるしにお使いただけるプラスチック製のチェーンです。 工具などで簡単に切って加工ができます。用途によって長さを選べます。
用途進入禁止、境界用の仕切りとして。 材質ポリエチレン チェーン線径(Φmm)6 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

撚線。
長さ(m)100 定格容量12A600V(1.25mm2×単心) 耐熱温度(℃)60
1巻
13,300 税込14,630
翌日出荷

4m巻きアーシング線は、お車にフィットさせて好みの長さにカットできます
用途アーシングした各所の電気の流れをスムーズにし、お車の潜在能力を呼び覚まします 長さ(m)アーシング線:4 適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く) ボルト数M6:4個 ケーブル1本 ナットM6:5個 端子数6Φ:6個、10Φ:6個、チューブ:12個 分配数1個 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(sq)8
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

最大8本のアースを1つにまとめる 電装品のクワ型端子付アースコードを加工せずに接続できる
仕様最大8本接続可能:(配線コード)0.2~0.75sq×4本(各2本)、(クワ型端子)Φ6×4本 付属コード1.25sq×約30cm 使用可能電力(接続コードの合計値)DC12V140W以下/DC24V280W以下 端子クワ型Φ6
1セット
599 税込659
当日出荷

セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170 芯数553 太さ(sq)30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌々日出荷


可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

8sqまで剥ける太線仕様。剥離長さの目安になる目盛付き。保管時でも開かないストッパー付き。力が入りやすいエラストマーグリップ。スプリングで刃が開くので、素早い作業が可能。落下防止コードが取り付けられる。
用途IV線、KIV線の絶縁体剥き作業に。(アース線やブレーカーのジョイントなど)。腰回りを軽くスリムに、コンパクトなワイヤーストリッパー トラスコ品番690-7464 材質【本体】炭素鋼【ハンドルカバー】エラストマー(TPE) 全長(mm)163 緑・黒 適合電線(mm2)1.25、2.0、3.5、5.5、8.0 適合電線1.2、1.6、2.0、2.6、3.2(mm)
1丁
1,790 税込1,969
当日出荷

このセットは1/4インチSQのラチェットハンドルにて使用しますが、3/8インチ変換アダプターが入っており 3/8インチSQラチェットハンドルをお使いの方にもご使用いただけます。10mmのギアレンチをお持ちであれば、 ギアレンチアダプターを使用して各種ビットを便利にご使用いただく事も可能です。 コンパクトなケースに収められており、携帯しやすいベルトクリップも付いておりますので携帯性バツグンです。
1セット(25個)
3,698 税込4,068
翌日出荷

人間工学から生まれた柔らかい樹脂性ハンドルグリップ(Dupon社製)ラチェット。ギア構造も頑丈で(送り角度8°44枚歯数)耐久性(高トルク・長寿命)も優れています。仕様プッシュリリース式!
用途ボルト・ナット回し等 送り角度(°)8、44歯ギア RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-233~238 形状ネジタイプ 寸法2-M:2-M5、□A:20 ΦD29 寸法E21.5 寸法G15 寸法B25 締付ねじM5
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-223~228 形状角・ネジタイプ 寸法2-M:2-M5、□A:20 ΦD29 寸法E21.5 寸法G15 寸法B25 締付ねじM5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-233~238 形状ネジタイプ 寸法2-M:2-M6、□A:20 ΦD29 寸法E21.5 寸法G15 寸法B25 締付ねじM5
1個
3,240 税込3,564
当日出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-233~238 形状ネジタイプ 寸法2-M:2-M4、□A:12 ΦD22 寸法E15.5 寸法G12 寸法B17.5 締付ねじM4
1個
2,195 税込2,415
当日出荷

パイジョンとは、クランプとパイプを組合わせて形づくる、多目的システムアップパーツです。特長:軽くて強いアルミ合金製。スリット締付け構造・パイプを傷めず六角レンチで組み立てが出来ます。繰り返しの着脱が可能。ジュラルミン材の復元力を活かしています。より強固に固定できるカクパイジョン。5色のカラー化に対応・約2,000アイテムがカラーバリエーションに対応しています。応用:機械装置・試作・実験・デモ機などのフレーム組立、機能器具・測定・照明・センサーなどの取付けアーム。エアブロー・スプレーガンなどの各種器具取付に。パイジョンとアルミフレームとの組合せに
仕様形状記号:SQ-223~228 形状角・ネジタイプ 寸法2-M:2-M6、□A:25 ΦD41 寸法E25 寸法G22 寸法B35 締付ねじM6
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

携帯に便利なコンパクトケースに27アイテムの豊富な入組み内容です。52山ギア採用で、これまでにない細やかで滑らかな動きを実現。振り幅の制限された狭い場所で威力を発揮します。高性能ギア搭載で、本締め可能なハイパワーラチェットドライバーです。クラス最薄の全高16mmを実現し(16mmビット装着時)、高さの制限された窮屈な場所に最適です。クラス最小ヘッド幅14.3mmのコンパクトヘッドです。
用途狭い場所でのネジやボルトの締め付け、緩め作業。 仕様早回し機能付 セット内容スリムラチェットドライバー / 6.35sq.ソケットアダプタービット / ビットホルダー / 6.35sq.ソケット(5.5・7・8・10・12・13mm) / 16mmビット(+2) / 25mmビット(+1・+2・+3・-4・-6) / 六角穴付きネジ用(2.5・3・4・5・6・8mm) / トルクスネジ用(T10・T15・T20・T25・T30・T40) ギア数52山(送り角度7度)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

クワ型端子4Φ×20個、5Φ×20個、6Φ×20個、8Φ×20個、10Φ×10個。クワ型端子5種類(計90個入)のケースセットです。
用途アースコードの取付にご使用いただけます。 材質黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)10Φ電線:AVS0.5~2.0、4Φ電線:AVS0.5~2.0、5Φ電線:AVS0.5~2.0、6Φ電線:AVS0.5~2.0、8Φ電線:AVS0.5~2.0
1ケース
2,298 税込2,528
5日以内出荷

最小エネルギーで裏焼けしにくいソフトパルスモードと短タイマーでの出力電流を安定させる回路・プログラムを搭載。出力の調整範囲が広く、ますます硬く薄くなるドアパネルなどの高張力鋼板で威力を発揮。高電圧(メーカー比1.75倍)の出力で、抵抗値が高い高張力鋼板でも安定した溶着ができる。高電圧出力を活かし、一定の短タイマーで、電流調整のみを可変する溶着方法(ミドルパルスモード)で母材への影響をおさえつつ、強い溶着ができる。強力な引出しが必要な補修にも対応(ハードパルスモード)。ローラー絞り(オプション)により、裏焼けしにくい絞りができる。一点アースにより、鋼板の磨き範囲を最小にして、スタッドの作業ができる。
質量(kg)31 電流(A)【開閉器】30以上(ブレーカー) 出力【手元スイッチ側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル)【一点アース側】2.5m50sq(スケア)(軟ケーブル) 制御方式連続無段階・マイコン制御 出力電圧AC0~10.8V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600(ハンドル高さ含む730)×340×320 入力【一次入力】200V単相 50/60Hz 使用率(%)【スタッド溶接時】最大出力時2%以下(周辺温度25℃時、最大40分間)【絞りローラー使用時】連続5秒間(使用率2%以下) 定格入力(kVA)最大23.8 出力定格容量(kVA)10.5(JIS C9305) コード8.0m3芯3.55SQ(スケア)プラグ4P/20A 絞り点絞り、ローラー、カーボン タイマー(ソフトパルス)0.003~0.01秒 / (ミドルパルス)0.01~0.05秒 / (ハードパルス)0.05~0.45 出力電流AC 2,200A(ピーク電流:3,200A) スタッドワッシャー
1台
298,000 税込327,800
3日以内出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット
RoHS
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番376-6951 質量(g)970 差込角(mm)9.5 セット商品数18 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷

F1、WRC、INDYCAR等各レースカテゴリーのトップチームでの採用実績を持ち、そのテクノロジーがフィードバックされている湿式タイプの高性能エアフィルターです。フィルター自体による吸気抵抗を最小限に抑えるために採用された網目状の特殊3層構造(トライフォーム)スポンジフィルター。1層目の粗目のスポンジで大きなダストをキャッチし、2層目のスポンジによってエンジンに悪影響を与えるダストのほとんどを集塵。さらに3層目にある極細目のスポンジでより細かい微粒子ダストを集塵する仕組みです。これにより、一般的な蛇腹状の吸気面とは異なるフラットな吸気面を実現し、空気と触れる面積を抑えた優れた吸気効率と空気清浄能力の向上を高い次元で両立しています。純正エアフィルターと交換して装着する本製品は、簡単な取付けでエンジンレスポンスの向上と、約30,000kmの長期間をメンテナンスフリーで使用することを可能にしています。旧VW正規取扱品 J5G.VC1.X07の同等品となります。
用途適合車種/グレード。VW Golf8/GTI , R , 2.0TDI。VW Golf8 Variant/ R , 2.0TDI。VW Golf7 R(CJX/DJH), R Performance(DJH)。VW Golf7/GTI(CHH), GTI Performance(CHH / DLB), GTI Clubsport(CJX), GTI TCR(DNU)。VW Golf7/2.0TDI(DFG)。VW Golf7 R Variant(CJX/DJH)。VW Golf7 Alltrack/1.8TSI 4MOTION (CJS)。VW Golf7 Variant/2.0TDI(DFG)。VW Arteon/R-Line 4MOTION (DJH)。VW Passat(3G)/2.0TSI R-Line , 2.0TDI(DFC), 2.0TDI(DFH)。VW Passat Variant(3G)/2.0TSI R-Line, 2.0TDI(DFC), 2.0TDI(DFH)。VW Passat Alltrack(3G) 2.0TDI 4MOTION(DFC/DFH)。VW Polo(AE) GTI(DNN)。VW Polo(AW) GTI(CZP)。VW Touran(5T)/2.0TDI(DFG)。VW T-Roc/2.0TDI(DFF),R(2.0TSI/DNF)。VW Tiguan(AX1)/R(2.0TSI/DNF),2.0TSI 4MOTION(DNN)。VW Tiguan(AD1)/2.0TDI(DFG)。Audi A3 Sportback(8V)/1.8TFSI Q, S3(2.0TFSI Q)。Audi A3(GY)/S3(20TFSI Q/DNF)。Audi TT(8S/FV)/40 TFSI(2.0TFSI), 45 TFSI Q(2.0TFSI Q), TTS 2.0TFSI Q。Audi Q2(GA)/SQ2。Audi Q3(F3)/35 TDI Q(2.0TDI Q)。※純正品番: 5Q0.129.620.B / 5Q0.129.620.D装着車両に適合 適合推奨交換サイクル:約30000km 主な適合純正品番5Q0.129.620.B / 5Q0.129.620.D 形状純正エアフィルター交換タイプ タイプG 構造特殊3層スポンジフィルター/湿式タイプ(洗浄不可)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1セット
35,980 税込39,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)