803件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機器や電源タップのアース配線に最適なアースケーブル。 機器や電源タップとのアース接続用に最適です。 端子片側のみ取り付け加工済みです。
厚さ(mm)(被覆厚)0.8 仕上外径(mm)3.1 導体外径(Φmm)1.5 ケーブル種類VSF 1.25mm2(50芯)
1本(5m)ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途アースを取るためのキットです。フレームの任意の場所にタッピングビスをネジ込みアースへ接続します。 付属品アースケーブ ル1.5m、トラスタッピングビスM4×12(3価クロメートメッキ)
1セット
179 税込197
当日出荷

主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(単芯ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。 種類産業機械用ケーブル 芯数(C)1 導体外径(Φmm)1.8 外寸(mm)3.4 仕様JIS C3306規格品 絶縁体厚さ(mm)0.8 素線径(mm)0.26 素線数37 定格125V-15A 導体より線 導体断面積(mm2)2.0
1巻
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)121 仕上錫メッキ 太さ(sq)20
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

8Φの丸型端子を付けた加工済み。電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減。
用途劣化した純正アースケーブルの交換に。 適合8851、8852専用 コード長さ(m)600 対応DC12V車専用/1240W 端子径(mm)(丸型)Φ8
1個
1,198 税込1,318
欠品中

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)92 仕上錫メッキ 太さ(sq)15
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,610 税込5,071
当日出荷

AV5.00sqの太さでしっかりボティアース
用途アンプなどの電装品アースに。 長さ(m)2(AV5.00sq) 付属品丸型端子(5Φ・6Φ)各1個 コードAV5.00sq×2m 使用可能電力DC12V480W以下/DC24V960W以下
1セット
499 税込549
当日出荷

主に漏電防止用のアースコードや小型電気器具内のリード線として使用します。
用途主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。 全長(m)10 グリーン 質量(g)206 電流(A)12 電圧(V)300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)230×80×20 導体サイズ(mm2)1.25(0.18mm×50本)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子) 許容電流(A)66 仕上錫メッキ 太さ(sq)8
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
399 税込439
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

パワーアンプのアース配線に使用します。
仕様5 SQ.( AWG10)ケーブル 、大・小 クワ形端子仕様 、タッピンねじ添付 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
549 税込604
5日以内出荷

1巻(20m)ほか
6,898 税込7,588
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)


セイワのアーシングケーブルは、非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に、特殊メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は 無酸素銅に特殊メッキを施した、高性能でハイパワーのターミナル付ボディアースケーブル(大容量)です。 大容量とは、純正のボディアースケーブルよりはるかに電気容量の大きい30sqの電線を使用しています。 両端に穴径8mmの端子・Nタイプターミナルを圧着、安心安全なMADE IN JAPANの高品質です。
許容電流(A)170 芯数553 太さ(sq)30
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

可とう性にすぐれていますので電気機器の作動部の取り付けに適しています。 より線に比べて表面積が大きいため放熱効果にすぐれ安全電流が大きく採れます。 機器の振動を吸収するため端子が緩みにくくなります。
用途アース、バッテリーアース線、マグネットスイッチリード線。可とう性を必要とされる口出線等に使用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

寸法が電線の両面に1m~10mの繰り返しでW表示してあります。
種類天然ゴムシースケーブル クリップEB300 標準条長(m)200
1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。 仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス) 材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シュナイダーエレクトリックアースケーブル 220mm 1袋 10個入
長さ 220 mm のサイズ 6 mm 2 の Schneider Electrics アースリード。不慮の接触に対する保護 特別に設計された 小型
仕様●電池タイプ:6.4 mm●断面積:6 mm2●長さ:220mm●ケーブル形状:アースリード●シリーズ:Spacial●コード番号:221-0698 アズワン品番65-7461-20
1袋(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

本商品はエンジンルーム周りの要所をボディなどにアースすることにより、帯電する静電気の除去を促進します。また、電気の流れが良くなり電装品の負荷が低減します。清和工業のアースケーブルは、錫メッキを施した高品質な伝導性の高い電気銅を使用し、可撓性に優れたフレキシブルな電線です。
内径(Φmm)【端子】片側8/片側10 太さ(sq)15
1本
949 税込1,044
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



シュナイダーエレクトリックアースケーブル 160mm 1袋 10個入
長さ 160 mm のサイズ 6 mm 2 の Schneider Electrics アースリード。不慮の接触に対する保護 長寿命 小型
仕様●電池タイプ:8.3 mm●断面積:6 mm2●長さ:160mm●ケーブル形状:アースリード●シリーズ:Spacial●コード番号:221-0696 アズワン品番65-7461-18
1袋(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷

1本
18,980 税込20,878
6日以内出荷

1本
9,798 税込10,778
8日以内出荷