72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セーフティキャビネットだけでなく、セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶にもご使用いただけます。 静電気、放電によるリスクを軽減します。
適合セーフティ缶、プランジャー缶、オイリーウエスト缶 コード長さ(m)3 端子クリップ端子
1本
1,398 税込1,538
当日出荷


コード長さ(m)(実効)1.6 仕様ワニグチクリップ付、1MΩの抵抗入 トラスコ品番436-2624 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

細線から極太線までグリップ。
用途バッテリーターミナル・ボディアース。 付属品絶縁カバー セット内容大口グリップ 赤 黒 2個組 電流(A)30 電圧(V)100 最大開口(mm)28.6
1セット(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷



1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工作用のワニグチクリップです。 接点をはさむだけで接続できるので簡単にチェックができます。
セット内容赤・黒各1個
1袋(2個)
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カシメタイプのアース線。 アースシール付属で、アース接続箇所が一目でわかります。
寸法(線径Φmm×全長m)1.25×2 トラスコ品番407-4076 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付 軸径(Φmm)1.5 寸法G(mm)7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブースターケーブル モノタロウ 動画あり
アルミ線の周囲に銅を被覆したCCAケーブルを採用。 純粋な銅線と比較して質量は約40%と軽量。 クリップ部は安全のためのカバー付き。
材質CCA(アルミ線+銅被覆) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.6MB)
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KOWA(宏和工業)取替え用コード
耐寒性に優れたやわらかい電線を使用した延長コードです。電動工具コードなどの修理に最適です。
長さ(m)3 特性アース付 電線仕様VCT3芯×1.25sq 使用場所屋内 仕様アースクリップ付・丸端子付 材質導体:銅線、栓刃:黄銅、被覆:塩化ビニル 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


このケーブルは、弾力性のある強靭な天然ゴムを使用している為、衝撃・磨耗等に十分な強さを発揮し、特に耐電圧特性は非常に優れています。
用途アーク溶接機の2次ケーブルとして使用されます。 仕様アースクリップ(TEC-300)・ケーブルジョイント(TKJ-300オス) 材質導体部:銅線 被覆:導線用天然ゴム
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

静電気による爆発事故を防ぎます。
用途アースクリップを接地部に挟むだけで、移動貯蔵タンクや給油タンク車など静電気による爆発が発生する恐れのある液体危険物の取り扱いや感電事故の危険のある高所作業車の活線付近での作業も安心です。 特性アース付 トラスコ品番322-2365 質量(kg)1.7 定格電流(A)(アースクリップ仕様)20 電線長さ(m)20 電線仕様-太さ(mm2)0.75(補強ワイヤ入) 抵抗値500mΩ以下
1台
8,998 税込9,898
当日出荷


リード線:アース用の柔らかい電線が取り付けてあり、その種類は標準で各5m・10m・20・30mぼ4アイテムを取り揃えております。 重量:従来の溶接用万力型のアースクリップと比べると約60%で超軽量300g(本体)という軽さで仕上げており背面のガイド溝に電線を添わせてバンド止めしている為、直接的に電線へ負担が掛からず長持ちします。 電線端末:圧着端子8Φ穴を取り付けています。
用途さまざまな移動機械のボディアース専用万力タイプで、化学工場や発電所、コンビナート等の工事現場でアース棒を打ち込む箇所が無い場所に最適 本体質量(g)(万力)300 最大挟み能力(mm)40 電線接続方法圧着
1組
8,998 税込9,898
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 セット内容赤・黒各1 材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


電源プラグ変換用アダプターです。3芯アースピンタイプ電源プラグを2芯アース線(ワニ口クリップタイプ)付電源プラグに変換します。
用途電源プラグ変換用アダプター。 許容電流(A)15 交流電圧(V)125 対応アースピン接続
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1.クリップを手で握り、広げて挟み込むだけでアースを取り付けることができるクイックタイプになります!。2.小型なので狭い所でも便利で使い勝手が良い!。3.強力なバネで取り付けるため、安定した溶接をすることができます!
用途溶接機とアース線を接続するために使用します。ハンドルカバー付きで安全!持ちやすいので取付簡単♪ 仕様電線接続方式(ネジ止) その他earthclip-handleCover300 付属品銅パイプ ×1イモネジ ×2取付用六角レンチ ×1 材質真鍮 長さ(cm)約17.5,ばね部分:約7 アンペア300A用
1箱
3,198 税込3,518
3日以内出荷

用途溶接機とアース線を接続するために使用します。 その他earthclip-silver300 シルバー 長さ(cm)約17、横幅:約1.7 アンペア300A用
1箱
1,598 税込1,758
4日以内出荷

プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。 パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。 軽量で操作性に優れています。 危険色の黄色パイプを使用しております。
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 直径(Φmm)32 長さ(m)0.5 アース線の長さ(m)2 材質(パイプ)ポリ塩化ビニル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

トヨトップ-E100Cホース/トヨフーズアースホース専用 アース用クリップ[TFEC] TOYOX(トヨックス) 動画あり
トヨフーズアースホース(TFE)・トヨトップ-E100℃ホース(TPE100C)のアース用クリップです。上記ホースはアースクリップなしでは静電防止効果を得られませんので、必ずご使用ください。面倒なアース線の引き出しが不要なため、アース施工が簡単です。アースクリップの取付方法は下記動画でご確認ください。
用途トヨフーズアースホース/トヨトップ-E100℃ホース専用 材質【主材質】SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料商品情報1.(1.54MB) 商品情報2.(4.61MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.3MB)
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属品:打込接地棒・収納袋。34500V以下用。広角度調整タイプ。頭部角度調整が可能に!下側30度~上側90度(30度刻み 5段階)。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-13)より狭所へのアクセスが可能に。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×338)ゴムニギリ付 質量(kg)5.6 範囲(mm)クリップ:Φ35まで 使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内 アース線の長さ(m)相間:22m×1.5×3本 接地間:8m×15×1本 (m2) サイズ(mm)収納袋:400×100×600
1組(1組)
201,000 税込221,100
8日以内出荷

6600V以下用(狭所型)。コンパクトな狭所作業用アースフック。頭部金物が角度調整可能に!下側30度~上側90度(30度刻み5段階)。軽量、持運びに便利です。キュービクル万能用。頭部金物の角度調整が最大で120度できるようになり、従来製品(EA707DW-12)より狭所へのアクセスが可能に。収納袋付き。
長さ(mm)絶縁棒:エポキシパイプ (26×38) 質量(kg)3.4 範囲(mm)クリップ:Φ35まで 使用範囲(mm)ブスバー厚30以内 幅50以内 アース線の長さ(m)相間:14×1×3本 接地間:8m×7×1本 (m2) サイズ(mm)収納袋:300×110×360
1組(1組)
154,000 税込169,400
8日以内出荷

SIGNET(シグネット)コードレス検電棒
2色のLED(赤・緑)と2音のブザーで、通電をお知らせします。アース線やクリップは不要です。V字溝キャップで、安全に配線を通電させる事ができます。※V字キャップについて被覆配線を対象とする場合、V字溝キャップを装着することで安全に針を刺すことができます。
用途3~30V DC回路専用 材質ABS樹脂&ステンレス鋼 全長(mm)160 使用電圧範囲(V)3~30
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
セット内容リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ 長さ(mm)最大約220(リストバンド) 使用長さ(mm)約190(リストバンド)
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アース線を延長し、立ち作業の作業性向上に。 メーカー品のリストストラップの延長に使用できます。(F-50を除く) 抵抗が入ってないため連結し長尺使用も可能。 作業着などに仮止めできるクリップ付。(クリップを残したままケーブルが外せるバックルタイプ)
コード長さ(m)1.9(実効) 適合機種F-51/142/152/153/154/155 厚さ(mm)5(フレーム) 質量(g)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

EPAグラウンド設備やEBP(グラウンド接続点)の有効性をカンタンチェック。ESD保護区域(EPA)に設置されたグラウンド設備の有効性をチェックできます。一般屋内配線のアース回路の配線漏れも確認可能です。洗濯機や電子レンジ用のアース線の確認、EV充電設備の接地配線の確認に。ワニグチクリップ付。
全長(mm)155(コード含まず) 質量(g)110(コード含む) コード長さ(m)1.9 使用温度(℃)0~40 電流(mA)開放:1以下(無負荷時) 定格電圧・周波数周波数:AC100V 50/60Hz(※中性線を含むAC100V電灯配線、携帯用発電機や系統電源から分離された電源には使用できません。) 取扱説明書(1.23MB)
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 動画あり
【耐熱ホース】100℃までの耐熱性能を有し、高温によるホース折れやつぶれを防ぎ、樹脂搬送の吸引・圧送(バキューム)に使用可能。 【耐摩耗ホース】耐摩耗性に優れ、摩耗によるホースの穴あきを防ぎ長持ち。ホース片やアース線(銅線)の混入による成形不良を防止。 【静電気(帯電)防止ホース】 複合帯電防止(導電)構造で静電気を除去し、原料詰りや色むらなどを長期的に防止。製品ロス、生産トラブルを低減。 【アースが簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。 【安定搬送】シームレス(継ぎ目なし)内面フラット構造なので、プラスチック粉、流体残留物が残りにくい。 ※ 食品用帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフーズアース」を検索ください。 ※ 耐薬品、耐溶剤の帯電防止ホースをお探しの方は「トヨフッソE」を検索ください。
用途エンプラ系プラスチック粉粒体(乾燥装置など高温搬送用)用耐圧ホース 使用流体粉体、粒体、樹脂ペレット ナチュラル透明 使用温度範囲(℃)-5~100 取扱説明書取扱説明書(0.57MB) 特性耐熱、耐摩耗、帯電防止 機能圧送、吸引、耐熱、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、耐摩耗 法規制RoHS2指令適合 関連資料製品比較表_静電防止(0.42MB) 現場改善事例(0.83MB) 商品情報1.(1.08MB) 商品情報2.(2.84MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌々日出荷

篠原電機放電用設置棒収納袋
エコ商品、RoHS
プラスチック製のパイプ内にアース線を内蔵しているため、絶縁性に優れ安全です。パイプ下部よりのアース線及びクリップには、絶縁チューブが施してあるため、安心してご使用いただけます。軽量で操作性に優れています。危険色の黄色パイプを使用しております
用途電源切断後に受配電盤等に残留する電荷の接地放電にご使用ください。(屋内用) 材質パイプ: ポリ塩化ビニル Φ32×50cm、アース線: 平編可とう銅線 5.5sq パイプ下端より2m 透明絶縁チューブ付、接触ピン: 黄銅 ニッケルめっき仕上 質量(g)38.6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 適合電圧(kV)6.6
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

温度ヒューズを内蔵しており高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し事故を未然に防ぐことができます。3Pプラグ仕様コンパクトサイズのアダプタです。差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。<使用方法>。・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。。。【安全上のご注意】。。警告 感電や火災の原因となります。アースは必ず行ってください。温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。1500W以下でご使用ください。水のかかるところでは、使用しないでください。 水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。電源は必ずコンセントからお取りください。。。注意 感電や火災の原因となります。ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。
仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ 定格容量15A・125V プラグ形状3P RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(60cm x 120cmの大型サイズ)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用 付属品2mアース線、クイックスタートガイド 材質上部層-帯電防止PVC、下部層-PVCフォーム 厚さ(mm)2 ベージュ 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D)(mm)1200×600 保証期間2年 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

通常仕様には付属しない、専用HEPAフィルター、専用フリースダストパックを標準装備しています。機動力と強力な吸引力で、堆積した溶接ヒュームを強力清掃します。ボディとホースの継ぎ目は360°回転できる「ねじれ防止機構」を採用しています。アース線と導電性ホースで静電気対策をしています。ワニ口クリップ付きアース線です。本体上部は工具トレイとして使用可能です。二重絶縁構造です。
用途溶接現場での溶接ヒューム清掃に。 付属品ステンレス製エクステンションチューブ(Φ36mm 50cm)2本セット、ステンレス製カーブハンドチューブ Φ36mm、コンビネーションフロアノズル (Φ36x260mm)、クレビスノズル(36mm) トラスコ品番398-1817 セット内容業務用掃除機ATTIX 30-01 PC PRO1台、専用HEPAフィルター1個、専用フリースダストバッグ1パック(5枚入り) 幅(mm)360 高さ(mm)600 奥行(mm)450 電源(V)100 消費電力(W)1200 集塵容量(L)20 電源コード(m)7.5 騒音値(dB)59 最大風量(m3/min)3.6 吸水量(L)18 最大真空圧(kPa)23 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
99,980 税込109,978
当日出荷

電子機器の保護:静電気による電子回路および電子機器への損傷を防ぐESDマット(30cm x 46cm)。2mのアース線付き。規格試験を通過:ANSI/ESD S4.1表面レジスタンス規格に準拠。各1mmの2層PVC構造、トータル厚さ2mm。デスクやテーブルに吸着しやすいテクスチャー加工の底面層(ブラック)。使いやすく収納が簡単:丸めて収納できるため場所を取らず、携帯用の作業マットとしても便利。取り外しが簡単なクリップ式のアースコード付き。用途:導電性デバイスの静電気を防ぐ除電マット。コンピューター修理・組立て、製造、サーバールーム、実験ラボ、その他ESD保護が必要となる環境で使用。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
寸法(幅W×長さL)(mm)300×460 ベージュ 厚さ(mm)2 材質上部層 - 帯電防止PVC、下部層- PVCフォーム 高さ(mm)2 保証期間3年間 セット内容1-静電気除去マット、1-2mアースコード、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

アースクリップのみ取替えが可能なので、アース線修理がだれでも簡単におこなえます。
電線仕様-種別VCT コンセント個数3 電線太さ(mm2)2
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

温度ヒューズを内蔵しており、アダプタが高温になった場合、温度を感知し安全に電源を遮断します。 通常はアース付きの接地2Pプラグですが、二極コンセントに差し込む場合は、アースピンを折り込み接続できます。 不意のプラグ抜けを防止する抜け止め式差込口を採用しています。 クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。※接地付き2Pプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●仕様:接地2P→2P・接地2P兼用●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:40(W)×39.5(D)×49(H)mm●アースコード長:約10cm●使用環境温度:60℃以下●温度ヒューズ:動作精度108℃●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-2252-24
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷

簡単装着で足首に取り付けるタイプです。 1MΩ抵抗内蔵アース付、アース付ワニ口クリップ。
用途半導体工場での作業 コードあり 材質ポリエステル、ステンレス アース線の長さ(mm)1500
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)