44件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質SS・SC相当鋼 形状アダプタ 表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理 接続ねじ種類R×G
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:809108ERL。タイプ:90°。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS 適合#8ホースtoAN8メス 材質アルミ ブルーxレッド タイプ90°
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷


150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン 使用温度範囲(℃)-75~150 特性耐熱、伸縮性
1本
特価
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

ビッグラジエーターKITを装着した際に必要となる、専用ラウンドオイルクーラーキットです。アールズ製のコアとフィッティングを使用した、軽量で高性能なオイルクーラーです。
主な適合車種ZRX1100 97-00/1200 -08
1セット
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メーカー名:アールズ。メーカー品番:AT800108ERLP。タイプ:ストレート/スイベル。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕様:ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS。備考:他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。
仕様ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS 適合#8ホースtoAN8メス 材質アルミ ブラック 備考他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。 タイプストレート/スイベル
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー名:アールズ。メーカー品番:804506ERL。タイプ:45°/ロープロファイル。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS 適合#6ホースtoAN6メス 材質アルミ ブルーxレッド タイプ45°/ロープロファイル
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:アールズ。メーカー品番:924103ERL。フィッティング色:ブルー。フィッティング素材:アルミ。タイプ:45°/スイベル。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:45° FEMALE AN SWIVEL TO MALE AN
仕様45° FEMALE AN SWIVEL TO MALE AN 適合AN3メスtoAN3オス 材質アルミ、【フィッティング】アルミ ブルー タイプ45°/スイベル
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:921103ERL。フィッティング色:ブルー。フィッティング素材:アルミ。タイプ:90°/スイベル。色[カラー]:ブルー。材質[素材]:アルミ。仕様:90° FEMALE AN SWIVEL TO MALE AN
仕様90° FEMALE AN SWIVEL TO MALE AN 適合AN3メスtoAN3オス 材質アルミ、【フィッティング】アルミ ブルー タイプ90°/スイベル
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:609093ERL。フィッティング素材:ステンレス。バンジョータイプ(形状):90°。タイプ:90°/アジャスタブル/ロープロファイル。材質[素材]:ステンレス。仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS
仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS 適合#3ホースtoAN3メス 材質ステンレス タイプ90°/アジャスタブル/ロープロファイル/バンジョー 素材フィッティング:ステンレス
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:604593ERL。フィッティング素材:ステンレス。バンジョータイプ(形状):45°。タイプ:45°/アジャスタブル/ロープロファイル。材質[素材]:ステンレス。仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS
仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS 適合#3ホースtoAN3メス 材質ステンレス タイプ45°/アジャスタブル/ロープロファイル/バンジョー 素材フィッティング:ステンレス
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:AT800106ERL。タイプ:ストレート/スイベル。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕様:ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS。備考:他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。
仕様ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS 適合#6ホースtoAN6メス 材質アルミ ブラック 備考他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。 タイプストレート/スイベル
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。 材質BSBM 形状エルボ ねじの種類PT
1個
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

メーカー名:アールズ。メーカー品番:818008ERL。タイプ:180°。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SWIVEL-SEAL HOSE ENDS
仕様SWIVEL-SEAL HOSE ENDS 適合#8ホースtoAN8メス 材質アルミ ブルーxレッド タイプ180°
1個
7,198 税込7,918
6日以内出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:AT804506ERLP。タイプ:45°ロープロファイル/スイベル。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕様:ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS。備考:他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。
仕様ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS 適合#6ホースtoAN6メス 材質アルミ ブラック 備考他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。 タイプ45°ロープロファイル/スイベル
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:AT809106ERLP。タイプ:90°/スイベル。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕様:ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS。備考:他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。
仕様ANO-TUFF SWIVEL-SEAL HOSE ENDS 適合#6ホースtoAN6メス 材質アルミ ブラック 備考他メーカーのホースとの併用は想定されていない為、お控え願います。 タイプ90°/スイベル
1個
7,398 税込8,138
6日以内出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:600833ERL。販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。フィッティング色:ブルーxレッド。フィッティング素材:アルミ。バンジョータイプ(形状):30°。タイプ:30°/ロング。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS
仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS 材質アルミ フィッティング:ブルー×レッド タイプ30°/ロング/バンジョー 素材フィッティング:アルミ 適合寸法(mm)#3ホース用/バンジョー内径Φ10
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:600593ERL。販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。フィッティング素材:ステンレス。バンジョータイプ(形状):30°。タイプ:30°/アジャスタブル/ロング。材質[素材]:ステンレス。仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS
仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS 適合#3ホース用/バンジョー内径Φ10mm 材質ステンレス、【フィッティング】ステンレス 形状30° タイプアジャスタブル/ロング
1個
6,898 税込7,588
6日以内出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:600793ERL。販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。フィッティング素材:ステンレス。バンジョータイプ(形状):ST(ストレート)。タイプ:ストレート/ロング。材質[素材]:ステンレス。仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS
仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS 材質ステンレス タイプストレート/ロング/バンジョー 素材フィッティング:ステンレス 適合寸法(mm)#3ホース用/バンジョー内径Φ10
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:601133ERL。フィッティング色:ブルーxレッド。フィッティング素材:アルミ。バンジョータイプ(形状):SD(サイドベンド20゜)。タイプ:サイド30°。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS
仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS 適合#3ホース用/バンジョー内径Φ10mm 材質アルミ 形状SD(サイドベンド20゜) ブルー×レッド タイプサイド30°
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:600533ERL。販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。フィッティング色:ブルーxレッド。フィッティング素材:アルミ。バンジョータイプ(形状):30°。タイプ:30°/アジャスタブル/ロング。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS
仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS 適合#3ホース用/バンジョー内径Φ10mm 材質アルミ、【フィッティング】アルミ 形状【バンジョー】30° ブルー×レッド タイプ30°/アジャスタブル/ロング
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:600733ERL。販売備考:2017/11よりブリスター→ポリ袋に変更。フィッティング色:ブルーxレッド。フィッティング素材:アルミ。バンジョータイプ(形状):ST(ストレート)。タイプ:ストレート/ロング。色[カラー]:ブルーxレッド。材質[素材]:アルミ。仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS
仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS 材質アルミ フィッティング:ブルー×レッド タイプストレート/ロング/バンジョー 素材フィッティング:アルミ 適合寸法(mm)#3ホース用/バンジョー内径Φ10
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:600893ERL。フィッティング素材:ステンレス。バンジョータイプ(形状):30°。タイプ:30°/ロング。材質[素材]:ステンレス。仕様:SPEED-SEAL HOSE ENDS
仕様SPEED-SEAL HOSE ENDS 材質ステンレス タイプ30°/ロング/バンジョー 素材フィッティング:ステンレス 適合寸法(mm)#3ホース用/バンジョー内径Φ10
1個
4,998 税込5,498
6日以内出荷

メーカー名:アールズ。メーカー品番:989534ERL。フィッティング素材:スチール。タイプ:M10×P1.00。材質[素材]:スチール。仕様:BRAKE SYSTEM ADAPTERS
仕様BRAKE SYSTEM ADAPTERS 適合AN3オスto10mmx1.0メス 材質スチール、【フィッティング】スチール タイプM10×P1.00
1個
1,798 税込1,978
欠品中

HARLEYにビルドアラインホースを装着する為に必要なフィッティング類のキットです。ノーマルやカスタム車両に合わせたホースをお選びいただくだけでオリジナルのブレーキラインが完成します。
主な適合車種HARLEY FXDL/XL1200S -03(W-DISC)
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

L型ホースジョイント アソー CADデータあり
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

仕様アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE ステンレスメッシュ
1個ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (184種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで耐久性に優れた高品質なオイルクーラー。パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持します。角ばった旧車によく似合うデザイン設計で、ご満足いただける逸品に仕上がりました。ホースの取廻しやコアサイズのバリエーション豊富。オイル取り出し、マウントステーをアクティブが車種別に専用設計し、車両への装着が容易。セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで、耐久性に優れ高品質。パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温度を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持。※二輪車専用設計。。 Setrab製。クーラーコアメーカーのセトラブは四輪二輪を問わず、各種エンジン用のコアをはじめ医療機器に至るまで、様々な分野で活躍しています。軽量なコア本体はオイルの通路と冷却用の微細なフィンからなり、オイルの通路での循環ロスを少なくすることで冷却効率が高められています。 サイドカラー。ストレートオイルクーラーキットに使用されているサイドカラーです。セトラブ製コアに対応した長さで設計されています。 コアステー。アルミ削り出し、アルマイト仕上げのオイルクーラーステー。ストレートコア専用品となります。 取出しセット。車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。 フィッティング。取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。 サーモスタッド。油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。 コアガード。コアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)
1セット
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アクティブ ビッグラジエーターキットを装着した際に必要となる、専用ラウンドオイルクーラーキットです。アールズ製のコアとフィッティングを使用した、軽量で高性能なオイルクーラーです。
サイズコア:9インチ13段、ホース:#6 適合車種KAWASAKI GPZ900R '1984 ~ '2003,,KAWASAKI GPZ750R コア色シルバー
1セット
89,980 税込98,978
5日以内出荷

アクティブ ビッグラジエーターキットを装着した際に必要となる、専用ラウンドオイルクーラーキットです。アールズ製のコアとフィッティングを使用した、軽量で高性能なオイルクーラーです。
サイズコア:9インチ13段、ホース:#6 適合車種YAMAHA V MAX1200 '1996 ~ '2008 コア色シルバー
1セット
99,980 税込109,978
5日以内出荷

アクティブ ビッグラジエーターキットを装着した際に必要となる、専用ラウンドオイルクーラーキットです。アールズ製のコアとフィッティングを使用した、軽量で高性能なオイルクーラーです。
サイズコア:9インチ13段、ホース:#6 適合車種KAWASAKI GPZ900R '1984 ~ '2003,,KAWASAKI GPZ750R コア色ブラック
1セット
94,980 税込104,478
5日以内出荷

ビッグラジエーターKITを装着した際に必要となる、専用ラウンドオイルクーラーキットです。アールズ製のコアとフィッティングを使用した、軽量で高性能なオイルクーラーです。
主な適合車種ZRX1100 97-00/1200 -08
1セット
9,598 税込10,558
3日以内出荷