20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務・工業用の油焚きガンタイプバーナおよびガス焚きパワーバーナに使用するソリッドステート形高性能の点火用トランスです。
質量(g)約420 接続(高圧側)矢尻端子 最大風速(m/s)(電極間)約20 適合バーナガス焚きパワーバーナ 特性半波 接地1端接地 時間定格(min)6・20%(連続イグニッション時間の許容使用率) 電極数1
1個
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

azbil(山武)点火トランス
仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地 質量(kg)約3.45 容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz) 塗装色黒色(半つや塗装) 定格使用時間連続 取付け方法ねじ取付け(4か所) 許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合) 絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

乾電池の消耗時や安全装置が作動した際、今まではおしらせサインの点灯や点滅でお知らせしておりましたが 新たに音声でも案内する機能を搭載しました。
グリーン購入法適合
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
1セット(3本)ほか
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

許容周囲温度(℃)-20~55 取付け方法Φ11取付け穴(4か所) 容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz) 定格使用時間連続 塗装色マンセル7.5BG6/1.5近似色半つや 質量(kg)約43 消費電力(W)60以下 関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
349,800 税込384,780
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



仕様●受光方向:正面●暗黒特性:暗黒中(0Lx)において24μA以下(測定条件:電源電圧5V、負荷抵抗20kΩ、常温/常湿) 材質本体/フランジ:6ナイロン(青色) 取付フランジ 質量(g)約25 タイプトップビュー 保存温度(℃)-20~70 ケーブル耐熱ビニルコード平形0.75mm2、黒色(F端子)、白色(G端子) 耐振動複振幅4.9m/s2、周波数10~55Hz、X/Y/Z方向各2時間 許容湿度(%)90RH以下(結露なきこと、40℃ ) 関連資料寸法、仕様情報(7.19MB)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

もっと快適バスルーム!フルオートタイプがおすすめ! おいだき配管自動洗浄 浴槽の栓を抜くだけで、配管をきれいなお湯でサッと洗浄! 自動たし湯 設定水位まで自動でたし湯!家族みんな快適入浴! 入浴検知による自動沸あげ 人が入浴したことを自動で検知し、ぬるいと感じる前に自動で沸きあげ! フルオート:湯はりから、おいだき、保温、湯たしまで、すべておまかせ全自動。 オート:湯はりから、おいだき、保温までは自動。 キッチンとバスルームで会話できるインターホン機能付きリモコン インターホン キッチンとバスルーム、リモコン同士で会話ができます。 お子様やお年寄りが入浴してる時も安心で便利です。
設置方式屋外据置型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×517×240 質量(kg)29.5 シリーズRUF-A 待機時消費電力(W)1.7 ヒーター容量(W)158 区分0 付属品本体固定金具
1台
139,800 税込153,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

5号先止湯沸器 音声お知らせ機能付
グリーン購入法適合
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用 付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5 ねじ径M20X1 取付ねじM20×1 パイプ形状Sパイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

出湯・止湯のたびに湯温が変化する、「冷水サンドイッチ現象」。 これを防ぐ<Q機能>を搭載したガス給湯器です 給湯専用
シリーズGQ-WEシリーズ 給水・給湯接続R1/2(15A) ヒーター(W)(凍結予防ヒーター)74 消費電力(W)(50/60Hz)31、(待機時)1.1 使用期間(年)(設計上の標準)10 RoHS指令(10物質対応)対応 給湯号数16号給湯タイプ 設置形態屋外壁掛形(PS標準設置形) 標準ガス消費電量(kW)給湯33.4 グリーン購入法適合
1台
61,980 税込68,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
1本(1m)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

見まもり(※1)、ホッと湯上がり(※1)、あったか睡眠サポート(※1)、エコ運転、ごきげんオート、スマート配管クリーン、マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、低温度出湯、省電力モード、点検お知らせ、ターボ給湯、SKB対応(SKB-300シリーズに対応)、QU-1対応(※1)、おそうじ浴槽/自動排水栓、電気バス乾連動(※1)、エネポ対応、JVC対応(※1) ※1 RC-K001系リモコン選定時
用途おふろの安心をサポートしたり、おやすみ前の入浴習慣づくりのお手伝いも。エコジョーズ対応。 仕様低Noxバーナー搭載、BL-bs認定品 タイプフルオート 形式設置フリー形 リモコン別売 関連資料(0.17MB) 設置形態屋外据置形 号数16号
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5 材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM パイプ形状フレキパイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連キーワード