アクセサリーの制作に欠かせないベーシックパーツです。
レジンモチーフに接着して加工します。
材質銅
寸法(幅W×高さH)(mm)12×14
アクセサリーの制作に欠かせないベーシックパーツです。
レジンモチーフに接着して加工します。
材質銅
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)6×12×8
仕様ネジ・バネ兼用イヤリング
材質真ちゅう
直径(Φmm)2(カン内径)
寸法(幅W×高さH)(mm)11×13
材質シリコン
寸法(mm)入口Φ2・内側Φ7
ビーズ刺しゅう初心者へ向けてデザインされた「ビーズ刺しゅう」キットです。1粒1粒順番に刺していくだけなので、ビーズ刺しゅう初挑戦の方にもピッタリです。
セット内容フェルト2色、特小ビーズ2色、パールビーズ刺しゅう糸、イヤリングパーツ、説明書
仕上り寸法(cm)約2.0×1.5(縦×横)
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
ピアスやイヤリングのパーツにおすすめのリングパーツです。単品でも重ね付けしても存在感があり、レジンの枠としてもオススメです◎
材質合金
1個
¥7,076
税込¥7,784
7日以内出荷
1個
¥1,695
税込¥1,865
7日以内出荷
1個
¥1,937
税込¥2,131
7日以内出荷
ガラスドームの中に入れてピアスやイヤリングに楽しんでいただける、
カラフルなダイヤカット型の無穴ビーズです。
透明感があり、1つ1つがキラキラしているので存在感
レジンの中に入れるパーツとしても人気です。
寸法(mm)約3(1粒)
色ミックスカラー
1袋(10g)
¥319
税込¥351
当日出荷
仕様5組10個入り
材質真ちゅう
内径(Φmm)2
寸法(幅W×高さH)(mm)2×2
ビーズ刺しゅう初心者へ向けてデザインされた「ビーズ刺しゅう」キットです。1粒1粒順番に刺していくだけなので、ビーズ刺しゅう初挑戦の方にもピッタリです。
セット内容フェルト2色、特小ビーズ2色、パールビーズ刺しゅう糸、イヤリングパーツ、説明書
仕上り寸法(cm)約2.0×1.5(縦×横)
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
面倒な台紙作りの手間を省いたアイテム。あなたの作品がオシャレにランクアップします!●パール系パーツを使用した、シンプルで上品な作品を引き立てます。(パール系・フェイクファー・メタルプレートなど)●定番の名刺サイズなので袋や箱に合わせやすい!●穴の位置が複数あるのでアクセサリーの長さを調整できます。ロングサイズにも対応しています。●スタンプやシールで自分流にアレンジ!●ハンドメイド展示会、フリーマーケットや手作り市で大活躍します!●ハンドメイド通販やSNS投稿用にも台紙を使うと、作品映えするワンランク上の画像に早変わり!●素材は紙なのでペンで値段を書いたり、ハンコで柄を付ける事も可能。●縦91mm×横55mm●●ORIGINAL WORKS オリジナルワークス ハンドメイド 台紙
寸法(縦×横)(mm)91×55
面倒な台紙作りの手間を省いたアイテム。あなたの作品がオシャレにランクアップします!。パール系パーツを使用した、シンプルで上品な作品を引き立てます。(パール系・フェイクファー・メタルプレートなど)。定番の名刺サイズなので袋や箱に合わせやすい!角丸なので紙カドがヨレません。穴の位置が複数あるのでアクセサリーの長さを調整できます。ロングサイズにも対応しています。スタンプやシールで自分流にアレンジ!。ハンドメイド展示会、フリーマーケットや手作り市で大活躍します!。ハンドメイド通販やSNS投稿用にも台紙を使うと、作品映えするワンランク上の画像に早変わり!。素材は紙なのでペンで値段を書いたり、ハンコで柄を付ける事も可能。縦91mm×横55mm
寸法(縦×横)(mm)91×55
1個
¥2,390
税込¥2,629
7日以内出荷
1個
¥815
税込¥897
7日以内出荷
1個
¥14,685
税込¥16,154
7日以内出荷
1個
¥1,883
税込¥2,071
7日以内出荷
1個
¥240
税込¥264
7日以内出荷
1個
¥30,038
税込¥33,042
7日以内出荷
1個
¥1,455
税込¥1,601
7日以内出荷
1個
¥708
税込¥779
7日以内出荷
1袋(10組)
¥969
税込¥1,066
翌日出荷
マフラー補修やレース時等、パーツをワイヤリングする際に。
材質ステンレス
即効性の浸透力があり、チェーンの細部まで素早く浸透。極めて薄い極圧系潤滑被膜を金属表面に吸着させます。
低粘度なのでワイヤーや変速機などの汚れ付着、べたつきを嫌うパーツの潤滑としても使用できます。
用途チェーン・ベアリング・スプロケットなどの潤滑・保護に。
チェーンやベアリング、ブレーキブルードなど各パーツの脱脂洗浄、各種シールチェーンに対応。
成分合成エステル化合物、フッ素、極圧添加剤、石油系炭化水素、LPG
使用方法缶を立て約5cm~10cm離してスプレーしてください。スプレーボタンを押すだけで中の液体を噴霧状に塗布できます。
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.086L
危険物の性状水溶性
1本(300mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
16色の光でフィギュアやアクセサリー、ハーバリウムなどを幻想的にライトアップ!
さらに市販のプラモデル/フィギュア用ディスプレイベースとの合体に対応した、高透過性アクリル樹脂製ライトアップベース。
アクリル樹脂パーツを巧みに組み合わせた展示台座
ライトアップベース本体は美しく光を透過しエッジ部分も輝いて見える高透過アクリル樹脂製。
精密に設計された板状パーツを組み合わせて構成されたベースにより、安定したディスプレイができます。
プラモデルやフィギュアだけでなく、アクセサリーや商品の展示にも
下方向からライトを照らすライトアップなら、人気のハーバリウムやウォータープランツ、イヤリングやネックレスなどのアクセサリー類なども載せるだけで美しいインテリアに変身!
また、インテリアとしての展示だけでなく、商品のディスプレイや制作作品展示の演出などにも効果絶大です。
バンダイ製プラモデル展示ベース「アクションベース1」と合体!
さらに本製品は上下を裏返すことで、別売のプラモデル用展示ベース「アクションベース1」を上部に載せてライトアップ展示が可能!
接合部分はアクションベース1裏面の凹凸に合わせた切り欠きやプレート配置により、組み合うようにぴったりとフィット。載せるだけでズレることなく安定してディスプレイできます。
展示物を光で演出する4種の点滅モードとRGBのマルチカラーLED
内部に収納するLEDライト台座「LEDBASE-RGBR」は、光の三原色(RGB)での発光に対応したマルチカラーで展示物を美しくライトアップ。
さらに単色点灯に加えて4種の点滅モードを選択可能。
ライトはリモコンで離れた場所から操作可能
LEDライト台座は、ライトアップベースから取り出さずに付属のリモコンでON/OFF操作やカラーの変更、点滅モードの操作、点滅スピードや明るさの変更が可能。
適合【展示スペース】バンダイプラモデル/フィギュア用展示ベース「アクションベース1」※クリアモデル推奨
材質アクリル樹脂
寸法(mm)ライトアップベース:約137×137×34、LEDライト台座:約70×70×29
質量(g)ライトアップベース:約110、LEDライト台座:約53(電池含まず)
電源単四電池×3本(別売)/リモコン用ボタン電池CR2025×1(テスト用電池付属)
耐荷重(kg)約2
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
優れたサウンドと先進の機能。部屋いっぱいのサウンドを。25mm径のステレオ構成ツイーターが音楽のディテールを引き出し、125mmウーファーとダウンファイヤリング方式の150mmのパッシブラジエーターがキレのある深い低音を再現します。これらの高品位なオーディオパーツによって、完成されたオーディオバランスであらゆる種類の音楽を再生することが可能です。伝統にインスパイアされたデザイン。JBL Authentics 200は、由緒あるJBLの歴代のデザインからインスピレーションを得た象徴的なスタイルを採用し、あらゆる部屋でインテリアと共存します。また、スピーカーの高品位アルミニウム製フレームから、カスタムメイドのレザー調のエンクロージャー、Quadrexグリル、そして底部に隠れたパッシブラジエーターに至るまで、細部までこだわって作り込まれています。Wi-Fi内蔵による音楽ストリーミングサービス。ポッドキャストからインターネットラジオまで、あらゆる音源を高精細に体験できます。また、AirPlay、Alexaマルチルームミュージック(MRM)、Chromecast built-in(TM)、Spotify Connectで音楽をストリーミングすれば、スマホに電話がかかってきた時でも音楽が中断されることなく音の世界に浸ることができます。Wi-Fi接続により、ソフトウェア更新や機能アップデートを自動でおこなうことができます。
仕様●システム構成:2ウェイ・ステレオ●ネットワークスタンバイ時消費電力(W):2.0 未満●総合出力(THD 1%)(W):90
付属品JBL Authentics 200 × 1、電源ケーブル × 1、クイックスタートガイド、安全シート、保証書
質量(kg)3.2
電源100~240V AC、~50/60Hz
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×172×168
構成25mm径ツイーター x 2、125mm径ウーファー、150mm径パッシブラジエーター
周波数特性50Hz~20kHz(-6dB)
動作温度(℃)0~45
端子USB:タイプC
Bluetooth5.3
プロファイルA2DP 1.3.2、AVRCP 1.5
Wi-FiIEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz)
オーディオ入力3.5mm AUX、Bluetooth (USBはサービス用)
USB5V DC、1A
1台
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ