74件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イワセULチューブ300V
エコ商品
RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール 定格電圧(V)UL224:300(AH-3)、CSA C22.2:300(AH-3) 定格温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(300m)ほか
2,498 税込2,748
7日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

RoHS対応品、耐熱性、難燃性に優れています。
材質塩化ビニール 定格温度(℃)105
1巻(300m)ほか
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

電気特性、耐光性、耐薬品性、非粘着性、透明性に優れています。 溶融成型ができ、他の部品との溶接加工をする必要がある場合には最適です。 半透明の為チューブ内の液体が確認できます。
用途半導体製造装置、化学プラント、薬品工業、食品工業、メディカル機器、熱交換器などの配管に。 乳白 定尺(m)10 最高使用温度(℃)260
1巻(10m)
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より精度を要求される用途に適した超極細フッ素樹脂チューブです。 高温環境にさらされる細物芯線(0.5Φ未満)や光ファイバーの耐熱保護、あるいは耐薬品性を要するバイオメディカル関係の装置配管や分析機器等の配管にもご使用いただけます。
乳白 定尺(m)100
1巻(100m)
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
639 税込703
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

かさばったハーネスをスマートにまとめる絶縁チューブ。 柔軟な材質でできており、狭いスペースでの取り回しが楽に行えます。
長さ(m)2 材質PVC(黒色) 厚さ(mm)0.5 規格UL・CSA 定格電圧(V)300 定格温度(℃)105
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に優しい鉛含有率0%チューブです。
材質軟質PVC
1巻(300m)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)


汎用的なビニールチューブです。 印字を鮮明に捺印できます。
関連資料TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

耐薬性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能(耐熱温度131℃)。
1個(1m)ほか
97 税込107
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ネーム9 既製(イ) シヤチハタ 動画あり
日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。 ※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) 頭文字 シリーズネーム9 エコマーク認定認定 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9.5 対応オプション補充インキ:XLR-9N グリーン購入法適合 エコマーク認定番号15112008 印面種別浸透印
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

小さくキレイに押せる、ネーム6。印面サイズ直径6ミリ。スリムなネーム印です。訂正印や認印として、出勤簿などの小さなスペースにお使いください。インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
朱(インキ) 頭文字 シリーズネーム6 インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)6 対応オプション補充インキ:XLR-9 グリーン購入法適合 印面種別浸透印
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (137種類の商品があります)

ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
ブラック 全長(m)2
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水本機械製作所埋込みフック
エコ商品
材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

頭文字 朱(インキ) シリーズネームペン用ネーム インク色 書体既製品専用楷書体 印面サイズ(Φmm)9 対応オプション補充インキ:XLR-GP 印面種別浸透印
1個
999 税込1,099
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (212種類の商品があります)

重厚な印影を残すネーム印。ひとまわり大きな印面サイズ直径11ミリ。書体は古印体を使用していますので、落ち着いた印影が自慢です。
用途書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り 朱(インキ) 頭文字 シリーズネーム印 ブラック11 インク色 書体既製品専用古印体 印面サイズ(Φmm)11 対応オプション補充インキ:XLR-11N グリーン購入法適合 印面種別浸透印
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
頭文字 シリーズブラック8 朱色 寸法(Φ×mm)17.5×66.8 インク色 書体行書体 印面サイズ(Φmm)8 印面種別浸透印
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

Merck(メルクミリポア)PVCチューブ
用途インラインフィルターホルダー、ステンレス製フィルターホルダー、フィルターホルダーマニホールド、EZ-Stream吸引ポンプ、加圧タンク耐圧貯蔵容器、EZ-Fluo 微生物迅速検出システムに。 TGK品番719-00-20-23 材質316ステンレス製本体; ステンレス製接続部品VitonガスケットおよびO-リング; 鋳型ネオプレンゴムベース 最高温度(℃)121 接続流入口、流出口:1/4インチ NPTFエルボー接続圧力ゲージおよびベント/リリーフバルブ:1/4インチ NPTF接続 最大圧力(kPa[psig])700[100]
1ケース(3m)
15,980 税込17,578
24日以内出荷

握りやすくカーブしたグリップでお掃除しにくい洗濯機の底まで楽にブラシが届き、簡単にお掃除できます。細いブラシで気になるゴミ取りケースの周辺など細部までお掃除できます。
材質ポリプロピレン サイズ(cm)30×9×7
1個
699 税込769
7日以内出荷

ワイヤーハーネスを保護するチューブで凹凸形状なので自由自在に曲がります。スリット入り
材質ポリプロピレン
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ユニワールド内綿牛床革 背縫い
牛床革+内綿内綿タイプで革のイヤな臭いをカット。冬はあったか。夏は抜群の吸収性で爽やか。
用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
1双
679 税込747
当日出荷

柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 ホースフィッティングに装着が容易です。 軽量です
用途各種エア配管 使用流体圧縮空気/真空 トラスコ品番808-2425 材質ポリウレタン 質量(kg)0.9 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1 外径(Φmm)9 破壊圧力(MPa)6 特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度/柔軟性 最小曲半径(mm)45
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。
用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。 種類FA用ケーブル シース色 定格電圧(V)300
1巻
459 税込505
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

篠原電機アングルホルダー
エコ商品
材質鋼板製 仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
1袋(5個)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モリヤマ化成口合わせ付きOPP袋
中身が見える透明タイプの口合わせOPP袋です。
用途おもてなし袋や保存袋として 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)0.03 透明 種類平袋 テープなし
1パック
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

全長(mm)230 質量(g)550 材質(柄部)アルミ 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00002000200 松吉医科器械コード02-4335-00 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

「コメックPK-30A」は30kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。 精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。 3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。 精米音は70db以下と静かです。 お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階) 質量(kg)34 消費電力(W)50Hz:560 / 60Hz:540 能力精米:30~35kg/時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×510×845 電源(単相/V)100・400W、50Hz用/60Hz用(共通) タンク容量30kg 処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
149,800 税込164,780
8日以内出荷

プレート 明和製作所 動画あり
明和製作所プレート
最軽量・幅狭プレート登場! 転圧幅がなんと260mm! ラッコのように器用に叩く! 狭い現場に対応できる優れもの
仕様エンジン最大出力(PS)2.2 燃料タンク容量(L)0.77 主な使用エンジンホンダGXH50 寸法(長さL×幅W)(mm)(振動板)345×260 最大速度(m/min)20 振動数(Hz[v.p.m.])96.7(5800)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。 (グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ) 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く) さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く) 吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。 ※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

タイワ精機MAIKO PL-03A
「MAIKO」は業務用精米機と同じ圧力式精米方式で、ご家庭で本格精米ができます。 1ぶづきから白米まで15段階にダイヤルを設定するだけで、お好みの仕上がりに。 時間がたったお米も精米したてのように仕上がる白米リフレッシュ機能付き。 音が静かで仕上がりも抜群。1カップが約50秒とハイスピードで精米できます。 掃除やお手入れに工具は必要ありません。お米とヌカは別々の容器に出てきますから、手をよごさずお手入れもラクラク。 清潔感のあるシンプルなデザイン。信頼性・安全性の高いカタチです。
仕様精米設定:1ぶ~白米(15段階) 白米リフレッシュ機能付 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×375×450 電源(単相/V)100・220W、50Hz/60Hz(共通) 時間精米:約50秒/1カップ(最大6カップ) 最大消費電力(W)340 保護装置モーター:サーマルプロテクタ タンク容量3kg
1個
79,980 税込87,978
3日以内出荷

水系・有機系と多種のサンプルに適合します。メンブレンのタンパク質低吸着によってフィルターへの吸着ロスが極めて小さいです。
有効ろ過面積(cm2)2.8 直径(Φmm)25 接続入口:メスルアーロック、出口:オスルアースリップ 耐圧(kPa)620 材質メンブレン:高水和性PTFE 材質(ハウジング)PP 入数1箱(50個入)
1箱(50個)
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型・軽量構造で操作も簡単な手押しタイプ。 軽量水タンクが工具なしで取り外しが可能なため、水道口からの給水が簡単にできます。(H120) 樹脂製水タンクにより、錆の心配を解消しています。 ドレーンコックを採用、水抜きを容易にしました。 切断ガイドを装備、切断時の直進性が向上しました。 車輪ロックを装備し、安全性をいちだんと高めています。 ハンドル高さが自由自在で、格納も出来ます。(H120)
方式手押し式 軸径(Φmm)ブレード:27 冷却方式重力注水式 始動方法リコイルスタート
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイワ精機まん咲 PX-10A
「まん咲PX-10A」は10kgタンクが付いて、米びつ代わりに利用できます。 精米はダイヤルを回すだけの簡単操作。 3ぶ~白米まで、ご家庭で簡単に「ぶづき米」に精米できます。 精米音は70db以下と静かです。 お手入れは工具を使わず、女性でも簡単!
仕様精米設定:3ぶ~白米(15段階) 質量(kg)22 能力精米:16.5~20kg/時 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×400×645 電源(単相/V)100・250W、50Hz/60Hz(共通) 最大消費電力(W)360 タンク容量10kg 処理方法ヌカ:ヌカ箱(付属)
1個
96,980 税込106,678
3日以内出荷

駆動にベルトを使っていないため、ベルトの点検や消耗、滑りがなく、ランニングコストがかかりません。 本体のオイルが自動循環するため、グリスアップの手間がかかりません。 オイルの規定量が一目でわかるオイルゲージが装備されています。 エンジン位置が高いため、取り回しがよく、溝転圧作業に最適です。
ストローク(mm)(打撃)40~60 燃料タンク容量(L)自動車用無鉛ガソリン[2.5] 打撃数(Hz)10~10.8
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

実用性を備えた手押しポンプです。構造はシンプルで設置・メンテナンスは簡単です。打込みタイプです。電源のいらない手動式です。電気や水道の使用できなくなった非常時でも使用できます。
用途手押し井戸用ポンプ。 材質鋳鉄製 使用温度(℃)1~40 使用液井戸水
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界最軽量クラスのプレートです。 振動板に高張力鋼板を使用しているため、耐久性が向上しました。 中折れハンドル仕様で、ライトバンへも楽に積載できます。 振動板後部に補強板がある事で、パッチング作業やすりつけ作業による摩耗の耐久性が向上しました。
用途道路の砕石および砂利の締め固めに トラスコ品番793-0577 幅(mm)280 寸法(mm)【転圧板】280×400 高さ(mm)760 奥行(mm)800 タンク容量(L)1.5 燃料ガソリン エンジンタイプ4サイクルエンジン 振動数範囲(Hz)91.7 遠心力(kN)4.9
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

大和製作所ハンドル
ブレードは電球付きです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:20B1X00002002000 医薬品医療機器等法一般医療機器
1本
8,398 税込9,238
翌々日出荷

使いやすさを追求した四角いボディのネーム印、ネームキューブ! 。特長。・四角いボディで転がらない! 。四角い形状なので、横に寝かせて置いても、引き出しの中やデスクの上でも転がりません。使用時に外したキャップも、転がらずに置いておくことができて便利です。・まっすぐ捺印しやすい! 。四角いボディを書類のマス目や罫線に合わせることで、まっすぐ捺印することができます。・約3,000回の連続捺印が可能! 。1つのカードリッジで約3,000回も連続捺印できるので作業の効率化も図れます。・インクカートリッジ交換式で繰り返し使える! 。手を汚さず簡単に交換できるインクカートリッジ式、繰り返し使えて経済的です。※インクカラーは朱です。※印鑑登録には使用しないでください。※ネーム印の印影が薄くなってきたら、カートリッジ(別売)を取り替えてください。
シリーズネームキューブ 書体楷書体 対応オプションIS-101NQ(38201) 印面種別浸透印
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

玄米や白米に混入した小石を除去します。ホッパーの容量は紙袋30kgのお米を入れられます。
1個
149,800 税込164,780
6日以内出荷