M6用のインサートめねじです。
仕様扉幅:S・M・Lタイプ…560 mm以下、LLタイプ…600 mm以下扉高さ:Sタイプ…830~1060 mm、Mタイプ…1250~1500 mm、Lタイプ…1650~1840 mm、LLタイプ…1990~2300 mm扉厚:18~20 mm以下扉質量:Sタイプ…5 kg以下、Mタイプ…6 kg以下、Lタイプ…8 kg以下、LLタイプ…10 kg以下
材質ポリアミド
色ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14
税込¥15
当日出荷
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
外径M(Φmm)4
仕様スリ割幅×深さ/0.70×0.66
材質ステンレス
ピッチ(mm)0.5(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
内径m(Φmm)2.6
引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。
埋込みがスムーズで正確。
材質黄銅
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPT。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用
材質超硬合金
タイプ管用テーパねじNPT
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじ管用テーパねじ
管用テーパねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) NPTF。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用
材質超硬合金
タイプ管用テーパねじNPTF
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじ管用テーパねじ
管用平行ねじ用インサート (めねじ・おねじ兼用) 平行ねじ Rp(PS)・G(PF)。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ・おねじ兼用
材質超硬合金
タイプ平行ねじRp(PS)、G(PF)
山数14
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじ管用平行ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理生地
ユニファイめねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ用
材質超硬合金
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじユニファイねじ
メートルめねじ用インサート。インサート材種 VBX:一般鋼・鋳鉄第一推奨。耐欠損性、耐摩耗性に優れています。ねじ種類が異なるインサートも1本のボディに取り付けることが可能なハイプロプラネットカッタ。1枚のインサートに複数の山があるため、山数分の加工が可能。
用途めねじ用
材質超硬合金
表面処理TiCNコーティング
材種VBX
RoHS指令(10物質対応)対応
加工ねじメートルねじ
ゆるみ止めナイロンロックつき。
既存のタップ穴径を容易にかえられます。
タップ穴の不具合の修正用としてもご利用いただけます。
ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。
止り穴で、インサート(ヘリカルコイル)が挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎
材質高バナジウムハイス(HSSE)
ねじれ角(°)35
ねじの種類M
食付2.5P
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
質量(kg)4.37
寸法b(mm)9
寸法LF(mm)63
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法DC(mm)160
適合インサートLMMU160908PNER-MJ
寸法DCONMS(mm)40
寸法APMX(mm)15.1
寸法DCSFMS(mm)100
寸法CBDP(mm)29
寸法KWW(mm)16.4
寸法CICT(mm)8
FIG2
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
縦インサート型ねじ止め式直角肩加工用ボアタイプカッタ、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
寸法LF(mm)63
エアー穴なし
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLMMU160908PNER-MJ
寸法APMX(mm)15.1
寸法CBDP(mm)38
縦インサート型ねじ止め式平面加工用ボアタイプカッタ、切込み角:60°、両面LMMU形インサート使用、ボディ保護用敷金付き
RoHS指令(10物質対応)対応
適合インサートLMMU160908PNER-MJ
寸法APMX(mm)12.4
プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
仕様オス/メス = メスインサートタイプ = ねじ極数 = 2併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
仕様オス/メス = メスインサートタイプ = ねじ極数 = 3併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
仕様オス/メス = オスインサートタイプ = ねじ極数 = 6併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
仕様オス/メス = オスインサートタイプ = ねじ極数 = 3併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
仕様オス/メス = メスインサートタイプ = ねじ極数 = 6併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
仕様オス/メス = メスインサートタイプ = ねじ極数 = 4併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
仕様オス/メス = オスインサートタイプ = ねじ極数 = 2併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
「TFE」に刃先高さ調整機構付きカッタを拡充
部品数の少ないシンプルな構造
刃先高さ振れ精度を 5μm 以下に調節可能
調整量は± 0.065mm
ねじ止めインサートを直接楔で調整する簡易調整機構採用
材質BX480
寸法T(mm)4
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料材種(1.1MB)
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M4材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき
ナット径M4
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M8材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき
ナット径M8
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M6材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき
ナット径M6
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M5材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき
ナット径M5
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
材質(ハウジング)亜鉛合金(フック部)焼結鋼
色ブラック
適合板厚(mm)0.8~1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)
ナット径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M12材料 = ステンレス鋼ステンレスタイプ = 316, A4仕上げ = プレーンA4ステンレススチールセルフロック式ナット - メトリック. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. セルフロック式ナット - メートルねじ DIN985準拠 A4グレード18 / 8ステンレススチール(タイプ316 S16)
ねじピッチ1.75
ナット径M12
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥8,198
税込¥9,018
当日出荷
仕様オス/メス = オスインサートタイプ = ねじ極数 = 4併用可能製品 = Mini Buccaneerコネクタ動作温度 Max = +70℃動作温度 Min = -20℃プラグ/ソケット - ねじ止め式インサート. 組み立てに工具不要 2、3、4、6極
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M3材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき
ナット径M3
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様タイプ = ナイロンインサートねじサイズ = M16材料 = 鋼仕上げ = 光沢亜鉛めっきBZPスチール - メトリックねじ. ガラス繊維入りナイロン製インサート付き戻り止めナットです。 これらは、過酷な振動条件でも緩まないようになっています。. グレード8スチール、光沢亜鉛めっき
ナット径M16
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ