51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレターやインジェクションの燃焼系に付着したガム質、ワニス、カーボン等を溶解、除去します。 フッ素樹脂配合の高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

強力な洗浄力で汚れを落とし、エンジンレスポンスをアップさせるインジェクター洗浄剤 インジェクションノズルやインテークバルブにこびりついた汚れを強力に清浄し、最適噴射パターンに回復させます。 レスポンスが抜群に向上、発進・加速性能もアップします。 エンジンパワーを回復させ、排気ガスをクリーンにする効果もあります。
用途四輪ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのフュエルインジェクションシステムのクリーンアップ 適合車ガソリン・ディーゼル車 質量(g)225 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×76×41 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.236L 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
699 税込769
当日出荷

すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用。ミクロの領域まで、固着物を分解および除去。クリーンな燃焼を保証。酸凝縮水の中和と化学結合。燃料システムを錆から保護。タンクから燃焼室までクリーニングして保護。セタン価を向上。燃料関連の「ノッキング」を削減。合成ベースの活性剤濃縮液。国内および国際的なディーゼル燃料で使用されるものと同様。
用途説明書。注入システムおよびエンジン部分の修理が完了したら、内容をタンクに追加します。300mlで、30~50リットルのディーゼルに十分対応します。200リットルに対しては1000ml。 ブラウン 引火点(℃)62 香り特有の臭い 密度(g/cm3)0.845(20℃) ベース炭化水素 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

燃焼吸入系統のカーボン、ワニス、ガム質スラッジなどの堆積物を速やかに除去。特にエンジン調整前の使用に効果的な溶剤タイプです。 エンジンの回転をスムーズにし、燃焼効率の低下を抑えます/ガソリンを節約/オイルの寿命を伸ばします。
用途ターボ車・EFI車に最適 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

20867 インジェクションクリーナー LIQUI MOLY 動画あり
インジェクションバルブ、インテークバルブ、点火プラグ、燃焼室等のインジェクションシステム全体をケア。付着したカーボンやスラッジを除去し、新たな堆積物の形成を抑制、同時に金属部分の腐食を防止・保護します。ユー4,5,6の排出基準に適応、燃費の向上に加え、燃焼効率の改善により排気ガスがクリーンになり、エンジン本来の性能を発揮させます。始動不良、アイドリング不調、アクセルレスポンス不良、エンジン性能低下、汚染排出ガスの増加などの改善。インジェクションを含むエンジン内部の堆積物除去・付着防止。排気ガスの排出量を削減。燃費改善
用途ガソリン添加剤(燃料システムクリーニング) 使用方法70リットルガソリンに対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

インジェクターノズルの先端やインジェクター内に汚れが付着すると目詰まりを起こし、パワーロス・黒煙などの有害排気ガスの増加・燃費悪化の原因となり、運転性能を悪化させる劣悪な状態を引き起こします。 最新式コモンレール ディーゼルインジェクションシステム及び従来型インジェクションシステム両方に安心して使用ができ、パワーロスの原因となるインジェクション・燃焼室内を徹底洗浄し、不純物の発生・付着を抑えます。 10000kmまたは1年に1回、60L~75Lに1本の割合で満タンの燃料に添加します。 汚れが激しい場合など、頻繁に使用しても差し支えありません。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.325L 危険物の性状非水溶性
1本(325mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

最高純度のPEAと相性の良いIVD清浄剤を組み合わせ高濃度に配合し、その効果を最大限に引き出す成分構成としたことにより、従来のエンジンはもちろん、近年の省燃費エンジンに最適化し清浄効果を強化しました。燃料に添加するだけで燃焼室・吸排気バルブ・インジェクターなどに堆積したカーボン・ワニス・ガム質などを除去し、新車時のエンジン性能を取り戻します。また燃料の酸化劣化や燃料タンクの腐食を抑制し、潤滑性を高めることが可能で、燃料に必要な性能全般を総合的に引き上げることができます。
用途内燃機関用燃料系統の清浄・防錆・潤滑剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)ほか
2,160 税込2,376
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャブレターおよび燃焼室などに付着した汚れ(カーボン・スラッジガム質等)を溶解、除去し、作動を円滑にします。
1本(180mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フューエルインジェクター、キャブレター等にスプレーし、燃焼室、気化器、吸気系統に付着したカーボンスラッジ、ワニス、ガム等を速やかに除去し、エンジン性能を回復させます。 エンジンの回転を滑らかにします。 排気ガスの浄化を助けます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量192mL 危険物の性状非水溶性
1本(240mL)
679 税込747
当日出荷

四輪ガソリン自動車専用気化器・燃焼室クリーナー。気化器など吸気系統と燃焼室に溜まった汚れを泡で洗浄するパワフル洗浄剤。カーボン、ワニス、ガム、スラッジなど、吸気系統と燃焼室に堆積した汚れを除去し、エンジン性能の回復、加速性能のアップ、排気ガスの浄化、エンジン回転の円滑化を実現します。缶を逆さにしてもスプレーできます。
用途四輪ガソリン自動車の気化器などの吸気系統と燃焼室の洗浄 仕様逆さ噴射可 寸法(mm)200×Φ66 質量(g)440 使用温度範囲(℃)常温 主成分界面活性剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(380mL)ほか
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二輪メーカーが企画製作したケミカル類。 内容量は、ユーザーの使い勝手を考慮し、常備用、携行用としても便利な180mL。 使用用途が解りやすいカラーピクトグラム&説明を表記。 リーズナブルな価格設定。 キャブレターやインジェクションの燃焼系に付着したガム質、ワニス、カーボン等を溶解、除去します。 フッ素樹脂配合の高粘度で耐摩耗性、耐熱性に優れます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.072L 危険物の性状非水溶性
1本(180mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

過酷な環境下にあるインジェクターは、程度の差こそあれ、先端にカーボン(タール・ピッチ・スラッジ)が付着します。 この付着したカーボンにより、噴射量の低下によるパワーダウン(トルクダウン)、スプレーパターンの悪化による燃費悪化、気筒間での噴射量のバラツキ増大による振動悪化など、初期性能から大きく劣化してしまいます。 付着カーボンの徹底的な成分分析より開発された特殊洗浄液と適切な周波数および出力を用いた超音波洗浄により、インジェクター先端部に付着したカーボンは分解され、限りなく初期(新品時)に近い性能を取り戻します。
関連資料専用注文シートはこちら サービス分類その他
1本
3,400 税込3,740
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (103種類の商品があります)

5年もしくは5万km以上の走行で蓄積した汚れを強力に洗浄、エンジンを若返らせる多走行車用燃料添加剤。ディーゼルエンジン燃焼の重要ポイントであるインジェクターに蓄積した汚れを強力に洗浄します。軽油の低硫黄化によって不足しがちな潤滑力を強化し、燃料ポンプの焼き付きを防止します。スラッジなどの汚れが再付着するのを抑止します。
用途5年経過もしくは5万km以上走行した四輪ディーゼルエンジンの燃料系統の洗浄。 適合車ディーゼル車 成分特殊洗浄剤、石油系溶剤 寸法(mm)192×76×41 質量(g)257 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

キャブレター内部のカーボン、スラッジ、 オイルミストなどを取り除くことができます。 キャブレターの作動を円滑にするため、燃費効率が向上します。
用途農業機械用 タイプ液状 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量231mL 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
669 税込736
当日出荷

ガソリンキャブレター車・LPG車の気化器・燃焼室洗浄剤 強力な泡状の洗浄剤で、キャブレターやインテークマニホールド・燃焼室に堆積するカーボン・スラッジを除去します。 分解したパーツの汚れやカーボンは、スプレー液に浸漬させると効果的です。
容量(mL)380 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.38L 危険物の性状水溶性
1本(380mL)
2,520 税込2,772
当日出荷

燃料系統や燃焼室内をすみずみまで洗浄し、エンジン性能を回復する即効性強力クリーナー。S.D.S.の強力な洗浄力と即効性で、燃料系統、インテークバルブ、インジェクター、シリンダー内の汚れを除去します。汚れの再付着を防止、エンジン性能を回復させ、その状態を持続させます。燃焼効率を高めて燃費を改善し、排気ガスをクリーンにします。
用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。 適合車ガソリン車 寸法(mm)192×76×41 質量(g)257 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量236mL 危険物の性状非水溶性
1本(236mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

メンテナンスの基本となるプロユースアイテム キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。 泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.4L 危険物の性状水溶性
1本(500mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

2507 キャブレター&バルブクリーナー LIQUI MOLY 動画あり
キャブレター車以外にも使用可能な、燃料ラインの強力洗浄用ガソリン添加剤です。キャブレター、バルブ、インジェクター、点火プラグ、燃焼室の堆積物を除去し新たな形成を防ぎます。インジェクションクリーナーで解決しない、既にトラブルを抱えたエンジンなどに効果的。圧縮を改善し燃料を節約、 燃料システム全体を腐食から保護しながらキャブレター・アイシングを防止し、エンジン本来の性能を発揮させます。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能です。キャブレターのアイシングを防止 。燃料システムの腐食防止。燃料の酸化・劣化防止 。燃焼ノッキングのリスク低減 。燃費と排気ガスの排出量を正常化 。自動車(インジェクター車)を含むすべての2ストロークおよび4ストロークの燃料にクリーニング用添加剤として使用可能 。船舶や産業用の小型エンジンにも使用可能 。ターボチャージャー・触媒コンバーター付き車両にも使用可能
用途ガソリン添加剤(強力燃料ラインクリーナー) 使用方法70リットルの燃料に対し本製品1本(300ml)を注入してください。洗浄後のコーティング効果は約2,000 km持続しますので、2,000kmごとに使用する事で常に保護された状態を保つことができます。燃料タンク内のガソリンは半分以上入っている状態でご使用ください。常時使用する場合は、ガソリンに対し0.3~0.5%の割合でご使用ください。エンジンを長期間使用せず保管する場合は、本製品を1%の割合でガソリンに注入してください。エンジンの保管方法についてはエンジンまたは車両製造元の指示に従ってください。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,698 税込2,968
5日以内出荷

【クリーンディーゼル車の必須アイテム!】。。 金属の触媒作用を利用して燃料中の炭素の完全燃焼を促すディーゼル燃料用添加剤です。 インジェクター内の汚れや燃焼室内のカーボンを協力に洗浄する事で、クリーンディーゼル車のDPFの再燃焼時に起こる不具合を解消し予防します。。 DPF目詰まり再生効率UP。 DPF再生サイクル延長。 インジェクション性能維持回復。 燃費改善。 DPF寿命が伸びる
用途ディーゼル車用燃料添加剤 適合車ディーゼル車 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
2,598 税込2,858
欠品中

DIESELAID(ディーゼルエイド)インジェクタークリーナー
燃料に添加するだけでインジェクターに付着したデポジットを除去し、デポジット付着抑制にも効果を発揮。 トラブル予防とメンテナンスコスト低減のため、6カ月に 1 度の添加をおすすめします。 【インジェクターのクリーニング】 強固に付着したデポジットを除去。スムーズな燃料噴射を回復し、車輌のコンディションをキープ。 【燃料システム全体のクリーニング】 燃料ラインやポンプ内も強力洗浄。 燃料供給をスムーズにし、燃料システムの故障も予防。 【エンジン内部の腐食防止】 エンジン内部に腐食などの悪影響を及ぼす成分からエンジンを保護。摩耗やパワーロスも軽減。 【エンジンの摩耗・パワーロス軽減】 優れた潤滑性能で燃料系の摩耗を抑え、フリクションによるパワーロスも軽減。
用途コモンレール式ディーゼルエンジン インジェクター洗浄剤
1本(600mL)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。 吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。 ※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。 2000年モデルからの排ガス規制モデルについて 排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。 F1車について F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。 但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。 車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。 ※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルキャブレターにオススメするエアフィルターです。 吸気効率が変わりますので、キャブレターセッティングが必要です。 ※雨天走行時はフィルター内に水分が侵入し、キャブレターセッティングが変わってくる場合があります。 2000年モデルからの排ガス規制モデルについて 排ガス規制対応モデルは稀薄燃焼の為、セッティングが出ない場合がありますので、パワーフィルター等の装着はお薦めできません。 F1車について F1車につきましてはパワーフィルター、エアファンネル等をそのまま装着すると、燃料調節が狂うため装着しないで下さい。 但し、燃料調節ができる装置(インジェクションコントローラー・キタコ製i-map)を装着し、セッティングが出せる場合は除きます。 車輛のキャブレター口径より、フィルター口径が数ミリ小さい場合ははめる際多少きつくなりますが押し込めば装着できます。 ※ロングリアショックを装着した場合、フィルターがボディと干渉する場合があります。
主な適合車種汎用APE50系(キャブレター車)・モンキー(キャブレター車)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

確実な洗浄性能とコストパフォーマンスにも優れた燃料添加剤です。 インジェクションのみならずキャブレター車にも適合します。 燃料系統洗浄 インジェクターやキャブレター、インテークマニホールドをクリーンに保ちます ピストンやバルブのデポジットを除去してエンジンパワーを回復させます キープクリーン 燃料系統内でのデポジットなどの再付着を防止、キープクリーン効果を長続きさせます 保護性能 ピストンやバルブ、燃料ポンプ等の燃料系統パーツの摩耗や腐食を防止します 金属系の洗浄剤などの添加剤は使用していません クリーンな排気ガス 排気ガスをクリーンにして環境に貢献します。 三元触媒などの排気ガス浄化システムの寿命も延ばします
用途ガソリンエンジン専用 (車※バイクなど使用可能) 用法ガソリン30~50Lに対して1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)
1,198 税込1,318
17日以内出荷

キャブレター内の汚れを洗浄・除去! 小型エンジンの作業がスムーズ
用途農業機械用(プロ専用) 危険物の類別第四類 毒劇区分普通物 危険物の性状非水溶性
1本ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャブレター内部や金属パーツに付着した汚れを簡単に落とす強力洗浄剤 不完全燃焼のもとになるキャブレター内部に堆積したガムやスラッジ、カーボンなどの汚れを除去し、作動を円滑にします。 金属パーツに付着した油汚れを強力に洗浄します。
用途自動車のキャブレター内部の各パーツの洗浄、およびキャブレター外側のリンケージ部の洗浄。 金属パーツの洗浄。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

燃料と空気を混合してシリンダー内に吸入し、スパークプラグによる強制着火をおこなうガソリンエンジンに対し、ディーゼルエンジンでは、空気のみを吸入・圧縮し高温高圧となったシリンダー内に燃料を噴射することで、燃料の自己着火により燃焼をおこないます。このため、燃料噴霧の状態が、着火及びその後の燃焼状態に大きく影響し、ディーゼルエンジンが元来本質的に抱えるリスクとして、噴霧の悪化は、白煙の増加・ススの増加・燃費の悪化・パワーダウンなど様々な問題を誘発します。悪化した噴霧のまま燃焼を続けることで、過剰なススの発生・堆積によるDPF(ディーゼルパティキュレートフィルター)の故障や、カーボンスラッジによる、EGR(排気再循環)バルブ、ターボ等の機械的故障も誘発します。
関連資料専用注文シートはこちら サービス分類その他
1本
2,000 税込2,200
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:72381。エリミネータースリップオンとベストマッチするエアクリーナーキット。エリミネーターエンドキャップのデザインを踏襲しCNC加工されたカバーを搭載。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。チューニングにはFuel Pakが最適です。クロームとマットブラックの2色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番72377が適合します。別売レインカバー品番:22931。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質アルミ クローム タイプエアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター) 表面仕上げクロームメッキ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:42341FG。米国旗が刻印されたCNC削り出しアルミカバーを冠した、VO2 Xをベースとしたエアクリーナーキットです。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラックとクローム、2色設定となります。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番42343FGが適合します。レインカバー設定あり:品番22933。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット AMERICA(アメリカ)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ブラック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質アルミ ブラック タイプエアクリーナーキット AMERICA(アメリカ) 表面仕上げブラック塗装
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:72341FG。米国旗が刻印されたCNC削り出しアルミカバーを冠した、VO2 Xをベースとしたエアクリーナーキットです。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラックとクローム、2色設定となります。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番72343FGが適合します。レインカバー設定あり:品番22933。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット AMERICA(アメリカ)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質アルミ クローム タイプエアクリーナーキット AMERICA(アメリカ) 表面仕上げクロームメッキ
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71458。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番71453が適合します。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41456。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番41450が適合します。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ブラック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラック タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げブラック塗装
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71456。スリースポークデザインが特徴のエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番71450が適合します。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:軟鋼。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質軟鋼 クローム タイプエアクリーナーキット RADIANT III(レイディエント スリー) 表面仕上げクロームメッキ
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71468。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番71463が適合します。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)。色[カラー]:ブラッシュドステンレス。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ポリッシュ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラッシュドステンレス タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ) 表面仕上げポリッシュ
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:42381。エリミネータースリップオンとベストマッチするエアクリーナーキット。エリミネーターエンドキャップのデザインを踏襲しCNC加工されたカバーを搭載。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。チューニングにはFuel Pakが最適です。クロームとマットブラックの2色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番42377が適合します。別売レインカバー品番:22931。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ブラック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質アルミ ブラック タイプエアクリーナーキット ELIMINATOR(エリミネーター) 表面仕上げブラック塗装
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41466。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番41460が適合します。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:ステンレス。仕上げ(表面処理):ブラック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ステンレス ブラック タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ) 表面仕上げブラック塗装
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:72379。マッスルカーを彷彿とさせるクラシックなデザインが特徴のエアクリーナーキット。Vツインエンジンにノスタルジックなエッセンスを加え、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。チューニングにはFuel Pakが最適です。クロームとマットブラックの2色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番72375が適合します。別売レインカバー品番:22931。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット STINGRAY(スティングレイ)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質アルミ クローム タイプエアクリーナーキット STINGRAY(スティングレイ) 表面仕上げクロームメッキ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:42379。マッスルカーを彷彿とさせるクラシックなデザインが特徴のエアクリーナーキット。Vツインエンジンにノスタルジックなエッセンスを加え、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。チューニングにはFuel Pakが最適です。クロームとマットブラックの2色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番42375が適合します。別売レインカバー品番:22931。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット STINGRAY(スティングレイ)。色[カラー]:ブラック。材質[素材]:アルミ。仕上げ(表面処理):ブラック塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質アルミ ブラック タイプエアクリーナーキット STINGRAY(スティングレイ) 表面仕上げブラック塗装
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71466。マッスルカーのホイールを連想させるルックスを持つファイブスポークタイプのエアクリーナーキット。バンスロゴ入りのレーザーカット加工されたカバー。バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。ブラック、クローム、ブラッシュドステンレスの6色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番71460が適合します。別売レインカバー品番:22932。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:軟鋼。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質軟鋼 クローム タイプエアクリーナーキット RADIANT V(レイディエント ファイブ) 表面仕上げクロームメッキ
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:41093。クリアトップカバーにより吸気機構の内部が透けて見えるタイプのエアクリーナーキット。アルミ削り出しによるカバーと、レースグレードのステンレスボルト類により高い強度を持ちます。また、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。クローム、リンクルブラック、白黒コントラストの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番41095が適合します。別売レインカバー品番:22933。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)。色[カラー]:白黒コントラスト。材質[素材]:ポリカ/アルミ。仕上げ(表面処理):塗装。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ポリカ/アルミ 白黒コントラスト タイプエアクリーナーキット INSIGHT(インサイト) 表面仕上げ塗装
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷

メーカー名:バンスアンドハインズ。メーカー品番:71073。クリアトップカバーにより吸気機構の内部が透けて見えるタイプのエアクリーナーキット。アルミ削り出しによるカバーと、レースグレードのステンレスボルト類により高い強度を持ちます。また、バンス独自のエアフロー機構であるFORCE VELOCITY STACKがさらにパフォーマンスを向上させます。クローム、リンクルブラック、白黒コントラストの3色設定。販売備考:取付ハードウェア、取扱説明書付属。TOURING 99-01インジェクションモデルは適合不可。DynaローライダーS 16-17は品番71075が適合します。別売レインカバー品番:22933。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 99-17。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー 99-07。タイプ:エアクリーナーキット INSIGHT(インサイト)。色[カラー]:クローム。材質[素材]:ポリカ/アルミ。仕上げ(表面処理):クロームメッキ。付属品:取付用ハードウェア
付属品取付用ハードウェア 材質ポリカ/アルミ クローム タイプエアクリーナーキット INSIGHT(インサイト) 表面仕上げクロームメッキ
1個
86,980 税込95,678
4日以内出荷