「インターナルケーブルルーティングキット」の検索結果

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレーム内装式のブレーキワイヤー、油圧ブレーキ、シフター、電動シフターのケーブルなどをガイドする画期的なツールです。 ルーティングツールの片側に取り付けられた強力なマグネットとマグネットツールを引き合わせることで、フレーム内部にケーブルを通す作業を簡単に行うことができます。 各ルーティングツールは樹脂でコーティングされており、フレームを傷つけにくい優しい設計になっています。 また、さまざまなケーブルに対応するため、5種類のルーティングツールとねじ付きバーブを入組みしました。
仕様●セット内容:ルーティングツール5種類、マグネットツール、ダブルスレッドバーブ●【ツールの使用方法】●▼マグネットツール:フレーム内部にケーブルを通す作業に使用●▼ダブルスレッドバーブ:新しいハウジングまたは油圧ホースと古いハウジングまたは油圧ホースにしっかりとつなぎ合わせることで、ルーティングを一からやり直すことなく簡単に交換できます。●▼ケーブル(+)マグネット&ゴムアダプター:Shimano(R)Di2、SRAM(R)RED(R)eTAP(R)、FSA(R)K-Force(R)WE(R)、Campagnolo(R)EPS などの電動シフトワイヤーをしっかりと保持します。●▼ケーブル(+)マグネット & バーブ付きアダプター:ブレーキやシフトケーブルハウジングおよび油圧ブレーキホースの端にねじ込んで固定します。●▼ケーブル(-)マグネット & ストレートチップ:(-)極の磁石がついたケーブルを反対側から送り込み、中央でほかのルーティングツールとくっつけて引っ張ることで、内部形状が複雑なフレームでも簡単にルーティングすることができます。●▼ケーブル(+)マグネット & Di2アダプタータイプ:Shimano(R)E-tube(R)Di2(R)シフトワイヤーの先端にクリップする特殊設計。わずか 6 mm のフレーム穴にもぴったり収まるサイズです。●▼ ケーブル(+)マグネット & Di2(R)EW-SD300アダプタータイプ:Shimano(R)E-tube(R)Di2(R)EW-SD300のシフトワイヤー先端にクリップする専用設計。●付属品:ケース アズワン品番67-5204-10
1セット
12,980 税込14,278
3日以内出荷

SUPERBOXは独自のシステムによりケーブル内蔵を実現する2つの方法を提供します。インターナル・ケーブル・ルーティング(DCR)は勿論、新たにカバーを介したセミ・インターナル・ケーブル・ルーティング(S-DCR)で電子ケーブルやハウジングの取り外しなど、不要な煩わしさを削減し、取り付けや調整を行うことを可能としました。1-1/8”の標準的なフォークに対応し、46mm(1-1/8インチ)または52mm(1.5インチ)のアッパーヘッドセットベアリングに対応します。
POB 付属品インテグレーティッドトップキャップ 寸法(mm)90~130(10刻み) 材質アルミ合金6061 アングル(°)82 クランプ高さ(mm)32;47(S-DCRカバー含む) 質量(g)175(110mm) 仕様ヘッドセットスペーサー、ヘッドチューブ56mmおよび46mm用のトップカバー、Dクリップインサート。、※セミインテグレーテッドケーブルルーティング(S-DCR)に対応し、あらゆる構成のバイクに適合します。SUPERBOXは、DCR(Deda internal cable routing)システムを採用したDedaハンドルバーとの組み合わせで、ケーブルフル内蔵を可能にするために設計された、進化したSUPERZEROステムです。、ハンドルバー径:31.7mm、フォークステアラー: 1 1/8 ""(46mm)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PEライナー入りブレーキ用アウターケーブルです。PEライナーを入れることで摩擦を軽減し、また、豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
長さ(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質PVC・SWRH62A ケーブル種類アウターケーブル
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ATD-1.2 アジャスタブルトルクドライバー ParkTool(パークツール) 動画あり
締め付けトルク管理の頻度が高い4~6Nmが設定されたトルクドライバー。 カーボン樹脂や軽量化されたデリケートな部品をオーバートルクなどの作業ミスから守ります。 人間工学に基づいた握りやすい形状を採用しました。 作業ミスや作業時間を極力少なくするトルク値固定式と、出先での作業にも対応できるトルク値可変式の2タイプを用意しました。
回転方向右回り(時計回り)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

車内の配線通しに便利なアイテムです! 線を誘導しやすいスチールワイヤーの為、狭い所でも配線が可能です!
ブラック
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のシフト用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)2000 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 長さ(mm)2000 寸法(Φmm)4 ケーブル種類アウターケーブル
1本
特価
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通線ワイヤー 4.5mm モノタロウ 動画あり
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。 線径(Φmm)4.5 材質PET オレンジ 耐荷重(kg)300 破断強度(kg)350 金具径(Φmm)7 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ParkTool(パークツール)ベースマスターツールキット
マスターツールキットから切削系のツールを除いたプロメカニック向けのツールキット。ご予算と作業内容から必要に応じてリペアスタンドや切削系工具などを追加することであらゆる作業に対応します。
セット内容アダプター #2602A/焼付き防止剤 ASC-1/アジャスタブルトルクドライバー ATD-1.2/アクスル/スピンドルバイス AV-5/Y型ヘックスレンチ(4/5/6mm) AWS-1/Y型ヘックスレンチ(2/2.5/3mm) AWS-3/Y型コンビネーションレンチ AWS-7/ボトムブラケットベアリングプレスセット BBP-1.2/アップグレードキット BBP-AOS/アジャスティングキャップツール BBT-10.2/ワンキーリリースキャップツール BBT-16/ボトムブラケットツール BBT-18/ボトムブラケットツール BBT-19.2/ボトムブラケットツール BBT-22/ボトムブラケットツール BBT-27.3/BBベアリングツールセット BBT-30.4/ボトムブラケットツール BBT-35-12/ボトムブラケットツール BBT-35-36/ボトムブラケットツール BBT-4/ボトムブラケットツール BBT-47-12/ボトムブラケットツール BBT-47-16/ボトムブラケットツール BBT-49.3/ボトムブラケットツール BBT-5/ボトムブラケットツール BBT-59.3/ボトムブラケットツール BBT-69.4/ボトムブラケットツール BBT-79.3/ボトムブラケットツール BBT-9/BBベアリングツールセット BBT-90.3/BBツールリテイニングシステム BBT-RS/バイククリーニングブラシセット BCB-5/油圧ブレーキブリーディングキット BKD-1.2/油圧ブレーキブリーディングキット BKM-1.2/ボトルオープナー BO-2/ボトルオープナー BO-6/ブレイデッドスポークホルダー BSH-4/インナーワイヤープライヤー BT-2/キャリパーブレーキレンチ CBW-1/キャリパーブレーキレンチ CBW-4/チェーンチェッカー CC-2/チェーンチェッカー CC-4.2/コッタレスクランクプーラー CCP-22/クランクプーラー CCP-44/切削油 CF-2/チェーンルブ CL-1.2/プロフェッショナルチェーンクリーナー CM-25/プロフェッショナルケーブルカッター CN-10/チェーンリングナットレンチ CNW-2/カセットプライヤー CP-1.2/アジャスタブルクラウンレースプーラー CRP-2/クラウンレースセッティングシステム CRS-1/クラウンレースセッティングシステム CRS-15.2/替刃(カーボン用) CSB-1/クランピングスポークツール CSH-1/プロフェッショナルチェーンツール CT-15/ディレーラー直付ゲージ DAG-3/デジタルノギス /デジタルノギスアタッチメント /ダミーフォーク DF-1/ダミーハブ DH-1/ヘックスドライバー DHD-2/ヘックスドライバー DHD-25/ヘックスドライバー DHD-3/ダミーペダル DP-2/デジタルスケール /卓上デジタルスケール /プラスドライバー DSD-2/マイナスドライバー DSD-4/ローター修正器 DT-2/ローターゲージ DT-3/ダイヤルゲージ DT-3i.2/スタビートルクスタイプドライバー DTD-10/スタビートルクスタイプドライバー DTD-8/クラッチレンチ DW-2/エンドキャップクリンピングプライヤー EP-1/エレクトリックワイヤーツール EWS-1/エレクトロニックワイヤーツール EWS-2/フォークキャップツール FCT-1/フォークアライメントツール FFG-2/フリーホイールリムーバー FR-1.3/フリーホイールリムーバー FR-2/フリーホイールリムーバー FR-3/フリーホイールリムーバー(レジナ用) FR-4/フリーホイールリムーバー FR-5.2/フリーホイールリムーバー FR-5.2G/フリーホイールリムーバー FR-5.2GT/フリーホイールリムーバー FR-5.2H/フリーホイールリムーバー(BMX用) FR-6/フリーホイールリムーバー FR-7/フリーホイールリムーバー FR-8/グリースガン GG-1/ギアクリーンブラシ GSC-1/ドライブトレインクリーニングブラシ GSC-3/カセットスプロケットクリーニングブラシ GSC-4/ハンドルバーホルダー HBH-3/ハブベアリングプレスセット HBP-1/油圧ホースカット&インサートツール HBT-1/ハンガーワン回し HCW-11/ヘッドスパナ(32×36mm) HCW-15/ロックリングレンチ HCW-17/ボトムブラケットレンチ HCW-18/ボトムブラケットレンチ(36mmメガネ×ピンスパナ) HCW-4/フック/スパナ(ロックリング用) HCW-5/ヘッドスパナ(30×32mm) HCW-7/ヘッドワン圧入工具 HHP-2/ショップハンマー HMR-4/ショップハンマー HMR-8/ハイパフォーマンスグリース HPG-1/ハンドル付ヘックスレンチ HT-10/ハンドル付ヘックスレンチ HT-6/ハンドル付ヘックスレンチ HT-8/ヘックスレンチセット HXS-1.2/スタビーヘックスレンチセット HXS-3/ショップインフレーター INF-2/インターナルケーブルルーティングキット IR-1.3/スモールパーツホルダー JH-1/ウォールマウントルブリカントホルダー JH-2/ウォールマウントソケット・ビットホルダー JH-3/ウォールマウントブリードキットホルダー /ペンチ LP-7/ロックリングツール LRT-1/ロックリングツール LRT-2/ロックリングツール LRT-3/ロックリングツール LRT-4/ロックリングツール LRT-5/マグネティックパーツボール MB-1/ニトリルメカニックグローブ(Lサイズ) MG-3L/ニトリルメカニックグローブ(Mサイズ) MG-3M/ニトリルメカニックグローブ(Sサイズ) MG-3S/ニトリルメカニックグローブ(XLサイズ) /マスターリンクプライヤー MLP-1.2/レンチセット MW-SET.2/フレアナットレンチ MWF-3/ニップルドライバー ND-1/プライヤー NP-6/オフセットブレーキレンチ OBW-4/メンテナンスマット OM-1/メンテナンスマット OM-2/アジャスタブルレンチ PAW-12/アジャスタブルレンチ PAW-6/Pハンドルヘックスレンチセット PH-1.2/ディスクブレーキピストンプレス PP-1.2/ポリリューブ1000 PPL-2/ディスクブレーキパッドスプレッダー PS-1/タイヤシーター PTS-1/プロフェッショナルペダルレンチ PW-4/ピザカッター PZT-2/ビットドライバーセット QTH-1/スナップリングプライヤーセット RP-SET.2/コンベックスルール /ヘッドワンポンチ RT-1/ヘッドワンポンチ RT-2/ショップエプロン SA-3/スーパーグリップコンパウンド SAC-2/ハクソー SAW-1/サイクルゲージ SBC-1/サスペンションベアリングツールキット SBK-1/ソケット・ビットセット SBS-3/ショップコーンレンチセット SCW-SET.3/プラスドライバー SD-0/プラスドライバー SD-2/マイナスドライバー SD-3/マイナスドライバー SD-6/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-6/オーバーサイズ切断ガイド SG-7.2/スレッドレスフォーク切断ガイド SG-8/ハブベアリング抜きスライドハンマー SHX-1/ニッパー SP-7/ピンスパナ(緑) SPA-1/アジャスタブルピンスパナ SPA-6/スプロケットリムーバー SR-12.2/スプロケットリムーバー SR-18.2/Y型ソケットレンチ ST-3/ショップスツール STL-2/スポークレンチ(ブラック) SW-0/スポークレンチ(グリーン) SW-1/スポークレンチ SW-11/スポークレンチ SW-12/スポークレンチ SW-13/スポークレンチ SW-14.5/Y型ニップルレンチ SW-15/スポークレンチ SW-16/スポークレンチ SW-17/スポークレンチ SW-18/スポークレンチ(レッド/#14・15) SW-2/スポークレンチ(ブルー/#12) SW-3/スポークレンチ SW-40/スポークレンチ SW-42/スポークレンチ SW-5/スポークレンチ SW-6/スポークレンチ SW-9/スピンナーハンドル SWB-15/ラチェットハンドル SWR-8/ショップシザース SZR-1/フレームタップ(10mm×1.0) TAP-10/ペダルタップ(BC1/2×20) TAP-3/ペダルタップ(BC9/16×20) TAP-6/フレームタップ(3mm×0.5) TAP-7/フレームタップ(5mm×0.8) TAP-8/フレームタップ(6mm×1.0) TAP-9/タップハンドル TH-1/タップハンドル TH-2/タップ&ビットドライバー TH-3/スライディングTハンドルヘックスレンチセット THH-1/スライディングTハンドルトルクスタイプレンチセット THT-1/ツールキャディー TK-4T/タイヤレバーディスプレイボックス TL-4.2BOX/ヘビーデューティータイヤレバー TL-5/タイヤレバー TL-6.3/スポークテンションメーター TM-1/スレッドレスナットセッター TNS-4/ダイヤルインジケーターセット TS-2Di/振取台 TS-4.2/ベース TSB-4.2/シーラント注入器 TSI-1/トルクレンチ TW-5.2/トルクレンチ TW-6.2/ペダルレンチヘッド TWB-15/クロウフット TWB-36/トルクスタイプレンチセット TWS-1/トルクスタイプレンチセット TWS-2/Y型トルクスタイプレンチ TWS-3/ピッキングツールセット UP-SET/バルブコアツール VC-1/プロフェッショナルリムセンターゲージ WAG-4/ホイールホルダー WH-1/ニッパー ZP-5
1個
1,798,000 税込1,977,800
61日以内出荷

ショップコンレンチ ParkTool(パークツール) 動画あり
ショップでの使用を想定した高品質のコンレンチ。 剛性の高いY型ヘッドを採用し、表面処理はクロムメッキを行わず、より寸法精度の高い化学処理を施しています。
全長(mm)約205 刃の厚さ(mm)2.0
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ライナー入り3重構造のブレーキ用アウターケーブルです。 豊富なカラーでスポーツ車のドレスアップに最適です。
寸法(mm)1800 付属品アウターキャップ×4個 材質スチール 寸法(Φmm)5 ケーブル種類アウターケーブル
1本
789 税込868
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
種類プレセット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途一般締付作業 仕様ビットは別売りです。 その他ビットは別売りです。
1本ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

25年以上にわたり皆様に愛用されつづけているパークツールのY型レンチ。 強靭で使い勝手の良い形状は確実かつ迅速な作業を提供します。
形状(レンチ)六角
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキワイヤーケーブル 自転車用補修/交換用 モノタロウ 動画あり
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。 国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品インナーエンドキャップ×1個 材質PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PTFEコーティングで軽い感じの操作が出来るロード用ブレーキケーブルセット
セット内容アウターケーシング(5mm×1400mm 1本、5mm×800mm 1本)、ステンレスPTFEコーティングインナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×2 、インナーエンドキャップ×2
1セット
3,190 税込3,509
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイコが4.5×4.5のニップル形状になった変速用インナーケーブルです。国産品の高品質商品で、材質もSUS304製でサビに強くなっています。
長さ(mm)2000 シルバー 付属品インナーエンドキャップ×2個 材質SUS304 寸法(Φmm)1.2 ケーブル種類インナーケーブル
1本
369 税込406
当日出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板対ケーブル ピッチ:5.7mm
小型、高さ 8 mm のフォームファクタを特長とし、同じサイズのソリューションよりも高い電流をサポートする Elcon Mini パワーインターコネクトで、より小さなスペースでより高い電力を供給できます(コンタクトあたり最大 40 A、定格 400 V ac 又は DC )。このインターコネクトは、低抵抗で信頼性の高いインターフェイスにより、システム性能の信頼性を実現します。特長には、ポジティブメタルラッチ保持、業界で認められた端子の使用、優れたコストパフォーマンスなどがあります。プレスフィットオプション、オリジナルのはんだテール部品、マルチポジションサイズ、ライトアングル、垂直取り付け、シーケンス式及びタッチプルーフコンタクトなど、幅広い用途に対応する ELCON Mini 電源相互接続のポートフォリオを提供します。メーカーの ELCON ミニ電源ケーブルアセンブリは、配線が簡単な標準設計又は高屈曲設計、金属製ラッチタイプ、又はプラスチック製プルタブタイプが用意され、厳しい設計要件に適合するように高度にカスタマイズできます。用途 配電 電源 データセンター ワイヤレス ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 保管場所 サーバー スイッチ及びルータ 産業用電子機器キャビネット 通信基地局 ファクトリオートメーション 内部診断装置
仕様●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5903 アズワン品番65-7458-66
1個
2,198 税込2,418
欠品中

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))基板対ケーブル ピッチ:5.7mm 1セット 150個入
小型、高さ 8 mm のフォームファクタを特長とし、同じサイズのソリューションよりも高い電流をサポートする Elcon Mini パワーインターコネクトで、より小さなスペースでより高い電力を供給できます(コンタクトあたり最大 40 A、定格 400 V ac 又は DC )。このインターコネクトは、低抵抗で信頼性の高いインターフェイスにより、システム性能の信頼性を実現します。特長には、ポジティブメタルラッチ保持、業界で認められた端子の使用、優れたコストパフォーマンスなどがあります。プレスフィットオプション、オリジナルのはんだテール部品、マルチポジションサイズ、ライトアングル、垂直取り付け、シーケンス式及びタッチプルーフコンタクトなど、幅広い用途に対応する ELCON Mini 電源相互接続のポートフォリオを提供します。メーカーの ELCON ミニ電源ケーブルアセンブリは、配線が簡単な標準設計又は高屈曲設計、金属製ラッチタイプ、又はプラスチック製プルタブタイプが用意され、厳しい設計要件に適合するように高度にカスタマイズできます。用途 配電 電源 データセンター ワイヤレス ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC) 保管場所 サーバー スイッチ及びルータ 産業用電子機器キャビネット 通信基地局 ファクトリオートメーション 内部診断装置
仕様●入数:1テープ(150個入り)●シリーズ:ELCON Mini●CN1:ELCON ミニ●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●線間ピッチ:5.7mm●外被色:黒●定格電圧:400 V ac/dc●定格電流:40 A●使用温度範囲:-40 → +130℃●コード番号:185-5353 アズワン品番65-7457-56
1セット(150個)
149,800 税込164,780
7日以内出荷

1161 配線ガイド エーモン 動画あり
自由に角度を変えて保持できるフレックス素材採用。被覆付きで内装などを傷めず安心。バックカメラ・ドライブレコーダーの配線引き通しや電源取出し箇所から電装品まで距離がある場合などに便利。
用途狭い箇所への配線を通す作業に。 材質線材:芯線/なまし鉄線、被膜/塩化ビニール ワイヤー:芯線/ステンレス、被膜/ナイロン12 全長(mm)約1000
1本
499 税込549
当日出荷

HBH-2 ハンドルバー ホルダー ParkTool(パークツール) 動画あり
リペアスタンドに自転車を設置した際、ハンドルやフロント回りが不用意に動かないように固定するためのホルダー。32mmΦのハンドルや50mmΦものトップチューブにも対応し、ほとんどの自転車に使用可能です。
寸法(mm)約390×120 質量(g)約390
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

必ず定番に必要な最もベーシックなタイプのカバーです。 最廉価タイプです。
用途雨・日差し・埃から単車を守ります 付属品Φ40mmの盗難防止・強風対策用リング 材質ポリエステルタフター
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SUPERBOXは独自のシステムによりケーブル内蔵を実現する2つの方法を提供します。インターナル・ケーブル・ルーティング(DCR)は勿論、新たにカバーを介したセミ・インターナル・ケーブル・ルーティング(S-DCR)で電子ケーブルやハウジングの取り外しなど、不要な煩わしさを削減し、取り付けや調整を行うことを可能としました。1-1/8”の標準的なフォークに対応し、46mm(1-1/8インチ)または52mm(1.5インチ)のアッパーヘッドセットベアリングに対応します。
POB 付属品インテグレーティッドトップキャップ 寸法(mm)90~130(10刻み) 材質アルミ合金6061 アングル(°)82 クランプ高さ(mm)32;47(S-DCRカバー含む) 質量(g)175(110mm) 仕様ヘッドセットスペーサー、ヘッドチューブ56mmおよび46mm用のトップカバー、Dクリップインサート。、※セミインテグレーテッドケーブルルーティング(S-DCR)に対応し、あらゆる構成のバイクに適合します。SUPERBOXは、DCR(Deda internal cable routing)システムを採用したDedaハンドルバーとの組み合わせで、ケーブルフル内蔵を可能にするために設計された、進化したSUPERZEROステムです。、ハンドルバー径:31.7mm、フォークステアラー: 1 1/8 ""(46mm)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

SUPERBOXは独自のシステムによりケーブル内蔵を実現する2つの方法を提供します。インターナル・ケーブル・ルーティング(DCR)は勿論、新たにカバーを介したセミ・インターナル・ケーブル・ルーティング(S-DCR)で電子ケーブルやハウジングの取り外しなど、不要な煩わしさを削減し、取り付けや調整を行うことを可能としました。1-1/8”の標準的なフォークに対応し、46mm(1-1/8インチ)または52mm(1.5インチ)のアッパーヘッドセットベアリングに対応します。
POB 付属品インテグレーティッドトップキャップ 寸法(mm)90~130(10刻み) 材質アルミ合金6061 アングル(°)82 クランプ高さ(mm)32;47(S-DCRカバー含む) 質量(g)175(110mm) 仕様ヘッドセットスペーサー、ヘッドチューブ56mmおよび46mm用のトップカバー、Dクリップインサート。、※セミインテグレーテッドケーブルルーティング(S-DCR)に対応し、あらゆる構成のバイクに適合します。SUPERBOXは、DCR(Deda internal cable routing)システムを採用したDedaハンドルバーとの組み合わせで、ケーブルフル内蔵を可能にするために設計された、進化したSUPERZEROステムです。、ハンドルバー径:31.7mm、フォークステアラー: 1 1/8 ""(46mm)
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

二本針ミシンによる縫製により、丈夫な造りとなっております 軽くて扱いやすい タフタ生地を使用し、かさばらず扱いやすいカバーです リーズナブルで高品質 シンプル設計でリーズナブル、縫製は他のカバーと同じく二本針による縫製で丈夫 汚れからガード 粉塵・ホコリ・鳥糞・猫のいたずらからバイクを守ります ロックを通せる鍵穴付 40mmのアイレットでワイヤーロックもOK
用途盗難防止、マンション等の駐輪場で自転車からの傷防止にもおすすめ 材質ポリエステル シルバー 生地タフタ生地(75デニール相当) 仕様【風飛び防止】センターのひもを結んで固定、【ロックホール】前輪部40mmアイレット
1袋
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新たなエンタメ性と新インターフェースで、。ドライブはさらなる「楽しさ」と「便利さ」を実現する。ディスプレイオーディオに、さらなる使い心地とまったく新しいエンタテインメントがプラス。「Apple CarPlay」「Android Auto(TM)」のワイヤレス接続はもちろん、音楽やボイスアシスタントをはじめ、あらゆる音に色とりどりのイルミネーションが連動して、ドライブの気分を盛り上げる「ルミナスバー」を搭載。また、スマートフォンとのHDMI接続により、迫力のある感動映像を楽しめる10.1インチフローティング大画面や、新開発のスマホ連携専用アプリ「PxLink」をはじめ、より快適に使いこなすことができる新インターフェースなど。クルマに乗り込んだその瞬間から、お出かけゴコロを刺激する驚きのアイデアが次々と飛び出し、ドライブに行く楽しみが広がります。クルマ最適の「楽しさ」や「便利さ」は、あなたの想像をはるかに超える新たなゾーンへ。「Apple CarPlay」「Android Auto」はワイヤレスでスマートに接続。スマートフォンとの連携を手間なく、より便利にUSBケーブルが不要なワイヤレスでの接続に対応。クルマに乗り込むだけで「Apple CarPlay」「Android Auto」を大画面に映し出し、スムーズな使用が可能に。より手軽な操作で、ドライブの便利さは、さらなる次元へ。アンプ/オーディオ部。最大出力: 50 W × 4 ch 、50 W × 2 ch / 4 Ω + 70 W × 1 ch / 2 Ω(サブウーファー使用時)。定格出力:22 W × 4(50 Hz ~ 15 000 Hz、5 % THD、4 Ω LOAD、Both Channels Driven)。負荷インピーダンス:4 Ω(4 Ω~ 8 Ω(2 Ω× 1ch)使用可能)。プリアウト最大出力:4.0 V。イコライザー(13 バンドグラフィックイコライザー):周波数50 Hz / 80 Hz / 125 Hz / 200 Hz / 315 Hz / 500 Hz / 800 Hz / 1.25 kHz /2 kHz / 3.15 kHz / 5 kHz / 8 kHz / 12.5 kHz 調整幅 ± 12 dB(2 dB / step)。<スタンダードモード>。ハイパスフィルター ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz / 160Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相:NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:- 24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。<ネットワークモード>。ハイパスフィルター(HIGH):ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(HIGH):NORMAL / REVERSE、ハイパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。ローパスフィルター(MID) ON / OFF。周波数:1.25 kHz / 1.6 kHz / 2 kHz / 2.5 kHz / 3.15 kHz / 4 kHz / 5 kHz / 6.3 kHz /8 kHz / 10 kHz / 12.5 kHz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct。位相(MID):NORMAL / REVERSE。ローパスフィルター(サブウーファー) ON / OFF。周波数:25 Hz / 31.5 Hz / 40 Hz / 50 Hz / 63 Hz / 80 Hz / 100 Hz / 125 Hz /160 Hz / 200 Hz / 250 Hz、スロープ:- 6 dB / oct、- 12 dB / oct、- 18 dB / oct、- 24 dB / oct、- 30 dB / oct、- 36 dB / oct。位相(サブウーファー):NORMAL / REVERSE。スピーカーレベル:-24 dB ~ +10 dB(1 dB/step)。タイムアライメント:0 ~ 350 cm(1.4 cm / step)。(HDMI部)入力部:1系統(Type A)。(USB 部)USB 規格:USB 1.1、USB 2.0 Full Speed USB 2.0 High Speed。最大供給電流:1.5 A。USB クラス:MSC(Mass Storage Class)、。ファイルシステム:FAT16、FAT32、NTFS、exFAT。<オーディオ>。MP3 デコーディングフォーマット:MPEG-1 & MPEG-2 & MPEG-2.5 AUDIO LAYER-3。WMA デコーディングフォーマット:Ver. 9.2 Profile L 1。AAC デコーディングフォーマット:AAC-LC (Low Complexity)。FLAC デコーディングフォーマット:V 1.3.0。サンプリング周波数 8 ~ 192 [kHz]。WAVEシグナルフォーマット: Linear PCM。サンプリング周波数:16 kHz / 22.05 kHz / 24 kHz / 32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz / 96 kHz / 192 kHz。<フォト>。JPEG デコーディングフォーマット:.jpeg、.jpg、.jpe。ピクセルサンプリング:4:2:2、4:2:0 デコードサイズ:最大:7 680(H)× 8 192(W)最小:32(H)× 32(W)。PNG デコーディングフォーマット:.png デコードサイズ:最大:576(H)× 720(W)最小:32(H)× 32(W)。BMP デコーディングフォーマット:.bmp デコードサイズ:最大:936(H)× 1 920(W)最小:32(H)× 32(W)。<ビデオ>。AVI:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、MPEG-PS:Video codec: MPEG2、Audio codec: LPCM、MP3、MP4、Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、3GP:Video codec: H.263、Audio codec: AAC、MKV:Video codec: MPEG4、H.264、VC-1、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、vorbis、MOV:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、ASF:Video codec: VC-1、Audio codec: WMA、LPCM、MP3、FLV:Video codec: H.264、Audio codec: MP3、AAC、M4V:Video codec: MPEG4、H.264、H.263、Audio codec: LPCM、MP3、AAC、MPEG-TS:Video codec: MPEG4、H.264、 MPEG2、Audio codec: MP3、AAC。FM チューナー部。受信周波数帯域:76.0 MHz ~ 99.0 MHz。AM チューナー部。受信周波数帯域:522 kHz ~ 1 629 kHz。Bluetooth部。Bluetooth バージョン:Bluetooth 5.2 certified。出力:最大+4 dBm(Power class 2)。BLE (Bluetooth Low Energy)出力:最大 + 5 dBm。周波数帯域:2 402 MHz ~ 2 480 MHz。プロファイル: HFP (Hands Free Profile) 1.7.2 PBAP (Phone Book Access Profile)1.2.3 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)1.3.2 AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) 1.6.2 SPP (Serial Port Profile) 1.2 AVCTP (Audio/Video Control Transport Protocol) 1.4 AVDTP (Audio/Video Distribution Transport Protocol) 1.3 DIP (Device ID Profile) 1.3 GAVDP (Generic Audio/Video Distribution Profile) 1.3 IOP (Interoperability Test Specification) RFCOMM(RFCOMM with TS 07.10 )1.2
仕様●アース方式:マイナスアース方式●カラーシステム:PAL / NTSC / PAL-M / PAL-N / SECAM / HD-TVI 互換●有効表示面積:223.680 mm × 125.820 mm 質量(kg)0.98 (本体、コード含まず) 1 (ディスプレイ、コード含まず) 使用温度範囲(℃)- 10~+ 60 外形寸法(mm)取付:178(W)× 50(H)× 166(D)、ノーズ:170(W)× 46(H)× 10.5(D)、ディスプレイ:259.5 (W)× 164 (H)× 36 (D) 方式TFT アクティブマトリクス方式 使用電源(V)DC 14.4 (10.8 ~ 15.1 使用可能) 画面サイズ10.1型ワイドディスプレイ 画素数1280(水平)× 720(垂直)× 3(RGB) 最大消費電流(A)10 アスペクト比16:9
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷