バス・トラック用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
穴角4角
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
中型車から大型車まで対応できるサイズを用意しました。
差込角(mm)19
寸法L(mm)66
寸法L1(mm)21
寸法D2(mm)38
大型車用インナーナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4
寸法L(mm)72
寸法L1(mm)21
寸法D2(mm)48
用途ホイールナットの取り外し、取付け。
差込角(mm)25.4
寸法D2(mm)50
用途ホイールナットの取り外し、取付け。
差込角(mm)19
寸法D1(mm)40
寸法D2(mm)38
インナーナット・アウターナット締緩を1個のレンチで作業できる省力工具です。
日野自動車(OEM供給車含む)中・小型トラック(1~4t未満)の純正部品リアホイールナット(JIS方式 5穴/6穴)専用設計です。インナーナット諦緩時、ソケットがホイールに接触しないためリアインナーホイルへの傷を防ぎます。
※上記適用車種以外のJIS方式ホイールナットには従来品をご使用ください。
ボディの中央に二重線が付いているため、二重線のない従来品との見分けも容易です。
KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」(PAT.)採用で安全性を向上しました。
用途トラックのインナーナット・アウターナット締緩に
ソケット形状6角
寸法S1(mm)41(六角)
寸法H(mm)13
寸法D1(mm)58
寸法D2(mm)50
寸法S2(mm)20(四角)
差込角(mm[inch])19.0[3/4]
適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1
形状4角
寸法L(mm)69
寸法D2(Φmm)38
差込角(sq.)25.4(1/1")
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
寸法D2(Φmm)30
穴角4角
RoHS指令(10物質対応)対応
バス・トラック用アウターナットとインナーナット着脱専用ソケットのセット。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
差込角(mm)19
トラスコ品番810-9707
セット内容6A-32T、33T、35T、38T、41T、17B、19B、20B、21B
質量(kg)6.3
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。
差込角(mm)25.4
寸法L(mm)80
対辺(mm)21
外径×全長(mm)33×61
内ネジM20
外ネジM30
差込角(mm[inch])25.4[1]
適合(ピン)PP8-1(リング)PR8-1
形状4角
寸法L(mm)76
寸法D2(Φmm)52
口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。インパクトレンチ以外の、各種締め付け機器でお使いください。
用途ナットランナー(トルクセッター)用コンビネーションソケットです。
寸法D2(mm)48
ピン形式8-P1
Oリング8-OG
差込角(sq.)25.4(1/1")
全長L(mm)76
寸法D2(mm)49
19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のインナーナットを脱着するソケットです。
差込角(mm)19
寸法L1(mm)67
寸法D2(Φmm)44
25.4角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウター・インナーナットの両方脱着できるソケットです。
用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット
差込角(mm)25.4
差込角(mm)25.4
二面幅(mm)21
付属品ピン、リング
トラスコ品番853-1202
材質特殊鋼
質量(g)660
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
穴角4角
RoHS指令(10物質対応)対応
19角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウターナット・インナーナットのどちらも脱着できるソケットです。
差込角(mm)19
25.4角インパクトレンチ用ソケットです。トラック・バス用のアウター・インナーナットの両方脱着できるソケットです。
用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット
差込角(mm)25.4
寸法L1(mm)108
寸法S(mm)41×21H
寸法D1(Φmm)58
寸法D2(Φmm)58
寸法L2(mm)14
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー(Sサイズ)に収納された3/8インチ(9.5mm)角 ディープインパクトソケット19PCSセット。取り外し可能な専用インナートレイ付き
セット内容3/8インチ(9.5mm)角 6mm/7mm/8mm/9mm/10mm/11mm/12mm/13mm/14mm/15mm/16mm/17mm/18mm/19mm/20mm/21mm/22mm/23mm/24mm ディープインパクトソケット、専用インナートレイ、PACKOUT ロープロファイルオーガナイザー(Sサイズ)
差込角(mm)9.5
差込角(inch)3/8
1個
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。
ケース品番ABP-M
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
関連キーワード