インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
差込角(mm)12.7
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)78
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
薄肉タイプですので狭い所でも使いやすいです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど
材質クロムモリブデン鋼(SCM440)
寸法L(mm)85
差込角(mm)12.7
寸法D1(Φmm)30
差込角(sq.)1/2
ソケット形状6角
差込角(sq.)9.5
差込角(sq.)3/8
こんなお得な商品も!

ディープソケット インパクト用
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7
付属品ピン・Oリング
ソケット形状6角
狭いところにも使いやすい薄肉タイプです。新しいピン抜け防止メカニズムの採用により、ピンの飛び出しを防止します。ピン・リングの装着が簡単にできます。サイズを大きく見やすく表示しています。ピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然です。ドライブ角はガタツキを抑えた形状でトルクの伝達性が良好です。
差込角(mm)12.7
ソケット形状6角
材質クロムモリブデン綱
寸法L(mm)82
RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉タイプ、ピン・リング付
全長L(mm)100
差込角(sq.)19
ソケット形状6角
形状6角
差込角(mm[inch])12.7[1/2]
寸法L(mm)85
薄肉タイプ、ピン・リング付
差込角(sq.)25.4
ソケット形状6角
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
差込角(sq.)12.7
ソケット形状6角
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。66IMPシリーズより肉厚の薄いタイプでホイールナットに最適。
全長(mm)110
差込角(sq.)1
抜群の耐久性を誇るインパクトディープソケット。66IMPシリーズより肉厚の薄いタイプでホイールナットに最適。
全長(mm)110
質量(g)1047
外径(Φmm)【ソケット部】46【差込部】54
差込角(sq.)1
サイズ(mm)30
有効長(ふところ深さ)(mm)79.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
90日以内出荷
薄肉仕様。
全長(mm)108
差込角(inch)1”
外径(mm)68.5
対辺(inch)1
1個
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
ピン・リング付
ソケット形状6角
差込角(sq.)9.5
全長L(mm)130
差込角(sq.)3/4
全長(mm)90
差込穴径(mm)44
インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)19.0
寸法L(mm)100
寸法D2(mm)44.0
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)12.7
色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83
角寸法差込角:1/2”
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SNCM8660
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバー用ディープソケット(ロングタイプ)です。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)9.5
寸法L(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
ドライブ12.5mm=1/2インチの電気または空圧レンチで使用するための長いインパクターソケット レンチ インサート。低い位置にあるカップリングや突き出たねじロッドにも使用できます。インパクターテクノロジーにより、極端な要件でも平均よりも長い耐用年数が保証されます。 サイズごとに色分けされた「Take it easy」ツールファインダー。六角形プロファイルと穴付きソケット付き。六角形プロファイルは高い力を伝達し、ボルトやボルトのエッジに負荷を与えます。工作機械のロックピンとロックリングを固定するためのクロスボアとリングソケット付き。
用途ねじ頭が二重六角形未満の外径六角ボルトおよびねじ用
全長(mm)83
色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83
角寸法差込角:1/2”
インパクトドライバー用ディープソケットです。
用途ボルト、ナットの締め付け、緩め作業に。
穴角6角
差込角(mm)12.7
二面幅(mm)8
質量(g)72
寸法L(mm)60
寸法D1(mm)14.0
寸法D2(mm)25.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
全長(mm)108
対辺(mm)46
外径(Φmm)66
差込角(inch)1
アズワン品番64-2200-14
1個
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
穴角E型トルクス
差込角(inch)3/4
差込角(mm)3/4"(19mm)SQ.
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)108
対辺(mm)29
外径(Φmm)44.8
差込角(inch)1
アズワン品番64-2200-11
1個
¥6,770
税込¥7,447
翌日出荷
全長(mm)100
対辺(mm)60
外径(Φmm)83.8
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2202-89
1個
¥17,500
税込¥19,250
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ