951件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
ソケット形状6角 差込角(mm)12.7
1個
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メーカー従来の刻印に加えて、大きく見やすいサイズ表示を追加。 付属のピン・リングは色分けされており、組み合わせが一目瞭然。 新型リングの採用により、ピン・リングの装着が簡単になりました。
差込角(sq.)12.7 ソケット形状6角
1本
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


インパクトソケットの薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 ソケット形状6角
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ソケット インパクト用 モノタロウ 動画あり
インパクト用のソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 寸法D2(Φmm)30
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチソケットホルダーを採用しているのでソケットがワンタッチで脱着できます。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 セット内容11、12、13、14、16、17、19、21、22、24mm 材質クロームモリブデン鋼(SCM440) 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
1セット(10個)
3,498 税込3,848
当日出荷

無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
1個
699 税込769
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

無電解ニッケルメッキを採用。 サビに強くなりました。 鉛、クロムなどを使用しておりません。 RoHS対応です。 またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します 穴角6角 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 適合ピン/P3020SOリング/RP20S 寸法D2(mm)25
1個
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

インパクトソケット(ディープタイプ)の薄肉タイプです。狭い箇所での使用にも最適な薄肉、軽量設計です。開口部はボルトナットを傷つけにくく、伝達効率に優れた面接触形状を採用しています。
差込角(mm)12.7 付属品ピン・Oリング ソケット形状6角
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)



軸折れに強くねじれ応力を緩和します。インパクトソケットの各サイズが使用可能になります。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に。 差込角(mm)12.7 トラスコ品番433-0943 材質SCM435 全長(mm)68 質量(g)60 六角軸二面幅(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷



インパクト用のディープソケットです。ピン・リング付。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 差込角(mm)12.7 材質クロムモリブデン鋼(SCM440) 寸法L(mm)78 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

メタルケース入りで持ち運びに大変便利です。バラけず保管にも大変便利です。 Oリング・ピン付きです。
用途各種ボルト・ナットの着脱作業に。 差込角(mm)12.7(1/2”) セット内容インパクト用ソケット:PT-417・419・421・422・424・426・427・430・432・436 ユニバーサルジョイント:PUN-4 エクステンションバー:PX-4075 質量(g)2500 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)55×340×120 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷

10個組インパクトソケット12.7(1/2)セット
用途あらゆる整備作業に セット内容10・12・13・14・17・19・21・22・24・27mm・ソケットハンガー
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷


薄肉・色分けしたサイズ表示で便利に使えます。
用途アルミホイール専用のインパクトソケットです。 差込角(sq.)12.7(1/2") 全長L(mm)100 寸法D2(mm)25
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。 ソケット内容4NV-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32 ハンドル内容インパクト用エクステンションバー(NE40-150:150mm)、インパクト用ボールジョイント(NJ40) 質量(kg/セット)2.49 トラスコ品番387-6772 材質構造用鋼 質量(kg)2.49 差込角(mm)12.7 セット商品数12 材質(ケース)スチール
1セット(15個)
21,980 税込24,178
当日出荷

旭金属工業(新日本ツール)インパクト ソケット 1/2(12.7)
エコ商品
ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 材質SCM435 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)12.7mm差込 インパクトショートソケット
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ セット内容Cリング 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)28.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



ボルトやナットを痛めにくく、ショートインパクトにも使用可。
用途パラボラ形状のインパクトレンチ対応のロングソケット
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

薄肉・色分けした(青)17/(赤)19/(黄)21サイズの3本セット。紙箱入り。
用途自動車ホイールナットの締め、緩めに使用するアルミホイール専用のインパクトソケットです。 差込角(sq.)12.7(1/2") 寸法S(mm)4WH-17/17、4WH-19/19、4WH-21/21 セット内容4WH-17、4WH-19、4WH-21 質量(g)595 全長L(mm)100 寸法D1(mm)4WH-17/24、4WH-19/26、4WH-21/27.5 寸法D2(mm)25 寸法l(mm)4WH-17/18、4WH-19/19、4WH-21/22
1セット
5,998 税込6,598
8日以内出荷

1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ケース入りで持ち運びにも便利です。
セット内容スターインパクトソケット:T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60・T70・T80、ヘックスインパクトソケット:H5・H6・H7・H8・H10・H12・H14・H17・H19 差込角(mm)12.7 セット商品数19
1個
19,900 税込21,890
32日以内出荷

1個
689 税込758
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ボルト/ナットに接する開口部はもちろんのこと、差込側の四角駆動部にも角を傷めずハイトルクを確実に伝える面接触のフラットドライブを国内で最初に採用。 ボルト/ナットの角を傷めないのはもちろん、ソケットにかかる応力を分散させ、耐荷重性のアップも達成しています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

フラットノーズインパクトレンチ(JAP418)と組み合わせることで、より小スペースの作業環境に有効。
適合【ピン・リング】BP4S-10~19:PR-1822、BP4S-22・24:PR-2026 セット内容BP4S-10/BP4S-12/BP4S-14/BP4S-17/BP4S-19/BP4S-22/BP4S-24 全長(mm)28(全サイズ) 差込角(sq.)12.7
1セット
6,198 税込6,818
欠品中



TONE トネ (前田金属工業)インパクト用ソケット(6角タイプ) 差込角12.7mm
エコ商品
外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。
付属品ピン・Oリング 適合ピン:P3020S 材質構造用鋼 差込角(mm)12.7 対辺6角 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OリングRP20S
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダードソケットより全長の短いインパクトソケットです。 狭い個所での作業に最適です。 外径を薄肉設定にしています。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ 付属品ソケットレール トラスコ品番812-1684 材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 質量(g)410 ソケット内容5点:14401MS-14、17、19、22、24
1個
9,998 税込10,998
欠品中

ナット穴の狭いアルミホイールにも対応可能な薄肉設計。 リムの深いホイールにも対応できる全長110mm。 一目でサイズ確認が行える中間軸の色分けと白文字印刷。 ホイールナットの傷付きを防止するストッパー付
差込角(mm)12.7 寸法L(mm)110
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア・電動インパクトレンチ用のソケットです。 トラクションプロファイル(六角内の面でトルクを受ける構造)によりボルトナットに的確に作用します。 特殊クロームバナジューム鋼を採用。 ピン・リングは別売となります。
用途産業機械・自動車・建設機械整備など 差込角(mm)12.7 材質専用クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
939 税込1,033
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)