強力な粘着力で『くっついたら離れない』垂れ落ち、飛び散りのない多目的潤滑油剤です。強力な粘着膜によって衝撃荷重にも良く耐え、摩擦部分を保護して摩耗を防ぎます。水がかかっても流失せず、錆、腐食を防ぐので、歯車、チェーン、ワイヤーロープなどの寿命を延ばします。凝集力が大きく、歯車のかみ合いによって一部押し出されても弾力的に油膜を復元する力があります。逆さ向きでも使用可能です。
用途油の飛び散り、垂れ落ちを嫌う場所。水に洗い流されて困る場所。チェーン、ワイヤーロープ、ネジ軸、カム、ステッチャー、オープンギアに最適。印刷、製紙、繊維、水産加工、食品、飲料水、造船、建機、自動車、プラントメンテナンスなど。
付属品DSP付き
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量182mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
原液量(mL)35
1本(330mL)
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
リチウムコンプレックス 耐熱・極圧多目的グリース
機械的安定性・耐熱性・潤滑性に優れ、低温から高温まで常に安定した潤滑が行える最高級多目的ベアリンググリースです。
ちょう度2号
増ちょう剤リチウムコンプレックス
使用温度範囲(℃)-25~200
容量(g)400
危険物の類別非危険物
1本(400g)
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
この商品はヘッドガスケットクーラント漏れを止めるための最も簡単な方法です。ワンストップのフォーミュラは、裂け目と割れ目からの漏れを永久に止めるための様々な大きさのガスケットシール微粒子とシール液の組み合わせを含みます。
使用量普通車、軽自動車(冷却水量3~5L)に対しては1/2本の割合大型車、トラック、バス(冷却水量5~12L)に対して1本の割合それ以上の冷却水量の車両に対しては、冷却水量12Lに対して1本の割合
危険物の類別非危険物
1本(624g)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
冷却システム付きのエンジン全てに使用可能(フィルターシステムが装備されていない場合に限る)。微小クラックと漏れ箇所を長期間に渡りシーリングします。水が減少しても冷却システムの機能を発揮します。クーラントの減少を防止。エンジンの損傷を防ぎます。ラジエーターの構造部材に影響を与えません。ゴムやプラスチック製部品に対して攻撃性がありません。本製品300mlで、10リットルのクーラントに使用出来ます。通知。冷却システムにダートストレーナーが装備されている場合、ラジエーターシールを使用しないでください。
用途適用領域。ラジエーター、エンジンブロック、シリンダーヘッドの微小クラックをシーリングします。漏れのあるホース接続部もシーリングできます。微小クラックと漏れを長期的にシーリングすることより、冷却回路と燃焼室の漏れを防止します。ラジエーターシールは、冷却水の減少を防止します。説明書。ご使用の前に、缶をよく振ってください。冷却システムが暖まってから本製品を添加してください。ラジエーターバルブを開いて、エンジンを少なくとも10分間作動します。冷却水レベルと漏れがないかをもう一度チェックします。トラックの場合、最大1:100の混合比で使用します。
色緑青
pH値9.76
香りフルーティー
密度(g/cm3)1.01(20℃)
ベースエチレングリコール
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量0.3kg
1本(300mL)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ウレア系高温・高荷重用多目的グリース
シンセティックオイル配合で、耐熱性・耐水性・潤滑性・酸化安定性に優れ、ピン周り・摺動部から高温・高荷重のベアリングまでオールマイティーに使用できるグリースです。
増ちょう剤ウレア系
使用温度範囲(℃)-30~200
容量(g)400
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
植物性油脂が主原料で手肌にやさしい配合です。
洗浄・殺菌効果で手肌を清潔にします。
さわやかなシトラスの香り。
植物性保湿剤アロエエキス配合。
寸法(mm)150×70×225
質量(g)620
タイプ液体
商品タイプ詰替用
医薬品医療機器等法医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
1袋(600mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
エンジンオイル漏れ止め剤。経年変化による硬化収縮したゴム製シールに弾力性を持たせオイルの漏れやニジミを防止します。エンジンオイル交換時にオイル4リッターに対し1本添加してください。
適合車ガソリン・ディーゼル車
液色淡褐色
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量350mL
危険物の性状非水溶性
1本(350mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ゴム製オイルシール部からのオイル漏れやにじみ、オイル下がりを防ぐエンジンオイル漏れ止め剤。エンジン各部のゴム製オイルシールの性能を回復し、劣化による硬化や収縮を防ぎます。バルブステムシールに作用して、オイル下がり防止効果を発揮します。オイル粘度に影響を与えません。全オイルグレード対応で、ガソリン車にもディーゼル車にも使用できます。
用途四輪自動車エンジンのゴム製オイルシールの劣化抑制と性能回復、それにともなうエンジン部のオイル漏れやにじみ、オイル下がりの防止。
適合車ガソリン・ディーゼル車
成分特殊シール強化剤、鉱物油
質量(g)815
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×65×35
使用の目安3.4Lまで 本商品の1/2量(75mL)3.4~6L 本商品の全量(150mL)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量150mL
危険物の性状非水溶性
1本(150mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
【ワコーズ ラジエーターストップリークがリニューアルしました(旧商品:R111)】
新設計の繊維&粒子のW有効成分で安全に素早く水漏れを止める!流路の狭い水冷2輪車にも安心して使用可能!
水やクーラントへの分散性が良く、すぐに効果を発揮!
どんな色のクーラントとも相性が良い淡青色!
冷却液を抜くと一緒に排出されるので、ラジエーターの再生修理が可能!
添加しても耐電食性能を損なわない新処方!
環境・人体への影響を低減!
用途普通車、フォークリフト、2輪車等の水漏れ防止剤
危険物の類別非危険物
1缶(150mL)
¥1,560
税込¥1,716
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
本品は油圧ユニット、エンジン、トランスミッション、パワーステアリングなど1種類で全てのオイルシステムに使用可能な蛍光剤入り・漏れ止め・潤滑向上剤です。オイル漏れの問題を解決、または漏れの可能性を防ぐための予防メンテナンスとしても使用可能です。OSRDは、摩耗や経年劣化によるシールとガスケットを再生することで、エンジンの圧縮を向上させながら、排気煙とオイル消費を削減し、潤滑性を向上させ、スムーズで静かなエンジン走行を可能にします。他の漏れ止め剤では不可能とされる、クランクシャフトのリアシールにも効果があります。固形物は一切含まれておらず、フィルターを詰まらせたり、酸素センサーや触媒コンバーターを傷つけません。配合されている蛍光剤は、普段は発光しませんが、別売のUVランプを照射すると反応発光し問題個所を特定することができます。
使用方法オイル量に対し10%添加してください。添加後15分間オイルシステムを稼働させて下さい。
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.32MB)
1個(1L)
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
洗浄・殺菌効果で手肌を清潔にします。アロエエキス(天然保湿剤)配合。
植物系油脂が主原料で手肌にやさしい。つめかえ・保管に便利なキャップ付。
洗浄成分は100%植物性です。
寸法(mm)150×80×225
質量(g)620
タイプ泡
商品タイプ詰替用
医薬品医療機器等法医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
1袋(600mL)
¥289
税込¥318
当日出荷
オイル上がり・オイル下がり・オイル漏れ防止剤
オイル漏れを防止する実績ある膨潤剤と合わせて、エンジンに使用されるシール材の変化に対応するために、摺動部分の油膜増加に有効なダイラタント流体ポリマーを採用。
また、定評あるリキッドセラミックステクノロジーを採用することで潤滑性をはじめとするオイル性能全体を向上させます。
容量(mL)280
使用量オイル量3~6Lに1本を使用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.28L
危険物の性状非水溶性
1本(280mL)
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
純正の形状を再現したウインカーレンズです。
素早く寝ぐせを直し、毛先までまっすぐに。うねりを戻さず長時間キープ。
性別女性用
商品タイプ詰替
1個(550mL)
¥299
税込¥329
当日出荷
最適に配合された特殊添加剤の働きによって、油圧タペットのノイズが低減し、油圧システムの安定性が向上します。同時に金属摩耗防止にも貢献します。
エンジンオイルのタイプを選ばず、全ての4ストロークエンジンに適用します。また、ガソリンエンジン、ディーゼルエンジン、どちらにもご使用できます。
用途油圧タペット性能向上剤
適合車ガソリン、ディーゼル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
潤滑性が良い。油温上昇を抑制。酸化安定性、熱安定性が良い。
水分離性、水溶性切削油との分離性が良い。
さび止め性が優れている。あわ消し性が優れている。
用途鉄鋼および非鉄金属の圧延機、ゴム・ビニールのロールおよびカレンダーロール、ペーパーマシン、電動機、発電機、ポンプ、送風機等の各種軸受の潤滑
各種減速機の潤滑
油圧作動系統
工作機械の広範囲潤滑(軸受、ギヤ、油圧、摺動面)
その他さびの発生や油の劣化が促進されやすい箇所の歯車や軸受の循環給油系統
紡績機械などの高速回転の軸受潤滑
計器類、遠隔油圧機器の油圧作動油
適合範囲軸受・減速機・油圧作動・一般作業機械 各種工作機械
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
銅板腐食(100℃×3H)1
危険物の性状非水溶性
オイル漏れを止めます。
オイル下がりの白煙を即効で止めます。
メカニカルノイズを解消します。
圧縮圧回復、燃費向上、焼付防止。
シール性・潤滑性に優れた固体潤滑剤のリキロン(PTFE)粒子と、耐熱性に優れたパラフィンオイルを合わせたニュータイプの添加剤です。
リキロン粒子が金属表面の隙間を埋めて、分解修理せずにオイル漏れや圧縮漏れを防止します。
軽自動車専用、漏れ止め予防添加剤。
用途オイル漏れ防止・補修
適合車ガソリン・ディーゼル車
使用方法使用前に容器を1分程度よく振って下さい。予めオイルに溶いて撹拌してから注入すると早く効果が出ます。添加後は10分程アイドリングを保って下さい。有効成分を必要箇所へ到達させるため30分程度走行して下さい。
使用温度範囲(℃)-25~188
使用範囲(オイル漏れ)1秒間に2滴までの漏れ、(オイル消費)1000km走行で500cc以内の消費量、(メカノイズ)耳障りなラッシュアジャスタータペット音、ギアー唸り
主成分リキロン樹脂(PTFE)
粒径(μm)(リキロン)3
含有量(%)(リキロン)40w/w
外観緑色・オイル状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
動摩擦係数0.016~0.020
危険物の性状非水溶性
楽しめる ヘルメットスタイル。その日の気分やバイクに合わせてフォームチェンジ。
フィリップアップシステム。デュアルバイザーシステムを採用。
雨の日も寒い日も曇らないFOGWINS標準で付属!外部のノイズ音を軽減。消音イヤーパッドが標準で付属!
内装フレキシブルサイズシステム。高い安全性を追求 衝撃テストは新SG/PCSをクリア。
新機能!プッシュ式エアベンチレーション搭載。ベンチレーション・各部にマットチタンを採用。
オーディオジャックケーブルホルダー搭載。
長期間の継続変化で硬化、収縮したクランクシャフトのOリングシールやガスケットのゴム製シールを膨潤させることにより修復復元します。オイル漏れやにじみを防止します
用途4サイクルガソリンエンジン4輪車専用
適合車ガソリン車
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
泡で出てくるボディソープです。ヒアルロン酸(保湿成分)配合のお肌に優しい泡ボディシャンプーです。フレッシュフローラルの香り。大容量サイズ。
商品タイプつめかえ大容量
1本(1000mL)
¥479
税込¥527
翌々日出荷
泡で出るタイプのハンドソープ。洗浄・殺菌効果で手肌を清潔にします。植物系保湿剤アロエエキス配合。
商品タイプつめかえ
医薬品医療機器等法医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
1本(200mL)
¥119
税込¥131
翌々日出荷
五島列島産の椿油が傷んだ髪を徹底保湿。きめ細かな泡立ちですっきりまとまる髪へ。ノンシリコン、パラベンフリー、鉱物油フリー。
タイプ詰替
1個(370g)
¥299
税込¥329
翌日出荷
クエン酸配合で肉や魚のニオイ、油汚れをサッと落とす。手肌にやさしい弱酸性。無香料。医薬部外品。
液性弱酸性
商品タイプつめかえ
医薬品医療機器等法医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
1本(540mL)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
五島列島産椿油配合。うるおい艶めくまとまり髪へ。うるツヤ成分配合(ツバキ種子油、ラクトン誘導体、ケラチン誘導体)。ベルガモット&ローズの香り。
1個(230g)
¥399
税込¥439
翌々日出荷
植物由来成分90%以上、ノンシリコン。9種のボタニカルエキス配合で傷んだ髪を集中補修します。ビタミンc誘導体×セラミド×アルガンオイルでうるおい感たっぷり処方。フレッシュフローラルの香り。
タイプ詰替
1個(340g)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
五島列島産の椿油が傷んだ髪を徹底保湿。植物由来成分90%以上、6種のボタニカルエキス配合。鉱物油フリー、アルコールフリー、PGフリー、合成着色料フリー。ベルガモット&ローズの香り。
タイプ詰替
1個(350g)
¥299
税込¥329
翌々日出荷
植物由来成分90%以上。4つのフリー処方(合成着色料、PG、サルフェート、アルコール)。9種のボタニカルエキス配合で傷んだ髪を集中補修します。ビタミンc誘導体×セラミド×アルガンオイルでうるおい感たっぷり処方。フレッシュフローラルの香り。
タイプ詰替
1個(300g)
¥249
税込¥274
翌々日出荷
リンス配合の大容量シャンプーとなります。6種類の保湿オイル、8種類の植物エキス配合。髪に潤いとハリを与え地肌に優しいシャンプーです。フラワーアロマの香り。
商品タイプつめかえ大容量
1本(1000mL)
¥479
税込¥527
8日以内出荷
植物系油脂が主原料で手肌にやさしい配合です。洗浄・殺菌効果で手肌を清潔にします。植物系保湿剤アロエエキス配合。
商品タイプつめかえ
医薬品医療機器等法医薬部外品
繰り返し・詰め替え対応
1本(200mL)
¥119
税込¥131
9日以内出荷
1個(1000mL)
¥599
税込¥659
8日以内出荷
ウインカーの補修用レンズです
色アンバー
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ