38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

線径の大きなリンクチェーン。強度は最も大きくなります。継ぎ目熔接有り
用途吊り下げ用(※ただし使用荷重範囲において) 仕上クローム、ユニクロ
1個
815 税込897
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

鉄製の重りが入ったロープです。鉛でないので環境にも優しい商品です。 太さ約7mmΦで汎用の#28ハトメはもちろん#25・#23ハトメにも通ります。
用途シート類のハトメに通してバタつき防止補助に。ネット類(防鳥・カラスよけ)の裾に通してめくれの防止補助に。 長さ(m)10 質量(g)1m/約60 太さ(Φmm)約7 材質(ロープ)外側/ポリプロピレン(マルチフィラメント) 材質(中芯)鉄(チェーン)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

切断済みチェーンですので、即時にご使用いただけます。
用途間仕切りなど様々なシーンに使用可能。 表面処理ユニクロメッキ
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)30 表面処理電気メッキ チェーン長(m)30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



【オーダー】透明糸入り間仕切りシート(厚手)(裾チェイン加工選択可能) ユタカメイク カスタマイズ可
上部プラスチック芯材入り。(約20cm間隔) 上部芯材入りメリット:蛇腹折りにて収納可能の為、折り畳みがスムーズになります 幅は20cm単位(20cmの倍数)の長さでご注文ください。 両端にマジックテープ(25mm幅×25cm)を縫製。(25mm幅×25cm) 高さ60cm以下:1箇所 高さ:61cm以上:2箇所 ハト目は上部のみプラスチック芯材の中央に1個ずつ付きます。(両端のみ2個) 金具等の付属品は付いておりません。 防炎品認定シール付き。
材質塩化ビニール(PVC)フィルム、ポリエステル基布(糸) 幅(mm)400~8000 厚さ(mm)0.3 高さ(mm)500~5000 タイプ裾チェイン入加工 加工防炎・制電 伸び(%)縦/20、横/18 質量(g/m2)420 引裂強度(N)縦/60、横/60 ハトメ内径(Φmm)8 引張強度(N/3cm)縦/370、横/360 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,450 税込13,695
10日以内出荷



上部に20cm間隔に芯材を入れることにより、スムーズな開閉が可能。高さは自由にスソをカットできます。サイドにはマジックテープ付き。紫外線(波長:300~380nm)を約98%カット
用途入り口・軒先・部屋の仕切り。 透明 タイプ紫外線カット 材質(シート)PVC+ポリエステル糸 芯材ポリエチレン シート厚さ(mm)0.15 裾仕上げ切りっぱなし 形状ビニールカーテン 厚さ(mm)0.15 材質(ハトメ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下KNP チェーン
RoHS
開き止めチェーンです。 重量扉に適しています。 左右兼用型です。
用途ガスチャンバー、トランクルーム 材質軟鋼線材(SWRM) 質量(g)176 仕上亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷

ウエットスーツなどに使用されるネオプレーンゴムの入った生地をカバーに採用したダイヤル式チェーンロック カバーはチェーンに固定された布カバーの上にさらにネオプレーンカバーをかぶせたダブルカバー クッション性に優れ、自転車へのキズを防止 ダイヤルは施錠がスムーズに行えるスリムなデザイン 4桁のお好みの暗証番号に設定できるナンバーセット機能付き 施錠に十分な1200mmの長さに、携行に便利なΦ3mmのチェーン径でセキュリティとウェイトのバランスが良好
長さ(mm)1200 キー方式ダイヤル式 太さ(mm)3
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA980SG-20 質量(kg)2.34 使用荷重(kg)1080 外寸(mm)39×28 チェーン線径(Φmm)8.0 内幅(mm)12 内長(mm)24
1個
10,800 税込11,880
当日出荷

日本緑十字社チェインスタンド
手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
(本体)白、(台)黒 高さ(mm)837 仕様チェイン取付用フック付き 材質ポリエチレン 質量(kg)0.5(満水時:約3.3) フック2段 ポール径(Φmm)54 台座径(Φmm)255 日本緑十字社品番141003
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ 定期注文
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ5/10g刻み 材質 幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 質量(kg)約3 表面処理クロームメッキ 質量(1本)60g 公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
付属品ジョイントリンク1個付 材質(本体)スチール タイプユニット単位 種類ローラーチェーン 列数1
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。 材質ポリエチレン(PE)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コーンのあらゆるサイズのチェーン用リング5個セット 取り付けが簡単 コーンとチェーンはオプション
仕様色 = 黒
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

チェインスタンドに新色が登場。 手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
(本体)シルバー(台)黒 寸法(mm)(高さ)837・(台直径)255・(ポール径)54Φ 仕様チェイン取付用フック付き 材質ポリエチレン 質量(kg)0.5(満水時:約3.3) フック1段 日本緑十字社品番141004
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

日本緑十字社チェーンスタンド
とにかくリーズナブルが、自慢です。 手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
(本体)白、(台)黒 寸法(mm)(高さ)850・(台直径)255・(ポール径)54Φ 仕様チェイン取付用フック付き 材質ポリエチレン 質量(kg)0.5(満水時:約3.3) フック1段 日本緑十字社品番141001
1台
2,198 税込2,418
翌日出荷

部品の交換に
用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい 適合本体GZ3500T
1個
639 税込703
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Drive unit
用途部品の交換に 仕様部品グループ:Drive unit 適合本体RC6200P
1個
459 税込505
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

仕様EA983FT-13、-210、-220、-251用 材質ポリエチレン 寸法(mm)直径255×110 質量(kg)満水時:約3、 空時:約0.25 タイプウォーターウェイトタイプ
1個
770 税込847
翌日出荷

1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:ホワイト材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能ウォーターウェイトタイプ アズワン品番64-7982-96
1セット
12,500 税込13,750
当日出荷

セット内容アーチパイプ×3スタンドパイプ×6ポリ台×6ポリ台フタ×6チェーン2.5m×2サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kgチェーン長さ:2.5mチェーン重量:160gカラー:イエロー材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン入数:3個入フック付水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。ウォーターウェイトタイプ土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能 アズワン品番64-7982-97
1セット
12,500 税込13,750
当日出荷

2WAYガード ユニット 動画あり
場所に合わせてチェーンとロープ2通りの使い分けができます。 ポールはポリカーボネート樹脂を採用し軽量化、台座は小さくコンパクトでも倒れにくい安全設計。 フックの高さは場所に合わせて自由に簡単調整。 ベース外装は樹脂製なので、床面が傷つきにくくなっています。 作業所内の区画や立入制限にご利用いただけます。 60°ほど傾けても転倒しません。
幅(mm)210 質量(kg)4.5 高さ(mm)885 セット内容ポール1本、台座1個、フック1個、ボルト・蝶ナット1組 材質[ポール]ポリカーボネート、[台座]ポリプロピレン(鉄ウェイト入り)、[先端キャップ・フック]ナイロン
1台
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


Richell(リッチェル)スタンドサイン 120
面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。 水を入れるだけでウェイト調整できます(滴水時、約52kg)。 市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。
取付方式スタンド式 仕様注水式 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×460×1200
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。 水を入れるだけでウェイト調整できます。(満水時:約59kg) 市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。
用途工場や工事現場等での指示や警告サインとして 仕様注水式 トラスコ品番809-4455 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)【満水時】約59 イエロー 高さ(mm)1250 奥行(mm)425 間口(mm)425
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。 水を入れるだけでウェイト調整できます。(満水時:約34kg(47870/47873)、約15.1kg(93739/93749)) 市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。(折りたたみタイプを除く)
用途工場や工事現場等での指示や警告サインとして 仕様注水式 トラスコ品番809-4458 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)3 シルバー 高さ(mm)800 奥行(mm)340 間口(mm)480
1個
18,980 税込20,878
欠品中

面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。 水を入れるだけでウェイト調整できます。(満水時:約34kg(47870/47873)、約15.1kg(93739/93749)) 市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。(折りたたみタイプを除く)
用途工場や工事現場等での指示や警告サインとして 仕様注水式 トラスコ品番809-4459 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)3 イエロー 高さ(mm)800 奥行(mm)340 間口(mm)480
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

優れた防炎・防虫効果のある防虫フラーレにポリエステル糸を2cm間隔の格子状にラミネートし、引張・引裂強度を高めました。ハトメを打ったり、ウェイトチェーンを入れるなど、カーテンやカバーに加工可能です。
用途防炎性能と防虫機能を要求される工場・倉庫等の出入口カーテンや間仕切りに。 トラスコ品番516-0596 材質ポリ塩化ビニール(PVC)、糸:ポリエステル 幅(mm)1850 オレンジ 長さ(m)50 厚さ#3000
1巻
119,800 税込131,780
翌々日出荷

サインキューブシリーズにスリムタイプ登場、移動や収納が楽々。 樹脂製なので万が一、人や車両が接触しつも安心。 スリムなボディで移動や収納にラクラク。 置き場所の雰囲気でカラーが選べる、目立つイエローとシックなグレー。 別売りのプラスチックチェーンで、連結すればバリケードに!
取付方式スタンド式
1台ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

面板との組み合わせで用途に合わせて使用できます(面板別売)。 水を入れるだけでウェイト調整できます。(満水時:約59kg) 市販のS管、プラチェーンと組合せてバリケードとしてご使用できます。
用途工場や工事現場等での指示や警告サインとして 仕様注水式 トラスコ品番809-4454 材質ポリエチレン(PE) 質量(kg)【満水時】約59 シルバー 高さ(mm)1250 奥行(mm)425 間口(mm)425
1個
25,980 税込28,578
6日以内出荷

床スタンドは三脚に取付け可能なマルチ床スタンドです。 ハンガーで掛ける(落下防止ワイヤー&カラビナフック付)、クランプで固定、アイボルトでの吊下げ(チェーン別売)が可能です。
トラスコ品番161-8940 幅(mm)381 全長(mm)543 質量(kg)7.4 タイプ床スタンド 奥行(mm)312 電源(V)100 色温度(K)5000 照度(Lx)7460 寿命60000 ライン照射角(°)180 アズワン品番64-5061-56
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷