278件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
999 税込1,099
当日出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
幅(mm)59.4 全長(mm)114.8 材質 黒色 種類ウエスタン蝶番 仕上粉体塗装
1袋(2枚)
759 税込835
当日出荷

1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の自重により作動する(グレビティ機構)の為、バネ式蝶番に比べ、動きが緩やかで安全です。掘込が不要なので、取付けが簡単です。扉を120°開いた状態でストップ出来ます。用途:バックヤードと店舗の間仕切、仮設の間仕切扉、給湯室、化粧室、フィッティングルーム、カウンター部等の小型扉、内外両開き扉等にご使用ください。
材質ステンレス(SUS430)+樹脂(PA) 質量(kg)(扉)10以下 仕上バレル研磨
1組
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

黒色焼き付け塗装のカントリー金具。Tヒンジ
用途蝶番 材質/仕上スチール/焼き付け塗装
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質スチール/黒塗装
1箱(2枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに 材質スチール セット内容ビス(3.5×16) 厚さ(mm)1.5 タイプ横長 表面処理粉体塗装 取付け方法木ビス 穴径(mm)5.5
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質 種類ウエスタン蝶番 使用ビス(mm)3.5×16×6本
1袋(2枚)
799 税込879
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(5個)
5,698 税込6,268
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質 寸法(mm)78×152 種類ウエスタン蝶番 仕上銅古美メッキ 使用ビス(mm)3.5×16×5本
1袋(2枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バイヤス仕立てのアンブレラ風バックヨークが後ろ姿を個性的に演出。 ウエスタンシャツの特徴である肩ヨークはバイヤス切り替えの凝った仕様。 サイドのスリットは共布のガゼット仕様に。 生地を45度の切り替えでミラーワークにしたこだわりの胸ポケット。
種別七分袖シャツ 混率(%)綿80、ポリエステル20 生地先染チェック
1枚
7,490 税込8,239
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でバリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。 刃長(mm)175 ピッチ(mm)1.41 仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番818-5767 材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm)350 質量(g)198 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷


ウエスタン調のスチール蝶番です。 家具・ガーデニングなどに使用できます。
用途家具・ガーデニングなどに 材質スチール 付属品木ねじ×6 トラスコ品番145-6776 セット内容ビス(3.5×16) 幅(mm)32.5 厚さ(mm)1.5 全長(mm)64 質量(g)24.2 タイプ黒 小 表面処理黒粉体塗装 寸法D2(mm)6.4 取付け方法木ビス ねじ穴数6 穴径(mm)3.8
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷

面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。 刃長(mm)180 ピッチ(mm)1.75 仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚 トラスコ品番818-5772 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5) 全長(mm)220 質量(g)31 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1枚
719 税込791
当日出荷

ウエスタンドアやスイングドアなどに最適な蝶番。内・外のどちらにも開き、バネの力で閉じます。
材質SUS304
1箱(2枚)
4,498 税込4,948
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(2個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに 材質スチール 付属品木ねじ×6 トラスコ品番145-6772 セット内容ビス(3.5×16) 幅(mm)41 厚さ(mm)1.5 全長(mm)76 質量(g)35 タイプ黒 中 表面処理黒粉体塗装 寸法D2(mm)7.5 取付け方法木ビス ねじ穴数6 穴径(mm)4
1パック(2個)
529 税込582
当日出荷

1袋(2枚)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。 刃長(mm)172 ピッチ(mm)1.5 仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番818-5769 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm)350 質量(g)194 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

屋根と軒樋(のきどい)の隙間に入る先細形状です。鋸刃の背部でパリ取り作業ができます。
用途スチール芯入雨樋・鉄管・銅管・アルミ管・鉛管・真鍮・サインディングボード・塩ビパイプの切断に。 刃長(mm)175 ピッチ(mm)1.41 仕様板厚0.70mm、切り幅1.00mm、先細形状、替刃1枚 トラスコ品番818-5768 材質刃:バイメタル(刃先:ハイス鋼) 全長(mm)210 質量(g)26 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1枚
849 税込934
当日出荷

キッチンパネルの切断・開口作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途キッチンパネル・デコラ材・塩化ビニール・石膏ボードの切断に。 刃長(mm)172 ピッチ(mm)1.5 仕様板厚0.60mm、切り幅0.90mm、無電解ニッケルメッキ、替刃1枚 トラスコ品番818-5770 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5) 全長(mm)205 質量(g)23 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1枚
559 税込615
翌日出荷

ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに 材質スチール 付属品木ねじ×4 セット内容ビス(3.5×16) タイプ蝶型 取付け方法木ビス ねじ穴数4
1パック(2個)
309 税込340
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに 材質スチール 付属品木ねじ×6 トラスコ品番145-6777 セット内容ビス(3.5×16) 幅(mm)51 厚さ(mm)2 全長(mm)102 質量(g)73.5 タイプ黒 大 表面処理黒粉体塗装 寸法D2(mm)7.8 取付け方法木ビス ねじ穴数6 穴径(mm)4
1パック(2個)
579 税込637
当日出荷

ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグです(8P8C)。調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応します。パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構です。均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイントです。高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去します。人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付きです。
用途RJ45プラグ、クローズドハウジング、ノンクローズドハウジングに対応 全長(mm)190 質量(g)345
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに 材質スチール 付属品木ねじ×6 セット内容ビス(3.5×16) 幅(mm)47 厚さ(mm)1.5 全長(mm)76 タイプ角型 寸法D2(mm)6.8 取付け方法木ビス ねじ穴数6 穴径(mm)4
1パック(2個)
479 税込527
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに。 セット内容3.5×16mmビス 4本 幅(mm)37 厚さ(mm)1 全長(mm)87 材質/仕上スチール 取付方式木ビス 寸法D2(mm)6.2 ねじ穴数4 穴径(mm)3.8 入数木ねじ:4
1箱(10個)
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIO-BIK(イナ・オプティカ)マルチ・ウエスタンボックス
1つの容器で複数枚のメンブレンを処理できるので、操作効率がアップします。抗体反応/ウォッシュ~ストリッピングまで使用できます。容器のゆがみや凹凸がほとんどないので、少ない液量でもムラなく抗体反応が行えます。フタ底にリブがあるので、積み重ねての抗体反応やサンプル管理ができます。
1箱(4個)ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

面木・目地棒・天井地下・合板、足場や脚立の上での切断作業に最適です。先端刃が使用できます。
用途木材全般・合板・集成材・コンパネの切断に。 刃長(mm)180 ピッチ(mm)1.75 仕様板厚0.60mm、切り幅0.92mm、縦横斜、無電解ニッケルメッキ、完成品、刃+柄+鞘 トラスコ品番818-5771 材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)、柄:エラストマー樹脂、鞘:ポリプロピレン 全長(mm)360 質量(g)203 タイプ替刃フックタイプ 2018年トラスコ掲載ページ4 1151
1丁
2,398 税込2,638
翌日出荷

ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに。 厚さ(mm)1.5 材質/仕上スチール 取付方式木ビス 表面処理粉体塗装 寸法D2(mm)7 穴径(mm)5.5
1箱(10個)
2,798 税込3,078
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ウエスタン調のスチール蝶番です。
用途家具・ガーデニングなどに。 セット内容3.5×16mmビス 5本 幅(mm)168 厚さ(mm)1 全長(mm)78 材質/仕上スチール 取付方式木ビス 寸法D2(mm)6 ねじ穴数5 穴径(mm)4 入数木ねじ:5
1箱(10個)
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケーブルの切断、丸ケーブルのストリップ、一般的なRJ45プラグの圧着が可能なオールインワンツールです。 シールド付き、シールドなしRJ45を確実に圧着するウェスタンプラグ(8P8C)。 調整可能な保持ブラケット付きで、すべての一般的なRJ45プラグに対応。 パラレルクリンプとセルフリリースメカニズムによる正確な圧着プロセス機構。 均等でバランスのとれた圧着力を実現するデュアルクリンピングポイント。 高品質なブレードでCATケーブルを素早く切断・被覆除去。 人間工学に基づいたマルチコンポーネントハンドル付き。
全長(mm)190 質量(g)345
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

装着しやすく、使用感が極めて少ないラテックス製です。効率的で自然な状態で使用できます。一体構造ですので、ねじれる事なく尿の排出をスムーズにできます。コネクターは拡げやすく、どのパイプにも直結でき、連結が容易です。伸縮自在のスポンジ粘着テープは調整可能で、脱落逆流を防止します。
使用方法薄いラテックスでできたコンドームタイプの採尿部にペニスを入れ、根元を付属の固定バンドで止めてください。採尿袋等連結パイプをコネクター部に差し込んで完全に接続します。 材質ラテックス 口径(Φmm)7
1箱(5箱)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)190 能力(mm)【クリンピング】RJ11/12(6ピン)9.65、RJ45(8ピン)11.68 段数2(圧着) 質量(g)340 適合替刃9759-06
1丁
8,898 税込9,788
翌日出荷


電話用リボンケーブルの切断とストリッピング(皮むき)用のプロ向けツール。 平行に力を加えますので確実に圧着できます。 強制ロック(解除可能)により安定した圧着作業が可能です。 トグルレバーによって力を増幅し、作業の疲労を少なくします。 長さ6mmおよび12mm切断用のカッターとケーブル分解用ナイフを装備しています。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級クロムバナジウム電気鋼。 ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
全長(mm)200 能力(mm)【クリンピング】RJ10(4ピン)・7.65、RJ11/12(6ピン)・9.65、RJ45(8ピン)・11.68 質量(g)522 適合替刃522
1丁
28,980 税込31,878
翌日出荷

ウエスタンコミュニケーション国際VHFアンテナ
仕様耐入力:50W 付属品取付金具(ステンレス製) 全長1.53m 質量(g)700 ケーブル同軸ケーブル5D-2V(推奨) コネクタ接栓:M-J (同軸ケーブル5D-2V約30cm付き) 周波数(MHz)周波数:156~157(156~162.5受信対応)
1本
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイロジックウエスタンつまみ
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
種類つまみ
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)