1セット
¥400
税込¥440
10日以内出荷
グラデーションカラー
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200
吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水を入れると徐々に膨らむバブルジェリー。透明感があり植物との相性が良いアイテムです。
付属品テスター5g
材質レジン
寸法(mm)1
水に浸すと約40~50倍に膨らむ不思議なビーズ。お手持ちの容器に水を入れて天使のビーズを入れてください。容量や気温にて違いがありますが約3~4時間で膨れます。土を使用しないのでいつまでも衛生的!
簡単に植え替えもできるので、土いじりに苦手な方に最適です。
用途観葉植物やハイドロカルチャー、インテリアグリーンなどに
材質高分子吸水ポリマー
寸法(mm)約2(水分を含んだ状態:約8)
適合作物観葉植物
水で膨らむビーズと香り水を使って、オリジナル芳香剤が作れます。
ビーズ5色と香り水5種類が付属しています。
セット内容吸水ビーズ5袋、香り水5袋
1個
¥749
税込¥824
欠品中
カラフルで透明なので装飾にピッタリ!
材質アクリル
寸法(mm)Φ10
質量(g)10
1セット
¥137
税込¥151
当日出荷
主成分カルシウム、ナトリウム、アルミニウム、ケイ素、鉄、マグネシウム、炭、その他化合物
タイプ粉末
分類無機有機ハイブリット凝集剤
pH値中性
危険物の類別非危険物
ゴアテックス 高視認性(JIS8127適合/ISO20471適合) 防水防寒 耐水圧35000mmH20以上 透湿性14400g/m2 24hr以上
用途GORE-TEX 高い透湿性と保温力、高視認性を実現
仕様再帰性反射テープ、ウエストアジャスタースルーポケット付(左右)、裾ファスナー、コア(R)シーム
テープ幅(mm)反射テープ:50
規格クラス1
股下(cm)76
機能防水、高耐水性、高透湿性、高視認性、高輝度ガラスビーズ反射材
JIS規格JIST8127/ISO20471
素材ePTFEラミネート・ポリエステル100%(裏地:タフタ/ナイロン100%、中綿:樹脂綿/ポリエステル100%)
耐水圧(mmH2O)35000以上
透湿度(g/m2)14400/24hr以上
非常用にお手持ちのポリ袋を使用して簡単にトイレに。
凝固剤がおしっこを素早く固めることで、後処理を楽にします。
断水時にも役に立ちます。
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
耐摩耗性、耐久性にすぐれ、天然原料、アルミナから電子部品の基板や封止材料など多様な粉砕・分散用ボールに適しています。汎用グレードタイプ。
密度(g/cm3)3.6
硬さ(Hv)1100
化学組成Al2O3/93%、SiO2/5%
破壊靭性3.7MPa√m
からずり磨耗率(ppm/h)180
シール付きのぬりえだよ!ミニサイズのぬりえ!
カバンに入れやすいミニサイズでも、ぬりえはたっぷり20シート入り!
かわいいキャラクターシールも付いているよ!
寸法(縦×横)(mm)145×100
質量(g)41
可燃ごみとして処分できます。
用途簡易トイレの糞尿をすばやく固めて消臭し、ゼリー状に固まるので簡単に捨てられます。
トラスコ品番761-5990
材質ケイ酸塩鉱物・高分子吸収剤・消臭成分・除菌成分、スプーン/ポリスチレン
使用の目安1回約20g(約20回分)
TKG品番9-2479-0201
TKG品番(2017)6-2259-0701
1個(400g)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
人気キャラクターアリエル・ラプンツェルのぬりえです。
用途ぬりえ
寸法(幅W×高さH)(mm)100×148
色(柄)アリエル・塔の上のラプンツェル
1冊
¥119
税込¥131
当日出荷
こんなお得な商品も!

吸水シート
モノタロウ
¥14,980~
税込¥16,478~
「吸水くん」は吸水を専門とするシートです。
大量から少量吸水まで2タイプを用意しています。
用途給排水管の破損時対応。
天井からの漏水に。
浴室などのオーバーフローに。
ドアや窓からの雨水侵入などに。
グランドの水たまりの除去に。
背もたれを前方に折りたたむことができ、省スペースで収納。
腕の負担を和らげる肘付き。
用途は様々、クッション付き。
折り畳まれた座面を伸ばすことが可能。
仕様肘付き、クッション付き、背もたれ部14段ギア、【肘の有無】あり、【キャスターの有無】なし
付属品クッション
材質【主要成型部品】布張り、ウレタンクッション、スチール
寸法(幅W×高さH)(mm)【背もたれ】500×500
最大寸法(mm)1690
肘高さ(mm)320
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)500×450
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MD-MINI
アズワン品番2-9528-01
1台
¥59,700
税込¥65,670
翌々日出荷
ドライブロックバス、ウォーターバス、ビーズバスの3通りの使用が可能です。槽はPTFE(フッ素樹脂)でコーティングしており、そのままウォーターバス・ビーズバスとして使用可能です。
種別MC0203
アズワン品番2-9528-02
1台
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●規格:10L用●材質:ステンレス
アズワン品番65-4345-05
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:ステンレス
アズワン品番65-4345-11
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:ステンレス
アズワン品番65-4345-10
1個
¥27,980
税込¥30,778
6日以内出荷
Isotemp ウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●規格:10L用●材質:ステンレス
アズワン品番65-4345-14
1個
¥51,980
税込¥57,178
6日以内出荷
ハンドポンプ。Isotempウォーターバス兼ビーズバス用アクセサリ
仕様●材質:ポリエチレン
アズワン品番65-4345-07
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
クッションを汚れや水漏れから守り、清潔さを保つ防水クッションカバー。
エンゼル「1031 ビーズソフト円座」用。
用途エンゼル「1031 ビーズソフト円座」用 防水カバー。
仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃)、防水加工:有
色グリーン
混率(%)綿80、ポリエステル20(パイルニット ポリウレタンラミネート)
寸法(cm)52×55
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
龍角散のハーブパウダー配合。清涼感広がるハニーレモン味のマイクロビーズ入り。キシリトール入り。ウォータリングフレーバー配合。シュガーレス。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(10g×10個)
¥1,998
税込¥2,158
3日以内出荷
105℃と150℃までの2種類の温度幅で6種類のアルミブロックを選定できるため、幅広い用途に使用可能です。異なるアルミブロックを同時に使用でき、ビーズバスやウォーターバスとしても使用可能です。USBで温度データ取得が可能なため、実験記録の保管に便利です。外部温度センサーも使用可能です。保護カバーが付いており、高温時に安心して使用可能です。実験の温度データ管理が容易に可能!
温度分布37℃時±0.2
時間設定0分~99時間59分
表示LED
消費電力200W
仕様ブロック2個掛け、外部温度センサー: PT1000 取付可
外部接続USB
サイズ216×300×120mm
電源AC100V 50/60Hz (コード長:約1.8m・3Pプラグ)
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。1Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
質量(kg)約4.3
使用温度範囲(℃)室温+5~200
電源AC100V 50/60Hz 4A 3Pプラグ
内寸(mm)123Φ×60
安全装置過昇防止 自己診断機能
温度精度指示値の±0.5%
大きさ170×212×179mm
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
温度制御PID制御
回転数約150~2000rpm(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)
ヒーター容量(W)330
材質(水槽)アルミ製 黒アルマイト仕上げ
1個(1個)
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
1台でアルミビーズバス、オイルバス、ウォーターバス、ホットスターラー、スターラー、ドライバス、サンドバス等として使用できます。 槽内に直接・アルミビーズ・オイル・水・硅砂等を入れられますが、SUSの専用容器(付属)を入れて使用すると、さらに便利です。 NSB-120Dは1L、NSB-140Dは2Lのガラスビーカーを入れることで、ホットマグネチックスターラーとしても使用できます。
付属品取り外し式SUS容器 撹拌子(40mm)
寸法(mm)185×220×179
質量(kg)5.2
使用温度範囲(℃)50~200
回転数(min-1[r.p.m])約150~2000(複数容器に回転子を入れて撹拌可能)
内寸(mm)143Φ×60
安全装置過昇防止 自己診断機能
温度精度指示値の±0.5%
温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω
温度制御PID制御
電源(AC V)100 50/60Hz 5A
ヒーター容量(W)450
1個
¥249,800
税込¥274,780
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

デジタル温度計
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
熱電対モデル。TypeK、J、E、Tの4種類に対応
用途冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理
生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト
設備保守における温度検査
研究開発における温度測定
伸縮性のある防水生地にソフトな発泡ビーズを封入したポジショニングクッションです。
アルコール等でサッと拭いて、清潔にお使いいただけます。
金属製ファスナーなどの磁性体を使用していないので、X線撮影やCT,MRI検査時にも使用できます。
CKP-3001はちょっとした隙間を埋めるのに最適です。小児用のまくらなどにもお使いいただけます。
CKP-4501は軽量で、様々な場面で便利にお使いいただける、小枕タイプです。
CKP-6001は軽量でやや大きめなので、体幹支持の補助用などにお使いいただけます。
革靴用の乳化性クリームです。ウォーターベースの為、伸びが良く、革に栄養が浸透しやすいのが特長です。ビーズワックス、カルナバワックスを配合しているので、保湿効果が高く、磨き上げると素晴らしい光沢がでます。
非常に柔らく、伸びの良いクリームなので普段使いは勿論、履きおろし時や乾燥時などのご使用をおすすめします。
主成分ろう、油脂、有機溶剤
液性乳化性
ビーズクッションとV字構造でソフトにしっかりとホールドします。表面は防水素材を採用しています。カバー(別売)は肌にやさしいマイクロファイバー製で、吸湿・速乾性に優れています。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×250×150
材質中身/ポリスチレンビーズ、カバー/ポリエステル100%(ウレタンラミネート防水加工)
アズワン品番8-8642-11
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
無試薬で、オゾン水生成器の吐出オゾン濃度を手軽に測定します。測定濃度をデジタル表示。ビーズ研磨方式により常に電極を洗浄、安定した測定を実現。パソコン、外部プリンタに接続可能。防水構造。(IP67)
付属品溶存オゾン電極、ビーズ研磨キット、測定ビーカー、専用ドライバー、単3アルカリ電池(テスト用)2個、カソード用研磨紙、ハンドストラップ、ビニールケース、簡易説明書、取扱説明書
測定範囲0~2.00mg/L、5~40℃
質量(g)質量:約350(電池含む)
外形寸法(mm)約187.5×75×37.5H
測定方式測定方式:ポーラログラフ法(ビーズ研磨方式)
電源(個)電源:単3アルカリ電池2または専用ACアダプター(別売)
検水検水:pH5.5~8.5
1個
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
V字型構造と中にビーズを入れる事で、やさしく腕にフィットします。IBC-MF(カバー)(別売)は肌にやさしいマイクロファイバー製です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×240×90
材質中身/ポリスチレンビーズ、カバー/ポリエステル100%(ウレタンラミネート防水加工)
アズワン品番0-9953-11
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ