21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)175 刃幅(mm)32 エスコ品番EA588GE-1 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロムバナジウム鋼 材質(ハンドル)
1個
8,490 税込9,339
当日出荷

木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。 三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。 切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。 セット内容平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃 全長(mm)約160(本体) 質量(g)180
1セット(5本組)
2,498 税込2,748
当日出荷

エスコ品番EA588GE-2
1個
25,600 税込28,160
翌日出荷

ハンドルにくびれがあり、握りやすく、力をかけるのに最適です。
セット内容丸彫(刃幅3mm)、丸彫(刃幅6mm)、平彫(刃幅7.5mm)、カマクラ(刃幅9mm)、三角彫(刃幅4.5mm)、キワ彫(刃幅7.5mm)、浅丸刃(刃幅9mm)各1本 エスコ品番EA589XE-7 材質特殊刃物鋼、桜木 全長(mm)205~210 質量(g)236 刃長(mm)25 柄長さ(mm)120
1セット(7本)
5,460 税込6,006
当日出荷

半田ごて・ステンシルカット・カービングナイフ・ウッドクラフト等に便利です。
適合87002(ヒーティングツール用)です。 トラスコ品番859-2985 こて先(Φmm)8.5
1本
499 税込549
翌々日出荷


全長(mm)300 刃幅(mm)50 エスコ品番EA588GG-3 質量(g)380 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

材質:ハンドル/ポリプロピレン・エラストマー(耐熱100℃) 刃部/ステンレス鋼丸刃 最小 7mmV刃 小 8mmシャープポイント
セット内容丸刃 最小mm、V刃 小8mm、シャープポイント TKG品番9-0422-1001 TKG品番(2017)6-0498-1201
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷

全長(mm)245 刃幅(mm)20 エスコ品番EA588GR-20 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
8,690 税込9,559
翌日出荷

丸みのある柄で、初心者でも使いやすい木彫用ナイフです。 切削量が多いので木彫の初めの荒彫りに便利です。 両刃なので利き手を選ばずどなた様でもお使い頂けます。 鋼には青紙二号三層鋼を使用し切れ味も長持ち アウトドアにも是非!
用途木彫、アウトドア 幅(mm)60(研ぎ)/15(刃の根元) 全長(mm)160 材質(柄部)ケヤキ 付属品刃先保護キャップ 仕様鋼材:青紙2号(三層鋼)
1本
2,398 税込2,638
当日出荷

温度調整機能付で、ウッドバーニング、カービングアート、他にも革製品への加工や彫金だけでなく、はんだ付けも可能なマルチタイプの電熱ペンです。1~10の目盛りで温調が可能で、焦げ目の濃淡も自由自在。繊細な表現を追求される上級者に最適です。
全長(mm)95(ペン組品、ペン先無) 消費電力(W)45(ペン組品40) トラスコ品番469-2438 セット内容ペン先/1B型(T21-B1)、8K型(T21-K8)ペンスタンド/FH810-01引き抜きパッド/B3617 質量(kg)(ステーション部)1 外形寸法(mm)(ステーション部)100×120×130 電圧(V)AC100 コード長さ(m)(ペン組品)1.2 出力電圧(V)AC13 制御温度(℃)室温~550
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

一般木材から集成材などの硬い木材、DIYにも最適です。 叩きのみですので、ハンマーなどで叩いて使用します。
用途木材の溝掘り、仕上げ、面取り、木彫り作業 刃幅(mm)9、15、24 材質(グリップ)PP+TPR 硬度HRC(刃部)62±1 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1セット(3本組)
3,398 税込3,738
当日出荷

1セット(5本)
19,600 税込21,560
翌日出荷

セット内容丸型(3・4・5・6・9・12mm)、キワ(12mm)、カマクラ曲型(12mm)、三角型(3mm)
1セット(8本)
14,980 税込16,478
翌日出荷

1本
7,250 税込7,975
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大きな曲面を削るのに適した鉋です。
用途細工用。 刃幅(mm)24 幅(mm)38 高さ(mm)120 質量(g)120 奥行(mm)35
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エスコ品番EA588GE-3
1個
22,500 税込24,750
翌日出荷

全長(mm)300 刃幅(mm)60 エスコ品番EA588GG-1 質量(g)380 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

シャープニングクロスで刃物を磨く能力を利用した簡易的な研ぎ台。常に机の上に置いておきこまめに使用することで切れ味を持続することが出来ます!。【商品内容】。・シャープニングクロス。 本体そのものに研磨力があり研磨剤なしでそのままお使い頂けます。・オリジナル木製プレート。 刃表の磨きはもちろん丸刀や三角の刃裏も磨きやすい、4辺を加工した便利な形状!。【こんな時に使用するのがオススメ!】。・彫った時彫刻面に白い筋が入ったり白っぽくなる時。・ダイヤケアーや砥石での中研ぎ後の仕上げ研ぎに。・彫刻を始める前や終わる時メンテナンスとして。【よくあるご質問】。Q1.番手は何番ぐらい?。 →砥石ではないので厳密には番手では表せません。 研磨材の平均粒径から判断しますと#8,000以上の超仕上になります。Q2.大きく欠けた刃、刃こぼれしている刃も効果ありますか?。 →あまりに大きく欠けていたり、長く研ぎを怠りガタガタになっている刃は。 EZケアーでは直せません。 ダイヤケアーなどで荒~中研ぎを行い、EZケアーをかけ直してください。Q3.耐久性はどんなもんでしょうか?。 →耐久性は布なので限界がありますが黒くなっても。 研磨材は含浸されておりますので破れない限り使用可能です。Q4.汚れたら洗濯すればいい?。 →洗濯は研磨材が流れ出て研磨効果がなくなるためNGです。Q5.シャープニングクロスの材質(成分)は?。 →綿布、研磨材、ワックス等で出来ています。Q6.シャープニングクロス単品での販売は?。 →申し訳ございませんが、単品販売はしておりません。
用途彫刻刀の刃研ぎ 材質樺材 寸法(mm)【シャープニングクロス】100×130、【木製プレート】60×98×t6
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

ビクトリノックスシェフナイフ 22cm
精密なストレートエッジを備えたスイス製カービングナイフ。家庭での料理に最適。耐久性の高いステンレススチール製ブレードとウォールナットウッド製ハンドルを採用。大きめのものを切るための究極のキッチンツール、シェフナイフ。スライスや角切りなどの簡単な作業はもちろん、大きな肉やフルーツ、野菜など、あらゆるタイプの食べ物のカッティングを楽にこなせます。
仕様●サイズ:ブレードの長さ/22cm●重量:296g●高さ:27mm●材質:ブレード/ステンレススチール、ハンドル/ウォールナットウッド●ブレードの特徴:ストレートエッジ●カラー:ウォールナット アズワン品番65-8765-60
1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷