研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。
ソフトとハードがあります。
用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になります
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨仕上げ作業に適したウッドスティックです。
ソフトとハードがあります。
用途ダイヤモンドペースト等の研磨剤と合わせてご使用頂きますと、精密仕上げが可能になります
RoHS指令(10物質対応)対応
緻密で硬度の均一性が保たれているため形くずれが少なく原形保持力に優れていますが、ワークに合った自由な形状修正も自在に行えます。研磨剤を併用して各種金型・超硬合金・セラミックスなどの研磨作業に適しています。ダイヤモンドコンパウンドなどの粒度の細かい研磨剤との併用に適しています。
全長(mm)150
仕様ソフトタイプ
トラスコ品番499-9975
形状丸
直径(Φmm)3
質量(g)3
対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
1袋(5個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
老若男女が楽しめる。
フィンランド発祥のスポーツをすぐ始められる基本セット。
用途おもちゃ・スポーツ、アウトドアやレジャーに
セット内容スキットル、棒、収納ボックス
材質天然木、麻 他
寸法(cm)【収納木箱】16.5×16.8×24.5
直径×高さ(cm)【ピン】4.8×14.5(一番高い位置)
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
カッターで切れ、木工作に最適!2mm厚の松の板材です。カッターでも裁断でき、ミニチュア模型や木材工作に適しています。
研磨材が適度に木目につまり、より美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨材をご使用下さい。
用途金型などの研磨、ツヤ出しに。
仕様ソフト
トラスコ品番125-9588
1袋(3本)
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
キャッチコピー:カッターでも裁断できるので加工しやすくミニチュア模型や木材工作に最適!。商品説明:2mm厚の松の板材です。カッターでも裁断でき、ミニチュア模型や木材工作に最適です。
セット内容ウッドスティック×20
材質松
寸法(mm)110×250
1組
¥464
税込¥510
3日以内出荷
硬さの異なるハードとソフトの2種類を用意しましたので用途によりお選びください。ハードタイプ(粗仕上げ用)は合成樹脂を含浸させた積層強化で密度が一定のため、あたり面が良好で研磨材がくいこまず能率が上がります。ソフトタイプ(中仕上げ用)は研磨材が適度に木目につまりより美しい研磨面が得られます。ダイヤモンドペーストなどの研磨剤をご使用下さい。
用途金型などの研磨、ツヤ出しに
長さ(mm)150
アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。
二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。
繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。
砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。
研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。
用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
糸が斜めにワークに当たるエッジ効果と気孔により研磨効率が非常に高く、側面でも研磨できます。
先端がバラケて「ほうき」の様になることもありません。
軸付き砥石の様な軸は必要がなく、根元まで使えます。
Φ0.3mmのボス穴も研磨できます。
ハイス材の刃物のバリ取り等が簡単に出来ます。
用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。
従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。
従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。
形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。
放電加工後の粗目が落とせます。
粒度#300
直径(Φmm)3
色赤茶
構造組みひも
適合材特にプラスチック金型
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)32
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
合成樹脂を含浸させた積層強化木で密度が一定のため、あたり面が良好で、研磨材がくいこまず機能があがります。ダイヤモンドペーストなどの研磨材をご使用下さい。
用途金型などの研磨、ツヤ出しに。
仕様ハード
トラスコ品番126-2738
1袋(3本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
用途住宅・店舗(土足OK)
仕様クリア層:0.4mm
寸法(mm)150×914.4
エコマーク認定認定
柄エルワイタイル ウッド ラスティックペイント
接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU
グリーン購入法適合
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 005
ナチュラリーメッドシリーズナチュラリーメッドはチュニジアのオリーブウッドを使用し、様々なテーブルウェアを展開しています。オリーブの木材自体が持つ抗菌作用もあり、長く器としても使用できます。木目や節の模様など、ひとつとして同じものはないのも魅力の一つです。
材質オリーブウッド
食器の種類洋食器
ナチュラリーメッドシリーズナチュラリーメッドはチュニジアのオリーブウッドを使用し、様々なテーブルウェアを展開しています。オリーブの木材自体が持つ抗菌作用もあり、長く器としても使用できます。木目や節の模様など、ひとつとして同じものはないのも魅力の一つです。
材質オリーブウッド
高さ(mm)50
短辺(mm)200
長辺(mm)360
食器の種類洋食器
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
リアルな素材の風合いを再現した不燃化粧仕上げ材(壁紙)。高級感あふれる落ち着きのある空間に。
用途不燃化粧仕上げ材(壁紙)
幅(mm)920~926
品番WRW8242,WRW8243,WRW8244,WRW8245,WRW8246,WRW8247,WRW8248,WRW8249,WRW8250,WRW8251
長さ(m)最大50
関連資料※使用例含む(詳細は各品番サンプル画像をご覧ください)(1.22MB)
サービス分類オーダー・加工
水性のペーストです。砥粒の均一効果で、安定した研磨力が得られます。
油性 or 水性水性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
ナチュラリーメッドシリーズナチュラリーメッドはチュニジアのオリーブウッドを使用し、様々なテーブルウェアを展開しています。オリーブの木材自体が持つ抗菌作用もあり、長く器としても使用できます。木目や節の模様など、ひとつとして同じものはないのも魅力の一つです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×190×20
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
用途住宅・店舗(土足OK)
仕様クリア層:0.4mm
寸法(mm)150×914.4
エコマーク認定認定
柄エルワイタイル ウッド ラスティックシダー
接着剤一般工法 リリカラセメントAC 耐湿工法 リリカラセメントU
グリーン購入法適合
全厚(mm)2.5
エコマーク認定番号22 123 005
先端カバー(袋ナット)を回すだけで簡単に工具の脱着ができます。
ダイヤモンドヤスリ、セラファイバ砥石、ウッドスティックなどの丸棒が取付できます。
トラスコ品番477-2067
質量(g)22
取付可能軸径(Φmm)2.7~3.0
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301353。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ウッド素材とシルバーの組み合わせでクラシカルな装いへと変貌させます。販売備考:アッシュウッド使用。エンド部シルバー。5速のシフトパターンが刻印されています。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC。タイプ:シフトノブ。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.27。材質[素材]:アッシュウッド。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-301387-E,NAB-301335E
材質アッシュウッド
質量(kg)0.27
色シルバー
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプシフトノブ
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】NAB-301387-E,NAB-301335E
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-301328。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ウッド素材とクロームの組み合わせでクラシカルな装いへと変貌させます。販売備考:アッシュウッド使用。エンド部クローム。5速のシフトパターンが刻印されています。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC。タイプ:シフトノブ。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.4。材質[素材]:アッシュウッド。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-301387-C,NAB-301335C
材質アッシュウッド
質量(kg)0.4
色クローム
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプシフトノブ
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】NAB-301387-C,NAB-301335C
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
材質ウッド
入数1000
長さ(mm)140
幅(mm)6.35
厚さ(mm)1
1箱(1000本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ひのき材は淡黄色で光沢があり、緻密で芳香があります。耐水力が強く、建築、家具、工作に重用されます。
内容素材
科目図工
ウッドのラスティックな素材感を落とし込んだプランクタイプ
仕様●材質区分:カーペットタイル(テクスチャードループパイル)●素材:パイル/原着ナイロンF100% バッキング/特殊PVC+ガラス不織布●寸法:8.0(厚さ)×250×1,000mm●パイル長:High5.0/Middle3.5/Low2.5mm●パイル密度 1/10ゲージ×13.5ステッチ
ウッドベース・コントラバス・アップライトベース用の弓(BOW)
スティック:ブラジルウッド
フロッグ:エボニー
サイズ:4/4
ジャーマンタイプ
サイズ4/4
1本
¥27,980
税込¥30,778
9日以内出荷
ペイントウッドの多彩でラスティックな表情をタイルカーペットで表現しました。
寸法(mm)250×1000
質量(kg)16.0/ケース
品種タイルカーペット
密度1/10ゲージ、11.0ステッチ
材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)
材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布
関連資料※カタログ(1.59MB)
全厚(mm)8.3 (H5.5/M4/L3テクスチャードループパイル)
スティック型LEDブラックライト。瞬時点灯可能。極間式磁粉探傷器への装着が可能です。
用途非破壊検査(蛍光浸透探傷、蛍光磁粉探傷)、コンタミネーション確認、油漏れ検査、クリーンルーム及び食器汚染検査等
仕様【定格初期紫外線強度】L=50mm→3000μW/cm2以上(製品出荷時のピーク値)
セット内容UV-14L 本体×1式・ハンドマグナ装着用ライトホルダー×1式・紫外線強度確認用マグネット蛍光スケール×1本
外形寸法(mm)Φ34×200
電源(V)AC100
ケーブル長(m)2.9
本体質量(g)140
ピーク波長(nm)375
ランプ寿命1000時間(保証期間ではございません)
1セット
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
シンプルな丸型ステーキ皿です。
材質【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング
形状丸皿
様々な業務でUVライト(ブラックライト)の需要は高まっています。より経済的で安定した業務の遂行には、充電式のこのUVペンライトは最適です。波長400ナノメートル、出力325ミリワットのハイパワー紫外線LEDを採用。電子コントロールにより残量にかかわらずバッテリー切れ寸前まで安定した出力が得られるので、お仕事の効率を落としません。また、USB電源があれば時と場所を選ばす充電することができます。
種別USB UV ブラック
アズワン品番62-2930-91
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
キャッチコピー:丸棒と板材とレーザーカット済ボードの組み合わせで本格的なミニチュアログハウスが出来ます。商品説明:かわいいミニチュアが楽しめる!
セット内容丸棒Φ6×5mm×37、丸棒Φ6×48mm×47、丸棒Φ6×70mm×12、丸棒Φ6×100mm×11、丸棒Φ6×180mm×4、ウッドスティック2×15×200mm×24、ウッドスティック2×7×200mm×2、ウッドスティック2×5×200mm×12、紙製ボード×1、シート×1
材質紙、木
寸法(mm)300×215×20
1セット
¥1,437
税込¥1,581
5日以内出荷
シンプルな柄付きステーキ皿です。
材質【鉄板・鉄鋳物】PESノンスティックコーティング/【木台・パインウッド】ウレタンコーティング
形状丸皿
柄長さ(mm)90
関連キーワード
1
2
次へ