20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,998 税込2,198
6日以内出荷

全長(mm)227 材質18-0ステンレス・天然木 TKG品番9-0531-1101 TKG品番(2017)6-0474-1001
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

狭いところでも楽に作業でき、はさんだ品物がよく見えるため確実に作業できます。
先端形状先曲/ギザ付 材質ステンレス
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウニのトゲが簡単に切れます。バフンウニの殻を切って器にできます。
全長(mm)160 材質エラストマー樹脂・ステンレス鋼 TKG品番9-0586-1101 TKG品番(2017)6-0526-0901
1個
1,498 税込1,648
当日出荷


先端が鋭く、ロングタイプなので精密組立作業に最適です。
全長(mm)165 先端形状先曲
1個
999 税込1,099
当日出荷

吸引ポンプに取付けて廃液の回収処理に。ボトルは耐薬性に優れた、硬質1級硝子製(JR-1)。ポンプ保護用PTFEメンブレンフィルター付属。オートクレーブ滅菌可能。チューブがよれずにキャップを外せます。
セット内容ソーレックスチューブ(Φ6×10mm)×3m、PTFE保護フィルター1個、穴アキキャップ1個 容量(L)2L 材質(キャップ)フェノール外蓋、PP内蓋、フッ素Oリング 適合ポンプリニコン(R)真空ポンプLV-435A(推奨)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

先曲がりで細かなものがよりつかみやすく、大変便利です。
材質ステンレス 全長(mm)125 タイプ外科ピンタイプ 先端幅(mm)2
1個
279 税込307
当日出荷


1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

先端が薄く平らで丸みがあり、デカール等に最適です。
全長(mm)150
1個
599 税込659
当日出荷

1個
419 税込461
翌々日出荷

板朴。梅の種を取り出す時に使います。
材質 質量(kg)0.47 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×460×85 TKG品番9-0572-1301 TKG品番(2017)6-0511-1701
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷

微小なパーツ数や小物を容易につかむ事ができます。
用途小物つまみ作業。 先端形状先曲/ギザ付 材質SUS430
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケニスUV殺菌灯
通水抵抗が少なく流量が下がりにくいため、お手持ちのポンプだけでなく、外部式フィルタにもそのまま接続できるUV殺菌灯です。 特殊な反射構造で、紫外線が飼育水に効率よく届くので、低電力ながらも飼育水中の藻類・コケ・細菌・胞子・ウイルスに高い効果を発揮します。 海水魚水槽だけでなく、水草水槽や大型魚、金魚の水槽にも適しています。
仕様【推奨循環水量】2000L/h(目安) 付属品殺菌灯(UV-C)ランプ/安定器・電源プラグ/ホースコネクター×2種×2/固定ホルダー/固定ホルダー取付ネジ×3/変換プラグ 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)18 本体寸法(mm)約130×115×500 本体質量(kg)約1.2 電源コード(m)約1.6 ホース径(Φmm)12/16・16/22(吸水・排水) 紫外線波長(nm)254 適合容量(L)~1500(水槽)
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷