加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。
アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。
小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
0W-20推奨車向け環境対応型・低燃費エンジンオイル
優れた低燃費性能とその持続力
低温始動性に優れたオイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
APISP
SAE0W-20
ILSACGF-6
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
仕様●DC側プラグ規格:プラグインE1. 80 W → 90 W DC / DCアダプタ、車両用電圧コンバータ. 車両設備内で電源を確保できるように特別に設計された軽量かつウルトラスリムなDC入力ラップトップ電源で、USBポート経由で5 Vの補助電力も供給します。. 超小型車両用電源、DC / DCアダプタ 11-15 Vdc入力 車両のシガーライターソケットに接続 車両用途向けとして'E1'認定取得 調整型出力電圧 出力リード長1.2 m、差し替え可能な4個のDC電源プラグ、中心コンタクトがプラス 出力コネクタ逆接続保護、中心コンタクトがプラス USB出力ソケットから5 V 800 mAの補助電源を出力可能 電源LEDインジケータ 過電圧、過電流、過熱保護
長さ(mm)105.9
幅(mm)51.5
質量(g)220
奥行(mm)18.4
最高温度(℃)40
出力電圧(V)19dc
入力電圧(V)11→16dc
出力電流(A)4.7
連続出力電力(W)89
効率87%
RoHS指令(10物質対応)対応
最低温度(℃)0
MTBF平均故障間隔30000h
アダプタタイプポータブル
1個
¥9,998
税込¥10,998
6日以内出荷
関連キーワード