41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
硬化剤と反応して強靭なウレタン結合をもった塗膜を形成しますから、紫外線や酸性雨にも侵されにくく、ガソリンにも溶けないので、長期間初期の美しい塗膜を保ちます。1液型の塗料と比べて吹付固形分が高く、光沢、肉持ち感にすぐれています。
用途自転車、オートバイ、自動車などの塗膜、機械工具などの金属製品の塗装 仕様ダ円パターン、ツヤあり タイプ2液型アクリルウレタン樹脂塗料 指触乾燥時間(分)約10(20℃) 危険物の類別第四類 磨き可能時間(時間)15以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(301mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

発泡ウレタンスプレー 1液 ノズルタイプ モノタロウ 動画あり
一液型の使い切りタイプの発泡ウレタンです。フロンを使用していません。日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆マーク適合品です、室内でも安心してご使用いただけます。
用途断熱部の補修用に。配管穴などの埋め戻しに。窓枠廻りの結露防止に。断熱ボード、パイプ保温材などの接着剤として。 使用温度範囲(℃)-50~80 規格JAIA F☆☆☆☆ 容量(g)液体量:310 使用可能方向逆向き使用 硬化方式湿気硬化 発泡体積(L)約15 発泡倍率20~30 カットタイム(分)50~60 タックフリータイム(分)6~8 密度(kg/m3)約22(硬化後) 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 燃焼性自己消火性無し
1本(500mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

近年は純正でも多く採用されるマットカラーをお手軽な缶スプレーにしました。 つやの無いビンテージクラシック風に仕上がります。2液式ウレタン塗料なので、ガソリンタンクなど、ガソリンがかかる部分にも使用できます。 金属、プラスチック(FRP、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)および、ラッカー、アクリル塗装面と、ほとんどの塗装面に使用可能。 NET.315mL。1缶で0.6~1.0m2の2度塗りが可能。※各メーカーの純正色ではありません。※マッドブラックと耐ガソリンペイント(半ツヤ)の違いはツヤ消しと半ツヤの違いです。
塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0(1缶)
1本(315mL)
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

メーカーごとの純正色対応。MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。カスタムペイントに最適なオリジナルカラー。 純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
1本(300mL)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

氷雪の付着防止に。塗装の塗り直しもできます!除雪作業性の向上、燃費の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途除雪用品、除雪器具に。 成分アクリル樹脂、シリコン樹脂、顔料、キシレン、酢酸エチル、ポロイソシアネートプレポリマー、有機溶剤、ジメチルエーテル
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2液ウレタンスプレー アサヒペン 動画あり
弱溶剤を使用しており、下地や旧塗膜を侵すことが殆どないので、幅広い素材への塗装が可能です。 反応硬化後の塗膜は強靭で、耐久性、耐アルカリ性、耐油性、耐水性、耐溶剤性に優れています。 光沢、肉持ちに優れた仕上がりが得られます。 使用後容易に且つ安全に廃棄できるガス抜き器具付きです。
用途電気器具、機械器具、自転車、オートバイ、自動車などの鉄製品(非鉄金属、メッキ面には直接塗装不可)、プラスチック(硬質塩ビ、FRP、ABS) 主な用途鉄部、プラスチック 使用場所屋内外兼用 特性耐水、耐油、耐アルカリ、耐溶剤、耐久 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.12L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 塗り面積(2回塗り)(m2)0.6~1.0 乾燥時間夏期/20~30分、冬期/40分~1時間 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強靭な塗膜を必要とする塗装に最適な2液型アクリルウレタンスプレーです。 手軽に吹きつけ塗装ができる2液タイプのアクリルウレタンスプレーです。 乾燥が早く、塗膜完全硬化後はシンナーにも溶けず、焼付け塗膜に劣らない強くて艶のある美しい仕上がりを実現します。
用途自動車・二輪車・その他の金属製品(但し、非金属への直接塗装は除く)、プラスチック類(ポリエステル・ポリアミド・硬質塩ビ・FRPなど/但し、PE・PP除く)、屋外取付金具・建具(シャッター・門扉・フェンス・テラス・サッシ・雨戸など)、高品質が要求される産業機械・器具・工具など、自動販売機・冷蔵庫などの家庭用電化製品・家具などの木工製品 特性速乾 主成分2液型アクリルウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(315mL)ほか
2,990 税込3,289
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ボデーペン ウレタンクリアー SOFT99 動画あり
2液性のウレタン塗料。塗膜の厚さ、美しさ、そしてガソリンにも溶けない強靭なコーティング性能でボデーペンの美しい色合いを引き立てます。
ウレタンクリアー トラスコ品番475-6975 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量138mL 危険物の性状非水溶性
1本(320mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

水、油、ガソリン、溶剤、薬品、紫外線、酸性雨(雪)、塩害に強く、汚れにくく磨耗しにくい強靭な塗膜。従来のスプレーには無い抜群の光沢が長期間持続。(つや消しは落ち着いたツヤに仕上がります)
用途(鉄・軽金属製品)物置、建具、農機具、スチール家具、アルミサッシ、トタン屋根など。(木製品)テーブル、イス、玩具、ボード類など。(プラスチック)FRP製品、硬質塩ビ、ABS材など。(無機基材)スレート瓦、コンクリート、モルタル壁、床、窯業系サイディングなど。(その他)自動車、オートバイ、ラジコンなど。 成分合成樹脂(アクリルポリオール、ポリイソシアネート) タイプスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.9~1.4 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約72時間以上 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプウレタン
1缶(320mL)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボデーペン(メタリック・マイカ) SOFT99 動画あり
1本(300mL)
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
つや消しブラック(半つや) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量160mL 危険物の性状非水溶性
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。 優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。 環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。 日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。 穴埋め充てん・断熱に使用できます。 結露防止対策にも適しています。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。 規格JAIA 4VOC基準適合 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イサムエアゾールエアーウレタン 滑雪ペイント
エコ商品
着雪防止に効果のある2液高耐久滑雪塗料スプレーです。
特性速乾、高耐久、撥水 仕様スプレー、主剤・硬化剤混合タイプ 容量(mL)315 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布量0.6~1.0m2(2回塗り)
1本(315mL)
3,590 税込3,949
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除雪シーズン中の再スプレー不要!強靭な塗膜を形成する1液常温硬化型。 シリコン硬化樹脂の塗膜により雪付着や雪固着を防止。 除雪作業性の向上、雪づまり・固着除去作業の安全性向上に。
用途火気と高温に注意。除雪スコップ・スノーダンプの雪離れの向上に。除雪機のバケット内部にロータリー除雪機のオーガ部分・シューター部分に車のタイヤハウスに。 成分(主剤)アクリル樹脂・シリコン樹脂・キシレン(硬化剤)酢酸エチル・ポロイソシアネートプレポリマー・有機溶剤・ジメチルエーテル
1本(300mL)
2,090 税込2,299
当日出荷

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用U」は2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は5年~8年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Uは、従来のアクリルウレタンに高機能樹脂をハイブリッド化。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。 ・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ 適合適合硬化剤:パラサーモ外壁用U B液(硬化剤) セット内容A液(塗料液):13.5kg 品種仕上げ材 荷姿13.5kg石油缶 分類住宅外壁用遮熱塗料 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:100~123 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7169mL 希釈率(%)0~5 混合比9:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤ウレタン樹脂遮熱塗料
1缶(13.5kg)
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

雪離れ抜群で快適。 強力シリコンコーティング。 吹き付けるだけの簡単スプレータイプ。 プラスチックや金属に使用可能。
1本(420mL)
769 税込846
当日出荷

ニットクの外壁用遮熱塗料「パラサーモ外壁用シリーズ」 省エネに寄与すべく、発売から20年以上の実績がある高日射反射塗料「パラサーモ」シリーズを外壁塗料に応用しています。 外壁工法は太陽光から赤外線を反射することによって、外壁の温度上昇の抑制効果が期待されます。 【パラサーモ外壁用シリーズの特長】 1)優れた遮熱性 赤外線反射率の高い着色顔料や熱放射に優れた顔料を使用し、熱エネルギーへの変換を抑制することで、外壁材の温度上昇を軽減し、屋内を快適に保ちます。 2)優れた耐久性 パラサーモ外壁用を構成する樹脂は、それぞれ高性能樹脂を使用し、全グレードにラジカル制御技術を採用しています。「パラサーモ外壁用U」は2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料。塗り替えサイクルの耐用年数は5年~8年。 3)高機能樹脂の採用 パラサーモ外壁用Uは、従来のアクリルウレタンに高機能樹脂をハイブリッド化。 4)独自のラジカル制御 パラサーモ外壁用シリーズは、航空機用塗料で培った独自の技術により紫外線を吸収ブロックします。 5)耐候性試験による高耐久化への挑戦 促進耐候性試験と屋外暴露により耐候性試験を繰り返し、日々塗料の高耐久化に努めています。 6)優れた防かび・防藻性 防かび・防藻塗料の配合技術を応用することにより、長期にわたって、かびや藻から外壁を保護します。 ※標準色の「R-809P」「R-810P」は濃色につき割高となりますので、ご注意ください。 ・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途一般戸建住宅の外壁の塗替え、倉庫・工場の外壁の塗替え、事務所・店舗の外壁の塗替え コンクリート、モルタル、金属面の外壁 スレート、窯業系サイディングボード、無機系ボード PC板、コンクリートパネルなどの外壁 複層仕上げ塗材の外壁 ≪適用下塗り≫ エポラオールプライマー、エポラ浸透遮熱プライマー、エポラマイルドプライマーS、エポラ#1プライマーN、エポラ#1遮熱プライマー、エポラ#3プライマー、NT金属プライマーECO シルビアサーフ セット内容A液(塗料液):13.5kg、B液(硬化剤):1.5kg 品種仕上げ材 荷姿13.5kg石油缶、1.5kg小缶セット 分類住宅外壁用遮熱塗料 機能防かび・防藻 塗布面積(m2/缶)1回当たり:93~115 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7795mL 希釈率(%)0~5 混合比9:1(重量比) 関連資料製品カタログ(2.77MB) 施工内容ローラー、刷毛、スプレー 可使時間(時間)6以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2 塗料タイプ2液型弱溶剤ウレタン樹脂遮熱塗料
1セット(15kg)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

速乾性:指触乾燥、硬化反応がともに速く、テーピング、再補修、納車までの時間が大幅に短縮できます。高耐久性:強固なウレタン結合で形成された強靱な塗膜は、新車塗膜に匹敵する耐候性や耐ガソリン性を備えています。付着性にすぐれ、層間剥離や再補修時のチヂミの問題がありません。また耐水性にもすぐれていますから、ブリスターの心配もありません。最高の外観品質:高い光沢とボリューム感にあふれた美しい仕上がりが得られます。
使用場所屋外用 色調パナロック(スタンダードタイプ)はソリッドカラー専用の塗料です。調色の際は一般のパナロック原色を使用してください。(メタリックカラー用のパナロックマルス2K原色を混合しますと、仕上がりが悪くなったり、十分な塗膜性能を発揮できない場合があります。) 可使時間(時間)約8(10℃)・約5(20℃)・約3(30℃)
1缶(0.9kg)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。 タイプ一液型充填 主成分ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(750mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


タッチアップペン SOFT99 動画あり
1本(12mL)
559 税込615
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (363種類の商品があります)

優れた耐久性と幅広い塗替え適性を持つスタンダードタイプの塗料です優れた耐久性と幅広い塗替え適性をもつスタンダードタイプの屋根用塗料です。 防かび・防藻性で美観を維持します。 隠ぺい性が強く、刷毛、ローラー、スプレーなどの作業性に優れます。
用途屋根用塗料(2液弱溶剤ウレタン樹脂塗料)セメント瓦、コロニアル、フルベスト、スレート屋根材、折半屋根、ガルバリウム鋼板などほとんどの屋根材に塗装が可能です。 セット内容A液:14kg、B液:2kg 塗布方法ローラー、刷毛、スプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量16L 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回 塗布面積(m2/セット)106~133 塗装間隔2時間以上(23℃) 塗付量(kg/m2)0.12~0.15
1セット(16kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 タイプウレタン 塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り 乾燥方式常温乾燥 特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾 成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)ほか
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ニッぺ(日本ペイント)シリコンルーフⅡ
高光沢・高耐久が特徴の屋根用1液シリコン樹脂系塗料です。 美しい仕上がり。「高光沢・肉持ち感」を持つ高級感のある美しい仕上がりになります。 強靭な塗膜。 積雪・滑雪などの厳しい自然環境に耐える、高い耐久性があります。 冬場の施工にも安心。 速乾タイプなので、冬場の塗装においても高い作業性・光沢感が得られます。 便利な1液タイプ。2液形ウレタン塗料の信頼性を1液形シリコン塗料で実現しました。硬化剤を入れる手間や残ネタのムダがない便利な1液タイプです。
用途戸建住宅、各種工場、体育館、公共施設など。 指触乾燥時間(分)90(5~10℃)、40(23℃)、30(30℃) 希釈剤塗料用シンナーA 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)5~15 塗り重ね可能時間(時間)6以上(5~10℃)、2以上(23℃)、2以上(30℃) 危険物の性状非水溶性
1缶(7kg)ほか
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

「ファインウレタンU100」が環境に優しい「水性塗料」になりました。多機能タイプの環境配慮形水性つや有りウレタン塗料です。内装・外装の各部位に塗装可能です。1.優れた付着性。 液水性反応硬化形なので、密着性に優れています。2.優れた作業性・仕上り性。 隠ぺい性に優れ、作業性・仕上りの両面を兼ね備えた高級品です。3.環境にやさしい水性塗料。 水性塗料のため臭気も少なく、安全にお使いいただけます。4.透湿性。 塗膜には透湿性がありますので、膨れや剥離を抑制します。5.防藻・防かび性。 藻やかびの発生を防止する効果があり、美観維持に役立ちます。6.幅広い塗り替え適性。 外壁・鉄部などの新築・塗り替えと幅広く使用できます。
用途戸建住宅・マンション・商業施設など / 臭気配慮が必要な内・外壁面の新設・改修塗装 / 内部及び準外部の鉄部改修塗装 成分1液水性反応硬化形ウレタン樹脂塗料 希釈剤水道水 塗布方法刷毛・ウールローラー/エアレススプレー塗装 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 適応下地新設適用下地:コンクリート・モルタル・石膏ボード・ALCパネル・ケイ酸カルシウム板などの各種素材 / 改修適用下地:上記各種素材面及び鉄面の各種旧塗膜 油性 or 水性水性 関連資料商品カタログ(0.61MB) 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗回数2
1缶(4kg)ほか
9,298 税込10,228
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ストロンエース No.8は優れた塗膜物性を持ったポリウレタン塗料です。 この塗料はアクリルポリオール(A液)とイソシアネート(B液)とのウレタン結合により架橋し強い塗膜を形成します。 塗り肌がよく、光沢保持性が優れています。 作業性に優れており、スプレー時の微粒化が良く、ガンの運行がスムーズに行えます。 耐候性、耐水性、耐薬品性などの塗膜性能に優れています。
用途鉄道車両 主な用途鉄部 仕様【混合性(2液型)】良好:混合するのに支障がないこと、【テーピング性】常乾97H後、【塗膜の状態】良好:ワレ、フクレ、ハガレを認めないこと 配合A液:B液:シンナー=4:1:2~3、B液は08B液を使用してください。 主成分ポリウレタン塗料 粘度10~14秒(岩田カップNK-2) 指触乾燥時間(分)10~20 危険等級 希釈【シンナー】シンナーはストロンシンナーを御使用下さい。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 可使時間(時間)【30℃】6 乾燥時間36時間、強制乾燥70℃×50分を目安 危険物の性状非水溶性
1セット(5kg)ほか
37,980 税込41,778
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモU。パラサーモUは2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量7260mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オメガウレタンは、肉持ち感のある耐候性に優れたウレタン樹脂塗料です。 ターペン可溶ですので人体にも優しい上に、1液で使いやすい事を特長とします。 リコートフリー対応ですので、重ね塗りの時間を短縮でき、作業性に優れています。 1.1液型で取り扱いが便利である。 2.ウルビ(メーカーフタル酸樹脂エナメル製品)を超える高光沢で高級感がある。 3.ペイントシンナー(塗料シンナー)に溶解する。 4.リコートフリーで作業性がよい。
用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 乾燥時間(分)指触:15~20(20℃)、半硬化:60~120 塗布面積(m2/kg)7~8 使用方法1.素地調整 脱脂が充分でないと、密着不良の原因となります。脱脂は充分に行ってください。2.うすめはペイントシンナー(塗料シンナー) または、エナメルシンナーを使用して下さい。3.うすめの割合 スプレーの場合 40~50% 刷毛・ローラーの場合 20~30% 塗布方法刷毛/ローラー/スプレー 組成工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 仕様碁盤目試験: 10/10 主成分工業用1液型弱溶剤系ウレタン樹脂塗料 主な用途工作機械/鉄骨/配管/配電盤/木工品/ドラム缶/ボンベなど 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 特性耐候性・光沢 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

角度によって色が変わる!柔軟性特価のウレヒーロー。 ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 タイプウレタン 乾燥方式常温乾燥 特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾 適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、29ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革 伸縮性(%)150~300 塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り 成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

隠蔽性に優れたアクリルウレタン樹脂塗料です。 原色が多く、調色性に優れています。 速乾性のため、塗装作業性に優れています。 PRTR法に対応しています。(一部対象外の原色があります) 日本鉄道車両機械技術協会の材料燃焼試験にて「不燃性」の認定を受けています。 鉛・クロムなど有害な重金属、エチルベンゼンを含んでいません。
用途大型車両、建設機械、産業機械、各種金属製品等(屋内塗装向け) 引火点(℃)24(ホワイト) 粘度63KU(ホワイト) 不揮発分57.0%(ホワイト) 密度1.19(ホワイト) 希釈剤ハイアートCBエコシンナー 塗布方法エアスプレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 混合比主剤:硬化剤=5:1 塗り重ね可能時間(時間)最小/5分(23℃)、最大/24(23℃)(ハードナー標準使用時) 乾燥時間指触/10分(23℃)、硬化/10時間(23℃)、強制/30分(60℃)(ハードナー標準使用時) 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)120~170 適合下塗りハイアートCBエコ 1液エポプライマー、ハイアートCBエコ 1液密着シーラー、ハイアートCBエコ 2液プラサフ
1缶(3.5L)ほか
9,498 税込10,448
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ニットクの屋根用遮熱塗料「パラサーモシリーズ」。パラサーモU。パラサーモUは2液型弱溶剤ウレタン樹脂塗料です。日本特殊塗料の航空機用塗料で培った独自技術でさらなる性能アップを実現しました。高反射・高耐久の「パラサーモ」シリーズ。【特長】。1.遮熱と断熱。特殊顔料を用いることで赤外線を反射し、熱エネルギー変換を抑制し屋根の温度上昇を小さくします。2.優れた遮熱性。太陽光に対する反射率に優れた着色顔料と熱放射率に優れたセラミックを独自の技術で融合。各屋根材に施工することにより、室内への熱の侵入を遮断し、温度上昇を抑えることができます。3.ダブルアクションシステム。下塗り材に遮熱プライマーを使用することでさらなる遮熱効果が期待できます。4.ニットク独自のラジカル制御で高耐久化を実現。航空機用塗料で培った独自の技術により、ラジカル制御で高耐久化を実現しました。5.省エネ効果。冷房費、CO2排出量を削減します。6.耐久性能。航空機用塗料の技術を用い、雨や雪、強風下で抜群の耐久性を発揮します。耐候性 ・・・ パラサーモU < パラサーモSi < パラサーモF。7.豊富なカラーバリエーション。建物の外観を考慮し、標準色22色(パラサーモUは15色)をご用意。※標準色のうち、エコガーネットレッド/エコグラスグリーン/エコオリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途工場、倉庫などのスレート、トタン、鋼板屋根、体育館の屋根、戸建の一般住宅屋根(新生瓦、厚形スレートなど)、その他、仮設住宅、プラント、畜舎、車庫などの屋根。≪適用下地≫。・一般窯業系屋根材(カラーベスト、コロニアル、厚形スレート瓦、波形スレート)。・一般金属系屋根材(カラートタン、ステンレス鋼板、ガルバリウム鋼板、アルミニウム鋼板)。≪推奨下塗り≫。・窯業用金属用下塗り エポラオールプライマー 遮熱ホワイト。・窯業用下塗り エポラ浸透遮熱プライマー。・金属用下塗り エポラ#1遮熱プライマー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性ローラー、刷毛、スプレー 施工温度(℃)3時間以上72時間以内(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6700mL 希釈率(%)0~5 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(2.99MB) 可使時間(時間)6時間以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16 塗布面積(m2/セット)100~123(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

シンロイヒスーパールミノVトップ
エコ商品
高耐候性蛍光顔料に高級一般有機顔料を組み合わせ、特殊なイソシアネートとポリオールを使用したウレタン塗料ですから長期の屋外暴露にも黄変、チョーキング等の欠点が無く光沢性(オーバーレイ塗装)に優れ、しかも速乾性に優れた蛍光塗料です。同一塗料の塗り重ねはWet on Wetによる塗り重ねにより、より短時間で可能です。(吹付け塗装のみ)。超高層ビル(高さ45m以上)に設置されるヘリコプターの屋上緊急離発着場等に適した蛍光塗料です。ハイグレード蛍光顔料を使用しているので、従来の蛍光塗料を大幅にグレードアップ(メーカー比2~3倍)いたしました。一回塗りの膜厚が大きく、塗装効率がよい。ラッカーと同等の速乾性を持っている。又、常温乾燥、焼付乾燥共可能。肉持感がよく、タレにくい。塗膜が硬く傷がつきにくく、耐汚染性に優れている。耐アルカリ性、耐酸性、耐ガソリン性、耐油性等の耐化学薬品性に優れる。専用クリヤー(ルミノVトップ オーバーレイ)をオーバーコートする事により光沢を出し、さらに耐候性をよくします。
用途車両関係の塗装、プラスチック塗装、軽・重金属塗装、弱電・重電機器関係の塗装、船舶関係の塗装、安全防災関係のマーキング塗装 特性耐油、耐アルカリ、耐酸、耐薬品、速乾、耐候、蛍光 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1セット(1kg)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 伸縮性(%)150~300 タイプウレタン 塗装(推奨)スプレー塗装 特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾 分類スプレー 乾燥方式常温乾燥 成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンロイヒビームライト#200
エコ商品
特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリルウレタン樹脂系の反射塗料です。 ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。
タイプ2液性 主な用途ガラス 指触乾燥時間(分)15(20℃) 希釈剤ビームライト#200シンナー(夏用、冬用) 塗布方法エアスプレー 硬化時間(時間)8 危険等級 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗装間隔16時間~3日(20℃)
1セット(1kg)ほか
19,980 税込21,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スラリー瓦の塗り替えをあきらめていませんでしたか?。「NTスラリー瓦塗替え工法」により、脆弱なスラリー層を強化、強い下地を形成し、屋根の美観を長期間維持します。「NTスラリー瓦用上塗遮熱N」は「NTスラリー瓦用上塗」に加え、高耐候性・環境・省エネ性をプラスし、太陽光、熱を反射する高反射塗料顔料と特殊セラミックを配合することで優れた反射性を発揮するスラリー瓦塗替え用上塗遮熱塗料です。【特長】。1.脆弱な下地を強化します。 ・特殊なプライマーと施工方法により、剥離の原因となる脆弱化したスラリー層を浸透強化。強固な下地を作ります。2.優れた遮熱性を発揮します。 ・太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射に優れたセラミックを採用した「NTスラリー瓦上塗遮熱」を屋根に塗装することで瓦の温度が緩和されるため、夏場の照り返し、室内温度上昇の抑制効果が期待できます。3.屋根を美しく彩ります。 ・バリエーション豊富な標準色が、屋根の新たなイメージチェンジを可能にします。※標準色のうち、ゴールド/ガーネットレッド/グラスグリーン/オリーブは割高になります。・塗料液、硬化剤がセットになった商品です。塗料液、硬化剤の単品販売もあります。
用途【用途】スラリー瓦専用上塗遮熱塗料。【専用下塗り】。・NTスラリー瓦用シーラー 適合塗り回数:2 セット内容A液(塗料液):14kg、B液(硬化剤):2kg 荷姿14kg石油缶、2kg小缶セット 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工温度(℃)2時間以上(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量10000mL 希釈率(%)0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.93MB) 施工内容スプレー、ローラー、刷毛 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗布面積(m2/セット)106(1回当たりの塗り)
1セット(16kg)
28,980 税込31,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

スラリー瓦の塗り替えをあきらめていませんでしたか?。「NTスラリー瓦塗替え工法」により、脆弱なスラリー層を強化、強い下地を形成し、屋根の美観を長期間維持します。「NTスラリー瓦用上塗遮熱N」は「NTスラリー瓦用上塗」に加え、高耐候性・環境・省エネ性をプラスし、太陽光、熱を反射する高反射塗料顔料と特殊セラミックを配合することで優れた反射性を発揮するスラリー瓦塗替え用上塗遮熱塗料です。【特長】。1.脆弱な下地を強化します。 ・特殊なプライマーと施工方法により、剥離の原因となる脆弱化したスラリー層を浸透強化。強固な下地を作ります。2.優れた遮熱性を発揮します。 ・太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射に優れたセラミックを採用した「NTスラリー瓦上塗遮熱」を屋根に塗装することで瓦の温度が緩和されるため、夏場の照り返し、室内温度上昇の抑制効果が期待できます。3.屋根を美しく彩ります。 ・カラーバリエーション豊富な標準色が、屋根の新たなイメージチェンジを可能にします。※標準色のうち、ゴールド/ガーネットレッド/グラスグリーン/オリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【用途】スラリー瓦専用上塗遮熱塗料。【専用下塗り】。・NTスラリー瓦用シーラー 適合塗り回数:2回 グレー 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性スプレー、ローラー、刷毛 施工温度(℃)2時間以上(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量9420mL 希釈率(%)0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.93MB) 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗布面積(m2/セット)106(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

スラリー瓦の塗り替えをあきらめていませんでしたか?。「NTスラリー瓦塗替え工法」により、脆弱なスラリー層を強化、強い下地を形成し、屋根の美観を長期間維持します。「NTスラリー瓦用上塗遮熱N」は「NTスラリー瓦用上塗」に加え、高耐候性・環境・省エネ性をプラスし、太陽光、熱を反射する高反射塗料顔料と特殊セラミックを配合することで優れた反射性を発揮するスラリー瓦塗替え用上塗遮熱塗料です。【特長】。1.脆弱な下地を強化します。 ・特殊なプライマーと施工方法により、剥離の原因となる脆弱化したスラリー層を浸透強化。強固な下地を作ります。2.優れた遮熱性を発揮します。 ・太陽光に対する反射率の優れた着色顔料と、熱放射に優れたセラミックを採用した「NTスラリー瓦上塗遮熱」を屋根に塗装することで瓦の温度が緩和されるため、夏場の照り返し、室内温度上昇の抑制効果が期待できます。3.屋根を美しく彩ります。 ・バリエーション豊富な標準色が、屋根の新たなイメージチェンジを可能にします。※標準色のうち、ゴールド/ガーネットレッド/グラスグリーン/オリーブは割高になります。・塗料液のみの販売です。ご使用には硬化剤が必要です。別途ご購入下さい。・塗料液、硬化剤のセット販売もございます。
用途【用途】スラリー瓦専用上塗遮熱塗料。【専用下塗り】。・NTスラリー瓦用シーラー 適合塗り回数:2回 内容A液(塗料液) 荷姿14kg石油缶 適合塗料2液弱溶剤形ウレタン樹脂遮熱塗料 希釈剤NT塗料用シンナーA 施工性スプレー、ローラー、刷毛 施工温度(℃)2時間以上(23) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量9420mL 希釈率(%)0~2 混合比7:1(質量比) RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.93MB) 可使時間(時間)8以内(23℃) 危険物の性状非水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.15 塗布面積(m2/セット)106(1回当たりの塗り)
1缶(14kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アクリルポリオール(基剤)とイソシアネート化合物(硬化剤)の反応によってウレタン結合を形成する高耐候性ポリウレタン樹脂塗料です。厳しい環境やLCC低減に有効な重防食塗装系の上塗り塗料として、安定した品質を保持します。
種別ポリウレタン樹脂塗料 規格JIS K 5659 主成分ポリウレタン樹脂 膜厚(μm)25 密度1.2g/mL 使用量スプレー:140g/m2、はけ:120g/m2 使用環境条件温度:0~40℃、湿度:85%以下 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 希釈率(%)エアレス:15~20、はけ:5~15 特性耐候 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 乾燥時間(指触)5~10℃:2時間、20~30℃:1時間、20~30℃:0.5時間、(歩行可能)5~30℃:1日、(完全硬化)5℃:14日、10℃:10日、20℃:7日、30℃:5日 危険物の性状非水溶性 つや艶有
1セット(4kg)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (1181種類の商品があります)

スズカファインエポーレ
高耐候性つやあり塗料です。長年にわたり、多くの企業・工場にご採用いただいております。 エポキシ樹脂の強力な付着力とウレタン樹脂の優れた光沢・耐候性を合わせもった塗料です。 屋根・外壁などの金属系素地・セメント系素地に適応します。 可とう性のある柔軟な塗膜です。 溶剤系塗料ですので、乾燥時間が短く、作業性が良好です。 夏期施工用に「夏用シンナー」も設定しております。
主成分エポキシ樹脂 主な用途屋根、金属、工場、外壁 希釈剤スズカシンナー#2000 塗布方法刷毛、ウールローラー、スプレー 使用場所屋外 危険物の類別第四類/第四類 危険物の数量16000g/16000g 適応下地コンクリート、モルタル、PC部材、ALCパネル、スレート板、サイディング板、鉄骨、鉄板、トタン、カラートタン、新生瓦など 希釈率(%)20~40 特性耐候、つやあり、速乾 耐用年数(年)7~9 塗付量(kg/m2・回)(外壁等の凹凸面)0.24~0.32・2回、(金属などの平滑面)0.3~0.4・2回 可使時間(時間)3以上(23℃) 危険物の性状非水溶性/非水溶性 塗装間隔工程内4時間以上7日以内、最終養生24時間以上、屋根の場合は工程内16時間以上(23℃)
1缶(16kg)
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)