50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーインフレーター ドアロック解除補助 モノタロウ 動画あり
車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に 寸法(mm)145×198 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。 材質ファイバークロス強化TPU 耐荷重(kg)100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
当日出荷

デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。
用途建設現場や内装作業現場に。あらゆるジャッキアップに。 材質繊維強化プラスチック
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。 材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS) 表面処理三価クロメート
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スタンダードタイプのゴム球バルブセットです。 アネロイド血圧計や水銀血圧計等に使用出来ます。
仕様ホースニップル接続外径/約Φ7mm 材質ゴム球/ラテックスゴム アズワン品番0-348-05
1個
644 税込708
当日出荷

360°回転自在バルブで作業効率アップ!! 使用は簡単。荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 ワンウェイ仕様で、主に海外への輸出用として最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


スタンダードゴム球の約1.5倍の直径ですので、加圧を楽に行う事ができます。
材質コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/ラテックス 寸法(mm)Φ50×135 アズワン品番8-9797-11
1個
1,540 税込1,694
当日出荷

自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm)140 トラスコ品番323-1461 軸径(Φmm)2 質量(g)10 寸法A(mm)50
1本
329 税込362
当日出荷

断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫 材質(ベルト)ゴム 種類ウエッジベルト 最大速度(m/sec)40 角度(°)40
1本
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

折り目にそって簡単収納!! 使用は簡単。 荷物の間に商品を入れ、コンプレッサーで空気を入れて膨らませるだけ。 エアー抜きもキャップを回すだけ。反復使用が可能なため、国内輸送用に最適。
用途コンテナ、トラック、列車輸送における積み荷を安全に保護 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラテックス製のスタンダードタイプ。
寸法(mm)Φ40×103 松吉医科器械コード02-3125-01
1個
629 税込692
当日出荷

1.特定小電力トランシーバー。 2.オリジナルイヤホンマイク(オープンエアー型)のセットです。 。 1.特定小電力トランシーバー WED-NO-001.。 国内生産の高品質トランシーバーといえばWedge Talkie。 安心の日本製です。 【通信可能機種一覧(例)】。 他のメーカーでも、すべての”特定小電力トランシーバー”と通話可能です。 ICOM アイコム IC-431.0 IC-4300 IC-41.2.0 IC-41.2.0BT IC-41.1.0 IC-41.1.0D IC-4350 IC-4350L IC-4500 等。 ALINCO アルインコ DJ-PB2.0 DJ-CH2.01. DJ-CH2.02. DJ-CH2.71. DJ-CH2.72. DJ-P2.2.1. DJ-P2.2.2. 等。 KENWOOD ケンウッド UBZ-LS2.0 UBZ-LP2.0 UBZ-LP2.7 UBZ-LM2.0 UBZ-M31. UBZ-EA2.0R UTB-1.0 等。 STANDARD FTH-307 FTH-308 FTH-31.4 FTH-2.1.4等。 MOTOROLA モトローラ CL70A CL70A CL1.2.0A MS50 MS80 CL08 CL1.K 等。 FRC エフアールシー NT-2.02.M FT-2.0W NX-2.0R FC-G2.0R NX-MINI FT-2.0Z NX-2.0X ET-2.0X FC-B2.0R FC-S2.0等。 BLUE CENTURY ブルーセンチュリー BC-2.0 BC-2.1. エルト MSネット MSE-2.0 等。 (チャンネル設定は機種によって異なる可能性がございます)。 。 免許・資格が不要な特定小電力トランシーバーで、テスト用の単3電池が1.本付属しているので届いたらすぐにお使いいただけます。。 【運用時間の目安】。 単三アルカリ乾電池×1.本で約2.4時間。 BP-2.60(充電式電池)×1.本で約1.8時間。 IP54相当の防塵防水性能で水の飛沫や粉塵・砂などから保護し、屋外や工事現場でも活躍します。約86グラムのコンパクトな本体かつシンプル操作でどなたにも簡単にお使いいただけます。中継チャンネルにも対応(47ch)しているため、中継器を使用することで通信電波の飛距離を伸ばすことができます。。 2.イヤホンマイク WED-EPM-SLO。 耳掛けのついていない、オープンエアータイプです。 イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。 製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。 品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」
質量(g)約86 種類特定小電力トランシーバー チャンネル数47ch 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×80.0×19.9 防塵防水性能IP54 送信出力10mW
1セット
10,980 税込12,078
3日以内出荷

Wedge Talkie WED-NO-301対応のオリジナルイヤホンマイク(オープンエア型) 。イヤホンマイクで一番多い故障である断線を解消すべく、メーカー従来品と比べて高品質で丈夫なケーブルを採用いたしました。製造工場で厳しい品質テストを行い、クリアした商品だけ皆様にお届けされるようになっております。品質テスト項目:「断線検査」「コネクタと本体コネクタの脱着テスト」「外観検査」「ボタン耐久度検査」「クリップの開閉検査」。キーワード: IC-DPR45
付属品耳掛けパーツ(取り外し可能) ブラック
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。 仕様締めつけ方式 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様締め付け方式 材質ステンレス(SUS304相当) 適合材コンクリート
1箱(10本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T5型LEDウェッジ球。メーター球・エアコンパネル球・灰皿球など車内イメージを変貌させ個性的に演出します。2個入り
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 ねじの呼びM10 外径(Φmm)10.0 全長(mm)73 ねじ長さ(mm)30 ドリル径(Φmm)10 有効深さ(mm)(埋込み)40以上 最大取付物厚さ(mm)5 トラスコ品番380-1489 材質スチール 質量(g)55.5 表面処理三価クロメート仕上げ 適合材コンクリート トルク(N・m)(標準施工)30 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
4,398 税込4,838
当日出荷

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置など トラスコ品番317-4098 セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様 材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)27 ドリル径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)有効40以上 最大取付物厚さ(mm)5 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 ねじの呼びM10 施工トルク(N・m)標準30
1箱(30本)
5,998 税込6,598
翌日出荷

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様締め付け方式 材質スチール 材質(本体)スチール 表面処理溶融亜鉛メッキ 適合材コンクリート 材質(スリーブ)ステンレス(SUS304相当)
1箱(10本)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

排気バルブはダイヤル式にプッシュ式の排気ボタンが付いています。 ゴム球はベタつきが無く、手触りが良い素材です。
仕様ラテックスフリー 材質コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/PVC(塩化ビニル樹脂) アクアブルー サイズΦ43×110mm アズワン品番8-9798-11
1個
1,060 税込1,166
当日出荷

バッテリー内蔵の超コンパクトコンプレッサー。 バッテリー内蔵なので屋外でも使用できます。 USBタイプの充電ケーブル。充電中も使用できます。
用途エアブラシCotori(コトリ)用推奨コンプレッサー サイズ(ホース接続部)S 容量(バッテリー)7.4V、500mA 消費電力(W)7.2 本体質量(g)238 最高圧力(MPa)約0.1 使用時間(分)45 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×65×45 充電時間(分)90 空気吐出量(L/min)4 音量(dB)(動作)45
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷

ホイルシリンダー分解・ブレーキホース交換作業時オイルが下に落ちないようにリザーブタンクの給油口のところでタコのように吸いついています。
用途エアー抜きの作業の短縮 ブレーキオイルの節約 清掃時間の短縮 セット内容ひらタコ(一般車用)、せんタコ(ワンボックスなど斜めの給油口) 危険物の類別非危険物
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

UP-SET ピッキングツールセット ParkTool(パークツール) 動画あり
ParkTool(パークツール)ピッキングツールセット
ベアリングシールやOリング、スプリングの取り外しなど、様々な場面で便利に使用できるピッキングツールのセット。 熱処理により強じんに作られた軸はストレート、90℃のベンド、フックと3種類の先端形状を持ち、それぞれのグリップエンドには強力なマグネットが施されています。
全長(mm)165 仕様マグネット付き セット内容(先端形状)ストレート、90度ベンド、フック
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

セット内容セット用木箱(19533)、10トン油圧ユニット(S-203)、30"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1005)、18"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1006)、10"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1003)、5"ロックオン・エクステンションチューブ(FZ-1002)、雄コネクター(Z-10)、10トンプレス(Z-285)、5"フレクスヘッド(Z-131)、1-3/4"プルクランプ(EK-233)、ウェッジラム(SA-4)、プルヨーク(EK-234)、ロックオン・チューブ・コネクター(FZ-1050)、ロックオン・チューブ・雌アダプター(FZ-1052)、ロックオン・チューブ・雄アダプター(FZ-1051)、フラットベース(Z-14)、ワイドアングル・ウェッジヘッド(FZ-1040)、アジャスタプルトウ(Z-1048)、クランプトウロックピン(Z-21)、クランプエンドトウ(Z-8)、スプレッダーラムトウ(Z-30)、スプレッダープランジャートウ(Z-9)、セレーテッドサドル(Z-34)、90°Vベース(Z-16)、ウェッジヘッド(Z-129)、エクステンションチューブ・クランプヘッド(Z-192) 危険物の類別非危険物
1セット
689,800 税込758,780
3日以内出荷

1箱(10本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

止ピン付き
用途油圧ウェッジ型、S-camエアーブレーキ用 種類その他プライヤ 全長(mm)667 エスコ品番EA604FU 材質鍛造鋼 質量(kg)2
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷

ヘッド高18mmで薄型ラチェットなので狭い場所でも締め付け作業が可能です。 ベントアップなので指の入るすき間が増えるのでさらに狭い場所での締め付け作業が可能です。 ビットも付属していますので便利です。また本体にはビットを2本収納可能です。 吊り下げ用の穴も付いています。
用途締め付け作業 取付高(mm)18 頭部幅(mm)17 商品構成セット品
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高耐荷重ウェッジベルトSK S=C PLUS OptibeltのラップドSKシリーズウェッジベルトは、機械エンジニアリング用に特別に設計されています。このベルトは上幅が同等の通常のVベルトに比べて大きな力を伝達できます。 SKウェッジベルトは、省スペース形状で、高い性能と効率(約97 %)を誇ります。 特長と利点:DIN / ISO / BS準拠のラップドウェッジベルト 高性能 コンパクト 低メンテナンスコスト セクション: SPZ、SPA、SPB、SPC 製品用途の情報 印刷、プラスチック、繊維、建設機械 ロータリ遠心ポンプ コンプレッサ ロータリ印刷プレス ベンチレータ SKウェッジベルトは、負荷要件の大きい重機械エンジニアリングでの使用に適しています。
仕様●長さ:3550mm●内径長さ:3490mm●トップ幅:16.3mm●高さ:13mm●ベルト部:SPB●最小プーリ径:140mm●シリーズ:SK●材料:布(カバー), 繊維強化ポリクロロプレンゴム, ポリエステル(テンションコード)●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+70℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:136-7305 アズワン品番68-4150-56
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

エアロストリームタイプ(2個入り)電球付 オレンジレンズ シングル球(12V15W/バルブ付き) 2個入り 12v15wウェッジ球付き ※エアロシャープミニと同デザインで10%サイズUP。メーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー 独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。 取り付けは貼るだけといたって簡単。
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パワーユニットに9つツールが付属したマルチファンクションツール。さらに18Vバッテリーは2個付属。専用ケースで持ち運びも収納も簡単.。もっとも新しいスピンドルウェッジ。1セットでDIYから軽作業まで多くのシチュエーションで活躍します。中央に円錐ドリルを配置し、大きな揚力を生み出します。
セット内容1.パワーユニット 2.チェンソー 3.インパクトドライバー 4.サンダー 5.振動工具 6.ブロワー 7.グラインダー 8.空気入れ 9.バリカン 10.丸のこ 11.2.0Ahバッテリー(18V)(2個) 12.1A充電器 13.ケース 取扱説明書(1.38MB)
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

【こだわりの多機能】 全天候対応、滑りにくく、疲れにくい! ストレッチ素材を採用した、ソフトな履き心地のパンプス。 甲を覆う部分が広く、ウェッジソールになっており安定感抜群です。 ビジネスやデイリー、入学式など様々なシーンでお履きいただけます。 スクエアトゥーのデザインが、程よくカジュアルさをプラス。 様々なコーディネートに馴染む、万能パンプスです。
足幅3E 形状ローカット ブラック 甲被タイプスリッポンタイプ 材質マテリアル:ポリエステル/人工皮革(エアリー)/ゴアテックスファブリクスソール:PUダイレクト/セラミックラバー
1足
15,000 税込16,500
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付 オレンジレンズ シングル球(12V10Wバルブ付き) ■2個入り ■12v10wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー 独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。 取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。) ※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
1個
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付 オレンジレンズ シングル球(12V15Wバルブ付き) 2個入り 12v15wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー 独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。 取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。) ※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
1セット(2本)
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付 ブルークリアーレンズ シングル球(12V15Wバルブ付き) ■2個入り ■12v15wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー 独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。 取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。) ※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

エアロシャープミニタイプ(2個入り)電球付 ブルークリアーレンズ シングル球(12V10Wバルブ付き) 2個入り 12v10wウェッジ球付きメーカーオリジナルデザインの貼り付けタイプウインカー 独自のレンズカットにより充分な光量を得ています。 取り付けは貼るだけといたって簡単。※注 12v15wのみ車検対応。(取り付け位置や向きなどで対応できない場合もあります。) ※15wクロームコーティングバルブは使用しないでください。
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷

環境対応型高機能ペイント低VOC対応で環境にやさしい隠ぺい性UPで作業がスムーズボカシ作業性UPで塗りあとが目立ちにくい
用途自動車ボディ、樹脂バンパー、FRP、エアロパーツの塗装など 成分ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、顔料 塗り面積(m2)1(塗り方により変わります) メーカーフォード(USA) 寸法(縦×横×高さ)(mm)70×70×210 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(260mL)
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (254種類の商品があります)