チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状ストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
材質(本体)鋼鉄・アルミニウム、(シール)ニトリルゴム
最高使用圧力(MPa)1.47
一般空気圧用。チューブはプッシュワン接続です。Rねじ部にシール加工を施しています。
形状Yジョイント
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(ねじ部)黄銅
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
チューブ内径分フルに流用を流せます、難熱性樹脂を標準採用、チューブと継手のシールはV型形状パッキンを採用、軽い力で挿入でき確実にシールします
形状片口ストレート
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)-10~60(但し凍結なきこと)
使用チューブソフトナイロンチューブ(F-12※※)/ウレタンチューブ(U-95※※,NU-※※)
負圧性能(kPa)-100
一般的な空気圧配管に使用するスタンダードなワンタッチ継手です。
用途チューブ同士の接続に。
材質ロック爪:SUS304、開放リング:POM、ガイドリング:亜鉛合金、樹脂本体:PBT樹脂
流体エアー
使用温度範囲(℃)0~60
最高使用圧力(MPa)0.9
用途直角方向のチューブ同士の接続に。
形状エルボユニオン
色(ボディ)黒
使用流体空気、水
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
周囲温度および使用流体温度(℃)[空気]-5~60、[水]0~40(凍結なきこと)
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
タイプ回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
接続ねじ1/4
形状ジョイント
接続ねじ種類PT
ソケットorプラグソケット
トラスコ品番805-0769
形状ソケット
質量(g)110
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ内径(Φmm)6.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続
形状ストレート
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
タイプ回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
形状ホースジョイント
材質樹脂製
外径(mm)5
仕様内径4mmと4mmを接続
用途エアーの分配
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
回転式の中間ジョイントです。
エアーチャックガンのホース等に取付ければ作業効率が上がります。
最高使用圧力(MPa)1
全長(mm)35
材質(本体)真鍮
質量(g)37
管接続口径G1/4
ねじの種類(めねじ・おねじ)G
ねじ規格インチサイズ
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
コンプレッサーからのエアーを3つに分岐させるジョイントです。
複数のエアーブラシを使用する場合でも、付け替える必要がありません。
ジョイントは一般的なPF1/8(S)サイズ。
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
中間に取付けてホースなどのヨリ戻しを行えます。
オネジ部はシール加工をしてシールテープが不要です。
用途各種エア配管
形状ロータリージョイント
使用流体圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類RXRc
材質真鍮
適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1
最高使用圧力(水)(MPa)0.3
使用真空圧力(kPa)-100
使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
用途ホースと機器の接続
材質黄銅(C3604)+クロームメッキ製
形状ニップル
材質/仕上黄銅(C3604)+クロームメッキ製
種類ホース継手
使用圧力(MPa)3.45
最高使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)-50~150
材質黄銅(C3604BD)
形状ニップル
種類ホース継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
チューブはワンプッシュ接続です。
無電解ニッケルめっき処理を施しています。
難燃性樹脂(UL94規格V-0相当)採用。Rねじ部にシール加工。
用途一般空気圧用
形状ユニオンコネクタ
使用流体空気、水
材質(本体)難燃性PBT樹脂
材質(Oリング)特殊NBR
使用温度範囲(℃)(空気)-20~80、(水)0~40
最高使用圧力(MPa)1
負圧性能(kPa)-99.975
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質黄銅(C3604B)
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
ホースどうしを接続する樹脂製ジョイント金具!
異型ホース接続タイプ
材質樹脂製
形状ホースジョイント
ディスクブレーキの障害にならないのでバイクの空気を充填するのに便利です。
用途空気充填に
適合米式バルブ
全長(mm)200
質量(g)49
角度(°)90
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
こんなお得な商品も!
エアーバルブジョイント
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0823
1個
¥399
税込¥439
翌日出荷
用途エアブラシ用配管関係に。
トラスコ品番175-0831
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
レギュラーエアホース同士などを接続し、延長することができます。
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
クイックプラグと対になるアイテムです。
接続したパーツ同士をワンタッチで着脱可能にします。
クイックプラグが3個付属しています。
エアテックス製エアブラシ・H&S社製エアブラシ共に取付可能です。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
1台のコンプレッサーから、複数のエアホースにエアを分岐、供給できるパーツです。
送気口は、コックバルブ式になっていますので、任意のホースにのみ、エアを送り込むことが可能です。
3連ホースジョイントは、3本のエアホースを取り付けることができます。
付属品S-Lチェンジネジ付
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
接続ねじ1/4
形状プラグ
エアー配管用ソケットプラグです。
用途エアー配管、回路中や末端のコネクト
使用流体圧縮空気
材質アルミ、真鍮
形状二股エアージョイント
用途専用工具でラッパ状に広げた銅管を、機器・装置に接続する為のジョイントです。
材質C3604BD
形状ソケット
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
常用圧力(MPa)1
適合流体空気
ソケットorプラグプラグ
接続ねじ3/8
形状プラグ
接続ねじ種類PT
グラインダ等のエア機器本体とエアホースの間に装着する事で、エア機器使用中エアスイベルジョイントが空気圧で回転しスムーズに作業が行えます
エア供給されていないとエアスイベルジョイントは回転しません
トラスコ品番160-9048
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
ソケットorプラグプラグ
接続ねじ1/4
形状プラグ
ソケットorプラグプラグ
トラスコ品番805-0768
形状プラグ
質量(g)33
適合チューブ外径(Φmm)10
適合チューブ内径(Φmm)6.5
1個
¥859
税込¥945
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ