418件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアフィルタ セミオートドレン モノタロウ 動画あり
圧縮空気のドレン除去が可能です。セミオートドレンタイプなのでドレン排出も簡単。圧力が掛かっていないときは自動でドレンが排出されますます。圧力が掛かっていると手動でドレンの排出が可能になります。
用途圧縮空気中に含まれる5μm以上の固形異物とドレンの除去が可能です。 材質ブラケット:アルミ合金、本体:スチール 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 フィルターセミオートドレン 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85(出口側) 材質(フタ)ポリアセタール 水分除去率(%)82 圧力計接続口径Rc1/8 フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量ねじ込みシリーズ
全長(mm)176 質量(g)450 取付方式ブラケット別売 使用圧力(MPa)0.05~1 使用流体空気 耐圧力(MPa)1.5 周囲温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa ドレンコックマニュアル フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7 材質(フィルター)難燃性ポリエステル 耐熱温度(℃)100 捕集効率(%)71.6 圧力損失(初期)47Pa ろ過速度2.5m/s
1セット(10枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合機種・HD-5011・HD-5012・HD-5013・HD-5014・HD-5015・HD-5015E3・HD-7011・HD-7012・HD-7013・HD-7014・HD-7015 ・HD-9014・HD-9015・HD-FC500・HD-FC500B・HD-FC500D・HD-RF500・HD-RF501・HD-RX511・HD-RX512・HD-RX513・HD-RX514 ・HD-RX515・HD-RX711・HD-RX712・HD-RX713・HD-RX714・HD-RX715・HD-RX911・HD-RX912・HD-RX913・HD-RX914・HD-RX915 アズワン品番64-8202-26
1枚
749 税込824
当日出荷

クリンエアユニット(オートドレン付) CKD CADデータあり
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計標準圧力計(G401-W付) 排気機構リリーフ機構付 流れ方向標準流れ(左→右) 使用温度範囲(℃)5~60 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5
1個
16,780 税込18,458
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアフィルター モノタロウ 動画あり
自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
用途交換用エアーフィルターとして
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (243種類の商品があります)

コンプレッサーからの圧縮空気の水取りに便利です。オートドレンタイプなので水抜き作業も不要です。
仕様オートドレンN.O 付属品ブラケット 材質(本体)アルミ合金 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.2 ドレン排出部接続口径(Rc)1/8 材質(ボウル)ポリカーボネート 最低使用圧力(MPa)0.2(入口側) フィルタドレン貯留量(mL)80 材質(ボールガード)亜鉛合金 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 設定圧力単位MPa ドレンコックオート フィルタドレン排出口ドレンコック付
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

繊維を接着材や熱融着で結合させたシート状(不織布)で多孔質構造のため、塵埃保持量が多く、空気抵抗が少ない高効率浄化フィルターです。 品質管理と作業能率の向上、外部からの汚染防止、快適性の増大と最適な空気環境を作り出します。
材質ポリエステル 耐熱温度(℃)100 難燃性有り 種別水洗いによる再利用可 風速(m/s)2.5(ろ過) 粗塵区分 設置場所給気、1次 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター 種別水洗い可 材質ポリエステル 風速(m/s)2.5(ろ過) 耐熱温度(℃)100 設置場所給気、1次 粗塵区分
1袋(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアフィルタ(オートドレン付・セレックス) CKD CADデータあり
1個
5,563 税込6,119
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


ダイニチ工業抗菌・消臭シート
適合機種HD-3002HD-3003HD-3008HD-3009HD-3010HD-5004HD-5005HD-5008HD-5009HD-5010HD-7010HD-9001HD-9008HD-9009HD-9010HD-RX308HD-RX309HD-RX508HD-RX509HD-RX709 アズワン品番64-8202-30
1セット
549 税込604
当日出荷

エアフィルター 二輪車用 汎用タイプ モノタロウ 動画あり
防塵能力と吸収効率が優れた汎用タイプのエアフィルターです。 好きな大きさにカットでき、2輪車の補修にピッタリです。
寸法(mm)250×400
1枚
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合汎用 寸法(mm)250×300
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


用途外気処理や中性能フィルタのプレフィルタとして。 オイルミスト、粉塵等の多い工場のエアコンの保全用に。 材質ポリエステル+アクリル 厚さ(mm)8 風速(m/s)(標準)2.0 耐熱温度(℃)170 残留粒子(μ)120 作動時圧損(Pa)170 初期圧力損失(Pa)51
1箱(10枚)
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


手元で簡単にエアーホース内の水分、油分等を除去します。本体材質はポリカーボネイト製です。水抜きプッシュ弁付。水、ドレンの溜まりが一目でわかります。
用途エアーツールの入口に取り付け水分の除去ができます。 取付ねじG1/4 トラスコ品番282-5473 材質ポリカーボネイト 全長(mm)87 質量(g)99 ねじの種類G
1個
3,398 税込3,738
当日出荷



1個
779 税込857
当日出荷

1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
369 税込406
6日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エアフイルタ
部品名称エアフイルタ 関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 図解NoMGA223 キャブレタ,フューエルポンプ部品_No.57、MGA185 キャブレタ,フューエルポンプ部品_No.57、MGA227 キャブレタ,フューエルポンプ部品_No.57、MGA220 エアクリーナ,キャブレタ部品_No.68、MGA226 キャブレタ,フューエルポンプ部品_No.57
1個
168 税込185
7日以内出荷


1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷




1個
1,498 税込1,648
欠品中

BIGM(丸山製作所)エアーフイルタケース
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.84MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(1.04MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1MB) 展開図11(1MB) 展開図12(1MB) 展開図13(1.04MB) 展開図14(0.92MB) 展開図15(1MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.92MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(1.03MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(1.03MB) 図解NoGD300B エンジン キャブレタ、マフラ部品 エアーフイルタケース_No.35、MD4020エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD3020K-9 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ,スタータ部品_No.35、MD3020-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.35、MDJ40-13 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、MDJ41G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、MD4010Kエンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.34、MD405 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品 エアーフイルタケース_No.35、MD3010 エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.29、MDJ31-9 -A キャブレタ,マフラ部品_No.35、MD-J40 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品_No.35、MD3020M-9 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.35、MDJ40G-23-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.35、GD400A キャブレタなど
1個
499 税込549
7日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷


BIGM(丸山製作所)エアフイルタキャップ
規格11012-2237 関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(0.83MB) 展開図3(0.93MB) 展開図4(0.83MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.81MB) 展開図7(1.02MB) 図解NoMS055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.35、MS045K エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.34、SP-M055T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 エアフイルタキャップ_No.35、MBS2402-1KT エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.55、MS055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.34、MS055ED キャブレータ、リコイルスタータ部品 エアフイルタキャップ_No.36、MS045KD エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.34、MP2520E2 キャブレタ,リコイルスタータ部品 エアフイルタキャップ_No.39、MK045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.34、MS045D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.34、SP-M055D エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 エアフイルタキャップ_No.34
1個
519 税込571
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エアフイルタケース
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.78MB) 図解NoGSW10 エンジン FJ100D-BG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 エアフイルタケース_No.2、JHW708 エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.26、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 エアフィルタ、マフラ、フューエルタンク部品 エアフイルタケース_No.2、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)キャブレタ、エアフィルタ部品_No.26
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)エアフイルタケース
関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.12MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.94MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(0.88MB) 展開図15(1.13MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.83MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(0.83MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(1MB) 展開図24(1.05MB) 図解NoGS15E エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品 エアフイルタケース_No.43、SD058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品 エアフイルタケース_No.40、MS052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MS058T-20 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)BG25部品_No.40、BC2800 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品 エアフイルタケース_No.47、BC2400 キャブレタ、リコイルスタータ部品 エアフイルタケース_No.47、MS057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.40、MK057T エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)AG25部品_No.40、MK052 エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.49、MK057ST エンジン(キャブレタ,リコイルスタータ)部品_No.40、SD35T-1 エンジン(キャブレタ,スタータ)部品 エアフイルタケース_No.59など
1個
799 税込879
7日以内出荷

部品名称エレメント(エアフイルタ) 関連資料(0.83MB) 図解NoMGA212 エアフィルタ,マフラ,フューエルポンプ部品_No.3
1個
5,100 税込5,610
7日以内出荷

部品名称エアフイルタエレメント 関連資料(0.94MB) 図解NoMGA163 エンジン(FH480V-AE50)エアフィルタ,マフラ部品_No.2
1個
4,685 税込5,154
7日以内出荷