180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品比200%の消臭性能を実現。消臭成分に安定化二酸化塩素を使用し、エアコン内部まで入り込んで、積極的に強力除菌+強力消臭。エアコン内部をねらいやすいロングノズル採用。スプレーする時間はたったの1秒間
用途自動車エアコン回路の消臭・除菌 成分除菌・消臭剤(安定化二酸化塩素) 形式エアゾール 液性中性 RoHS指令(10物質対応)対応 使用可能回数45回(目安)
1個(90mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

アルミを腐食せず、ヤニや油汚れなどを強力に洗浄し、同時に消臭除菌できる。中和の手間がいらず、エアコンの内外の掃除に最適で、生分解性が非常に高く廃液の処理も気にせず使用可能。臭いがほとんどなく、食品添加物からできているので人や環境にやさしい。
用途エアコンのフィン洗浄、アルミ製品の脱脂洗浄、アルミサッシ・アルミホイール・アルミ鍋の洗浄。 タイプ中和不要 希釈倍率標準/5~10、頑固な汚れ/原液~5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(400mL)ほか
589 税込648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

抗菌防カビ効果が約3か月持続します。第三者機関による安全性試験をクリア。
用途家庭用エアコン、カーエアコンの防カビ・抗菌 成分アルコール、防カビ・抗菌剤(MIS)、安定化剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(100mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

エアコン室外機を汚れや塩害・腐食から守り、アルミフィン洗浄後の白粉(錆)防止にも優れた効果を発揮します。
用途エアコン室外機アルミフィン保護用。 トラスコ品番256-0541 材質主成分:水溶性アクリル樹脂、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、アンモニア、ジメチルエーテル 淡黄色 容量(mL)480 タイプ弱アルカリ性 容量(L)0.48 容量(kg)0.5 容量(g)500 希釈倍率原液使用 縦(mm)65 横(mm)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷

溶剤としてアルコールが配合されているので、水回りのかび止め、除菌・防臭に最適です。 付属のロングノズルで家庭用エアコン、カーエアコンの吸い込み口、吹き出し口にもスプレーできます。 入り組んだ場所や狭いところにもラクにスプレー。 1本で約8.5m2に使えます。 逆さ吹き連続噴射もOK!
商品タイプ本体 仕様エアゾールスプレータイプ アズワン品番3-4776-01 RoHS指令(10物質対応)対応 塗料タイプ防カビ剤
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

ダイキン工業ダイフリー GA-9700M
エコ商品
フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合します。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所。ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として。 トラスコ品番392-4236 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

PFOS・PFOA・オゾン層破壊物質、RoHSなどの環境負荷物質規制に対応してます。 金型汚れが少ないので、金型の洗浄回数を低減できます。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい個所、ゴム、プラスチック成型をはじめ、汎用として トラスコ品番494-1632 材質主成分:フッ素、主溶剤:イソプロピルアルコール 透明 容量(mL)420 使用温度範囲室温~300℃ 噴射剤LPG 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.18L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)
4,198 税込4,618
当日出荷

緑茶の香りでスッキリさわやかに!! 植物由来成分&中和消臭成分のダブル効果で消臭効果UP! 車内(空間)の不快なニオイを消臭します。 エタノールと相乗効果に優れている除菌・洗浄成分を配合し、除菌効果が大幅にUP!! カビ等のニオイ原因菌を除去します。
成分エタノール、植物由来消臭成分、中和消臭成分、除菌・洗浄成分、緑茶香料等 使用方法本製品は、ワンプッシュタイプで作業がとても簡単です。(1)ペット、飲食物等を車(空間)外に出して、窓を全て閉めて下さい。(2)エアコンスイッチを”OFF”吹き出しを”VENT”内外切替を”RECIRC”にし、エンジンをかけてファンをHIにして下さい。(3)助手席の足元に水平に置き、ノズル部のボタンを”カチッ”と音がするまで押し込み噴射させて下さい。(4)車外へ出てドアを閉めて下さい。噴射は2~3分で終了しますが、そのまま約10分間放置して下さい。(5)放置後、窓・ドアを開けて約5分間換気した後、缶を車外に出して(廃棄)エンジンを停止して下さい。 香り緑茶 臭気アルコール/緑茶臭 密度(g/cm3)0.79~0.81(20℃) 外観透明液体/液化ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150mL×24本)ほか
11,980 税込13,178
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

横浜油脂工業(Linda)シルバーNファースト5kg
エコ商品
強力な洗浄力と除菌効果でエアコンアルミフィンのメンテナンスに最適です。エアフィルタや熱交換器を洗浄することで、消費電力を20~40%削減できCO2排出量を削減します。
用途アルミフィン・フィルター・空気清浄機の集塵板の油汚れ、ヤニ等の洗浄に。 トラスコ品番354-2179 材質主成分:水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、キレート剤、陰イオン界面活性剤、消臭剤、銀イオン 黄色透明 タイプアルカリ性 容量(L)4.1 容量(kg)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

ダイキン工業ダイフリー
エコ商品
フッ素化合物を使用しており、優れた離型性を発揮します。
用途金型構造が複雑で塗布しにくい箇所に。 トラスコ品番413-5604 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量420mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

ノンシリコーンタイプです。 離型性が非常に良いタイプで特にプラスチック成型に適しています。 PFOS・PFOA・RoHSなど、環境規制に適合しています。
用途一般ゴム、プラスチックの成型に。 トラスコ品番125-8489 材質/仕上フッ素 質量(kg)16.5 淡褐色透明 容量(kg)13 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
14日以内出荷

高離型性、持続性が有ります。 離型性が非常に良いタイプで特にプラスチック成型に適しています。 PFOS・PFOS・RoHSなど、環境規制に適合しています。
用途一般ゴム、プラスチックの成型に。 トラスコ品番125-8488 材質/仕上フッ素、シリコーン 質量(kg)16.5 淡褐色透明 容量(kg)13 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

旭エンジニアリングクールマンyf(スプレー)
エコ商品
本品はエアコンの漏れを止め、UV 照射で蛍光剤が発光し、漏れている箇所が特定でき、コンプレッサーの潤滑性を向上させ、エアコンシステムを正常な状態に回復させます。従来の漏れ止め剤との違いは、空気や水分に反応し固形化させ漏れを止めるものではなく、ノンポリマーなので固まらずオイル状のシールを形成し、漏れを止める予防整備としても使用可能な画期的なエアコン漏れ止め剤です。注入後15~30分程度でエアコンシステム内を循環し、漏れている部分に引き込まれオイル状の被膜を形成し漏れている部分を塞ぎます。またエアコンシステム内の硬化した Oリングの柔軟性を回復させ漏れを止める効果もあります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量23mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.1MB) 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
4日以内出荷

横浜油脂工業(Linda)洗浄除菌・消臭ミスト”Agイレーサー”
エコ商品
富士フイルム株式会社のHydro Ag+技術により、菌の増殖を抑制します。エアコン内部を丸ごと洗浄します。洗浄後も持続除菌します。SIAA認証取得品です。(抗菌加工・抗ウイルス加工)
用途カーエアコンやエバポレーターの洗浄除菌・抗菌に。 付属品ノズル、施工シール トラスコ品番667-0171 材質主成分:エタノール 無色~乳白色 容量(mL)60 タイプエアゾール 希釈倍率原液使用 縦(mm)60 横(mm)60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

オイルコン(AKC9シリーズ クーラント用循環形) ダイキン工業 動画あり
別置きタイプなので、クーラントタンクの深さによらず設置できます。既設タンクにも後付けが可能です。 負荷全領域(無負荷から100%負荷まで)でクーラント温度を±0.1℃に制御し、加工精度アップに貢献します。 ダイキン独自の高効率IPMモータを採用しました。空調で培ったインバータ制御と高COP特性の冷媒R410Aで高い省エネ性を実現しています。 詰まりにくい蒸発器を採用し、メンテナンス時にも分解・洗浄し易い蒸発器構造です。 電装ボックス保護等級の向上や(IP54相当)硫化対策電子部品の採用等、使用環境への耐力を向上しました。 パソコンでアラーム情報・運転時間等をモニタできます。
用途工作機械(マシニングセンタ、NC旋盤、研削盤、NC専用機、NC放電加工機など)、産業機械(成形機、プレスなど)での作動油冷却、切削油冷却 揚程(m)ポンプ総揚程(標準点):10/15(50/60Hz)、ポンプ自給吸入揚程:0.5 外装色アイボリーホワイト 適合流体潤滑油、油圧作動油・切削油、(水溶性)クーラント液、研削液(※40メッシュ以上のろ過装置を通過できる洗浄な液をご使用ください) 使用粘度範囲(mm2/sec)~200(水溶性~ISO VG32) RoHS指令(10物質対応)対応 電動機(kW)ポンプ:0.4(2P) 供給電圧(V)3相AC 200/200・220 50/60Hz
1台
899,800 税込989,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旭エンジニアリング屋外用長期防錆剤 エアゾール
エコ商品
ワックス結晶を微粒子化する特殊な原料を配合しており、雨ざらしの屋外でも優れた防錆効果が得られます。 塗膜に柔軟性があり、引っ搔きキズ・ピンホールが生じても、残存塗膜や自己修復性により、錆の進行を防止します。 チキソ性を持っており、低粘度でも所定膜厚(50μ以上)を確保することが可能であり、特に薄膜となりやすいエッジ部への所定膜厚確保が可能となります。 塗布後、約2時間で乾燥し、屋外構造物に塗布しても乾燥後は、ごみ・ホコリ・砂などが付着することはありません。
用途輸出機械・部品・屋外建造物(タンク、看板、自動販売機、エアコン室外機など)、自動車床下、自動車閉断面、コンクリート用屋外金属型枠等に 性能塩水噴露試験(SST):1000時間発錆無し/湿潤箱試験(HCT):2000時間発錆無し/屋内曝露テスト:5年発錆無し/屋外曝露テスト:1年発錆無し(2回塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量330mL RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.08MB) 危険物の性状非水溶性
1本(330mL)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ハンドピースの使用時のみ本体が稼働する自動圧力スイッチ内蔵。 回りっぱなしにならないので、作業時間が長くても過熱によるトラブルが起こりにくい設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

RS Pro 難適合合成フィルタ RS Pro では、空気のろ過に関するあらゆるニーズに対応する合成紙ロールを発売しています。この熱モブ式不織布、及び一定の HVAC エアフィルタメディアは、 100 % PET ファイバ製で、安全性と信頼性を確保するため難燃性です。メディアフィルタロールは、通過する空気から粒子を除去する際に、標準フィルタの 7 倍以上の効果を発揮する、深く心に留められるように設計されています。 特長と利点 100 % PET ファイバ製で、耐久性と信頼性を保証しています 最大 90 ° C の熱安定性により、適切な用途に適合します 幅広い環境 難燃性で製品を安心して使用できます フィルタは、 3M x 2 m のロールで提供されています 必要に応じて適切なサイズに切断できます G3 のフィルタグレードで、としても使用できます プレフィルタ 用途 フィルタロールは、さまざまな家庭、産業、商業環境で使用して、ほこり、花粉、おがくず、その他の歓迎されていない汚染物質などの汚染物質の空気を洗浄するろ過及びプレろ過します。ロールは、目的のサイズに合わせてカットできます 用途に最適で、一般的にはさまざまな場所で使用されます など キッチンフード HVAC システム ろ過前システム スプレーブース 換気ファン パネルフィルタ 一般的なエアコン HVACエアフィルタを交換する理由 この種のフィルタは適切な注意を怠ると、目詰りを起こす可能性があります。目詰まりにより空気の流れが妨げられてシステムがオーバーヒートする可能性があり、最終的に機器の故障や火災につながる可能性があります。エアフィルタの定期的な交換は、安全衛生とHVACシステムの寿命を延ばすために不可欠です。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高いさまざまな製品を提供する RS ブランド製品です。RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合
仕様ISO 16890クラス = ISO-C-60フィルタグレード = G3初期圧力降下 = 20Pa RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

ペンキ屋さんセット2 大塚刷毛製造 動画あり
大塚刷毛製造ペンキ屋さんセット2
エコ商品
抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。 広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。 水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。 低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。 タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
58,980 税込64,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お持ちの香水をクルマの中で楽しめる、エアコン吹出口取付けタイプのディフューザー いつもの香水をクルマで楽しめるパフュームディフューザー 普段使っている香水やアロマオイルをクルマ用の芳香剤として楽しむことができる香水ディフューザーです。 車内で本物の香りを楽しむことにこだわり、既製の香水やアロマオイルを使用できる仕様にしています。 アルミ素材を採用したデザイン 本体は質感の高いアルミ素材を採用しています。香水の香りにふさわしい高級感を演出します。 簡単セッティング 本製品はエアコン取り付けタイプです。 手持ちの香水を含浸用パッドにスプレーしてエアコン吹出口にセットするだけの簡単セッティング仕様です。 また、コンパクト設計のため幅広い車種で使用することができます。 エアコン風で香りが車内に広がる 一般的なディフューザーは電源が必要になりますが、パフュームディフューザーは電源不要です。 エアコン吹き出し口に取り付けることで香りを車内に拡散します。 香りの強さを調整 スプレーの回数で香りの強さを調整できます。 含浸パッドのリフィル付き 含浸パッドは3枚入りです。気分に合わせて香水を変えることができます。
取付エアコン取付 質量(g)19 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)34×60×17
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホルベイントリコンパーツ NO.7 元用L-S
エコ商品
ゴムホースが短い場合に継ぎ足して長くしたり、ネジ口径の異なる機器の中継用として用います。NO.7は直接大型コンプレッサー(Sネジ)を継続する時などに使います。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
31日以内出荷

ホルベインコンプレッサー NO.30D
エコ商品
高圧力で高粘度、荒粒子の絵具にも対応します。(イタリア製)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

1個(500mL)
2,298 税込2,528
31日以内出荷

コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷

コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

コンプレッサーから直結で使用できます。専用レンチ付。アルミ製で軽量化。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

ホルベイントリコンパーツ NO.11 元用L-S-S
エコ商品
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

ホルベインコンプレッサー アリズム
エコ商品
スパーマックス社の手軽に使えるコンプレッサーARISM(アリズム)。 スタイリッシュなフォルムと機能性を兼ね備えています。 ネイルアートやフィギュア、イラストレーションなどの作品に適したモデルです。(台湾製)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ホルベインブレード ゴムホース
エコ商品
大型のコンプレッサーからホースジョイントや三ツ又金具などで分岐する時や、エアーフィルターをつなぐ時にご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,798 税込3,078
欠品中

ホルベインコンプレッサー NO.15A
エコ商品
密封式で特に静かな運転音です。夜間製作やマンションなどで威力を発揮します。(イタリア製)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷

ホルベイントリコンパーツ NO.10 L-S-S
エコ商品
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
31日以内出荷

ホルベイントリコンパーツ NO.8 S-S-S
エコ商品
1本のエアーを2本に分岐する時に使います。JIS1/8(S)は、トリコンコンプレッサー全種、ブラッシコン・BH型・BA型およびハンドピースのネジ径です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ホルベイントリコン コンプレッサー NO.55T
エコ商品
エアータンク及びオートスイッチが内蔵されており、連続使用にも耐えられる高耐久設計です。 エアータンクの効果で送風の脈動をおさえ、スムーズな吹きあがりです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
66,980 税込73,678
4日以内出荷

スプリングキャッチプレート付き(脱落防止)。 コイルスプリングの傷つき防止用コーティング付。
用途軽自動車から普通乗用車のストラットタイプ用 材質鍛造(爪部分) 適合スプリング線径20mmまで
1組(2本)
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EC ミセスクール 旭エンジニアリング 動画あり
旭エンジニアリングミセスクール
エコ商品
エアコン効き復活・消臭・抗菌(1 年) 。本品はエバポレーターを取り外さずに直接洗浄ができる画期的な消臭・抗菌・洗浄剤です。
使用方法1.グローブボックスを外します。(※作業付近のフロアマットやコンピューターなど電子機器に液剤がかからないように養生してください)2.フィルターを外します。3.付属のノズルをスプレーのボタンを押さないようにして差し込んでください。(ボタンを押し込むとロックされ液が噴射され続けます)4.エンジンを始動しエアコン吹き出し口を全開にしてください。フェイスモード、最低温度(LO)、最大風量、内部循環、A/CスイッチOFFにしてください。5.ノズルがブロアファンの中心にくるようにシールでセットします。スプレーを垂直にした状態でボタンを最後まで押し込み連続モードで噴射してください。(2~3分)6.全量噴射完了後スプレーを取り外しA/CスイッチをONにし5分以上エアコンを回し続けてください。エバポレーターに発生する結露水により汚れを洗い流します。洗浄後エンジンを停止してフィルターを交換(取り付け)してください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(3.57MB)
1本(60mL)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 防水(IP67)5mカメラケーブル。 直径9mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m)5 付属品ファイバースコープ(カメラケーブル)5m、PCソフトウェア、MicroSDカード、専用MiniUSBケーブル、映像出力ケーブル、単三乾電池4本 質量(g)1200(電池、ケーブル込) 電源単三乾電池4本 温度範囲(℃)(作業時)0~45、(保管時)-10~60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ部)100×125×200 記録方式(静止画)JPG、(動画)AVI ズーム1.5倍望遠(100~150%) ディスプレイ3.5インチ液晶、(解像度)320×240ピクセル 解像度(静止画)720×480ピクセル、(動画)720×480ピクセル RoHS指令(10物質対応)対応 記録メディアMicroSDカード(最大8GBカード使用可能) 焦点距離1~6cm USBタイプMini USB(専用ケーブルでMicroSDカードデータをPCに直接転送) カメラ仕様完全防水IP67、先端部直径9mm、高輝度白色LED(10段階明度調整)、画像回転
1台
46,980 税込51,678
当日出荷

Laserliner(レーザーライナー)ビデオフレックスG4ウルトラスリム
手の届かない場所を確認・撮影保存・転送。 3.5インチカラーディスプレイ。 完全防水(IP68)1.5mカメラケーブル。 直径6mm先端カメラには10段階明度調整可能なLED搭載。 静止画動画もワンタッチ撮影。 撮影データはMicroSDカードに保存。 持ち運びに便利な衝撃吸収ケース付属。
用途配水管・エアコン内部・大型機械・天井裏・瓦礫下・エンジン内部の確認・診断・撮影 ケーブル長(m)1.5
1台
93,980 税込103,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水性屋根用遮熱塗料の決定版! 耐久性を向上させ「水性パラサーモNEO」としてリニューアルしました。「水性パラサーモNEO」の耐久性に優れた塗膜は、高耐候性を有し、経年変化した屋根を美しく再生するとともに、長期にわたって遮熱効果を維持します。【特長】。1.優れた遮熱性を発揮します。 ・ 各種屋根(新生瓦、厚形スレートなど)に塗装することで、室内への熱の侵入を遮断し、エアコンなどの空調設備の省エネ効果に抜群の性能を発揮します。2.環境対応型塗料です。 ・ 水性塗料で臭気も少なく、シックハウス対策、学校安全衛生基準、厚生労働省の規制を受ける化学物質は含有していないため、安全です。3.抜群の耐久性を発揮します。 ・ 塗膜は乾燥後、高耐候性を発揮し、屋根の保護とともに美しい外観を長期に保ちます。4.作業性に優れています。 ・ 1液タイプで乾燥も速く、刷毛やローラー、スプレーでの作業性に優れています。また、肉持ち感のある独特な美しい仕上りが得られます。5.豊富なカラーをそろえています。 ・ 20色の豊富な標準色からお好みの色彩が選べます。
用途新生瓦(カラーベスト、フルベストなど)の塗替え用。厚形スレート、スレート瓦、波形スレート屋根の新規塗装、塗り替え用。【推奨下塗り塗料】。≪既存塗膜がほとんどない場合≫。・ NT水性カチオンプライマー。≪既存塗膜がある場合≫。・ ウルトラルーフプライマー。※カタログをご参照ください。 適合塗り回数:2 荷姿15kg石油缶 仕上ツヤ有り 適合塗料1液高耐候性水性シリコン樹脂遮熱塗料 塗布面積(m2/缶)93~115(1缶当たりの塗り) 希釈剤水道水 施工温度(℃)2時間以上(23℃) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)●刷毛・ローラー・・・0~0.75●スプレー・・・0.5~1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.53MB) 施工内容ローラー、刷毛、ススプレー 標準使用量(kg/m2/回)0.13~0.16
1缶(15kg)
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

2バルブ式デジタルマニホールド testo 550sは、バックライト付き大型ディスプレイ、防塵防水の堅牢ボディ、高度な測定メニューと演算機能を搭載しています。Bluetoothでスマホ/タブレットと接続すると、アプリで測定結果をさらに高精細に表示できるだけでなく、測定データの記録、レポート作成、メール送信が可能です。優れた操作性と耐久性で、エアコン・冷凍機の試運転・サービス・メンテナンスの時間短縮と効率化を実現します。防塵防水 (IP54)があり、コンパクト&堅牢ボディです。簡単操作やグラフィック表示ができます。プロフェッショナルな演算機能と測定モード: 飽和温度・過熱度・過冷却度・真空引きモード・気密試験モード
用途冷凍空調装置の冷媒管理。ヒートポンプの冷媒管理 トラスコ品番253-8142 セット内容testo 550s × 1、testo 115i(有線) × 2、異径アダプタ × 3、専用ケース 接続口径1/4インチフレア×3 測定範囲(℃)ゲージ圧 -0.1~+6 MPa、温度 -40~+125 耐圧(MPa)+6.5 測定圧力-0.1~+6(MPa) 冷媒対応:R32・R410A・R22・R407Cなど約90種 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB) 演算項目飽和温度 (蒸発温度・凝縮温度)、過熱度・過冷却度
1セット
60,980 税込67,078
当日出荷