エスコ品番EA400-5
1セット
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)
接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
中空シャフト使用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます
全長(mm)100/最大162(シャフト伸ばし時)
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
1セット(6個)
¥848
税込¥933
当日出荷
コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用
グリップ径(Φmm)14
システム内のフロンガスを漏らすことなく、バルブコアの交換が簡単に出来ます。バルブコア(ムシ)を外して、バルブコアの抵抗をなくし、回収、充填作業が出来、時間短縮になります。ボールバルブハンドルなので迅速に操作ができます。
質量(g)225
口径1/4フレアメス×1/4フレアオス
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。
対応冷媒種別R12・R134a
仕様R134A・R12兼用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
フローシール専用チップ。
プラグをインサートする際に、挿入しやすくする為に先端に取り付けます。
1袋(20個)
¥449
税込¥494
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)1.5
材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1個
¥5,760
税込¥6,336
当日出荷
用途R134aカーエアコンの低圧・高圧ポート接続用
接続口径ホース側:1/4フレア オス
危険物の類別非危険物
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
適合R401A、R32
対応冷媒種別R401A、R32
仕様アクセスポート付き
ねじ径(inch)5/16オス×5/16メス
アズワン品番64-6747-83
接続ポート径5/16オス(異径アダプタ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード