バルブコアを冷媒を漏らすことなく交換することができます。
フロン回収時に障害になるバルブコアをホースにつなげたまま取り除くことができます。
全長(mm)115(最大175)
接続ポート径1/4Fメス×1/4Fオス
システム内のガスを抜かずにバルブコアが交換できます。
対応冷媒種別R12・R134a
仕様R134A・R12兼用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥19,900
税込¥21,890
欠品中
1セット(6個)
¥969
税込¥1,066
当日出荷
バルブコアを外す事により抵抗がなくなり、フロン回収をより早く行うことができます
全長(mm)100/最大162(シャフト伸ばし時)
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
ドライバ-型のムシ入れ、取りはずし具です。
1セット(6個)
¥848
税込¥933
当日出荷
中空シャフト使用
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
エスコ品番EA400-5
1セット
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
冷凍・空調用のバルブコアです。
PTFEパッキン付、HFC使用可能。
エスコ品番EA400-2
1袋(6個)
¥655
税込¥721
当日出荷
バルブコアの取り外し性能を向上。サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。
適合R401A、R32
対応冷媒種別R401A、R32
仕様アクセスポート付き
ねじ径(inch)5/16オス×5/16メス
アズワン品番64-6747-83
接続ポート径5/16オス(異径アダプタ)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
バルブコアはタイヤバルブの心臓とも言える精密部品で、タイヤ、チューブへの空気注入時には弁がスムーズな流通を確保し、通常時には空気を外へ漏らさない重要な働きをします。
材質ステンレス
ねじ5V1
締付トルク適正29(N・cm)
最大使用圧力(MPa)1.5
材質(パッキン)胴/PTFE、弁/シリコンゴム
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0003。エアバルブのムシ(コア)を小型のドライバーが安心して回すことができます。狭いところにも入りやすい小型グリップは、指で回しやすいサイズ感です。※画像と現物とでは色味が異なる場合があります。色[カラー]:アルマイトレッド。重量[グラム]:25。材質[素材]:アルミニウム。使用箇所:タイヤ。内容量[数量]:1個。特記事項:エアバルブのムシ(コア)を小型のドライバーが安心して回すことができます。◆狭いところにも入りやすい小型グリップは、指で回しやすいサイズ感です。関連商品:品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
用途エアバルブのムシ(コア)を小型のドライバーが安心して回すことができます。◆狭いところにも入りやすい小型グリップは、指で回しやすいサイズ感です。
材質アルミニウム
色アルマイトレッド
質量(g)25g
商品(関連商品)品番:PGR0002,PGR0003,PGR0005,PGR0006,PGR0007,PGR0015,PGR0016,PGR0019,PGR0033,PGR0038,PGR0051,PGR0052,PGR0069,PGR0087,PGR0117
使用箇所タイヤ
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
JTC1105A、JTC1105AH、JTC1105A-2、JTC1105B、JTC1105BH用エアーパージ用バルブ
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
ムシ4個入。
用途R22、R12、R502用
全長(mm)46
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
関連キーワード