チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
アクアリウムから業務用まで幅広く使える!
大量仕入れにより低価格を実現!
色青
口径(Φmm)6
直径(Φmm)30
業務用のエアーストーンです。
直径50mmタイプ
金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9
口径(mm)6、10(2段ニップル)
水産養殖場・水族館・活魚水槽への酸素供給に適しています。
アクアリウムから業務用まで幅広く使える!
直径13cmの円形タイプ
色青
口径(Φmm)5
直径(Φmm)130
長さ(cm)1.8
材質本体:樹脂、ストーン:セラミック
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーンです!
材質本体:樹脂、ストーン部:セラミック
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4
口径(mm)5
全体からエアーを放出するラウンドタイプ(円柱型)登場!
従来のボール型に比べ、水底での安定感が抜群!
標準型
口径(Φmm)5
色(本体)グレー
適合ホース内径×外径(Φmm)4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、HS-100(シリコンホース)
業務用!目の細かいエアーを出すセラミック製高級エアーストーン!円形タイプ!
色白
口径(Φmm)5
材質本体:樹脂、ストーン:セラミック
種類塩ビ管
寸法D1(Φmm)18
寸法D2(Φmm)30
新しいデザイン!リング型エアーストーン!
幅2cmのリング部分からエアーを放出
色白
口径(Φmm)5
直径(Φmm)130
長さ(cm)1.8
材質樹脂
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン
幅1.6cmのリング部分からエアーを放出
材質樹脂
直径(Φmm)65
口径(Φmm)5
タイプ標準型
材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの
耐薬品性ガラスと同等の性質
引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上
圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
3色のバリエーション!新しいデザイン!リング型エアーストーン
幅1.6cmのリング部分からエアーを放出
本体は樹脂製
直径6.5cmタイプ
白・オレンジ・緑の3色からお選びいただけます
口径(Φmm)5
業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ30cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。本体の両端はゴム製の保護キャップ付きです。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15
適合風量リットル/毎分:15
材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)
長さ(mm)350
型式IBK-300
色本体:青色・黒色
サイズ泡:#150 微粒
質量(g)1400
口径(Φmm)ニップル(口金):10・13
口径(mm)2段ニップル:9・12
1式
¥8,898
税込¥9,788
欠品中
業務用エアーストーン。横型エアーストーンでは唯一のセラミック製!。微粒で均一なエアーを分散できる高品質な商品!。いぶき製エアーストーン・長さ50cm・ステンレスガード付き。樹脂製2段ニップル付き。本体の両端はゴム製の保護キャップ付き。#150サイズの微粒の泡を出すことが出来ます。観賞用水槽から業務用生け簀まで場所を選びません。ステンレスガードを分解しセラミック部分を煮沸や洗浄する事でメンテナンス可能です。
仕様平均気孔径(ミクロン):35、推奨ホース(品番ブレード):8-13.5・9-15
適合風量リットル/毎分:25
材質ストーン:セラミック、口金:樹脂(ABS)
長さ(mm)550
型式IBK-500
色本体:青色・黒色
サイズ泡:#150 微粒
質量(g)2000
口径(Φmm)ニップル(口金):10・13
口径(mm)9・12
1式
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
空気のように軽い石目調タイルの粘着床材です。裏面が粘着付きで施工も簡単、専用工具も必要ありません。カッターで自由にカットできます。
用途床材 粘着 タイル リフォーム
材質ポリプロピレンタイル
長さ(mm)600
幅(mm)300
厚さ(mm)1.5
質量(kg)3.6
新しいデザイン!リング型エアーストーン!。幅2cmのリング部分からエアーを放出。樹脂製ニップル付き
型式ASR-130N
タイプ直径13cm・高さ1.8cm
本体樹脂製
使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)
口径(mm)5
色(本体)白色
1式
¥389
税込¥428
6日以内出荷
新しいデザイン!リング型エアーストーン。幅1.6cmのリング部分からエアーを放出。風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き
型式ASR-65NW-W
タイプ直径6.5cm
本体樹脂製
使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)
口径(mm)5
色(本体)白
1式
¥349
税込¥384
6日以内出荷
新しいデザイン!リング型エアーストーン。幅1.6cmのリング部分からエアーを放出。風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き
型式ASR-65NW-O
タイプ直径6.5cm
本体樹脂製
使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)
口径(mm)5
色(本体)オレンジ
1式
¥349
税込¥384
6日以内出荷
新しいデザイン!リング型エアーストーン。幅1.6cmのリング部分からエアーを放出。風量を増やしても浮かび上がらないステンレス製の重り付き
型式ASR-65NW-G
タイプ直径6.5cm
本体樹脂製
使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):4×9(ブレードホース)、4×6(ビニールホース)、4×6(シリコンタイプホース)
口径(mm)5
色(本体)緑
1式
¥349
税込¥384
6日以内出荷
きめ細かい泡を吐出する円形セラミックストーン。エアーポンプ用のセラミックストーン。円形なので広い面積(※1)で泡を吐出。細かい泡(※2)を素早く水に浸透させます。お手持ちのエアーポンプのホースを接続するだけ。アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープ、観賞魚等の水中に新鮮な空気を吐出します。(※1)泡の出方には個体差がございます。ご使用前には必ずしっかりと水を吸わせてください。(※2)エアーポンプにより泡の大きさ、量は異なります。
材質セラミック
吐出面が広い円形エアーポンプ用セラミックストーン。エアーポンプ用のセラミックストーン。直径8cmの広い面積(※1)で泡を吐出。細かい泡(※2)を素早く水に浸透させます。お手持ちのエアーポンプのホースを接続するだけ。アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープ、観賞魚等の水中に新鮮な空気を吐出します。(※1)泡の出方には個体差がございます。ご使用前には必ずしっかりと水を吸わせてください。(※2)エアーポンプにより泡の大きさ、量は異なります。・焼成具合により色合いや自重が異なります。自重目安110g~130g程度。
材質セラミック
本体サイズ(mm)直径80×H16(ホース口含まず)
1個
¥879
税込¥967
9日以内出荷
プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。
チップ厚さ(mm)2.2
外径(mm)125
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)7
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。
チップ厚さ(mm)2.4
外径(mm)150
穴径(mm)22
付属リング(mm)20
チップ高さ(mm)7
1個
¥17,980
税込¥19,778
6日以内出荷
プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。
チップ厚さ(mm)2.4
外径(mm)205
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)7
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。
チップ厚さ(mm)2.2
外径(mm)105
穴径(mm)20
付属リング(mm)15
チップ高さ(mm)7
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
エアー式回転工具での使用に最適。
用途回転工具で使用いただけます。
シャンク径(Φmm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
プロの石材屋さんが絶賛する、切れと寿命を実現した納得の逸品。ハイグレードなダイヤの採用により、硬質材料の切断に最適です。セグメントタイプで、切味と切粉の排出の良さ、さらに冷却効果で長寿命を実現しました。電動工具にも、エアー工具にも使用可能です。コンクリート内の太めの鉄筋切断や、硬質な石材も切断できる満足な一品です。
用途石材全般、ミカゲ石、硬質コンクリート、瓦、ブロックなどの硬質な被削材の切断。
チップ厚さ(mm)2.4
外径(mm)180
穴径(mm)25.4
付属リング(mm)20・22
チップ高さ(mm)7
1個
¥21,980
税込¥24,178
9日以内出荷
大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2O
その他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill
材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム
寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)
色黒
質量(g)385
定格電力(W)13.2
定格電圧(V)12
定格電流(A)1.1
回転数800 ~ 3,400 RPM
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300
RoHS指令(10物質対応)対応
流量222.95 CFM
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
・業界をリードするエアチャネリングファン。・デュアルボールベアリングでさらに長い製品寿命。・ノイズを低減するハイブリッドファンブレード設計。・エアチャネリンググリル装備で、ファンを保護しつつ全体のサイズを縮小。・低消費電力。・PWM制御により広範な0-2000 RPM回転数レンジを提供、必要な性能を実現
材質PBT
色ブラック
質量(g)157
電圧(V)始動:7
回転数(min-1[r.p.m])0-2000
定格電力(W)2.52
定格電圧(V)12 DC
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×120×25
ベアリングデュアルボールベアリング
定格電流(A)0.21
型番SST-AP120i-PRO
最大静圧(mmH2O)0~2.52
コネクタ4pin PWM
ノイズレベル0~38.9dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~74CFM
1台
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 油圧ベアリングによる静音動作。・ 135mmおよび140mmファンのマウントに設計された取り付け孔。・ エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・ 低消費電力
仕様●エア スピード:2.3m/s (ファン出口にて計測)●有効エアフロー範囲:2 メートル
材質PCファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)185
電圧(V)始動:5
回転数(min-1[r.p.m])1500
定格電力(W)1.44
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)0.12
型番SST-AP140i
最大静圧(mmH2O)1.55
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)139×139×25
寿命30000時間
コネクタ3 ピン
ノイズレベル30.1dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量64.34CFM
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ