用途エアー手工具との組み合わせ
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
材質ポリウレタン、鋼、真鍮
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
コイルホースとエアーダスターのセット品。ホース吊り下げ用のスプリング付き。
用途あらゆるダスト作業、冷却乾燥等。
ねじ径G1/4
使用温度範囲(℃)-20~80
最高使用圧力(MPa)0.7
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
スプリング長(mm)約490
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
コイルホースの内径部に入れて使用することで、コイルホースのコイルがダレないように防止します。
用途コイルホースのダレ防止に。
コイル径(mm)18
線径(Φmm)1
吊上能力(g)200
材質硬鋼線
表面処理三価クロムメッキ
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
折れグセがつきにくく、優れたバネ弾性を持つエアーコイルの決定版!!
ツータッチカプラー付
用途整備、板金、工具、建築、塗装etcに大活躍!
ホース内径(Φmm)5
ホース外径F(Φmm)8
色調青
最高使用圧力(MPa)0.7
寸法D(mm)100
寸法E(mm)42
寸法B(mm)500
材質(ホース)ポリウレタン
使用流体空気
空気接続口ツータッチカプラー
伸縮性が強く、作業性が優れています。高温多湿下での水分やカビによる侵食劣化が少ない。
ホース取付口G1/4
樹脂寸法(mm)内径5・外径8
内径×外径(Φmm)5×8
内径(Φmm)5
使用温度範囲-40~+80℃
外径(Φmm)8
使用空気圧力(MPa)0.7(20℃)
最小曲半径23mm
内径×外径(Φmm)5×8
色イエロー
最高使用圧力(MPa)0.8
カプラータイプ小:20PPA、大:20SP
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
用途ホース吊下げ用
質量(g)200(吊下げ)
線径(Φmm)1.0
外径(Φmm)18
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
高弾性のポリウレタン樹脂チューブをスパイラル加工した製品のため、折れぐせがつきにくく優れたバネ特性をもっています。
カップリング付きのためエア工具との脱着がスムーズです。
耐摩耗性、耐久性も優れています。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色青
使用圧力(MPa)0.8
仕様両端カップリング付
材質ポリウレタン
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気
ホース継手1/4カップリング
流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)42
使用カプラーツータッチカプラー
こんなお得な商品も!

スプリングホース
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】硬鋼線コイルによる補強構造で折れ・つぶれに強く、安定的に流体を供給可能。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~100mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ ホースのカットが簡単な吸引用ホースをお探しの方は「トヨリング」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
特性耐油、折れつぶれに強い
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬鋼線
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性
使用流体水(工業用水)、 薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.26MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
こんなお得な商品も!

エアーコイルホース
モノタロウ
¥1,090~
税込¥1,199~
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
色黄
使用圧力(MPa)0.8
空気接続口ツータッチカプラー
材質ポリウレタン
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
使用流体空気
ホース継手1/4カップリング
流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
コイル径(mm)42
亜鉛メッキ鋼線の引張スプリングになります。
ばねの種類引張ばね
材質亜鉛メッキ鋼線
RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮性・弾力性に優れたホースで軽量です。
用途エアーガン等のエア工具に接続して使用します。
ホース内径(Φmm)5
ホース外径(Φmm)8
色オレンジ
材質(本体)ポリウレタン(PU)
使用圧力(MPa)0.7
使用流体空気
ホース継手両端G1/4めねじ付
流体温度(℃)-20~60
材質(継手)黄銅棒(C3604)クロームメッキ
フック・スプリング付です。コイル状で収納に便利です。ワンタッチカプラソケットで簡単&確実に着脱できます。
用途各種エアツールとコンプレッサとの接続に。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5.0×8.0
ホース長さ(m)5
最高使用圧力(MPa)1
色ホース:オレンジ
適合流体空気
材質ポリウレタン樹脂
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
巻数54巻(螺旋外径35mm、螺旋内径20mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

エアーガンセット
モノタロウ
¥2,898
税込¥3,188
エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。
用途一般的な清掃作業に。
ノズル長(mm)22
ノズル口径(Φmm)2
付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグ
トラスコ品番556-7963
材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)
質量(g)393
最高使用圧力(MPa)0.7
最大使用寸法(mm)4300
材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8
空気消費量(L/min)160
ノズル取付口G1/8
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。また、ホース折れを防止するスプリングナット付きも用意されています。ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
材質(本体)鋼鉄
流体空気
最高使用圧力(MPa)1.5
取り付け形状ナット(スプリング付)
ソケットorプラグプラグ
使用温度範囲(℃)-20~+60
バルブの有無無
高圧用のワンタッチソケットです。
ロータリーソケットなので、ホースのねじれが軽減され作業性が向上します。
ガードスプリング採用で、ソケット・プラグの根本をガードしてエアーホースの折れ・パンクを防ぎます。
接続後の分離を防止するロック式ソケットです。
色ダンディーレッド×ブラックライン
適合チューブ外径(Φmm)10
内径(Φmm)6
最高使用圧力(MPa)4
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.0×10.0
エアー作業に便利なコイル形状のホースです。両端カプラー付きで脱着も簡単。
内径×外径(Φmm)5×8
色ブルー
最高使用圧力(MPa)0.8
材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ)
流体空気
使用温度範囲(℃)-5~60
内径(Φmm)5
外径(Φmm)8
寸法C(mm)58Φ±5
空気接続口ツータッチカプラー(1/4)
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
軽量タイプ。接続口は、カプラー接続ではなく、G1/4のめねじになっております。また、付属品として、G1/4めねじをPT1/4おねじに変換する継手が付いております。
最高使用圧力(MPa)0.8
付属品PT1/4×PF1/4
材質ポリウレタン
接続口径G1/4
流体空気
使用温度範囲(℃)-20~60
寸法D(mm)100
寸法E(mm)51
寸法B(mm)500
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付きです。空圧工具使用時のエア供給用です。さまざまな機器への組み込みも容易です。狭い場所や作業台まわりに最適です。コンパクト設計で2008年グッドデザイン受賞致しました。ロックフリー機能の別作可能です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。機械や作業台下への組込みに適しています。バランサーの代用に。
トラスコ品番216-7452
タイプ通常
使用圧力(MPa)1.4
本体寸法(mm)272×228×147
本体質量(kg)2.8
取付金具(二次側)Rc3/8メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R3/8
ホース寸法(全長)(m)3、(一次側)1
ホース内径(Φmm)8
ホース外径(Φmm)12
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP
全長(mm)305
ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
¥4,440
税込¥4,884
当日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式、メスカプラ
幅(mm)290
高さ(mm)314
奥行(mm)167
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)ウレタン
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10
設置方法吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)10
こんなお得な商品も!

ブレードホース
モノタロウ
¥69~
税込¥76~
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。
【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。
【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。
※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
色ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-5~60
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
特性耐圧、耐油
機能圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.57MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
取扱説明書(0.7MB)
流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。必要に応じて首振り可能です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減します。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。
付属品取付けベース一式、一次側ホース1m、接地ケーブル2.0m、メスカプラ
トラスコ品番206-5957
材質ホース:ポリウレタンホース(カーボン含有)、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色オレンジ
高さ(mm)314
奥行(mm)152
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)ウレタン(カーボン入)
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10
設置方法吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)10
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。ホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に。静電塗装作業環境に。静電気対策の一環として。静電気引火の防止に。流動帯電対策として。
付属品取付けベース一式、メスカプラ
トラスコ品番338-0535
材質ホース:ポリウレタン(導電性)、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色グレー、ホース:グリーン
高さ(mm)314
奥行(mm)167
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)ウレタン(カーボン入)
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:1.0、二次側:10
設置方法吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)10
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。
不意な巻き戻りの心配がなく、どこでも止まるロック機構です。
小型・軽量で場所を取りません。
必要に応じた首振り機能付きです。
(左右30°)
ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途自動車ボディーなどの繊細な塗装作業に、静電塗装作業環境に
トラスコ品番244-0917
セット内容取付けベース一式、クリップ付き接地ケーブル2.0m組付け、クリップ付き接地ケーブル2.0m
材質ホース:ポリウレタンホース(導電性)、本体カバー:樹脂
幅(mm)314
質量(kg)3.5
色グレー
高さ(mm)290
適合チューブ外径(Φmm)10
奥行(mm)152
内径(Φmm)6.5
使用圧力(MPa)1.4
最高使用圧力(MPa)1.4
外径(Φmm)10
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
ホース長さ(m)10、10(二次側)
ハネ枚数0.8
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
【安全・安心】ワンタッチで接続。ソケットは外れ防止のロック付き。プラグは、コンプレッサから外す際の反動をやわらげるパージ機能付き。
【作業性】継手付近でのホースの折れ防止やホースのねじれを緩和する回転機能付きなため、取り回しが良く作業がスムーズ。
【折れ防止】樹脂製のスプリング付で継手付近でのホース折れを防止。
B-7U・B-8Uは、エアホース用の中間ジョイントです。
※ご使用の際はホースサイズをご確認ください。
用途移動エアツール・固定エア配管用ホース継手
取扱説明書(0.8MB)
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。耐火花性が高く、巻きぐせがつきづらいホースです。劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。必要に応じた首振り機能付です。(左右30°)
用途空圧工具使用時のエアー供給用。各種組立ライン、メンテナンス工場など。
付属品取付けベース一式、エアカプラ
トラスコ品番338-0526
材質ホース:難燃性塩化ビニル(外層)、本体カバー:樹脂
幅(mm)290
色グレー、ホース:黒色
高さ(mm)314
奥行(mm)167
使用圧力(MPa)1.4
容量(kg)3.8
最高使用圧力(MPa)1.4
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
ホース内径(Φmm)6.5
ホース長さ(m)一次側:0.8、二次側:10
設置方法吊下げ・壁付け
ホース外径(Φmm)10
1台
¥37,980
税込¥41,778
翌々日出荷
流体エアーおよびホース自体の静電気を逃がします。
小型・軽量で場所を取りません。
着脱が容易な取付けベースを採用しています。
必要に応じて首振り可能です。
開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの摩耗を解消しました。
樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減に繋がります。
導電性のあるホースと接地ケーブルにより静電気を逃がします。
またホースを流れるエアーが帯電してしまう現象を防ぎます。
劣化やパンクの原因となるホースの折れ曲がりを樹脂スプリングが軽減します。
金具カバーは手にフィットする形状で持ちやすく、丈夫です。
用途各種組立ライン・メンテナンス工場など、静電気を嫌う作業所内で除電システムの一環に
幅(mm)314
質量(kg)3.5
色ホース:グリーン
高さ(mm)290
奥行(mm)152
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
先端形状メスネジG1/4(Oリング入り)、一次側:オスネジ自在R1/4
ホース長さ(m)10、一次側:1
色(本体)グレー
エアホース仕様導電性
1台
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
備考M8
部品名称バネザガネ
関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.09MB) 展開図3(0.73MB) 展開図4(0.7MB) 展開図5(0.73MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.93MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(0.89MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.84MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.86MB) 展開図14(0.8MB) 展開図15(0.67MB) 展開図16(0.66MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.87MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.83MB) 展開図24(0.79MB)
図解NoSSA-α520 散布コック部品_No.26、SSA-α520 燃料タンク部品_No.4、SSA-α520 操作パネル部品_No.23、SSA-α520 フレーム,座席部品_No.9、SSA-α520 ボンネット部品_No.5、SSA-α520 ステアリング,ファンクラッチレバー部品_No.27、SSA-α520 攪拌部品_No.18、SSA-α520 主変速レバー,副変速レバー部品_No.8、SSA-α520 クランクプーリ,ドレン部品_No.3、SSA-α520 ステアリングリンク部品_No.20、SSA-α520 計器パネル部品_No.20、SSA-α520 エンジンカバー部品_No.32、SSA-α520 エアクリーナ,マフラ部品_No.4、SSA-α520 ラジエータ部品_No.11、SSA-α520 ホース巻取機部品_No.8、SSA-α520 薬液配管部品_No.6、SSA-α520 付属品,オプション(1)部品_No.16、SSA-α520 動力噴霧機(1)部品_No.7、SSA-α520 フロントアクスル部品_No.15、SSA-α520 走行ベルト,プロペラシャフト部品_No.22、SSA-α520 油圧配管部品_No.21、SSA-α520 ファンミッション部品_No.10、SSA-α520 ペダル部品_No.29、SSA-α520 電気部品_No.16
1個
¥20
税込¥22
7日以内出荷
【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能。
【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。
【耐油耐圧ブレードホース】ホースの内外面ともに耐油配合でトヨロンホースに比べ耐油性がよく、硬くなりにくい。
【柔軟性】ホースは柔らかくしなやかで継手に挿入しやすい。
【豊富なサイズ】 サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径6~75mm)。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース
使用温度範囲(℃)-5~60
屋外設置、使用可能な全天候型モデルです。耐候性の樹脂カバー・ホース、主要部にステンレスを採用しています。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減しました。柔らかく、滑り性が高い新設計ホースを採用しました。必要に応じた首振り機能付です。着脱が容易な取付けベースを採用しています。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。ガソリンスタンドなど恒常的な屋外作業用に。軒先でのエアーブロー用に。
付属品取付けベース一式、メスカプラ
トラスコ品番250-0189
材質ホース:内管/ポリウレタン、外層/PVC、本体カバー:耐候樹脂
幅(mm)290
色グレー
高さ(mm)314
適合チューブ外径(Φmm)10
奥行(mm)152
内径(Φmm)6.5
使用圧力(MPa)1.4
容量(kg)3.6
最高使用圧力(MPa)1.4
外径(Φmm)10
取付金具(二次側)G1/4メスねじ
取付金具(一次側)オス自在R1/4
材質(ホース)外層:PVC
ホース寸法(全長)(m)一次側:0.8、二次側:10
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
ホース長さ(m)10
設置方法吊下げ・壁付け
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
バルブステムシール交換をヘッドを下ろさず交換できます。
セット内容コッターピン抜き(JTC1621-4)・無反動ハンマー(E060)・エアー圧送用ホース(JTC1238-7)
プラグM10×1.0・M12×1.25・M14×1.25・M18×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
塗料ホースとエアホースがツインになっています。
圧送式のガンに使用ください。
自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。
ガードスプリング付です。
トラスコ品番337-7237
材質軟質塩化ビニル
質量(kg)1
色赤
長さ(m)7
内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7
外径(Φmm)10
取付ねじ両端G1/4
使用流体空気/塗料
材質(スプリング)スチール
材質(金具)真鍮
1巻
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
イージーショットはフロンガスや爆発性のガスを使用せず簡単な操作で各種溶剤をスプレーできる経済性にも優れた製品です。電気コードエアーホースなしで使用できます。スパッター防止剤・防錆剤・洗浄剤などの粘度の30CPS以下の液体なら中身を簡単に入れ替えて繰り返して使用できます。
用途スプレー/注入/エアブロー
危険物の類別非危険物
1セット
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
部品名称ホ-スクランプ(バネツキ 9.4)
関連資料展開図1(1.28MB) 展開図2(1.23MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(1.28MB) 展開図8(1.28MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.06MB) 展開図13(1.1MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1MB) 展開図21(1.03MB) 展開図22(1.29MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.03MB) 展開図25(1.19MB) 展開図26(1.19MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(1.16MB) 展開図30(1.16MB) 展開図31(1.16MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.02MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.19MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.02MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(1.02MB) 展開図42(1.02MB) 展開図43(1.27MB) 展開図44(1.39MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(1.26MB) 展開図47(1.22MB) 展開図48(1.44MB) 展開図49(1.47MB) 展開図50(1.32MB)
図解NoMSV613-K-A エンジン フューエルタンク、エアクリーナ、フゾクヒン部品_No.4、MSA413R3-K-A エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.45、MSV413R1TB-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.42、MS313EW-2K -A キャブレタ,エアクリーナ部品_No.62、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.45、MSA513R2T-K-1 エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.2、MS513EA-2K-A キャブレタ エアクリーナ部品_No.44、MRS30-131 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.12、MP2530E-K エアクリーナ,キャブレタ部品 ホースクランプ(バネツキ 9.4)_No.3、MS410ENA-3K リコイルスタータ、イグニッションコイル、スパイラルケース部品_No.35、MS413EA-2K-A キャブレタ エアークリーナ部品_No.44、MSV313-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.15など
1個
¥105
税込¥116
7日以内出荷
付属品補助ホースASSY(1m)、取付ブラケット、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー
材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリウレタン
寸法(mm)300(W)×140(D)×380(H)
質量(kg)4.3
長さ(m)10
型番NAR-810GR
メーカー中発販売
アズワン品番64-7818-09
適合ホース径(Φmm)内径:8.0、外径:12.0
1個
¥42,300
税込¥46,530
翌日出荷
【多目的樹脂耐圧ホース】水・油・薬品・エア等様々な流体の圧送、吸引(バキューム)で使用可能なスプリングホース。
【折れ・つぶれ防止耐圧ホース】特殊PET樹脂による補強構造で折れ・つぶれに強く、つぶれても復元性があり、安定的に流体を供給可能。
【簡単施工】ホースはハサミで簡単にカットでき、柔らかく、分別廃棄も不要。
【耐油耐圧ホース】ホースの内外面が耐油性に優れ、硬くなりにくく長持ち。
【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ 耐油ブレードホースをお探しの方は「ハイパートヨロン」を検索ください。
※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ホース・サクション、デリバリー共用耐圧ホース
材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂
色ナチュラル透明/イエローライン入り
特性耐油、折れつぶれに強い、復元性
使用温度範囲(℃)-5~60
機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要
使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気
法規制RoHS2修正規制適合
関連資料(0.27MB) 耐薬品データ(0.4MB) 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
わずらわしいエアーホースの取り回しや後片付けが解消でき、安全で快適な環境で作業ができます。手元作業でエアー工具を使用される方に最適なコンパクトタイプです。
エアーホースをばねの力で自動で巻き取ります。常圧汎用ワンタッチソケットとプラグが付いてすぐに接続使用できます。
引き出したところで確実にストップするばね式ストッパーです。
用途自動エアーホース巻取機。
ホース長さ(m)(出力側)4、(入力側)なし
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10
質量(kg)1.9
最高使用圧力(MPa)1
方式ホースストップ:スプリング式
本体寸法(mm)82×220×220
材質(ホース)ウレタン樹脂
使用流体圧縮空気
材質(ボディ)樹脂
継手汎用常圧ワンタッチソケット・プラグ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質アルミダイカスト製、クロムメッキ
径(Φmm)8.5(タケノコ)
関連キーワード
1
2
3
次へ