デジタルゲージ付エアーチャック 最大計測1380kPaSUN UP当日出荷
ひと目で読み取りやすいデジタル表示。<br />自動車・バイクのタイヤの「空気圧測定」「空気の充填」「空気抜き」に。<br />一般的な乗用車・バイクなどに使用されている米式バルブに使用できます。<br />自転車(シティサイクル・ロードバイク)に使用されている英式バルブや仏式バルブには使用できません。<br />暗所でもハッキリ見えるバックライト付液晶ディスプレイ。<br />バルブに簡単接続。クリップ式チャック。<br />一定時間が過ぎると自動で電源がOFFになるオートOFF機能付。<br />トリガーとリリースボタンで空気の充填と減圧が簡単に行なえます。<br />本品でタイヤに空気を入れるにはエアーコンプレッサーが必要です。本品だけで空気入れは行えません。
全長(mm)240使用温度範囲(℃)0~50電源単4形アルカリ乾電池×2本(付属の電池はお試し用です。寿命が短い場合があります。)最小表示1kPa精度1±0.8F.S.+1digit(100kPa以上600kPa以下)、2±0.9%F.S.+1digit(600kPa超え1380kPa以下)空気取入口1/4プラグホース長さ(mm)380(チャック部含む)アズワン品番64-8881-48最大使用圧力(kPa)1380ホース接続口G1/4