750件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。
用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用 最高使用圧力(MPa)1.5 材質TPU 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)7 外径(Φmm)10 金具ツータッチカプラ 使用流体空気 特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性 最小曲半径(mm)40
1巻
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ハードユースに最適な「耐火花性」、軽さ、すべりを追求。 常圧エア用ソケットプラグ付き ダイセン製DLLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。 特殊エラストマー樹脂採用で耐スパッタホースです。
用途工場・建築向き常圧エア用 使用流体圧縮空気 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真ちゅう・NBR 特性耐スパッタ
1巻
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 材質【主材質】特殊ポリウレタン樹脂 【補強材】ポリエステル糸 使用圧力(MPa)0~1.5 機能圧送、耐寒、高耐圧、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性軽量・柔軟エアーホース、引っ掛かりにくい 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報1(0.5MB) 商品情報2.(1.5MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.53MB)
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

三重管ホース。必要な長さでカットできるため、用途や使用場所に応じて使用できます。10mタイプ(カプラ付き)。難燃性ポリウレタン樹脂を使用しているためスパッタなどの火花での溶融、延焼を防ぎます。ポリウレタンホースと同様の軽量、柔軟性、耐摩耗性の特徴があり操作性に優れています。外皮は耐水性ポリウレタン素材で耐候性に優れ、屋外作業でも安心です。
最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番152-6774 材質ポリウレタン 質量(kg)0.173/m 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)11 肉厚(mm)2.5 外径(Φmm)16 使用流体空気 許容曲半径80mm 主な用途各種エア配管 特性耐スパッタ/耐摩耗/耐水/耐候/柔軟性/難燃性
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々) レッド 材質軟質ポリ塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 破裂圧力(MPa)6 金具無し 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)150 特性柔軟性/滑り性
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来のエアホースに比べ、より一層しなやかになり作業時の取り回し性能が大幅に向上致します。 新配合特殊素材をホース表面に使用することにより滑り性能が大幅に向上し引っ掛かりにくく折れの発生を防げます。 ソケットにはアルミカプラを採用し軽量化を実現。 ホース表面にラインが入っており、ねじれ具合が一目で判ります。
用途整備・板金・工具・建築に 最高使用圧力(MPa)1.5 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 破壊圧力(MPa)4.0(20℃基準) 使用流体空気 金具部ワンタッチアルミカプラー 特性滑り性 最小曲半径(mm)20
1巻
9,698 税込10,668
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

内面ゴムは流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れております。
用途土木建築、造船、鉱工業などでの圧縮空気送用。 常用圧力(MPa)1.0 材質合成ゴム(SBRスチレンブタジエンラバー) 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻(1m)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等) 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1本
81,980 税込90,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。
用途エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々) グリーン 材質軟質ポリ塩化ビニル 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 金具無し 使用流体空気 許容曲げ半径(mm)150 特性柔軟性/滑り性
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
740 税込814
翌々日出荷

軽量・耐圧エアーホースの標準仕様です。 耐寒性に優れるポリウレタン素材の使用により、冬場でも柔軟性に優れます。
用途建築塗装・自動車整備・移動エアーツール配管 特性耐寒/耐圧/柔軟性 オレンジ 材質(内層/外層)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 使用流体空気
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースに必要な柔らかさ・張り・強さを兼ね備えた常圧エア用ホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。 ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体圧縮空気 材質特殊エラストマー 接続汎用ソケット・プラグ 材質(プラグ) 材質(ソケット)鉄・真鍮・NBR 特性柔軟性
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
用途エアーコンプレッサー用ホース 内径×外径(Φmm)5×8 最高使用圧力(MPa)0.7 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大流量8.5mm太いホースの小型、軽量エアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。20mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、30cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)295×250×280 本体質量(kg)約4.2 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】20 適合流体空気
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

大流量タイプのソフトホースです。 常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。 ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 内径(Φmm)8 外径(Φmm)12.5 常用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチソケット/プラグ 使用流体圧縮空気 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄他 特性耐水/柔軟性 継手20SN/20PN
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽作業に最適な常圧エア用ソフトホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ダイセン製DSLITE軽量小型ソケット採用で従来品に比べ手元負担が軽減できました。特殊エアラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。
用途常圧エア用ソケットプラグ付きエアホース。 使用流体圧縮空気 接続形状汎用ソケット・プラグ
1本
4,210 税込4,631
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトリールに30mソフトホースをセット、ホースの取り回しが簡単でスピード取出し・収納出来ます。従来品よりコンパクトになったリール本体で場所を取らず、さらに軽量化しました。ホースは柔らかPVCホースを採用し耐水性がアップし、取り回し抜群です。回転台付きで引き出し方向に向くのでスムーズに作業が出来ます。ワンタッチソケット&プラグで簡単に接続、分離出来ます。ホースガイド付きで柔らかいホースなのに折れにくいです。
用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気の供給用ホース。 材質ホース:PVC本体:鉄、真ちゅう、樹脂継ぎ手:鉄、真ちゅう、NBR 質量(kg)5.9 最高使用圧力(MPa)1.5 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10.7 接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ ホース長さ(m)30(リール巻き)、1(空気取入側) 適合流体空気
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

日本製のソフトエアホースです。特殊エラストマー樹脂採用でやわらかいホースです。常圧エアホースでワンタッチソケット・プラグ付きです。ホースガイド付きなので、ホース折れの心配がありません。
用途エアーホース 特性柔軟
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーホースです。
用途エアーホース。 使用温度範囲(℃)-20~60 使用圧力(MPa)0~1.5 使用流体空気
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロ向け高圧ホースのリールタイプです。 コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。 伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。 ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。 強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。 ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。
用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。 長さ(m)30 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9 仕様回転台付 材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR 質量(kg)6.8 最高使用圧力(MPa)3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320 適合流体空気
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

バランスのいいスベリと柔らかさ、作業の邪魔になりにくく安全作業ができる跳ねにくさ、よじれにくい安定した成形です。ワンタッチソケットとプラグがセット済です。 建築用高圧では初めての小型軽量のワンタッチソケットを採用、建築用高圧DSLITEです。 約30パーセントの小型軽量化のワンタッチソケットを採用し、疲れを軽減し作業性がUPします。高性能新開発高圧ホースで使いやすさがUPしました。 スベリややわらかさに加え、加圧時のよじれを最小限にし作業性を大幅UPしました。
用途建築用高圧エアホース。 使用流体圧縮空気 材質特殊エラストマー 使用温度範囲(℃)-5~50 内径(Φmm)5 最高使用圧力(MPa)3 外径(Φmm)9 最小曲げ半径(mm)18 材質(ソケット)鋼鉄・真ちゅう・NBR ソケットロータリー付き・ゴムラバー付き 特性柔軟性/滑り性
1巻
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
349 税込384
当日出荷

大流量8.5mm太いホースの回転台付きエアリール25m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.5mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。作業現場での視認性が抜群で、鮮やかなオレンジ色の軽くて丈夫な素材ポリウレタンホースを使用し、脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。軽量で丈夫なウレタン樹脂製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×250×280 本体質量(kg)約5.8 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8.5×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25 適合流体空気
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

大流量8.0mm太い、柔らかいホースの回転台付きエアリール20m巻きです。工具が能力を十分に発揮できるエアー流量を供給できる8.0mm内径太径ホース採用、ホースが長くなるにしたがって大きくなる圧力損失を軽減し回転系エアー工具やダスターの連続作業に最適です。脱着が簡単なワンタッチソケット、プラグ、折れ曲がりによるホースの破損を軽減するホースガード付きです。Φ13mmパイプ、補強リブ付側板採用の丈夫なリールで、折りたたんでコンパクトに収納できるホース巻取りハンドル仕様で、ホースの巻取り、引き出しの際にjホースの飛び出しを軽減するホースガイド付きです。25mのエアホースもハンドル操作だけで簡単に素早くまとめられ収納も簡単で、35cm四方のスペースがあれば収納できるコンパクトサイズです。柔軟で、取り回しがしやすく、巻きグセがつきにくいソフト塩ビ製ホース採用しています。
用途空圧工具とコンプレッサーとエアー源との配管接続、長尺の圧縮空気用エアホースの巻取り収納。 材質ホース:ウレタン樹脂、ナイロン/リール:鉄/真鍮/ゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 本体寸法(mm)約高さ335x幅250x奥行280 本体質量(kg)約6.3 常用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12.5 ホース長さ(m)【コンプレッサ接続側】1【引き出し側】25 適合流体空気
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

柔らかいくて扱いやすいエアーホースセットで、疲労軽減や作業性向上に最適です。常圧汎用で最高1.5MPaまで使用できます。 常圧汎用ワンタッチソケットとプラグ付きで接続が簡単です。ホースガード付きで柔らかいホースのソケットやプラグの付け根の折れを軽減します。 作業中にはっきり目立つイエローカラーを採用しています。PVC樹脂採用で耐水性がアップしています。
用途エアーコンプレッサーの圧縮空気専用樹脂ホース。 内径×外径(Φmm)6.5×10.7 最高使用圧力(MPa)1.5 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)1 接続常圧汎用ワンタッチソケット、プラグ 材質(ブレード)ナイロン 材質(接続部)鋼鉄・NBR・他 継手接続:20SN・20PN
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。スリーブを引いて接続するツータッチタイプです。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグソケット 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚 関連資料製品比較表_エアー用(0.41MB) 商品情報(0.54MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB) 取扱説明書取扱説明書(0.51MB)
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

エアー配管用のホースジョイントです。ウレタンホースと機器の接続に適したジョイントです。ホースへの取り付けはニップルに差し込みナットを締めるだけです。
用途エアー配管継手(ウレタンホースジョイント)。 材質真鍮 最高使用圧力(MPa)1.5 表面処理クロームメッキ 常用圧力(MPa)1 適合流体空気
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性と耐摩耗性に優れた汎用型低圧継ぎ手です。鋼鉄製に重要な構成部品には熱処理を施し強度を向上しています。低圧汎用型空気配管用です。ホースバンド不要でウレタンホースを簡単確実に接続できます。
用途工場内の圧縮空気配管から空圧工具や機器の接続など。 材質(本体)鋼鉄/クロームメッキ、(シール)ニトリルゴム(NBR) 使用温度範囲(℃)-20~60 取り付け形状ウレタンホース取付用 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)97 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-35 タケノコ径(Φmm)11
1個
985 税込1,084
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) イエロー 質量(g)97 使用圧力(MPa)1.5 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-45 タケノコ径(Φmm)11
1個
985 税込1,084
翌日出荷