76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 オレンジ 最高使用圧力(MPa)1.47 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-40~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー 材質(カプラ)スチール(クロームメッキ)
1巻
1,690 税込1,859
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽量:ゴムホースに比べ軽量で、作業性に優れています。 柔軟:フレキシブル性に富み、冬場でも柔らかく配管取付、細かい作業もスムーズに行えます。 耐久力:高重合度樹脂使用によりゴム弾性を有し復元力、耐摩耗性に優れています。 耐候:オゾン・直射日光に強く、ヒビ割れ発生を防止します。
用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など 最高使用圧力(MPa)1 材質PVC 使用温度範囲(℃)-5~60 特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
1本ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


ゴムホースと比較して軽く柔らかいので作業性が向上します。
用途エアツール用ホースに 最高使用圧力(MPa)1.5 材質PVC 使用温度範囲(℃)-20~65 使用流体空気
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

材質内面層/合成ゴム(SBR)、補強糸/(Φ12以下)ビニロン、(Φ15以上)ポリエステル、外面層/合成ゴム(SBR)+天然ゴム(NR) 流体温度(℃)-20~60 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
919 税込1,011
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

大口径エアホースワンタッチカプラー付 モノタロウ 動画あり
ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途エアー源から離れた箇所からの取り出しに。 使用温度範囲(℃)-40~60 常用圧力(MPa)0.78 使用流体空気 空気接続口1/4ワンタッチカプラー
1巻
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。 内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。 十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。 編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。 良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
用途土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用 材質ゴム 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体圧縮空気 特性耐油/耐摩耗/耐圧/柔軟性/気密性
1本
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

適合JC-16、AJC-16、JT-20、JEX-20、JEX-24、JEX-66、JEX-2800A、A-302、ACH-16、ACH-20、CH-24、S-250、S-500、S-1000
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

ブレードホース エアー用 ポリウレタン製 モノタロウ 動画あり
軽量、耐圧エアホース。日本製。 耐寒性に優れるポリウレタンホース素材の使用により冬場でも柔軟性に優れます。 ホースに長さが印字されているため、カットに便利です。
用途建築塗装、自動車整備、エアツール用ホース 材質ポリウレタン 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/柔軟性 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース 材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃)-5~60 使用圧力(MPa)0~1.0 機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要 使用流体空気 法規制RoHS2修正規制適合 RoHS指令(10物質対応)対応 特性柔軟エアーホース、肉厚
1本
489 税込538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

一般のエアーホースと同等の柔軟性。
使用流体空気・水など 最高使用圧力(MPa)2 外面黒色コルゲート
1本
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

補強層2層。筋入り
エスコ品番EA125AE-20 質量(g)430/m 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)0.98 使用流体空気 主な用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用、自動車整備、板金、塗装用、塗装吹付・作業現場・工場配管用、建築工事、土木工事作業現場、採石、石切現場
1本
12,500 税込13,750
当日出荷

樹脂ホースに比べ耐久性に優れています。ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):370 使用温度範囲(℃)-30~+70 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)21 最小曲げ半径(mm)ホース:160 材質(ホース)合成ゴム ホース内径(Φmm)12.7 使用流体空気 カプラータイプ40P(オス)/40S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

YOKOHAMA(横浜ゴム)パオンエアーホース
圧縮空気用として鉱業、土木、造船、鉄鋼業などに広く使用。
使用流体空気・水など 外面黒色コルゲート
1本
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (152種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)5×8 イエロー 最高使用圧力(MPa)0.8 カプラータイプ小:20PPA、大:20SP 材質ホース/ポリウレタン、カプラー/鋼鉄(クロムメッキ) 流体空気 使用温度範囲(℃)-5~60 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 寸法C(mm)58Φ±5 空気接続口ツータッチカプラー 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
1,090 税込1,199
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内径(mm)6.3 金具両端金具1004 外径(mm)13.2 ねじ径G(PF)1/4 最高使用圧力(MPa)14 使用温度範囲(℃)-40~+100 構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム 使用流体一般作動油 最小破壊圧力(MPa)56 補強層1W/B
1本
1,960 税込2,156
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番851-3579 質量(kg)8.2 コンセント個数4 コンセント形状2P 15A 125V ホース内径(Φmm)6.5 電線長さ(m)8+1 温度センサー自動復帰型 電線仕様ソフトンVCT2.0mm2×2C ホース外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)[kgf/cm2]1.5[15]
1個
59,980 税込65,978
翌日出荷

黄銅製のゴムホース接手。船舶用・エアーホース用として最適です。仕様:M42/P2 メスネジ側の規格:PF(フラット)ガスネジ。日本工業規格(JIS)F7335に準拠した製品です。
材質黄銅製
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




柔軟性に優れ、小さな曲げ半径の使用が可能。 カットマークを約500mm間隔で表示。 用途別に色分けすることや機器と同色で配管することが可能。
全長(m)50 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃ 65%RH時) 長さ(m)50 使用温度範囲(℃)-15~60(不凍) 使用流体空気、水 チューブ全長(m)50 材質(チューブ)ポリウレタン 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ色 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,346 税込2,581
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。 空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。 鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。 幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 使用流体空気 寸法C(mm)20 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 寸法Bd(Φmm)7.5
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
ソケットorプラグソケット バルブ構造バルブ有 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体空気 寸法D(Φmm)26.5 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道法基準適合品。 ステンレス鋼使用により優れた耐食性、耐久性。 広い作動圧にわたり、安定した排気量。 コンパクトでわずかなスペースで取り付け可能。 L型ホース継手付。
材質(本体)SUS 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)90 接続JIS R 使用流体冷温水 適合流体冷温水 材質(弁体)FKM(バイトン) 材質(フロート)SUS
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
ソケットorプラグプラグ バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 使用流体 寸法C(mm)20 寸法Bd(Φmm)7.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。型番:BSBM(真鍮)、SUS(ステンレス)、ないものは(鉄)。
材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)25.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

築地製作所コネクター E103(鉄)
エコ商品
用途エアーホース等の継手 材質 形状コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
材質本体:ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼 種類空気抜弁 形式フロート式 最高温度(℃)100 接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手) 使用流体冷温水 材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム) 適合圧力(MPa)0.01~0.3 材質(フロート)耐熱樹脂
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 流体空気 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 流体空気 取り付け形状めねじ ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.5 材質(本体)鋼鉄(クロムめっき) 使用温度範囲(℃)-20~+80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチカプラーですので簡単に取付出来ます。
用途工場・建築・土木の現場でのエア用の供給 仕様ホース質量(m/g):360 使用温度範囲(℃)-5~+50 最高使用圧力(MPa)直管状態23℃での値:1 外径(Φmm)27.5 最小曲げ半径(mm)ホース:95 材質(ホース)軟質塩ビ ホース内径(Φmm)19 使用流体空気 カプラータイプ600P(オス)/600S(メス) 材質(カプラ)鉄(メッキ付)
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ無 ソケットorプラグプラグ 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法C(mm)23 寸法Bd(Φmm)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

AJP-1700VGQ 高圧洗浄機 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)高圧洗浄機
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。 本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。 自吸機能付き。溜水が利用できとっても経済的!
吐出圧力(MPa)3~7.5 吐出水量(L/min)3.5~6 仕様ガン高圧ホース10m 付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m) トラスコ品番404-7494 質量(kg)8.4 電流(A)15 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1450 コード長さ(m)5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道/自吸 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668) 吸上高さ(m)1
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

工場内の空気配管から空気工具のホース接続用まで、汎用性に優れたカプラです。空気には鋼鉄性、水には真鍮・ステンレス製が適しています。ただし、分離時にプラグ側の流体が流出しますのでご注意ください。鋼鉄製の重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上。特に耐摩耗・耐久性に優れています。幅広い空圧用途に対応できるよう本体材質・サイズ・取り付け形状を標準化しています。
用途低圧用・汎用型空気配管用 材質(本体)ステンレス 流体 使用温度範囲(℃)-20~+80 取り付け形状めねじ バルブ構造バルブ有 ソケットorプラグソケット 材質(シール)ニトリルゴム 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法D(Φmm)35 耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)