28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

マリンテックエアー分岐コック
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主) 外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側) 種別直列分岐
1個
359 税込395
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ(LT5535・LT53)を分岐させる部品。
仕様4ウェイマニホルド 適合チューブ4分岐 適合チューブLT5535、LT53
1個
449 税込494
当日出荷

燃料ホース分岐用セパレーター。シングルアウトのコックからデュアルインのレーシングキャブレター等に接続する場合の必需品。材質は耐油・耐熱の強化プラスチック製。ご使用の燃料ホース径をご確認の上、サイズをお選びください。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下 仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付 寸法(mm)103×62×160 電源AC100V(50/60) 口径(Φmm)5(エアーホース用) 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9 吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラインカプラー 分岐用 固定式 モノタロウ 定期注文
エアーの集合配管に便利!
用途エアー配管の分岐に。 仕様ワンタッチタイプ 材質鉄(クロムメッキ)+アルミベース 最高使用圧力(MPa)1.5 接続方式ワンタッチ式 使用流体空気 最高使用温度(℃)-20~80 関連資料よくあるお問合わせ_分岐カプラー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックエアー分岐コック
腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体! 海水にも強い高耐久性エアー分岐コック ストレート2方分岐タイプ
適合エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要 材質耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz 口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能 直列分岐 1方分岐タイプ 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製 吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm)5(主パイプ) 外径(Φmm)5(吸入側・コック側) 材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
109 税込120
当日出荷

ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様単独槽用、吐出専用 付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体空気 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一つの配管口より複数のエアの取り出しが可能。 コンパクトなデザインでさまざまな場所に取り付け可能。
使用流体圧縮空気 最高使用圧力(MPa)1.5 トラスコ品番158-4103 質量(g)308 使用温度範囲(℃)-5~60 接続プラグ 接続:プラグ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

たくさんの水槽を維持する方に、エアーの分岐に便利なステンレス10方コックです。各水槽へ送るエアーの量を調節することができます。
材質ステンレス アズワン品番64-6374-39
1個
2,498 税込2,748
欠品中


マリンテックエアー分岐コック
大型1分岐コック・金属タイプ!排出側は外径9mm。オリジナル商品。1方分岐タイプ。真鍮製。吸入側はネジタイプ・外径6.8mm。排出側は外径9mm。メーカーエアーポンプMA12-30M・MA24-30M用コックに互換。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
外径(Φmm)コック側:9、ネジ側:6.8 適合ホースサイズ(mm)【吸入・排出側(内径mmx外径)】7x9(ビニールホース)、8x10(ビニールホース)、8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷

マリンテックエアーストーン
アクアリウムから業務用まで幅広く使える! 大量仕入れにより低価格を実現!
口径(Φmm)6 直径(Φmm)30
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マリンテックエアーポンプ
場所をとらない汎用エアーポンプ。(車・ボートなどに最適)ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み。ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き。エアー出口が1か所タイプ。(別途エアー分岐コックが必要)軸受けはボールベアリング仕様。
電圧(V)DC12 吹出口1カ所
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マリンテックエアーポンプ
場所をとらない汎用エアーポンプ(車・ボートなどに最適) モーター駆動式ダイヤフラム式ポンプ 小型ながら1分間に風量80L ネジ・ボルト類はステンレスに交換済み モーター出力はわずか60W ダイヤフラムで生じる振動を抑制する防振フット付き エアー出口が1か所タイプ(エアー分岐コックAD2-8付き) 軸受けはボールベアリング仕様
質量(kg)2.35 電流(A)3.3 電圧(V)DC24 電力(W)60 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×120×160 口径(mm)10 風量(L/min)80 吹出口1ヵ所
1台
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ゼンスイのエアーポンプ。【無注油仕様】注油が不要でクリーンなエアー。【低騒音&低振動】本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。【高耐久性】単純構造で長時間の使用が可能。
用途水槽のエアーポンプとして。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。ブロア エアーポンプ エアー アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。 電圧(V)AC100(50/60Hz) 付属品分岐管 保証期間1年
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

注油が不要でクリーンなエアーを送ります(無注油仕様)。本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現します。単純構造で長時間の使用が可能です(高耐久性)。
電圧(V)100(50/60Hz)
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーポンプと併用するろ過器です。
付属品ビニール管1m(内径Φ4mm)
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウルトラファインバブル搭載。使うたび、キレイを実感。3つの清潔。キレイな便器、キレイなノズルでキレイに洗える。ウルトラファインバブル水のミスト噴射で汚れがつきにくく、キレイが長く続く。ウルトラファインバブルノズル洗浄(除菌)でいつでも清潔。ウルトラファインバブルを含んだ水で洗う。快適な使い心地。快適さを保ち続ける、優れた省エネ設計
その他(安全装置)漏電保護プラグ (N)パステルアイボリー タイプ瞬間式 定格消費電力(W)1250(電気温水器:1200/電気便座:50) 本体質量(kg)約4.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×530×150 電源コード(m)約1 タイマーモード1、モード2(9、8、7、6、5時間タイマー節電) 年間消費電力量(kWh/年)84(120) 給水圧力(MPa)(使用可能)0.07~0.75
1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オイルコン AKZ ダイキン工業 動画あり
ダイキン工業オイルコン AKZ
保護構造IP2X 外装色アイボリーホワイト 主回路電圧(V)3相AC200/200-220 50/60Hz 適合流体潤滑油、鉱油系油圧作動油(但しリン酸エステル系油圧・水・水溶性液体・薬品・食品・燃料・切削・研削液などには使用不可) 冷媒制御方式インバータによる圧縮機回転数+電子膨張弁開度 操作回路電圧(V)DC12/24
1台
849,800 税込934,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)